絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,017件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム板 八幡ねじ

    ゴム板

    八幡ねじ
    699税込769
    1箱(5枚)ほか
    9日以内出荷
    弾性があり、摩擦性など機械的性質が良いゴム板です。
    用途各種パッキン材、すべり止め、防振マットなどに。材質天然ゴム使用温度範囲(℃)-50~70耐油性なし耐水性耐候性なし耐摩耗性
  • ゴム板シール付 八幡ねじ

    ゴム板シール付

    八幡ねじ
    1,198税込1,318
    1箱(5枚)ほか
    9日以内出荷
    弾性があり、摩擦性など機械的性質が良い粘着シート付きのゴム板です。
    用途各種パッキン材、すべり止め、防振マットなどに。材質天然ゴム対応粘着有無:有
  • ダウエルピン 少量パック 八幡ねじ

    ダウエルピン 少量パック

    八幡ねじ
    240税込264
    1パック(8個)ほか
    翌日出荷
    焼入れしてあります。許容差はプラス側(m5相当)。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ低コストで位置決め可能です。抜取り作業がし易いので部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
    用途プレスの金型部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応表面粗さ0.8a許容差(mm)呼び径:+0.005~+0.010
  • +トラス小ねじ ニッケルめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +トラス小ねじ ニッケルめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(8本)ほか
    翌日出荷
    十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • +トラス小ねじ クロームめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +トラス小ねじ クロームめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    190税込209
    1パック(8本)ほか
    翌日出荷
    十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
  • 糸カスガイJS 八幡ねじ

    糸カスガイJS

    八幡ねじ
    1,598税込1,758
    1パック(34本)
    当日出荷
    径が細いため、細い部分に使用可能な糸カスガイです。
    用途木と木をつなぐときに使用。トラスコ品番467-8400材質鉄、三価ブラックめっき形状コの字型寸法d(mm)2長さL(mm)43高さH(mm)12.5表面処理三価ブラックめっき内寸(mm)39
  • D型ゴム 八幡ねじ

    D型ゴム

    八幡ねじ
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。
    用途戸当り緩衝材、クッション材に。トラスコ品番469-9183材質エチレンプロピレンゴム長さ(mm)330幅(mm)30厚さ(mm)21.5
  • 六角ナット 三種  ユニクロめっき 八幡ねじ

    六角ナット 三種 ユニクロめっき

    八幡ねじ
    145税込160
    1パック(20個)ほか
    翌々日出荷
    高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
  • 六角ナット 一種 黒色亜鉛めっき 八幡ねじ

    六角ナット 一種 黒色亜鉛めっき

    八幡ねじ
    145税込160
    1パック(12個)ほか
    翌々日出荷
    1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理黒色亜鉛
  • 六角ナット 一種 三価クロメート 八幡ねじ

    六角ナット 一種 三価クロメート

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(12個)ほか
    翌々日出荷
    1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト 半ねじ 三価クロメート 八幡ねじ

    六角穴付ボルト 半ねじ 三価クロメート

    八幡ねじ
    168税込185
    1パック(4個)ほか
    翌日出荷
    バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
    用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別半ねじ材質SCM435相当表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
  • 六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (少量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (少量パック)

    八幡ねじ
    250税込275
    1パック(4本)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (中量パック)

    八幡ねじ
    267税込294
    1パック(20本)ほか
    翌日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊巾止金具(型枠巾50mm用) 八幡ねじ

    吊巾止金具(型枠巾50mm用)

    八幡ねじ
    2,298税込2,528
    1セット(10個×4パック)ほか
    翌々日出荷
    スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。 中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
    用途鋼製型枠の巾決め定番セパレーターです。
  • 太メ釘(袋) 八幡ねじ

    太メ釘(袋)

    八幡ねじ
    399税込439
    1セット(40本×5パック)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    Z金物専用釘です。金物各種対応した釘を使用して下さい。
    用途ひねり金物、折曲げ金物、くら金物などに使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • 樹脂サイコロ枠 八幡ねじ

    樹脂サイコロ枠

    八幡ねじ
    49,980税込54,978
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    面倒な組み付けは必要ありません。樹脂製で軽いので作業が楽です。
    用途余った生コンでサイコロが簡単に作れます。
  • 根太受金物 八幡ねじ

    根太受金物

    八幡ねじ
    599税込659
    1セット(5個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
    用途床根太、垂木、屋根根太又は天井根太の接合点がない場合の緊結に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • タルキック2 八幡ねじ

    タルキック2

    八幡ねじ
    2,398税込2,638
    1セット(20個×3パック)
    翌々日出荷
    ねじ部による高い引抜強度と大頭径による強力な締付で、屋根の吹き上げに対する必要な強度を確保しています。
    用途ひねり金物(ST-12)の代わりにビス1本で垂木留めが可能です。 耐力はもちろん、施工性を追求した設計をしており、高所での作業負担を大幅に軽減します。材質表面処理プロイズ
  • スプリングワッシャー角座金 八幡ねじ

    スプリングワッシャー角座金

    八幡ねじ
    999税込1,099
    1セット(5枚×5パック)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    座金に付いているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認できます。
    用途乾燥による材木の痩せなどによるボルトの弛みを防ぎます。材質表面処理クロメートめっき
  • ステンレス 幅広不等辺金折リブ付き 八幡ねじ

    ステンレス 幅広不等辺金折リブ付き

    八幡ねじ
    1,898税込2,088
    1セット(5個)
    当日出荷
    DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 幅広タイプのL字型連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。 リブ付きで強度が高いです。
    用途木材や金属などを垂直に固定、補強する際に使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIMPSON フレーミングアンカー 八幡ねじ

    SIMPSON フレーミングアンカー

    八幡ねじ
    999税込1,099
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    A35は状況に応じて曲げて使用できます。
    用途A34は2×4材、2×3材のフレーミングに、A35は曲げることで2方向と3方向の接合が可能です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • タピックスロング ユニクロ 八幡ねじ

    タピックスロング ユニクロ

    八幡ねじ
    1,298税込1,428
    1セット(4本×5パック)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質は鉄で、ユニクロめっき。先端特殊加工により、木割れしにくい。ドライバー3番。
    用途角材などの太い木に打ち込む際、コーススレッドと比較し打込みがスムーズでスピードが速い。材質呼び5.3表面処理ユニクロめっき
  • 木用ねじ白 八幡ねじ

    木用ねじ白

    八幡ねじ
    750税込825
    1セット(12本×5パック)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。
    用途比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。材質呼び3.8表面処理ユニクロめっき
  • ミニアングル 八幡ねじ

    ミニアングル

    八幡ねじ
    1,198税込1,318
    1セット(2個×5パック)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    特に小さいアングルで細かい場所の補強に使用できます。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
  • 吊リ金具 八幡ねじ

    吊リ金具

    八幡ねじ
    45税込50
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質は鉄で三価ユニクロめっきです。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲板P 八幡ねじ

    曲板P

    八幡ねじ
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷
    材質は鉄で、カチオン電着塗装(アクリル系塗料)により耐候性があります。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質表面処理カチオン電着塗装(黒)
  • 曲板I 八幡ねじ

    曲板I

    八幡ねじ
    949税込1,044
    1セット(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質は鉄で高級感ある仕上げです。曲げやすく加工しやすいです。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。材質板厚(mm)2
  • 曲板 (千鳥) 八幡ねじ

    曲板 (千鳥)

    八幡ねじ
    999税込1,099
    1セット(5個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。材質板厚(mm)1
  • 補助金具PL 黒 八幡ねじ

    補助金具PL 黒

    八幡ねじ
    369税込406
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。表面処理カチオン電着塗装(黒)
  • 補助金具V 八幡ねじ

    補助金具V

    八幡ねじ
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。型番NO.5板厚(mm)2.5
  • G-釘穴プレート 八幡ねじ

    G-釘穴プレート

    八幡ねじ
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。
    用途木工用連結金物、補助金物として使用します。厚さ(mm)2穴径(Φmm)5
  • 特厚不等辺アングル 八幡ねじ

    特厚不等辺アングル

    八幡ねじ
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質は鉄でユニクロめっきです。
    用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
  • 多孔式プレート 八幡ねじ

    多孔式プレート

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質は鉄で、ユニクロめっきです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
    用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)6.5、(長穴)11×20板厚(mm)3
  • 特厚L字金折 八幡ねじ

    特厚L字金折

    八幡ねじ
    709税込780
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質は鉄でユニクロめっきです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
    用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)5.2板厚(mm)4.5
  • アイアンハンドル縦 八幡ねじ

    アイアンハンドル縦

    八幡ねじ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ドアのハンドルに ちょうどいい大きさ。
    材質アイアン取手取手
  • SELECTS さら木ねじ 八幡ねじ

    SELECTS さら木ねじ

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    649税込714
    1セット(20本×5袋)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    SELECTS補助金具専用の木ねじです。 材質は鉄で、白及び黒の粉体塗装、金ブロンズめっき。 SELECTS補助金具専用の木ねじです。
    材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)・金ブロンズめっき
  • マルチカットビスフレキ付 黒(小箱) 八幡ねじ

    マルチカットビスフレキ付 黒(小箱)

    八幡ねじ
    979税込1,077
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。
    用途堅い木に最適。材質表面処理めっき、焼き付け塗装頭部形状穴の形状十字穴
  • 転造すべりねじ 八幡ねじ

    転造すべりねじ

    八幡ねじ
    659税込725
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    PPSをベース材とし、摺動特性を向上させるため固定潤滑剤(フッ素樹脂等)を添加した特殊樹脂を採用しています。 ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し摺動性、耐熱性、吸水性に優れた材料です。
    全長(mm)PPSナット単品材質/仕上摺動性PPS樹脂
  • 転造すべりねじ 八幡ねじ

    転造すべりねじ

    八幡ねじ
    1,998税込2,198
    1本
    7日以内出荷
    転造すべりねじの樹脂ナットはPPSをベース材とし、摺動特性を向上させるため固体潤滑剤(フッ素樹脂など)を添加した特殊樹脂を採用しています。 ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し、摺動性、耐熱性、吸水性に優れた材料です。 ボールねじと比較し低騒音で、台形ねじよりも低トルクで軽く摺動します。
    セット内容PPSナット×1材質/仕上ねじ軸:SUS304、ナット:摺動性PPS樹脂
  • 瓦用ステンワッシャービス 八幡ねじ

    瓦用ステンワッシャービス

    八幡ねじ(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    パッキン付で止水効果。
    材質(本体)ステンレスSUSXM7