絞り込み
ブランド
- 千代田精機
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,303)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,800)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,812)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 千代田精機のすべての商品
特価

ガス加温器
千代田精機¥42,980~税込¥47,278~1台6日以内出荷から16日以内出荷コンパクトなガス加温器です。ガスの温度低下による凍結防止にご使用いただけます。コンパクトで熱効率の良い構造を採用。温度上昇がひと目でわかるサーモワッペン付です。(50℃表示)。異常加熱防止機構内蔵用途高圧ガスボンベ用・装置用材質(本体)C3771B電圧(V)ヒーター:AC100(AC200も対応可)常用圧力(MPa)CO2:7.28以下/O2、N2、CO2+Ar混合ガス:14.7以下適合ガスCO2、CO2+Ar混合ガス及びO2、N2設計圧力(MPa)16.2
ミニセーブ(S型ジョイント)
千代田精機¥4,098税込¥4,5081個5日以内出荷逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性。小型・軽量で溶断器側取付専用です。圧力低下の少ない阻止構造。Qジョイント・チヨコックにワンタッチで接続可能です。仕様ねじ込み型全長(mm)40質量(g)30
小流量・自力式圧力調整器
千代田精機¥65,980~税込¥72,578~1台6日以内出荷圧力3.3MPa以下のガスを0.04MPa~0.15MPaの範囲に調整して使用するガス設備用圧力調整器として最適です。主にアセチレンガスのマニーホールドでの使用をおすすめいたします。材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B使用温度(℃)ー10~+40適合ガスC2H2一次側圧力計(MPa)0~4一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~0.25調整圧力(MPa)0.04~0.15
マイルドホース チヨコック付セット ミニセーブ付
千代田精機¥29,980~税込¥32,978~1本7日以内出荷超軽量(従来ホースの1/2)。柔軟性及び長寿命(折れにくい、ひび割れしにくい))。作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグ付使用ガスOX、AC
マイルドホース Qジョイント付セット
千代田精機¥26,980~税込¥29,678~1本7日以内出荷継手付軽量ホース (ガス溶断専用) 。マイルドホース+Qジョイント (ロック機構なし)仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグなし使用ガスOX、AC
圧力調整器”ハイセレクト”
千代田精機¥29,980税込¥32,9781台当日出荷特殊減圧構造で2段減圧式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給が出来ます。用途溶接用(MIG TIG プラズマ レーザー)、標準ガス用、理化学用(ガスクロ、原子吸光)、食品工業用に。トラスコ品番851-3225セット内容なし材質黄銅製最大流量(L/min)100使用圧力(MPa)一次側:15以下接続入口:W22-14袋ナット(右)、出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)適合ガスAr、N2、O2、Air等一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6
取出口BOバルブBO-1
千代田精機¥5,798税込¥6,3781個欠品中工場内のガス配管、ヘッダー等のガス取出口としてご使用下さい。BO型は右ネジ、不燃性及び支燃性ガス用に、ご使用下さい。本体は真鍮(しんちゅう)製です用途取出口用トラスコ品番217-4546適合ガスAr(アルゴン)/CO2(炭酸)/N2(窒素)/O2(酸素)/He(ヘリウム)接続口外径(Φmm)入口:13(Pニップル)接続ねじ形状入口:M18×1.5、出口:M16×1.5オネジ
アングル弁
千代田精機¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷圧倒的に軽いハンドル操作。他社同等口径品より35%軽いハンドル操作(KV-250-G)。従来品および他社より50~75%軽いハンドル操作(KV-250-F+、KV-250-C+)。従来モデルより流量増4mm⇒8mm(KV-250-A+)材質(本体)真鍮(C3771B)最高使用圧力(MPa)24.6接続【出入口】W22山14オス(メタル/P当)適合ガス水素、ヘリウム、窒素、アルゴン、酸素、炭酸ガスなどCv値1.2弁座口径D(Φmm)8設計温度(℃)-10~+60入口管接続口径W22山14オス(メタル/P当)出口管接続口径W22山14オス(メタル/P当)
セーブポイントSM-2ベンド型
千代田精機¥9,998税込¥10,9981台当日出荷逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。材質C3771B、SUS316L質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.15適合ガス水素+エチレン混合ガス専用標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2=0.05MPa時)入口管接続口径M16×1.5(左)メネジ出口管接続口径M16×1.5(左)オネジ
おてがるさん
千代田精機¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷から11日以内出荷ボンベに圧力調整器を取付ける際、工具が不要になる継手です。手だけで締め付けることができます。充填場や集合装置などボンベ交換の多い用途では特に活躍します。全長(mm)123~143材質(本体)C3604B質量(g)独式:340 仏式:370口径(mm)5
ノーヒーター式圧力調整器
千代田精機¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷減圧すると温度降下する特性を持ち、電気的に強制加温できないガスを大気と熱交換を行うことで、安定したガスを供給します。材質その他標準流量(m3/h)1(17L/min)
特小型工事用バーナー
千代田精機¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)440(火口付)質量(g)530(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.03ガス消費量(L/h)200(標準状態)火口番号No.20火口径(Φmm)20×0.8
チヨフレックス
千代田精機¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷から17日以内出荷フレキシブルで取付け・取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付け工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0です。特殊樹脂で高圧に耐えます。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。最小曲げ半径45mmで取付けスペースが小さくてもOKです。色ホース:グレー使用温度範囲(℃)-10~+70温度範囲(℃)雰囲気:ー40~70使用圧力(MPa)16.2以下最小曲げ半径(mm)内側45ホース径(Φmm)12.9×6.3補強層2P
ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器 ステンレス製
千代田精機¥99,980~税込¥109,978~1台16日以内出荷2段式圧力調整器構造かつ、本体・接ガス部がSUS316製で、高純度ガス等の供給に最適です。
高圧用調整器(He用)
千代田精機¥61,980~税込¥68,178~1台23日以内出荷高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験などに適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。仕様右高圧ガスの種類ヘリウム材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS304、シート:C3604B使用温度(℃)―10~+40一次側圧力(MPa)16.2Cv値0.058入口管接続口径W22山14(左)出口管接続口径W22山14(右)
流量計用出口継手
千代田精機¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷ねじ径M12×1.0メネジ×9/16UNFオネジトラスコ品番838-6468セット内容リングパッキン材質真鍮形状流量計用出口継手質量(g)30ねじの種類M、UNF
スリーガスウェルド(火口付)
千代田精機¥149,800税込¥164,7801台12日以内出荷薄肉ステンレス板、ステンレス管の溶接に特に威力を発揮します。溶接部に隙間があっても、容易に溶接ができます。移動が簡単で現場作業に最適です。TIG溶接機との併用により、さらに用途が広がります。適合ガスAr
ガス加温器
千代田精機¥49,980~税込¥54,978~1台12日以内出荷小型で熱効率の良い構造です。温度上昇がひと目でわかるサーモワッペン付きです。(50℃表示)。異常加熱防止安全器内蔵。入口側に特殊なストレーナーを内蔵しております。電源(V)AC100(50/60Hz)適合ガスCO2、N2、Ar、O2
高圧バルブ
千代田精機¥8,198税込¥9,0181個6日以内出荷各種ガス集合装置用ネックバルブ、及び操作盤のストップバルブなどにご使用ください。軽快なハンドル操作の高圧弁です。用途パージ専用材質本体:C3771B(クロームメッキ仕上)、ディスク:PA(ナイロン66)/PTFE(C2H2)質量(g)305径(Φmm)弁座:2.5使用温度(℃)ー10~+60使用ガスO2、N2、Ar、CO2、H2、He、C2H2、LPGなど設計圧力(MPa)16.2バルブ種類パージ弁(三方弁取付型)