225件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大型ミニセーブ 千代田精機

    大型ミニセーブ

    千代田精機
    109,800税込120,780
    1個
    26日以内出荷
    大型手動厚物切断器および、スカーフィング吹管の入り口部に取付ける、酸素専用の乾式安全器です。最大150m3/h(標準状態)以上の酸素を流すことができます。
    全長(mm)127質量(g)593最高使用圧力(MPa)1.5接続【入口】M20×1.5オス、【出口】M20×1.5オス適合ガス酸素
  • ミニセーブ(C型プラグ) 千代田精機

    ミニセーブ(C型プラグ)

    千代田精機
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性。小型・軽量で溶断器側取付専用です。圧力低下の少ない阻止構造。Qジョイント・チヨコックにワンタッチで接続可能です。
    仕様チヨコック取付型接続【トーチ側】M16×1.5(左)メネジ、【ホース側】プラグ使用ガスハイドロ
  • ミニセーブ(Q型プラグ) 千代田精機

    ミニセーブ(Q型プラグ)

    千代田精機
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性。小型・軽量で溶断器側取付専用です。圧力低下の少ない阻止構造。Qジョイント・チヨコックにワンタッチで接続可能です。
    仕様Qジョイント取付型接続【トーチ側】M16×1.5(左)メネジ、【ホース側】プラグ使用ガスハイドロ
  • ミニセーブロング 千代田精機

    ミニセーブロング

    千代田精機
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性。小型・軽量で溶断器側取付専用です。圧力低下の少ない阻止構造。Qジョイント・チヨコックにワンタッチで接続可能です。
    仕様ロングタイプ
  • ミニセーブ(S型ジョイント) 千代田精機

    ミニセーブ(S型ジョイント)

    千代田精機
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
    逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性。小型・軽量で溶断器側取付専用です。圧力低下の少ない阻止構造。Qジョイント・チヨコックにワンタッチで接続可能です。
    仕様ねじ込み型全長(mm)40質量(g)30
  • 大型ミニセーブ 千代田精機

    大型ミニセーブ

    千代田精機
    109,800税込120,780
    1個
    26日以内出荷
    大型手動厚物切断器および、スカーフィング吹管の入り口部に取付ける、酸素専用の乾式安全器です。最大150m3/h(標準状態)以上の酸素を流すことができます。
    全長(mm)108質量(g)539最高使用圧力(MPa)1.5接続【入口】M16×1.5オス、【出口】M16×1.5オス適合ガス酸素
  • ワンタッチ充填・供給装置 だっちゃ君 千代田精機

    ワンタッチ充填・供給装置 だっちゃ君

    千代田精機
    88,980税込97,878
    1個
    17日以内出荷
    ボンベへの取り付け・取り外しが簡単 安全でスマートな充填・供給が可能になりました。 ご使用中の脱落防止や、Oリング破損時の吹き飛び防止の安全機能付きです。 工具不要で力を必要としないため、多くの方にお使いいただけます。 正しく装着すると赤ラインが揃い、2MPa以上の圧力が掛かるとハンドルがロックされ、脱落防止機能が働きます。
    接続ねじ【本体】Rc1/4設計圧力(MPa)23設計温度(℃)―10~+60
  • G3厚物切断火口内外管式 千代田精機

    G3厚物切断火口内外管式

    千代田精機
    84,980税込93,478
    1個
    41日以内出荷
    質量(g)350切断板厚(mm)300~400使用ガスプロパン使用吹管G3直頭切断器、自動機用吹管火口径(Φmm)6
  • G2厚物切断火口 千代田精機

    G2厚物切断火口

    千代田精機
    99,980税込109,978
    1個
    41日以内出荷
    質量(g)240切断板厚(mm)200~250使用ガスプロパン使用吹管G2直頭切断器、自動機用吹管火口径(Φmm)4
  • G2ロング型厚物切断火口 千代田精機

    G2ロング型厚物切断火口

    千代田精機
    199,800税込219,780
    1個
    41日以内出荷から51日以内出荷
    使用ガスプロパン、エチレン、天然ガス使用吹管G2直頭厚物切断器、自動機用吹管
  • ST厚物切断火口内外管式 千代田精機

    ST厚物切断火口内外管式

    千代田精機
    32,980税込36,278
    1個
    41日以内出荷
    質量(g)143切断板厚(mm)200~250使用ガスプロパン使用吹管ST直頭切断器、自動機用吹管火口径(Φmm)4
  • ST厚物切断火口 千代田精機

    ST厚物切断火口

    千代田精機
    61,980税込68,178
    1個
    41日以内出荷
    質量(g)149使用吹管ST直頭切断器、自動機用吹管
  • ST直頭・レバー式吹管 千代田精機

    ST直頭・レバー式吹管

    千代田精機
    229,800税込252,780
    1台
    26日以内出荷
    火口の交換のみで、どの燃料ガスにも使用できます。
    その他【切断酸素消費量】火口No.4:45000L/h・火口No.5:70000L/h・火口No.6:115000L/h全長(mm)1150(火口無し)質量(g)1950切断板厚(mm)火口No.4:200~250、火口No.5:250~300、火口No.6:300~400火口径(mm)4、5、6ガス圧力(MPa)火口No.4:酸素0.6、燃料ガス0.06/火口No.5:酸素0.6、燃料ガス0.06/火口No.6:酸素0.7、燃料ガス0.07ガス消費量(L/h)火口No.4:(予熱酸素3300、アセチレン2000)、(予熱酸素7000、プロパン2000)、(予熱酸素5600、エチレン2800)、(予熱酸素6000、天然ガス3600)/火口No.5:(予熱酸素3300、アセチレン2000)、(予熱酸素7000、プロパン2000)、(予熱酸素5600、エチレン2800)、(予熱酸素6000、天然ガス3600)/火口No.6:(予熱酸素3600、アセチレン3300)、(予熱酸素7900、プロパン2200)、(予熱酸素6000、エチレン2800)、(予熱酸素6800、天然ガス4000)
  • G3直頭・レバー式吹管 千代田精機

    G3直頭・レバー式吹管

    千代田精機
    259,800税込285,780
    1台
    26日以内出荷
    火口の交換のみで、どの燃料ガスにも使用できます。
    全長(mm)1320(火口無し)
  • G2直頭・レバー式吹管 千代田精機

    G2直頭・レバー式吹管

    千代田精機
    759,800税込835,780
    1台
    26日以内出荷
    火口の交換のみで、どの燃料ガスにも使用できます。
    仕様火口5本付その他【切断酸素消費量】火口No.4:45000L/h・火口No.5:70000L/h・火口No.6:115000L/h・火口No.7:157000L/h・火口No.8:230000L/h全長(mm)1320(火口無し)質量(g)2600切断板厚(mm)火口No.4:200~250、火口No.5:250~300、火口No.6:300~400、火口No.7:400~500、火口No.8:500~600火口径(mm)4、5、6、7、8ガス圧力(MPa)火口No.4:酸素0.6、燃料ガス0.06/火口No.5:酸素0.6、燃料ガス0.06/火口No.6:酸素0.7、燃料ガス0.07/火口No.7:酸素0.7、燃料ガス0.07/火口No.8:酸素0.8、燃料ガス0.08ガス消費量(L/h)火口No.4:(予熱酸素7000、プロパン2000)、(予熱酸素5600、エチレン2800)、(予熱酸素6000、天然ガス3600)/火口No.5:(予熱酸素7000、プロパン2000)、(予熱酸素5600、エチレン2800)、(予熱酸素6000、天然ガス3600)/火口No.6:(予熱酸素7900、プロパン2200)、(予熱酸素6000、エチレン3000)、(予熱酸素6800、天然ガス4000)/火口No.7:(予熱酸素7900、プロパン2200)、(予熱酸素6000、エチレン3000)、(予熱酸素6800、天然ガス4000)/火口No.8:(予熱酸素7900、プロパン2200)、(予熱酸素6000、エチレン3000)、(予熱酸素6800、天然ガス4000)
  • マイルドオートリール 千代田精機

    マイルドオートリール

    千代田精機
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    工場内の作業環境UP。任意の位置で停まり、巻取が自由自在です。柔軟性があり、折れにくく地面に触れないためホースの寿命が長いです。よじれ修正が自動的に行えます。
    用途ガス溶断専用形状入口:酸素:5/16、ガス3/8 ホース口付使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)ー10~+40破壊圧力(MPa)3(ジョイントの破壊する最小圧力値です)取付場所天井、壁面、床面、取付自由自在使用ガス酸素及びアセチレン
  • Qジョイント付手元セット トーチソケットなし 千代田精機

    Qジョイント付手元セット トーチソケットなし

    千代田精機
    7,898税込8,688
    1セット
    6日以内出荷
  • 小流量・自力式圧力調整器 千代田精機

    小流量・自力式圧力調整器

    千代田精機
    39,980税込43,978
    1台
    21日以内出荷
    多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながらハンドル操作ができます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B質量(kg)2使用温度(℃)ー10~+40接続出入口:Rc3/8標準流量(m3/h)100一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~2.5調整圧力(MPa)0.2~1.5Cv値0.24
  • エコノフロー 千代田精機

    エコノフロー

    千代田精機
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    CO2/Ar消費量の削減!シールドガスコスト削減!。お手持ちの流量計・レギュレーターに取り付けるだけでMAX10~30%ガス削減できます。次のような作業で節約効果を発揮します(溶接時間:短、同一作業:多)
    適合ガスAr/CO2入口圧力(MPa)0.3
  • 超高圧用圧力調整器 千代田精機

    超高圧用圧力調整器

    千代田精機
    54,980税込60,478
    1台
    11日以内出荷
    高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や製造設備の気密試験などの適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。P2圧力を0.5~3.0MPaで使用時にP1圧力が降下してもP2圧力の上昇を抑えられます。
    形状出口:W22山14(P)右/Rc1/4、入口:W22山14袋ナット(P)右使用圧力(MPa)P2:0.5~3.0適合ガスAr、N2、O2、Air標準流量(m3/h)50(833L/min)入口圧力(MPa)P1:16.2
  • バルーン(ヘリウム)封入専用圧力調整器 千代田精機

    バルーン(ヘリウム)封入専用圧力調整器

    千代田精機
    28,980税込31,878
    1台
    21日以内出荷
    出口圧力は0.2MPaにセットされています。出口ノズルセットには逆止弁が内蔵されております。テーパージョイントを押すとガスが供給され、離すと逆止弁が作動し供給が停止します。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B質量(kg)1.08最大流量(L/min)200適合ガスHe一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)なし調整圧力(MPa)0.2セットCv値0.08
  • ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器

    千代田精機
    35,980税込39,578
    1台
    22日以内出荷
    配管ライン・末端に接続し、最高1.0MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B質量(kg)1.2一次側圧力計(MPa)-一次側圧力(MPa)最高0.99二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3流量計(L/min)3~30(標準状態)
  • ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器

    千代田精機
    34,980税込38,478
    1台
    22日以内出荷
    汎用型で幅広い用途にご使用になれます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下流量計(L/min)3~30(標準状態)
  • ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器

    千代田精機
    39,980税込43,978
    1台
    22日以内出荷
    配管ラインに接続し、最高0.99MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B質量(kg)1.2最大流量(L/min)60(標準状態)接続【入口】3/4-16UNF(右・左)、【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース継手一次側圧力計(MPa)-一次側圧力(MPa)0.99以下二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3流量計(L/min)3~30(標準状態)
  • ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 ステンレス製 千代田精機

    ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 ステンレス製

    千代田精機
    53,980税込59,378
    1台
    22日以内出荷
    配管ライン末端に接続し、最高0.99MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。
    仕様可変式出入口Rc1/4圧力計付材質本体:SUS316、ダイヤフラム:SUS316、シート:SUS316質量(kg)0.7最大流量(L/min)30(標準状態)調整圧力(MPa)0.1~0.3Cv値0.08圧力(MPa)1次:0.99以下
  • 超高圧用圧力調整器 千代田精機

    超高圧用圧力調整器

    千代田精機
    59,980税込65,978
    1台
    11日以内出荷から36日以内出荷
    高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験等に適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。
    使用温度(℃)-10~40一次側圧力計(MPa)0~35一次側圧力(MPa)21.6(設計圧力)以下Cv値0.058
  • 小流量・自力式圧力調整器 千代田精機

    小流量・自力式圧力調整器

    千代田精機
    629,800税込692,780
    1台
    31日以内出荷
    装置、ライン用圧力調整器です。
    材質本体:SUS316、ダイヤフラム:CR/PTFE(テフロン)、シート:SUS316規格認定品:高圧ガス設備試験品使用温度(℃)ー10~40一次側圧力計(MPa)0~4一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3
  • 小型圧力調整器 千代田精機

    小型圧力調整器

    千代田精機
    33,980税込37,378
    1台
    11日以内出荷
    特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。
    一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
  • 小型圧力調整器 千代田精機

    小型圧力調整器

    千代田精機
    48,980税込53,878
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    2段減圧式構造で1次側圧力の大幅な変化があっても、出口圧力の変動が少なく、安定したガス供給が得られます。
    一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
  • 中流量・自力式圧力調整器 千代田精機

    中流量・自力式圧力調整器

    千代田精機
    91,980税込101,178
    1台
    16日以内出荷から31日以内出荷
    1次側最高圧力3.3MPa(設計圧力)の各種マニフォールド用圧力調整器として、0.99MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作できます。
    使用温度(℃)ー10~+40接続出入口:W22山14一次側圧力計(MPa)0~6一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~1.6調整圧力(MPa)0.2~0.99
  • 炭酸ガス配管用流量計 千代田精機

    炭酸ガス配管用流量計

    千代田精機
    39,980税込43,978
    1台
    21日以内出荷
    配管の取出口に取付けて使用する流量計です。コンパクトで場所を取らず、垂直に取付ける必要がありません。
    使用ガス炭酸ガス
  • マヤ流量計 千代田精機

    マヤ流量計

    千代田精機
    59,980税込65,978
    1台
    21日以内出荷
    アルゴンガスによるTIG、MIG溶接のために作られた流量調整器です。本器はアルゴンボンベに直接取り付けて使用し、14.7MPaから0.3MPaの一定圧に減圧し、必要量のアルゴンガスを供給することにより、優れたアルゴン溶接が可能です。
    用途Arボンベ用質量(kg)1.8破壊圧力(MPa)安全弁:1.5±0.2設定圧力(MPa)流量計入口:0.3使用ガスアルゴン入口圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下圧力計(Φmm×MPa)60×25
  • アルゴン配管用流量計 千代田精機

    アルゴン配管用流量計

    千代田精機
    39,980税込43,978
    1台
    21日以内出荷
    配管の取出口に取付けて使用する流量計です。コンパクトで場所を取らず、垂直に取付ける必要がありません。
    使用ガスアルゴン
  • セーブポイントL型 千代田精機

    セーブポイントL型

    千代田精機
    129,800税込142,780
    1個
    16日以内出荷
    産業安全技術協力の乾式安全器の安全性能認定審査基準に日本で初めて合格した「国内第1号の水素専用・配管用乾式安全器」です。水素ガスを使用する溶断加工業、ガラス、窯業、金属の還元・治金、石油化学工業などの水素ガス供給設備にご使用いただける乾式安全器です。圧力感知式遮断機構に加え、熱感知式遮断機構を組み込んだW安全機構により、水素特有の微圧での逆火にも反応してガス供給を遮断し、逆火伝播を阻止します。
    材質本体・カバー:C3771B、消炎素子(焼結金属):SUS316L、遮断器:C3604B、逆止弁:C3604B、スプリング:SUS304WP、Oリング:FKM接続口径15質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.15適合ガス水素標準流量(m3/h)15(標準状態)最大流量(m3/h)20(標準状態)接続口【出入口】Rc1/2入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2
  • セーブポイントL型 千代田精機

    セーブポイントL型

    千代田精機
    129,800税込142,780
    1個
    16日以内出荷
    水素+エチレン混合ガス用です。本体などの材質は真鍮製です。逆火が生じた時、ガス流路を遮断いたします。また、遮断を維持します。安全器の内部でガスが燃え続けた時、熱感知遮断機構によりガス供給を遮断いたします。
    材質C3771B、SUS316L接続口径15質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.15適合ガス水素+エチレン混合ガス標準流量(m3/h)15(標準状態)最大流量(m3/h)15(標準状態)接続口【出入口】Rc1/2入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2
  • セーブポイントL型2連式 ストレート型 千代田精機

    セーブポイントL型2連式 ストレート型

    千代田精機
    319,800税込351,780
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    水封式安全器に比べ軽量・コンパクトまた水の管理・点検が不要であり、可燃性ガスに水分を含まないため溶接・切断の品質劣化が少ないです。面間は水封式安全器DSS-10型の面間(323mm)に合わせて製作されており取替に配管の改良工事を必要としませんのでフランジの接続替えのみでDSS-10型水封式安全器のセーブポイントL型2連式乾式安全器への取替が簡単に行えます。
    最高使用圧力(MPa)0.13標準流量(m3/h)15(標準状態)継手【出入口接続】JIS 5K-25A FFOUT継手種類JIS 5K-25A FFIN継手種類JIS 5K-25A FF
  • セーブポイントL型2連式 千代田精機

    セーブポイントL型2連式

    千代田精機
    349,800税込384,780
    1個
    16日以内出荷
    水封式安全器に比べ軽量・コンパクトまた水の管理・点検が不要であり、可燃性ガスに水分を含まないため溶接・切断の品質劣化が少ないです。面間は水封式安全器DSS-10型の面間(323mm)に合わせて製作されており取替に配管の改良工事を必要としませんのでフランジの接続替えのみでDSS-10型水封式安全器のセーブポイントL型2連式乾式安全器への取替が簡単に行えます。
    最高使用圧力(MPa)0.13標準流量(m3/h)15(標準状態)継手【出入口接続】JIS 5K-25A FFOUT継手種類JIS 5K-25A FFIN継手種類JIS 5K-25A FF
  • 大型逆火防止器 セーブポイントG型 千代田精機

    大型逆火防止器 セーブポイントG型

    千代田精機
    419,800税込461,780
    1個
    31日以内出荷
    従来の水封式安全器に比べ軽量・コンパクトで据付自由自在です。圧力損失が少なく、可燃性ガスに水分を含まないため、溶接・切断などの品質劣化が少ないです。作動時火炎を外に出さずに遮断・消炎(特殊消炎素子・実用新案登録済)PAT消炎素子に目詰まりが起きても、逆火阻止能力は低下しません。また1次側(上流側)に混合ガスが形成されても、逆火を阻止できます。1年毎の外観自主点検と3年毎の性能定期点検でOK。逆火時の圧力膨張による衝撃波でストッパーがはずれ、供給遮断弁が作動します。1回転覆元(復元機構内蔵)供給遮断後はワンタッチで復元できます。
    リセット方式【遮断弁リセット方式】ワンタッチリセット適合ガス酸素
  • 大型乾式安全器 セーブポイントG型 千代田精機

    大型乾式安全器 セーブポイントG型

    千代田精機
    299,800税込329,780
    1個
    11日以内出荷から61日以内出荷
    従来の水封式安全器に比べ軽量・コンパクトで据付自由自在です。圧力損失が少なく、可燃性ガスに水分を含まないため、溶接・切断などの品質劣化が少ないです。作動時火炎を外に出さずに遮断・消炎(特殊消炎素子・実用新案登録済)PAT消炎素子に目詰まりが起きても、逆火阻止能力は低下しません。また1次側(上流側)に混合ガスが形成されても、逆火を阻止できます。1年毎の外観自主点検と3年毎の性能定期点検でOK。逆火時の圧力膨張による衝撃波でストッパーがはずれ、供給遮断弁が作動します。1回転覆元(復元機構内蔵)供給遮断後はワンタッチで復元できます。
    リセット方式【遮断弁リセット方式】ワンタッチリセット
  • ストップ弁 千代田精機

    ストップ弁

    千代田精機
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    圧倒的に軽いハンドル操作。他社同等口径品より35%軽いハンドル操作(KV-250-G)。従来品および他社より50~75%軽いハンドル操作(KV-250-F+、KV-250-C+)。従来モデルより流量増4mm⇒8mm(KV-250-A+)
    適合ガス水素、ヘリウム、窒素、アルゴン、酸素、炭酸ガスなど設計温度(℃)-10~+60