絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
158件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油回転真空ポンプ用 ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプ用

    ULVAC(アルバック)
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷から43日以内出荷
    高効率(IE3)マルチ電圧モータを標準搭載しています。空冷方式のため、冷却水不要です。オイルミストトラップ(TM201・TM401)は排気ガスに含まれる油煙をトラップします。
  • 油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    379,800税込417,780
    1台
    3日以内出荷から45日以内出荷
    用途蒸着、スパッタリングなどの真空成膜装置に、分析機器、リークテスト装置に、真空乾燥、ガス置換など各種真空装置に仕様サーマルプロテクタなし材質シリンダー:鋳鉄、ポンプケース:アルミ鋳物電圧(V)(50Hz)200-240/380-415、(60Hz)200-240/380-460電源AC到達圧力(Pa)0.67使用油R-7吐出口径VG-40特性ULVACオリジナルの高効率(IE3)マルチ電圧モーターを採用してます。低振動、低騒音で信頼性の高い油回転真空ポンプです。大気圧付近でも排気速度が低下しにくい強制給油方式を採用しています。メンテナンス性に優れた回転翼型ポンプです。ポンプの種類油回転
  • 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    接ガス部には油、水などを使用しないドライタイプの真空ポンプです。加圧専用タイプもあります。自動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。大気圧からの作動が可能。
    用途自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。樹脂等の脱気。高さ(mm)231周波数(Hz)50/60規格TUV認証取得品電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
  • ニップル ULVAC(アルバック)

    ニップル

    ULVAC(アルバック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • 直結型油回転真空ポンプ(高速回転型) ULVAC(アルバック)

    直結型油回転真空ポンプ(高速回転型)

    ULVAC(アルバック)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    マグネットカップリング構造の採用により、軸シールからの油漏れがなく、長寿命化を実現。 吸気管直下型逆流防止弁の搭載により、停止時にポンプ内部が自動的に大気開放。 低騒音で低振動。 強制給油機構搭載により、排気速度が安定。 大気圧からの作動が可能。 内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータによりメンテナンスが容易。
    幅(mm)120質量(kg)9.3高さ(mm)163奥行(mm)288.5電源AC到達圧力(Pa)0.67排気速度(50/60Hz)(L/min)30/36油量(mL)370使用油R-2吸込口径KF-16ポンプの種類油回転
  • 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    98,980税込108,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    大排気量でコンパクトサイズ。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。 大気圧から作動が可能。 全圧力帯での連続運転が可能。 シンプル構造で、メンテナンスが容易。
    質量(kg)12電源AC到達圧力(Pa)10000排気速度(50/60Hz)(L/min)180/200吐出口径Rc3/8吸込口径Rc3/8ポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
  • 油回転式 真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    油回転式 真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    モータ直結型で小型・軽量。取扱いが簡単でラボにぴったり。サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。高真空が得られる2段排気方式です。持ち運びが簡単。装置組込用としても最適です。
    使用油SMR-100使用可能雰囲気温度(℃)7~40
  • 直結型小型油回転真空ポンプ部品 ULVAC(アルバック)

    直結型小型油回転真空ポンプ部品

    ULVAC(アルバック)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    適合本体GCD-136X用ポンプの種類油回転
  • KFフランジ ULVAC(アルバック)

    KFフランジ

    ULVAC(アルバック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状KFフランジ
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式

    ULVAC(アルバック)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
    用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式

    ULVAC(アルバック)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
    用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
  • ポータブルアスピレーター(ドライ型) ULVAC(アルバック)

    ポータブルアスピレーター(ドライ型)

    ULVAC(アルバック)
    94,980税込104,478
    1個
    翌々日出荷
    ドライ型真空ポンプを装備したアスピレーターです。 水道水の圧力の不安定な所、水道のない所で威力を発揮します。 水温に関係なく到達圧力が低く、常に安定した吸引力が得られます。
    用途ロータリーエバポレーター・遠心エバポレーターに。 真空ピンセット・真空脱泡・真空濾過に。アズワン品番1-686-01付属品捕集瓶450mL、ブルドン管真空計、吸入圧力調節バルブ付きトラスコ品番421-8302質量(kg)8電源AC100V 40W仕様1(真空計)ブルドン管真空計、(圧力調整)吸入圧力調節バルブ吸気管径(Φmm)(外径)9到達圧力(kPa)6.6排気速度(L/min)(50Hz時)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313ポンプダイヤフラム型ドライ真空ポンプ最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313
  • オイルミストセパレーター ULVAC(アルバック)

    オイルミストセパレーター

    ULVAC(アルバック)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    耐食型油回転真空ポンプ用でインライン型のケミカルタイプです。
  • 【レンタル】高真空ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ 耐蝕型 5.3A/6.0A DTC-120シリーズ レンタル ULVAC(アルバック)

    【レンタル】高真空ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ 耐蝕型 5.3A/6.0A DTC-120シリーズ レンタル

    ULVAC(アルバック)
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    接ガス部はPTFE(テフロン(R))を使用し、耐蝕性に優れています。
    仕様耐蝕型、輸出貿易管理例別表1該当品質量(kg)27.5電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)120/140(実効)到達圧力(kPa)1 abs.全負荷電流(A)5.1/6.0(50/60Hz)最大寸法(mm)203×411×300使用可能雰囲気温度(℃)0~40吸・排気管径(Φmm)(口径)O.DΦ16×I.DΦ10mm(G1/2)サーマルプロテクター内蔵サービス分類レンタル
  • 【レンタル】リークディテクタ(校正書付) ULVAC(アルバック)

    【レンタル】リークディテクタ(校正書付)

    ULVAC(アルバック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    排気速度が大きく、利便性にも優れたリークディテクタです。漏れ検査のあらゆる場面で、活躍します。わずかな漏れも見逃さない5L/secのヘリウム排気速度で、ワイヤレスコントローラで40m先からも操作可能です。
    用途配管や部品など各種部品の漏れ検査、真空装置の気密性検査、自動車部品・空調部品・熱交換器部品の製品検査 食品・医薬品などのパッケージ密閉性検査、ヘリウム・水素の流量・透過量の計測仕様【最大接続圧力】1200 Pa、【最小可検リーク量(4He)】< 5×10-13 Pa・m3/secセット内容本体(901W1)、メンブレン型校正リーク(CLM-08F)、クランプ、パッキン、ブランクフランジ、電源ケーブル、タブレット、専用スタンド、コントローラケーブルセット(2m)、スニッファーAS9ユニット(10mケーブル付)、真空アングルバルブ(VLH-SB025KF)、クランプ(真空アングルバルブ用)、パッキン(真空アングルバルブ用)、取扱説明書、収納ケース形状テストポート:NW25(ISO)質量(kg)約33(約46)(フロアーカート付)タイプポータブル適合規格CE、IP30排気速度(50/60Hz)(L/min)【粗引きポンプ】油回転:30/36入力電圧(V)100-120寸法(cm)60×75×55(ケース含)表示範囲【リーク量】4He:0.01×10-12~10-3 Pa・m3/sec、2H2:0.01×-8~10×-5 Pa・m3/sec排気速度【テストポート】(4He):5 L/sec、【主排気ポンプ】ターボ分子ポンプ:31 L/sec消費電力(VA)600検知ガス4He、2H2サービス分類レンタル
  • 真空蒸着用電子銃パーツ EGN-206M/EGN-406M用 フィラメント5本組 ULVAC(アルバック)

    真空蒸着用電子銃パーツ EGN-206M/EGN-406M用 フィラメント5本組

    ULVAC(アルバック)
    14,980税込16,478
    1袋(5本)
    当日出荷
    アルバック製EGN-206M/EGN-406M用消耗品部品です。
    用途電子ビーム蒸着用蒸発源用。イオンプレーティング用蒸発源用。蒸着ロールコータ用蒸発源用トラスコ品番681-4233適合機種EGN-206M・EGN-406Mサイズ(mm)約18.5×12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空蒸着用電子銃パーツ EGN-206M/EGN-406M用 L型フィラメント5本組 ULVAC(アルバック)

    真空蒸着用電子銃パーツ EGN-206M/EGN-406M用 L型フィラメント5本組

    ULVAC(アルバック)
    18,980税込20,878
    1袋(5本)
    当日出荷
    アルバック製EGN-206M/EGN-406M用消耗品部品です。
    用途電子ビーム蒸着用蒸発源用。イオンプレーティング用蒸発源用。蒸着ロールコータ用蒸発源用トラスコ品番681-4235適合機種EGN-206M・EGN-406Mサイズ(mm)約18.5×17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空蒸着用電子銃パーツ EGL-35/EGL-35M用 フィラメント 5本組 ULVAC(アルバック)

    真空蒸着用電子銃パーツ EGL-35/EGL-35M用 フィラメント 5本組

    ULVAC(アルバック)
    14,980税込16,478
    1袋(5本)
    当日出荷
    アルバック製EGL-35/EGL-35M用消耗品部品です。
    用途電子ビーム蒸着用蒸発源用。イオンプレーティング用蒸発源用。蒸着ロールコータ用蒸発源用トラスコ品番681-4229適合機種EGL-35・EGL-35Mサイズ(mm)約17×12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空蒸着用電子銃パーツ EGL-110/EGL-80M/EGL-206M/EGLー406M用 フィラメント5本組 ULVAC(アルバック)

    真空蒸着用電子銃パーツ EGL-110/EGL-80M/EGL-206M/EGLー406M用 フィラメント5本組

    ULVAC(アルバック)
    14,980税込16,478
    1袋(5本)
    当日出荷
    アルバック製EGL-110/EGL-80M/EGL-206M/EGL-406M用消耗品部品です。
    用途電子ビーム蒸着用蒸発源用。イオンプレーティング用蒸発源用。蒸着ロールコータ用蒸発源用トラスコ品番681-4231適合機種EGL-110・EGL-80M・EGL-206M・EGL-406Mサイズ(mm)約19×14.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートフォン対応ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)

    スマートフォン対応ピラニ真空計

    ULVAC(アルバック)
    64,980税込71,478
    1個
    29日以内出荷から49日以内出荷
    スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
    用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。材質測定子フィラメント・白金(Pt)電源電圧(V)DC+5%350mAMAX圧力測定範囲(Pa)5.0×10[[の-2乗]]~1.0×10[[の5乗]]
  • 電離真空計(マルチイオンゲージ)ST200-A+ISG1セット(NW16) ULVAC(アルバック)

    電離真空計(マルチイオンゲージ)ST200-A+ISG1セット(NW16)

    ULVAC(アルバック)
    339,800税込373,780
    1セット
    59日以内出荷
    マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。大気圧から高真空領域(1×10[[の5乗]]~1×10[[の-5乗]]Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)です。
    用途有機EL・タッチパネルなどの製造装置の到達圧力確認およびプロセス管理用に。真空炉など各種産業用真空装置の到達圧力確認用に。ハイドロカーボン(油系)が多い雰囲気での測定に。真空部品加工時の切削油や洗浄液が残存している雰囲気での測定に。真空計測定子の交換頻度の低減を目指したい真空装置用に。トラスコ品番353-7437セット内容ST200-A、SWU10-R、ST200用測定子SWT-16、SWU10-R専用測定子SWP-16材質測定子フィラメント:白金(Pt)電源電圧(V)100~240測定子SWT-16/SWP-16取合フランジNW16圧力測定範囲(Pa)1×10[[の5乗]]~1×10[[の-5乗]]
  • 電離真空計(マルチイオンゲージ)SH200-A+ISG1セット(NW16) ULVAC(アルバック)

    電離真空計(マルチイオンゲージ)SH200-A+ISG1セット(NW16)

    ULVAC(アルバック)
    339,800税込373,780
    1セット
    59日以内出荷
    マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。大気圧から高真空領域(1×10^+5~1×10^-8Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)です。
    用途半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の高真空領域のプロセス制御用に。インライン式・枚葉式のような多くのプロセス室をもつ各種製造装置の高真空領域の到達圧力確認に。高真空・超高真空装置の圧力測定に。トラスコ品番353-7438セット内容SH200-A、SWU10-R、SH200用測定子M44、SWU10-R専用測定子SWP-16材質測定子フィラメント・白金(Pt)電源電圧(V)100~240測定子M-44(NW-16)/SWP-16取合フランジNW16圧力測定範囲(Pa)1×10[[の5乗]]~1×10[[の-8乗]]
  • 高真空ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    高真空ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    199,800税込219,780
    1個(1個)
    7日以内出荷
    仕様吸・排気口:外径10mmΦ(Rc1/8)寸法(mm)161×327×217質量(kg)7.5電源(V)AC100 50/60Hz到達圧力(Pa)200排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23排気速度20L/min
  • 耐食型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    耐食型油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    249,800税込274,780
    1個(1個)
    翌日出荷から7日以内出荷
    アルカリ性溶剤、塩酸・酢酸などに対する耐食性に優れ、特殊な溶液あるいは特殊なガスを吸う真空引に最適なポンプです。
    仕様吸入口:KF-25到達圧力(Pa)0.67 ※ガスバラスト バルブ付(バルブ開放時:6.7)
  • 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    87,980税込96,778
    1個(1個)
    7日以内出荷
    排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプで、自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計です。
  • 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    109,800税込120,780
    1個(1個)
    7日以内出荷
    排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプで、自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計です。ピストン構造を生かした加圧専用タイプです。
    仕様●到達圧力:―●加圧圧力:0.5MPa(ゲージ圧)●吸/排気口径(メネジ):外径9mmΦ/内径5mmΦ (Rc1/4)●排気速度(50/60Hz):80/84L/分寸法(mm)168.5×288×181質量(kg)9電源(V)AC100
  • ダイアフラム式真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム式真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    72,980税込80,278
    1個(1個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ダイアフラム(ゴム等の薄膜)の運動を利用する真空ポンプで、油を使用しないためにメンテナンスが容易で、オイルミストが発生しません。1段排気方式(型式-S)は排気速度が大きく、一方の2段排気方式(型式-D)は高い真空度を作り出せます。サーマルプロテクタ(過電流保護装置)内蔵しています。
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ用部品 ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ用部品

    ULVAC(アルバック)
    669税込736
    1個ほか
    当日出荷
    材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーンスプリング ULVAC(アルバック)

    ベーンスプリング

    ULVAC(アルバック)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    GLS-051/GLD-051/GCD-051X用のベーンスプリングです。
    トラスコ品番152-7128適合機種GLS-051/GLD-051/GCD-051X材質SWP-ARoHS指令(10物質対応)対応
  • カップパッキン ULVAC(アルバック)

    カップパッキン

    ULVAC(アルバック)
    869税込956
    1個
    当日出荷
  • 吸排気弁 ULVAC(アルバック)

    吸排気弁

    ULVAC(アルバック)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    DTC-41/DTC-41K用の排気弁です。
    適合機種DTC-41/DTC-41K
  • ダイアフラム ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム

    ULVAC(アルバック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水晶板 UCRシリーズ ULVAC(アルバック)

    水晶板 UCRシリーズ

    ULVAC(アルバック)
    19,980税込21,978
    1組(12枚)
    33日以内出荷
    熱による影響は小さく、周波数安定性は高い。 成膜中の温度特性に優れる レート安定性が良いので、より長い時間使用可能 シャッタ開閉時のふらつきや変化(熱衝撃の変化)が小さい 水晶板の入替作業時間を大幅に短縮 CRTMシリーズでの基本性能は確認済み
    仕様●発振周波数:6MHz●電極材質:Au(金)●電極表面:標準仕上げ●外径寸法:Φ14●対応成膜コントローラ:CRTMシリーズ全般●用途:メタル膜、光学膜●塔載可能センサ:CRTSシリーズ(シングルセンサ、マルチセンサ)全て●入数:12枚1組アズワン品番67-6870-71
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D 1Φ200V ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D 1Φ200V

    ULVAC(アルバック)
    189,800税込208,780
    1台
    93日以内出荷
    ダイアフラム式のドライ真空ポンプです。 長時間の連続運転に耐え保守も容易です。
    仕様●排気速度(L/min):60/72(50/60Hz)●到達圧力(kPa):3.32●吸気口径(OD)×(ID)mm:14×9●サーマルプロテクター内蔵●電源:1Φ200V 50/60Hz●サイズ(mm):156×358×238●重量(kg):19●接ガス部材質:ポンプヘッド/アルミダイキャスト、吸排気弁/SUS、ダイアフラム/EPDM(エチレンプロピレンゴム)●※アンローダーバルブ(ダイアフラム型ドライ真空ポンプを止めた際、ポンプヘッド内部に大気を素早く導入し、ポンプヘッドと外側の差圧を無くす機構です)を内蔵。●原産国:日本アズワン品番67-4507-12
  • ピラニ真空計(大気圧型) ULVAC(アルバック)

    ピラニ真空計(大気圧型)

    ULVAC(アルバック)
    1個
    欠品中
    大気圧を含む低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。トランスデューサ型SW1-1は表示器不要でも使用可能です。
    仕様●アナログ出力タイプ●測定子加熱上限温度:測定子単体150℃(SW100取り外し時)加熱時は、精度など仕様からの逸脱が認められます。SW100の使用温度範囲は、5℃~40℃です。付属品クイックマニュアル材質測定子フィラメント・白金(Pt)その他:SUS304(SWP-1SはSUS316L/Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、 Glass、Ceramic質量(g)約105(SW100単体)使用温度範囲(℃)10~40出力測定値出力電圧:DC0V~10V、圧力指示:DC1.7V~8.0V、log 出力:DC1V/1桁、更新時間:50msec、分解能:3mV、誤差:±3mV、出力インピーダンス:10Ω適合規格CE電源電圧定格電圧値:DC24V電圧変動範囲:DC14V~30VMAX(-42/+25%)(リップル、ノイズ 1%以下)定常時:2.0W電源投入時:4.8W過電圧カテゴリ:カテゴリ1(過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回路に接続下さい)ケーブル長(m)測定子:5出力電圧(V)レコーダー:DC0~10 LOG出力端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC24・AC100~240(ACアダプタ使用時)保護等級IP30入力信号制御:zero点/大気圧調整、調整クリア、オープンコレクタ入力で動作、負論理通信方式D-sub15-ピンUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)測定範囲(Pa)5×10-2~1×105繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定精度(%)1×10-1Pa~1×10+4Pa:±105.0×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4Pa~1×10+5Pa:±20表示LEDPOWER/ERROR : パワー、エラー表示SET-1 : セットポイント1SET-2 : セットポイント2測定子接続可能:1本/1pc出力信号制御:センサーエラー、セットポイント1/2、オープンコレクタ出力、負論理定格:30VMAX、50mAMAX、70mWコネクタ入出力:D-sub15-ピンコネクタ(オス)、M2.6mmネジUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)調整方式zero点/大気圧調整、調整クリア圧力表示測定子破壊圧力:2×105 Pa(絶対圧)(フランジやクランプなどの破壊圧力は別途考慮ください)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • 【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CC ULVAC(アルバック)

    【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CC

    ULVAC(アルバック)
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    低振動・低騒音です。
    質量(kg)29電源単相100-120V/200-240Vサービス分類レンタル
  • 吸引アウトレット付きポータブル吸引源 救引Gen VD-16シリーズ ULVAC(アルバック)

    吸引アウトレット付きポータブル吸引源 救引Gen VD-16シリーズ

    ULVAC(アルバック)
    199,800税込219,780
    1個
    41日以内出荷から61日以内出荷
    「救引Gen」は病院の壁配管吸引設備と同じアウトレットを備えているため、お使いの壁掛式吸引器をそのまま接続することができます。バッテリー内蔵のポータブル設計で、どこにでも持ち運びが可能。貴重な非常用電源を消費しません。患者の移送中などにも利用できますので、災害時だけでなく平時にも活躍します。内臓バッテリーのほか、AC100V(50/60Hz)、自動車用ソケット(DC12V)の電源に対応しています。アウトレットはピン式とシュレーダー式があります。購入時にいずれかをお選びいただけます。軽量でコンパクトです。ハンドルがついているので持ち運びもラクです。バッテリー使用時の作動時間は、一般的な使用時間を十分に満たす約1.5時間です。バッテリーの充電時間は約3時間です。本体の起動はON/OFFボタンを押すだけの簡単操作です。ACアダプターと自動車用ソケットを付属しています。
    付属品AC アダプタ、アクセサリーソケット(自動車)コード、取扱説明書消費電力(W)36電源電圧AC100V(50Hz/60Hz)、DC12V(バッテリー、自動車用電源使用時)本体質量(kg)約3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×118×302(P)/305(S)充電時間(時間)バッテリー(目安):約3バッテリー稼動時間約1.5時間(通常運転 ※バッテリー新品時の目安)最大圧力(kPa)吸引:-87
  • 電離真空計(マルチイオンゲージ) ULVAC(アルバック)

    電離真空計(マルチイオンゲージ)

    ULVAC(アルバック)
    349,800税込384,780
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。
    材質測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)種類真空計使用温度範囲(℃)10~50外形寸法(mm)コントローラ部/69×63×90(W×D×H)電圧(V)DC20~28出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}適合規格CE表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)内容積(cm3)19(センサ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec接続センサー接続可能センサ:マルチイオンゲージセンサ:1本耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要取合フランジNW25湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • 油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    豊富な実績を持ち、低価格を実現した油回転真空ポンプです。 モーター直結型で小型で大きな排気速度が得られます。
    寸法(mm)130×203×159.5質量(kg)4.5電源(V)AC100/40W排気速度(L/min)5/6(50/60Hz)到達圧力(Pa)100吸入口径(Φmm)12保護装置サーマルプロテクタ内蔵(過電流)排気方式1段
  • 油回転真空ポンプ 小型直結型・ハンディタイプ Gシリーズ ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプ 小型直結型・ハンディタイプ Gシリーズ

    ULVAC(アルバック)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    低音低振動です。 ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
    仕様(オイル使用)SMR-100(付属)質量(kg)5サイズ130×203×159.5mmタイプ二段式電源(V)単相100到達圧力(Pa)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)5/6対応(オイルミストトラップ)OMT-050A口径(mm)(吸気)12×6((OD)M20×(ID)P1)アズワン品番1-672-28オイル量(mL)180