【レンタル】高真空ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ 耐蝕型 5.3A/6.0A DTC-120シリーズ レンタル
接ガス部はPTFE(テフロン(R))を使用し、耐蝕性に優れています。
- 仕様
- 耐蝕型、輸出貿易管理例別表1該当品
- 質量(kg)
- 27.5
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 排気速度(50/60Hz)(L/min)
- 120/140(実効)
- 到達圧力(kPa)
- 1 abs.
- 全負荷電流(A)
- 5.1/6.0(50/60Hz)
- 最大寸法(mm)
- 203×411×300
- 使用可能雰囲気温度(℃)
- 0~40
- 吸・排気管径(Φmm)(口径)
- O.DΦ16×I.DΦ10mm(G1/2)
- サーマルプロテクター
- 内蔵
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1台
注意
※戦略物質等輸出規制品に該当します。※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ









