絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
187件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二重アルミフレキ NFW フカガワ

    二重アルミフレキ NFW

    フカガワ
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの10倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)275
  • マイルズフレキ MF(鉄フレキ) フカガワ

    マイルズフレキ MF(鉄フレキ)

    フカガワ
    2,898税込3,188
    1本
    6日以内出荷
    電気亜鉛メッキ鋼板を使用し、耐熱性・耐火性に優れた製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用
    用途一般空調用材質電気亜鉛めっき鋼板
  • VDS スライド式ダンパー フカガワ

    VDS スライド式ダンパー

    フカガワ
    14,980税込16,478
    1台
    12日以内出荷
    羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:17m/s以下材質亜鉛呼び径250寸法P51寸法Q439寸法D248寸法R298寸法S358
  • VDS スライド式ダンパー フカガワ

    VDS スライド式ダンパー

    フカガワ
    14,980税込16,478
    1台
    12日以内出荷
    羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:16m/s以下材質亜鉛呼び径225寸法P51寸法Q392寸法D223寸法R263寸法S320.5
  • VDS スライド式ダンパー フカガワ

    VDS スライド式ダンパー

    フカガワ
    7,198税込7,918
    1台
    12日以内出荷
    羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:14m/s以下材質亜鉛呼び径175寸法P51寸法Q307寸法D173寸法R203寸法S245.5
  • VDS スライド式ダンパー フカガワ

    VDS スライド式ダンパー

    フカガワ
    4,898税込5,388
    1台
    12日以内出荷
    羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:13m/s以下材質亜鉛呼び径150寸法P51寸法Q260寸法D148寸法R178寸法S209.5
  • VDS スライド式ダンパー フカガワ

    VDS スライド式ダンパー

    フカガワ
    4,898税込5,388
    1台
    12日以内出荷
    羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:12m/s以下材質亜鉛呼び径125寸法P52寸法Q216寸法D123寸法R143寸法S170.5
  • VDS スライド式ダンパー フカガワ

    VDS スライド式ダンパー

    フカガワ
    3,898税込4,288
    1台
    12日以内出荷
    羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:11m/s以下材質亜鉛呼び径100寸法P52寸法Q171寸法D98寸法R118寸法S133
  • VDS スライド式ダンパー フカガワ

    VDS スライド式ダンパー

    フカガワ
    3,898税込4,288
    1台
    12日以内出荷
    羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛呼び径75寸法P52寸法Q140寸法D73寸法R93寸法S113
  • FKワイヤーフレキ_300Φx10m フカガワ

    FKワイヤーフレキ_300Φx10m

    フカガワ
    18,980税込20,878
    1本
    9日以内出荷
    アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。
    用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)300
  • FKワイヤーフレキ_275Φx10m フカガワ

    FKワイヤーフレキ_275Φx10m

    フカガワ
    17,980税込19,778
    1本
    9日以内出荷
    アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。
    用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)275
  • FKワイヤーフレキ_250Φx10m フカガワ

    FKワイヤーフレキ_250Φx10m

    フカガワ
    14,980税込16,478
    1本
    9日以内出荷
    アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。
    用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)250
  • FKワイヤーフレキ_225Φx10m フカガワ

    FKワイヤーフレキ_225Φx10m

    フカガワ
    14,980税込16,478
    1本
    9日以内出荷
    アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。
    用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)225
  • FKワイヤーフレキ_175Φx10m フカガワ

    FKワイヤーフレキ_175Φx10m

    フカガワ
    11,980税込13,178
    1本
    9日以内出荷
    アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。
    用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)175
  • FKワイヤーフレキ_150Φx10m フカガワ

    FKワイヤーフレキ_150Φx10m

    フカガワ
    8,998税込9,898
    1本
    9日以内出荷
    アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。
    用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)150
  • FKワイヤーフレキ_125Φx10m フカガワ

    FKワイヤーフレキ_125Φx10m

    フカガワ
    7,598税込8,358
    1本
    9日以内出荷
    アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。
    用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)125
  • FKワイヤーフレキ_100Φx10m フカガワ

    FKワイヤーフレキ_100Φx10m

    フカガワ
    5,698税込6,268
    1本
    9日以内出荷
    アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。
    用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)100
  • 風量調節ダンパー(ガイド式) フカガワ

    風量調節ダンパー(ガイド式)

    フカガワ
    10,980税込12,078
    1台
    9日以内出荷から22日以内出荷
    空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でレバー操作します。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質ステンレス
  • 風量調節ダンパー(ウォーム式) フカガワ

    風量調節ダンパー(ウォーム式)

    フカガワ
    3,998税込4,398
    1台
    9日以内出荷から22日以内出荷
    空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でハンドル操作します。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
  • 防火ダンパー FDL-RIO-2 フカガワ

    防火ダンパー FDL-RIO-2

    フカガワ
    24,980税込27,478
    1台
    22日以内出荷
    火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質ステンレス
  • 逆流防止ダンパー(チャッキダンパー) フカガワ

    逆流防止ダンパー(チャッキダンパー)

    フカガワ
    6,298税込6,928
    1台
    9日以内出荷
    空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛寸法L112
  • SUS TM管 フカガワ

    SUS TM管

    フカガワ
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    用途T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。キャップ部は着脱できません。材質SUS304寸法l(mm)60寸法l3(mm)60板厚t(mm)0.6
  • 排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=黒) フカガワ

    排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=黒)

    フカガワ
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 開放後は手動により復帰します。
  • 排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=ホワイト) フカガワ

    排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=ホワイト)

    フカガワ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 開放後は手動により復帰します。
  • 排煙口 自動復帰型HPA-200A(色=黒) フカガワ

    排煙口 自動復帰型HPA-200A(色=黒)

    フカガワ
    87,980税込96,778
    1台
    6日以内出荷
    煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 モーターによる自動復帰式です。
  • 排煙口 自動復帰型HPA-200A(色:ホワイト) フカガワ

    排煙口 自動復帰型HPA-200A(色:ホワイト)

    フカガワ
    87,980税込96,778
    1台
    6日以内出荷
    煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 モーターによる自動復帰式です。
  • パワーフレキ フカガワ

    パワーフレキ

    フカガワ
    5,098税込5,608
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷
    アルミニウム鋼板なので非常に軽量で簡単に手で曲げられます。錆びにくく、鋼板メーカーの技術により亜鉛メッキ製と同等の強度を持ち、通常のアルミフレキの約3倍の強度を有します。(メーカー比)。標準色のシルバーと意匠性のあるブルーを選択いただけます。
  • ファイヤーグリスフィルター 両面3連体チャンバー フカガワ

    ファイヤーグリスフィルター 両面3連体チャンバー

    フカガワ
    78,980税込86,878
    1台
    6日以内出荷
    厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
    フィルター6
  • ファイヤーグリスフィルター 片面3連体チャンバー フカガワ

    ファイヤーグリスフィルター 片面3連体チャンバー

    フカガワ
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
    フィルター3
  • フレックスダクトシャー フカガワ

    フレックスダクトシャー

    フカガワ
    30,980税込34,078
    1丁
    6日以内出荷
    保温フレキシブルダクト切断用のハサミです。 ピアノ線を切るための別刃も一体となり大幅に作業性が上がり、大変便利です。
    全長(mm)315刃幅(mm)40
  • キッチンチェック フカガワ

    キッチンチェック

    フカガワ
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    ・取付枠ワンタッチ式。 ・扉は完全取外し式の為省スペースです。 ・扉にロックウール50t内臓で保温が不要です。
    用途厨房排気ダクト用点検口厚さ(mm)58
  • ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HF二重枠 フカガワ

    ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HF二重枠

    フカガワ
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
  • スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットFVS フカガワ

    スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットFVS

    フカガワ
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 防火シャッターを接続したタイプです。
  • スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットGVS(縦羽型) フカガワ

    スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットGVS(縦羽型)

    フカガワ
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
    開口率(%)82
  • スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットF(横羽型) フカガワ

    スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットF(横羽型)

    フカガワ
    7,898税込8,688
    1台
    4日以内出荷
    吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調整機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
    開口率(%)82
  • ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VS二重枠 フカガワ

    ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VS二重枠

    フカガワ
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 シャッター付で、風量の調節ができます。
  • ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VFVS フカガワ

    ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VFVS

    フカガワ
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 HFに防火シャッターを接続したタイプです。 温度ヒューズ72℃。
  • ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HFVS フカガワ

    ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HFVS

    フカガワ
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 HFに防火シャッターを接続したタイプです。 温度ヒューズ72℃。
  • ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VS フカガワ

    ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VS

    フカガワ
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
    開口率(%)82
  • ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHS二重枠 フカガワ

    ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHS二重枠

    フカガワ
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サランです。 シャッター付で、風量の調節ができます。