カテゴリ
- 作業工具(22)
絞り込み
ブランド
- 東日製作所
- モノタロウ(5)
- 大阪魂(251)
- RS PRO(71)
- エスコ(47)
- 三木プーリ(34)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(33)
- イマオコーポレーション(31)
- ホンダ(25)
- SMC(20)
- Igus(イグス)(20)
- 八幡ねじ(20)
- ナベヤ(19)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- TRUSCO(12)
- アズビル金門(12)
- omron(オムロン)(11)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- 椿本チエイン(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
サービス分類
- オーダー・加工(6)
「m12 140」の検索結果

プレセット形トルクレンチ
東日製作所(19件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本ほか当日出荷から13日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)
東日製作所(12件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個ほか当日出荷から9日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。精度(%)±3種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向右
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ
東日製作所(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から20日以内出荷ヘッド交換式トルクレンチであるCLのハンドルをローレットにしたことで更に用途は拡大!。1本のトルクレンチでスパナ・リングスパナ・ラチェット・ヘックスヘッドが交換出来る省コストトルクレンチ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽く綺麗なシグナル音で締付完了を感知出来ます。トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
CSP型トルクレンチ トルクフリー
東日製作所¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から6日以内出荷単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP
東日製作所¥11,980~税込¥13,178~1個ほか翌々日出荷から20日以内出荷単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP-MH型
東日製作所¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から6日以内出荷単能系のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。 CSP/CSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。用途組み立て、量産用材質(グリップ)メタル精度(%)±3
オーバトルク防止ヘッド交換式トルクレンチ
東日製作所¥63,980~税込¥70,378~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷締付け時のオーバトルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。 設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。 ヘッド交換式トルクレンチ。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。用途組み立て、重要保安部品の締付け。精度(%)±3
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP
東日製作所¥18,980~税込¥20,878~1個ほか翌々日出荷から40日以内出荷単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクレンチ(トレサビリティー体系図付き)
東日製作所¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から90日以内出荷QLのヘッド交換形。一本で多目的に使えるヘッド交換式トルクレンチ。用途組み立て、量産用
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型
東日製作所¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から6日以内出荷単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応用途組み立て、量産用ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3主な用途組み立て、量産用、アンカーボルトの施工
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH
東日製作所¥14,980~税込¥16,478~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用精度(%)±3材質(グリップ)メタルヘッド形状ヘッド交換式サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ スパナ交換ヘッド式マーキング単能形トルクレンチ MCSP
東日製作所¥53,980~税込¥59,378~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷単能形スパナ交換ヘッド式マーキングトルクレンチMCSPは、設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。 従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。 単能形なので、同一トルクでの繰り返し締付け作業に最適です。 MCSPシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。 MCSPシリーズの専用交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」は14種あり、二面幅W12-32mmのナット(ボルト)に対応可能なスパナ式交換ヘッドを用意。 MSH15Dシリーズは、通常のスパナ型交換ヘッド「SHシリーズ」より外形はコンパクトなので、狭い場所でもマーキングできます。 インクを補充する必要のない、使い捨てタイプのマーカーを採用。1本で約2000回のマーキング可能。マーカーの交換も容易です。上下方向のマーキングも行えます。 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)へのマーキングに対応する、特殊交換ヘッドの製作も受注時生産品で製作できます。詳細はお問い合わせください。用途・ナットのトルク管理。 ・締め忘れ防止(ポカヨケ)。 ・油圧/空圧機器の配管の締付け。 ・電機/通信機器/電設/空調/ガス等の工事。精度±3%精度(%)±3寸法A(mm)40.6寸法B(mm)4寸法D2(Φmm)34最小単位0.1最小目盛0.1寸法H2(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応適合交換ヘッドMSH15Dサービス分類オーダー・加工
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP-MH型
東日製作所¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から6日以内出荷単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応用途組み立て、量産用材質(グリップ)メタル精度(%)±3
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP-MH
東日製作所¥19,980~税込¥21,978~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。精度(%)±3精度±3%材質(グリップ)メタルサービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)キャップスクリュー用マーキング単能形トルクレンチ CMQSP
東日製作所¥99,980~税込¥109,978~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷トルクレンチ作動時にボルトとワークに合いマークを付けます。 合いマークですので締め忘れの防止以外にも「緩みの発見」、「いじりの確認」にも効果があります。 設定したトルク以外ではマーキングしません。 速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。 1回のインク補充で約3000回のマーキングが可能。 マーカー部はカートリッジ式です。 マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。用途ポカヨケ(締め忘れ防止)精度(%)±3適合マーキングトルクレンチ用補充インク・溶剤セット内容構成 本体、ビット2 本(予備1 本を含む)、マーカーヘッド、マーカーケース、六角棒レンチ出代調整工具、取扱説明書寸法A(mm)40.6精度±3%寸法D(mm)34寸法C(mm)27サービス分類オーダー・加工
CLWP型防水トルクレンチ
東日製作所¥57,980~税込¥63,778~1本ほか6日以内出荷から20日以内出荷CLWPは汚れても水で洗える、高耐食性表面処理を施した防水トルクレンチです。 防塵・防水保護等級はIP55/IP57を実現。 トルク目盛のあるプリロック形。トルク調整はゴムカバーを外して市販のマイナスドライバーで行えます。 落下防止用のワイヤー等が取り付けられるリングを装着してあります。 ヘッド交換式。交換ヘッドを取り換えて、1本のトルクレンチで数種の締付けに対応できます。※交換ヘッドは別売です。 CLWPに最適な、高耐食性表面処理を施したラチェット式交換ヘッド「CPQHシリーズ」も4種類用意しました。 東日標準品の交換ヘッド「スパナヘッドSHシリーズ」なども接続できます。 CLWPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。用途土砂埃や水濡れの多い、水道/ガス/土木/建築/鉄道/施設の工事やプラントメンテナンスなど。 建築/土木工事向けのレンタル/リース業など。
プレセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
東日製作所¥43,980~税込¥48,378~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・締付け作業用トルクレンチの基本形。・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知。・頭部ラチェットは24枚刻みで、15°の振り幅により狭い場所での締付け作業に威力を発揮。・目盛によるトルク設定で容易にトルク値の変更が可能精度(%)±3
シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付
東日製作所¥38,980~税込¥42,878~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。メタルグリップ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。トルクの変更は目盛によって容易に行えます。汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場。精度(%)±3グリップタイプメタルグリップ
モータースポーツ用プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
東日製作所¥46,980~税込¥51,678~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ワイドレンジの締付けに対応。・美麗な表面処理を施し、グリップ部は油が付着しても拭き取りやすいローレット加工を採用。・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知。・頭部ラチェットは24枚刻みで、15°の振り幅により狭い場所での締付け作業に威力を発揮。・目盛によるトルク設定で容易にトルク値の変更が可能。・全機種に樹脂製ハードケースが付属用途競技用自転車・モータサイクル・自動車のトルク管理、一般用付属品ハードケース精度(%)±5