カテゴリ

  • 作業工具(20)
絞り込み
ブランド
  • 東日製作所
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(231)
  • SMC(123)
  • KITO(キトー)(64)
  • KITZ(キッツ)(52)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(35)
  • RS PRO(25)
  • ナベヤ(23)
  • イノック(17)
  • 住友重機械工業(17)
  • TRUSCO(17)
  • ヨコヅナ(17)
  • LAMP(スガツネ工業)(16)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • エスコ(15)
  • 内外電機(15)
  • 大綱(15)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(14)
  • コガネイ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 140」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレセット形トルクレンチ 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ

    東日製作所(19件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。
    用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
  • プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)

    東日製作所(12件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。精度(%)±3種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向
  • ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ 東日製作所

    ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ

    東日製作所(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ヘッド交換式トルクレンチであるCLのハンドルをローレットにしたことで更に用途は拡大!。1本のトルクレンチでスパナ・リングスパナ・ラチェット・ヘックスヘッドが交換出来る省コストトルクレンチ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽く綺麗なシグナル音で締付完了を感知出来ます。トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。
    用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(6件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
    用途組み立て、量産用
  • 【オーダー】CSP型トルクレンチ トルクフリー 東日製作所

    【オーダー】CSP型トルクレンチ トルクフリー

    東日製作所
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
    用途組み立て、量産用
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    PQLのヘッド交換形。 目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
    精度(%)±3付属品六角棒レンチ(トルク調整用)仕様ISO6789適合ISO6789種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途組み立て、量産における多種ねじの締付け負荷方向
  • 【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP

    東日製作所
    15,980税込17,578
    1個ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
    用途組み立て、量産用
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP-MH型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP-MH型

    東日製作所
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    単能系のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。 CSP/CSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。
    用途組み立て、量産用材質(グリップ)メタル精度(%)±3
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛付でトルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
    用途重要保安部品の組み立て、量産ラインに最適
  • オーバトルク防止ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所

    オーバトルク防止ヘッド交換式トルクレンチ

    東日製作所
    95,980税込105,578
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    締付け時のオーバトルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。 設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。 ヘッド交換式トルクレンチ。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
    用途組み立て、重要保安部品の締付け。精度(%)±3
  • 【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP

    東日製作所
    18,980税込20,878
    1個ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
  • トルクレンチ(トレサビリティー体系図付き) 東日製作所

    トルクレンチ(トレサビリティー体系図付き)

    東日製作所
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    QLのヘッド交換形。一本で多目的に使えるヘッド交換式トルクレンチ。
    用途組み立て、量産用
  • 【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH

    東日製作所
    18,980税込20,878
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
    用途組み立て、量産用精度(%)±3材質(グリップ)メタルヘッド形状ヘッド交換式サービス分類オーダー・加工
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型

    東日製作所
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途組み立て、量産用ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3主な用途組み立て、量産用、アンカーボルトの施工
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP-MH型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP-MH型

    東日製作所
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途組み立て、量産用材質(グリップ)メタル精度(%)±3
  • 【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP-MH 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP-MH

    東日製作所
    19,980税込21,978
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
    精度(%)±3精度±3%材質(グリップ)メタルサービス分類オーダー・加工
  • CLWP型防水トルクレンチ 東日製作所

    CLWP型防水トルクレンチ

    東日製作所
    57,980税込63,778
    1本ほか
    6日以内出荷から20日以内出荷
    CLWPは汚れても水で洗える、高耐食性表面処理を施した防水トルクレンチです。 防塵・防水保護等級はIP55/IP57を実現。 トルク目盛のあるプリロック形。トルク調整はゴムカバーを外して市販のマイナスドライバーで行えます。 落下防止用のワイヤー等が取り付けられるリングを装着してあります。 ヘッド交換式。交換ヘッドを取り換えて、1本のトルクレンチで数種の締付けに対応できます。※交換ヘッドは別売です。 CLWPに最適な、高耐食性表面処理を施したラチェット式交換ヘッド「CPQHシリーズ」も4種類用意しました。 東日標準品の交換ヘッド「スパナヘッドSHシリーズ」なども接続できます。 CLWPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途土砂埃や水濡れの多い、水道/ガス/土木/建築/鉄道/施設の工事やプラントメンテナンスなど。 建築/土木工事向けのレンタル/リース業など。
  • プレセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

    東日製作所
    43,980税込48,378
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・締付け作業用トルクレンチの基本形。・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知。・頭部ラチェットは24枚刻みで、15°の振り幅により狭い場所での締付け作業に威力を発揮。・目盛によるトルク設定で容易にトルク値の変更が可能
    精度(%)±3
  • シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付 東日製作所

    シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付

    東日製作所
    38,980税込42,878
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。メタルグリップ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。トルクの変更は目盛によって容易に行えます。汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。
    用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場。精度(%)±3グリップタイプメタルグリップ
  • モータースポーツ用プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 東日製作所

    モータースポーツ用プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

    東日製作所
    46,980税込51,678
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ワイドレンジの締付けに対応。・美麗な表面処理を施し、グリップ部は油が付着しても拭き取りやすいローレット加工を採用。・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知。・頭部ラチェットは24枚刻みで、15°の振り幅により狭い場所での締付け作業に威力を発揮。・目盛によるトルク設定で容易にトルク値の変更が可能。・全機種に樹脂製ハードケースが付属
    用途競技用自転車・モータサイクル・自動車のトルク管理、一般用付属品ハードケース精度(%)±5