プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1個(50g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
シフトインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)当日出荷
寸法(mm)1.2×2100付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2100アズワン品番64-9568-07ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキケーブルセット スタンダードSHIMANO(シマノ)(15件のレビュー)当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
[M70T4] ブレーキシューSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)当日出荷
用途ブレーキシュー(1ペア)適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18アズワン品番64-9594-07
クランク取付け工具SHIMANO(シマノ)(14件のレビュー)当日出荷
FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27純正品番Y13009220
シフトケーブル前後セットSHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)当日出荷
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
色ブラックセット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップアズワン品番64-9568-14
EX.半自動膨張救命胴衣メテックス当日出荷
わずか数秒で自動膨張、水難から命を守ります。
引き紐をひっぱった後、わずか数秒で膨張
万一膨張システムが作動しなかった時は口から呼気で膨張可能
体重36~150kg、胸囲75~130cmの人に対応(浮力150ニュートン)
救助用ホイッスル、2個の反射板及び外部救助用ストラップ付属
640gと軽量、コンパクトで携帯に便利、海にレジャーにも
用途津波、洪水、水上/海上の遭難等あらゆる水難に色オレンジ寸法(縦×横×厚さ)(mm)[膨張前]広げた時:670×610×30、折り畳んだ時:350×300×60質量(g)640ガスの種類膨張用ガス:炭酸ガス/33g材質外側:PU加工オックスフォードポリエステル、内部気室:TPUナイロン複合布地付属品ガスシリンダー、救助用ホイッスル、外部救助用ストラップRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキシューSHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)当日出荷
用途Vブレーキ用ブレーキ種類Vブレーキ色ブレーキ部/ブラック、金具部/シルバーアズワン品番64-9565-04純正品番Y8BM9810A
EX. めがね型楽々ルーペメテックス当日出荷
視野の広い大型レンズで楽々拡大!手元作業に最適!
両手が使える ” めがねタイプ ” だから作業も楽々!!
愛用のめがね、コンタクトレンズの上からも掛けられます
汎用タイプだから、防災セットに加えると、災害時に家族等と共用可能。
倍率 1.6倍、25~40cmの対象物が一番良く見えます。
(見え方・焦点距離には個人差があります)
手元作業に最適。
ポリカーボネート製だから柔らかくて丈夫。お尻で踏んでもこわれません。
材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート、鼻当て:シリコン質量(g)約34レンズ色透明寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×165×46フレーム色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応