677件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EDC-2-13用替えシャンク トップ工業

    EDC-2-13用替えシャンク

    トップ工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途EDC-2-13用
  • ドリルチャック用替えシャンク(ビス付き) トップ工業

    ドリルチャック用替えシャンク(ビス付き)

    トップ工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途電動ドリル用ドリルチャック専用の替えシャンク/適応ドリルチャック:EDC-0.5-6.5(廃番品)、EDC-0.5-65N
  • FNレンチ用Oリングピンセット トップ工業

    FNレンチ用Oリングピンセット

    トップ工業
    319税込351
    1丁
    翌々日出荷
  • ハンドル交換式たて型モーターレンチ トップ工業

    ハンドル交換式たて型モーターレンチ

    トップ工業
    34,980税込38,478
    1丁
    翌々日出荷
    くわえ部に歯形が無く、ネジ山、袋ナットを傷付けにくいです。 最大口開き93mmで呼び2’の継手がくわえられます。
    用途水道・配管の施工に最大口開き(mm)93トラスコ品番826-5670セット内容TMW形ヘッド、ショートハンドル、ロングハンドル材質コムバナジウム鋼Cr-V全長(mm)330(ショートハンドル装着時)、430(ロングハンドル装着時)質量(kg)1.79径(Φ)(コネクダ部:8mm)Φ18深さ(mm)(口)70
  • 電動ドリル用レースウェイ用軽天ソケット トップ工業

    電動ドリル用レースウェイ用軽天ソケット

    トップ工業
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    高所におけるC型チャンネル内のナットを突き出した全ねじボルトを飲み込みつつ、締め・緩めが可能です。 レースウェイの取付けに最適です。 六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。
    対辺寸法(mm)17トラスコ品番779-6510材質SCM435全長(mm)300質量(g)147軸長(mm)6.35深さ(mm)(ナット/ボルト受部)9外径(mm)23.5
  • ラチェットN形トルクヘッド トップ工業

    ラチェットN形トルクヘッド

    トップ工業
    7,798税込8,578
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ギア数24でラチェット駆動15°です。 爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。 ラチェットN形トルクヘッドです。
    材質特殊合金鋼厚さ(mm)16
  • TPW形トルクヘッド トップ工業

    TPW形トルクヘッド

    トップ工業
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    各種配管パイプ、水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットのトルク締めに便利です。
    適合トルクハンドルセット:TMW-200NTH材質ハンドル:アルミ合金、アゴ:Cr-V有効長(mm)(頭部)170
  • 内径カッター13点セット トップ工業

    内径カッター13点セット

    トップ工業
    29,980税込32,978
    1セット(13個)
    当日出荷
    トラスコ品番496-6333セット内容延長ロングアダプター本体、延長アダプター本体、落下防止アダプター、落下防止ストラップ、ガイドカラー小×2個、ガイドカラー大×2個、六角棒レンチ、ガイド板、替刃、ナット×2個、ケース摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200質量(g)990
  • PD・JD用ダクトカッター替刃 トップ工業

    PD・JD用ダクトカッター替刃

    トップ工業
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番753-8057適合機種DC-120PJ材質SUS440質量(g)140
  • 洗面レンチ トップ工業

    洗面レンチ

    トップ工業
    6,298税込6,928
    1丁
    翌日出荷
    トラスコ品番495-7601材質炭素鋼全長(mm)264質量(g)600適合寸法(mm)10~32
  • ダイヤモンドホイール 波形セグメント 乾式 トップ工業

    ダイヤモンドホイール 波形セグメント 乾式

    トップ工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    Zシリーズ波形セグメント(TWS)は重切削に耐える、安全性、切削性、耐久性、3拍子揃った最高級プロ仕様の汎用ダイヤモンドホイールです。 新開発の耐熱性ボンドと高級大粒ダイヤ(#30/#40)の組み合わせにより切れ味最高です。 波型とセグメントのイイとこどり
    用途コンクリート・コンクリート2次製品(U字溝、ヒューム管)・瓦・レンガ・ブロック等、各種石材の切断にコンクリート・御影石・大理石・瓦・レンガ・ブロック・タイル・新建材等の切断に適合被削材種タイル、御影石、瓦等外径(Φmm)125穴径(Φmm)20刃厚(mm)2.2トラスコ品番723-5291材質特殊合金鋼質量(g)140付属リング穴径(Φmm)15
  • ファミリーツールブルー トップ工業

    ファミリーツールブルー

    トップ工業
    31,980税込35,178
    1セット
    翌日出荷
    家庭でもっとも多く使われる工具を厳選した家庭用工具セットです。 外観は豪華で、内容が実用的ですから贈答用としても最適です。 セット内容は充実の16点です。
    用途贈って喜ばれる家庭用工具セットです。 家具の組み立てから水廻りの補修作業まで家庭での困ったをこのセットで解決します。入組点数16セット内容モンキレンチ(H-200)、コンビネーションレンチ(P-200)、ウォーターポンププライヤ(WP-250G)、ラジオペンチ(RA-150)、強力ニッパ(NI-150)、マイナスドライバー(-75mm、-100mm)、プラスドライバー(+No.1、+No.2)、カッター、ネールハンマー、コンベックス(2m)、ライナースパナ(ヤリ形・ミリ/L-8×9・L-10X12)、セットドライバー(7pcs)(鋲抜・-5mm・+No.1・No.2・キリ・のみ・ハンドル)、小物入れ【 水道蛇口パッキン(ゴム付ケレップ、ゴムパッキン 各1ケ)、 洋灯吊 4ケ・洋折吊 4ケ 】、ケース(H:270mm×L:360mm×T:70mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ラチェット形トルクヘッド トップ工業

    絶縁ラチェット形トルクヘッド

    トップ工業
    35,980税込39,578
    1本
    翌日出荷
    実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に最適です ギア数72でラチェット駆動角5°・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短縮しにくくしました RH-3THZはT-45NTZ専用、RH-41THZはT-100NTZ専用となります。 最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験済み。
    用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ALC用ラチェットレンチ トップ工業

    ALC用ラチェットレンチ

    トップ工業
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    柄部は27mm平バールで、カットネイル抜き様に特殊加工してあります。 ラチェット部19mmはALCボード取付けボルトサイズです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 表面は目立つオレンジ塗装仕上げ。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
    用途ALC用押し出し成形板組み時に最適にご使用頂けます。全長(mm)324材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0質量(g)450呼び寸法(mm)17×19使用範囲(mm)17~19外径d1(Φmm)23.5トルク(N・m)(小)308.9、(大)367.7外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0RoHS指令(10物質対応)対応外径d2(Φmm)26
  • 鳶仕様エコワイド(軽量薄型ワイドモンキレンチ) トップ工業

    鳶仕様エコワイド(軽量薄型ワイドモンキレンチ)

    トップ工業
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番722-7817
  • リベッター用部品 ジョー トップ工業

    リベッター用部品 ジョー

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    用途トップ工業製 リベッター用ジョー適合本体TR-002・TR-002S・TRF-360・TRN-002RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストピンレンチ部品 板スパナ トップ工業

    アジャストピンレンチ部品 板スパナ

    トップ工業
    379税込417
    1個
    11日以内出荷
    アジャストピンレンチ スパナ付に付属するスパナです。
    用途トップ工業製 アジャストピンレンチ用部品二面幅(mm)12×14全長(mm)140厚さ(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアプーラー部品 押しネジ・中板セット(2点各1個セット) トップ工業

    ギアプーラー部品 押しネジ・中板セット(2点各1個セット)

    トップ工業
    7,898税込8,688
    1セット
    11日以内出荷
    用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品適合本体GP3-75用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアプーラー部品 押しネジ・中板セット(2点各1個セット) トップ工業

    ギアプーラー部品 押しネジ・中板セット(2点各1個セット)

    トップ工業
    4,798税込5,278
    1セット
    11日以内出荷
    用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品適合本体GP-75用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアプーラー部品 爪 トップ工業

    ギアプーラー部品 爪

    トップ工業
    2,298税込2,528
    1個
    11日以内出荷
    用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏芯VFニッパ トップ工業

    偏芯VFニッパ

    トップ工業(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1丁
    当日出荷
    偏芯テコで楽々切断できます。 刃先が長く一発で切断可能です。 薄刃設計でシャープな切れ味です。
    用途VVF線などの各種被覆線・銅線などの金属線の切断に全長(mm)218仕様フラット刃11°トラスコ品番481-2298材質KA70質量(g)250切断能力(Φmm) 銅線Φ3.5切断能力(mm)VA線2.6×3芯
  • ラチェット形トルクヘッド トップ工業

    ラチェット形トルクヘッド

    トップ工業
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    ギア数24でラチェット駆動15°です。 爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。 ラチェットN形トルクヘッドです。
    差込角(mm)12.7適合【トルクハンドルプリセット形】T・180NTK、【トルクハンドルデジタル形】DT・200-18BNトラスコ品番408-4080材質特殊合金鋼厚さ(mm)33.7全長(mm)100質量(g)340内径(Φmm)【コネクタ】18有効長(mm)80
  • 水道本管用ストレート形トルクレンチ (単能型) トップ工業

    水道本管用ストレート形トルクレンチ (単能型)

    トップ工業
    59,980税込65,978
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。 防水グリップ付単能型トルクレンチです。 12角サーフェイス形状でソケットの強度がさらに向上しています。 トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。
    用途ボルト・ナットの締め緩めに種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3負荷方向左右主な用途水道、建設、電力等材質/仕上炭素鋼/ニッケルクロムメッキ
  • 弓形トルクレンチ トップ工業

    弓形トルクレンチ

    トップ工業
    79,980税込87,978
    1丁
    当日出荷
    水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。 弓形ハンドルにより狭い管路も容易に締め付け可能です。 トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。 防水グリップ付単能型トルクレンチです。
    種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3主な用途水道、建設、電力等材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキギア数24歯
  • 六角シャンクテーパー下穴錐セット(8本組) トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐セット(8本組)

    トップ工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。 木材、竹、アルミサッシの下穴あけ作業に適しています。 独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込みが素晴らしい切れ味を実現しました。 ハイス鋼をテーパー形状に加工し、広範囲の穴あけが可能可能な上、折れに強く耐久性抜群です 豊富な品揃え(2.0~6.0)8サイズ。 六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付できます。 メーカービットジョイント(EBJ)を取り付ける事により、作業性が抜群に向上します
    用途被削材:木材、竹、アルミサッシシャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番722-6799セット内容ETK-2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0材質高速度鋼(HSS)質量(g)280
  • 六角シャンクコンクリートドリルセット(10本組) トップ工業

    六角シャンクコンクリートドリルセット(10本組)

    トップ工業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼シャンク形状六角シャンクトラスコ品番722-6454質量(g)340
  • 六角シャンクコバルトドリルセット(10本組) トップ工業

    六角シャンクコバルトドリルセット(10本組)

    トップ工業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)シャンク形状六角シャンクトラスコ品番722-6667質量(g)310
  • 六角シャンクコバルトドリルセット 5本組 トップ工業

    六角シャンクコバルトドリルセット 5本組

    トップ工業
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取付可能です。 X型シンンイング加工が施されており刃先が逃げません。 正確な位置に穴開け可能です。 刃先にX型シンニング加工を施してあります。
    用途鉄・ステンレスの穴開けに最適ですトラスコ品番722-6659セット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0材質特殊合金鋼質量(g)130
  • プリセット形絶縁ラチェット形トルクハンドル 調整範囲20~100 トップ工業

    プリセット形絶縁ラチェット形トルクハンドル 調整範囲20~100

    トップ工業
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番723-4376アズワン品番64-6807-79RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドホイールRシリーズ(セグメント) 125mm トップ工業

    ダイヤモンドホイールRシリーズ(セグメント) 125mm

    トップ工業
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷
    外径D(Φmm)125刃厚T(mm)2内径H(Φmm)22仕様乾式トラスコ品番723-5194質量(g)280付属リング穴径(Φmm)20
  • ダイヤモンドホイール 波形セグメント 乾式 トップ工業

    ダイヤモンドホイール 波形セグメント 乾式

    トップ工業
    9,298税込10,228
    1個
    翌日出荷
    外径D(Φmm)105刃厚T(mm)2内径H(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番723-5283質量(g)100付属リング穴径(Φmm)15
  • インパクト用解体ソケット 21mm トップ工業

    インパクト用解体ソケット 21mm

    トップ工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    二面幅(mm)21トラスコ品番722-6594RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンチ(ビニールグリップ) 125mm トップ工業

    ペンチ(ビニールグリップ) 125mm

    トップ工業
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)125トラスコ品番722-5539RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ラチェット形トルクレンチ トップ工業

    絶縁ラチェット形トルクレンチ

    トップ工業
    74,980税込82,478
    1セット
    翌々日出荷
    最大使用電圧(V)240
  • 絶縁ソケットレンチセット 12.7角 トップ工業

    絶縁ソケットレンチセット 12.7角

    トップ工業
    359,800税込395,780
    1セット
    当日出荷
    実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル) 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー) プラスチックケース入り
    差込角(mm)12.7トラスコ品番485-6023セット内容【ラチェットハンドル】RH-4ZR【ソケット(差込角12.7mm)】10・12・13・14・17・19・24【ディープソケット(差込角12.7mm)】10・12・13・14・17・19・24【エクステンションバー】EX-4075ZR・EX-4015ZR・EX-4250ZR質量(kg)3.76
  • 絶縁ソケットレンチセット 9.5角 トップ工業

    絶縁ソケットレンチセット 9.5角

    トップ工業
    299,800税込329,780
    1セット
    当日出荷
    実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル) 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー) プラスチックケース入り
    差込角(mm)9.5トラスコ品番485-6015セット内容【ラチェットハンドル】RH-3ZR【ソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【ディープソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【エクステンションバー】EX-3050ZR・EX-3125ZR・EX-3250ZR質量(kg)2.7
  • 電動ドリル用ユニバーサルジョイント トップ工業

    電動ドリル用ユニバーサルジョイント

    トップ工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)6.35
  • 電動ドリル用ソケットアイビーフォームタイ用 トップ工業

    電動ドリル用ソケットアイビーフォームタイ用

    トップ工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。アイビーフォームタイ専用先端工具です。
    用途アイビーフォームタイ専用先端工具。対辺寸法(mm)10トラスコ品番452-1501材質特殊合金鋼全長(mm)63質量(g)60深さ(mm)(ナット受部)20六角軸シャンク径6.35(mm)外径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用アルファ足場クランプソケット トップ工業

    電動ドリル用アルファ足場クランプソケット

    トップ工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    対辺寸法(mm)17トラスコ品番433-0811質量(g)84RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三枚合せ電設プライヤ トップ工業

    三枚合せ電設プライヤ

    トップ工業
    5,698税込6,268
    1丁
    当日出荷
    種類プライヤーレンチ最大口開き(mm)50全長(mm)260トラスコ品番436-1792RoHS指令(10物質対応)対応