カテゴリ
絞り込み
ブランド
- トップ工業
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- トップ工業
- 10ページ目
10ページ目: トップ工業のすべての商品

ラチェットコンビセット
トップ工業¥29,980税込¥32,9781セット欠品中ギア数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。 イエローリングで締める・緩める方向が識別出来ます。 ボルト・ナットを傷めない12角サーフェースタイプ。 17・19・21・22・24mmはセーフティコード用穴付きです。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。トラスコ品番495-7598セット内容RCW-RCW-7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、RCW-10S-K(工具袋)材質Cr-V質量(g)1860RoHS指令(10物質対応)対応
鳶仕様ラチェットレンチ(シノ付)
トップ工業¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷鳶職人さんからの提案による、シノ部は17°曲った直線形状 シノ部は番線を巻く際に素早く出来る形状になっています。 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 本体とソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0全長(mm)305質量(g)430外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0RoHS指令(10物質対応)対応
洗面・シンクレンチセット
トップ工業(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷簡単なヘッドの交換を行うことで、洗面レンチとシンクレンチ両方にお使いいただける便利なセットです。 セット内容は、洗面レンチ本体(SMW-1032H)とシンクレンチ本体(SMW-3050H)、ハンドル本体の3セットです。用途止水栓・給水管の締付ナット、袋ナットの着脱に最適です。 シンク(流し台)洗面台等の配管施工時に最適です。 シングルレバー混合栓の取付けナットに。トラスコ品番495-7610セット内容SMW-3050、SMW-1032H質量(g)1020口開(範囲)(mm)(SMW-3050)30~50、(SMW-1032H)10~32トルク(N・m)100RoHS指令(10物質対応)対応
薄型軽量ワイドモンキレンチ(裸) エコワイド 250mm口開8~36
トップ工業(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番431-0411呼び寸法(mm)250口開き(mm)8~36RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ディープソケット 差込角12.7mm
トップ工業(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌日出荷付属品Oリングピン付材質SCM435差込角(mm)12.7寸法l(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
電動ドリル用アルファ足場クランプソケット(兼用クランプ対応)
トップ工業¥1,698税込¥1,8681個欠品中トラスコ品番433-0790質量(g)95対辺寸法(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント
トップ工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌日出荷際作業等、30度の首振り角度で楽々作業が可能です用途ラチェットハンドル・スピンナハンドル等の手工具に取り付けて使用しますRoHS指令(10物質対応)対応
たて型アルミワイドパイレン
トップ工業(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1丁当日出荷隙間ゼロの二丁使いが可能です。従来のコーナーレンチでは咥える事が出来なかった大径パイプも廻せます用途水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットの締付に便利ですRoHS指令(10物質対応)対応
ベルト通し(ブラック)
トップ工業¥999税込¥1,0991個当日出荷本革製であらゆるベルトにフィットします。用途セーフティコードを腰回りに装着する際にトラスコ品番407-3703材質豚皮寸法(mm)【ベルト通し穴】56×5色ブラック質量(g)29.5寸法(縦×横)(mm)92×82
セーフティコードHi flat
トップ工業(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷ゴム製セーフティコードでスーッと伸びて、からまない。強靭なパーツ、摩耗、紫外線に強い被覆素材。用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に材質ポリエステル、ゴム幅(mm)(コード)16質量(g)47耐荷重(kg)1自然長(mm)550最大長(mm)1300
ハンディラチェット(Fタイプ)
トップ工業(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷狭い場所での作業とスピーディな作業ができる。差込角がフレックス形状で10度曲げられます。全長(mm)117差込角(mm)9.5(3/8")RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ディープソケット
トップ工業¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から翌日出荷付属品Oリング・ピン付差込角(mm)25.4[1/1]全長L(mm)108寸法l(mm)29ソケット形状6角
ラクラッチ・マルチソケットセット
トップ工業¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷用途電材屋様向け 各種ラック・電路指示金具等にトラスコ品番407-3657セット内容PRW-3L、ECS-10・12・13・14・17L質量(g)650
両スライドラッチ
トップ工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途各種電路支持金具の取付作業にトラスコ品番722-9445寸法(ソケット)13X19呼び寸法(本体)10X17RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンクテーパー下穴錐3.0ミリ3本セット
トップ工業¥2,998税込¥3,2981パック(3個)当日出荷独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。セット内容ETK-3.0×3本材質高速度鋼(HSS)全長(mm)110溝長(mm)42シャンク径(Φmm)6.35呼び寸法(mm)3寸法d(mm)(先端)1.8
六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング)
トップ工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正にトラスコ品番397-0850材質コバルトハイス質量(g)38段数11シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)3.5穴あけ寸法(Φmm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16径間ピッチ3.5mm
建築用ロングインパクトソケット(ハンガー品)
トップ工業¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷奥行きが100mmと長く、ボルトが長く突き出ていても作業できます。全体的に肉薄で、軽量化を実現しました。Oリング・ピンは付属しております。用途インパクトレンチを用いた組立・解体作業に最適です。寸法L(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
電ドル用小判型フォームタイ用
トップ工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷小判型フォームタイに素早く入るラッパ形形状です。用途仮枠工事、小判型(クサビタイプ)の組立・解体にトラスコ品番494-2957全長(mm)93質量(g)90奥行(mm)(ソケット)50呼び寸法(mm)20外径(Φmm)(ソケット部)29
ヘッド交換式デジタルトルクハンドル
トップ工業¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から翌々日出荷ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます。右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形精度(%)(右)±2/(左)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
電動ドリル用ドライバビット10本組セット
トップ工業¥1,998税込¥2,1981パック(10本)翌日出荷特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ(成形グリップ付)
トップ工業(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌日出荷すべりにくく使い易い成型グリップ付きです材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ボールポイントビット
トップ工業(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷斜めからでもねじ穴をとらえることができ、角際などの狭い場所でもスムーズに回せます。最高級の特殊合金を採用し、精度が高くサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しました。用途インパクトドライバーで、六角穴付きボルトの着脱に最適です本数1RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
シャーボルト用シノ付きメガネレンチ
トップ工業(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1丁当日出荷首角度は65度です。トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに最適です。全長が長いので、力をかけやすくなっています。用途トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに。形状オフセットシノの有無あり
鉄カンラッチ (ロング4サイズ) 10X12・13X14
トップ工業¥6,698税込¥7,3681丁当日出荷本体プレートとソケットはアルミ合金製です。十分な強度と軽量感を保っています。各種配管バンド、ラックの取り付けに最適です。トラスコ品番361-5715全長(mm)165.0質量(g)200対辺寸法(mm)10×12・13×14
ライトスラッチ2 (スライドロング4サイズ)12X13・14X17
トップ工業¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷本体プレートはステンレス使用で強度を保っています。 中プレートは強化プラスチックなので軽量です。 安全ロープ取り付け穴付です。 本体プレートにアルミ合金を採用し、軽量化した4サイズ板ラチェトレンチです。 14×17mmソケットは、スライド機構により、各44mm、プレート面より突き出します。また、レースウェイ(ダクト)D-1、D-2に使用できます。トラスコ品番274-1296全長(mm)167.5質量(g)210対辺寸法(mm)12×13・14×17RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ソケット ピーコン用チップ付
トップ工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷超硬チップがコンクリートの目詰りを取り除く仕様インパクト対応寸法L(mm)105呼び寸法(mm)12寸法D(mm)19.5寸法l(mm)52
マイクロニッパ
トップ工業¥4,398税込¥4,8381個当日出荷頭部は同サイズのニッパより25%小さいコンパクトヘッドです 切断時基板や部品を痛めないように刃部先端を丸く加工してあります 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています 握り易い硬質グリップ付き バネ付きですので、連続作業も疲れません バネは交換可能です用途電子回路基板のリード線や銅線の切断に最適です仕様バネ付トラスコ品番335-7112全長(mm)124質量(g)65刃長(mm)14呼び寸法(mm)125頭部厚(mm)8頭部幅(mm)11.4切断能力(Φmm) 軟線0.13~1.2切断能力(Φmm) 銅線0.13~1.2RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-5
三枚合せラジオペンチ
トップ工業¥4,798税込¥5,2781個当日出荷三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません 刃先はフラット刃です グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました用途プラスチックの切断作業に最適です ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適していますトラスコ品番327-2419材質S58C質量(g)90先端先細呼び寸法(mm)150頭部厚(mm)7.0頭部長(mm)38.5先端厚さ(mm)1.5頭部幅(mm)12.0切断能力(Φmm) 軟線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2バネ有り先端幅(mm)2.5
逆シノ曲がりラチェットレンチ
トップ工業¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷全長(mm)250寸法L(mm)250寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16シノの有無あり
エアコン用ダクトカッター
トップ工業(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷INABA製 新型エアコン用MDダクトに対応。MD-751・MD-851を2枚(底部・フタ部)重ねて同時切断。切り口スッキリ 効率UP。返りバリが出ません。用途エアコン用樹脂製配管化粧カバーの切断に寸法L(mm)312寸法H(mm)110寸法t(mm)19寸法D(mm)107
携帯用ワンタッチ式ビットホルダー(リング付)
トップ工業¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷ワンタッチで装着!どんなビットも使用可能!。差し込むだけのスピードディーな装着!:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状です。「ロック機構」で不意の抜け落ち挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認してください。防止!:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※外すときは2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。リング内径(Φmm)17製品質量(g)33使用範囲(g)500以下