677件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバビット 65mm トップ工業

    ドライバビット 65mm

    トップ工業
    439税込483
    1個
    当日出荷
    全長(mm)65両頭機能両頭トラスコ品番722-5601先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット トップ工業

    モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット

    トップ工業(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)特殊合金鋼種類デジタル形精度(%)モンキ形:(右)±3/(左)±4、ラチェット形:(右)±2/(左)±3ヘッド形状モンキ形/ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • 電動ドリル用ソケット軸足ソケット トップ工業

    電動ドリル用ソケット軸足ソケット

    トップ工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用アルファ足場クランプソケット(兼用クランプ対応) トップ工業

    電動ドリル用アルファ足場クランプソケット(兼用クランプ対応)

    トップ工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    対辺寸法(mm)17トラスコ品番433-0790質量(g)95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用12角ソケット トップ工業

    電動ドリル用12角ソケット

    トップ工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • ミニカッター(ベントタイプ) トップ工業

    ミニカッター(ベントタイプ)

    トップ工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    刃部は特殊鋼を使用し、切れ味は抜群です!
    全長(mm)210.5呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm)(なまし軟線)3.5アズワン品番64-3677-64RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライディングTハンドル トップ工業

    スライディングTハンドル

    トップ工業
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスラチェットレンチストレート トップ工業

    ステンレスラチェットレンチストレート

    トップ工業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製でサビに強い!。ソケット部はサーフェイス形状でボルトの角をなめません。塩水噴霧試験連続48時間異常なし
    全長(mm)310
  • セーフティコードHi slim(青ストライプ) トップ工業

    セーフティコードHi slim(青ストライプ)

    トップ工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ゴム製セーフティコード。1kg対応
    用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に耐荷重(kg)1自然長(mm)550トラスコ品番395-4242質量(g)48コード径(Φmm)4最大長(mm)1300
  • 伸縮形本管レンチ トップ工業

    伸縮形本管レンチ

    トップ工業(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    伸縮式で仮締め時は短く、本締め時は長くできます。
    用途水道管フランジボルト、ナットの締付に種類単能形ヘッド形状メガネ形負荷方向左右主な用途水道、建設、電力等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ(成形グリップ付) トップ工業

    ラジオペンチ(成形グリップ付)

    トップ工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    丈夫で使い易い、すべりにくい成型グリップ付き
    全長L(mm)164トラスコ品番723-1130先端先細切断能力(mm)Φ1.5(鉄線)バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ニッパ(成形グリップ付) トップ工業

    強力ニッパ(成形グリップ付)

    トップ工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    抜群の切れ味。滑りにくい成型グリップ付き
    全長(mm)165呼び寸法(mm)150トラスコ品番722-8295切断能力(鉄線)Φ0.18~Φ1.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 仮枠ハンドル トップ工業

    仮枠ハンドル

    トップ工業(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付トラスコ品番431-0446RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒レンチセット トップ工業

    六角棒レンチセット

    トップ工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    セット内容(mm):1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0
    用途穴付六角ボルト廻しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0(mm)アズワン品番64-3677-86RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンションバー トップ工業

    エクステンションバー

    トップ工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角シャンクテーパー下穴錐3.0ミリ3本セット トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐3.0ミリ3本セット

    トップ工業
    2,998税込3,298
    1パック(3個)
    当日出荷
    独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
    用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。セット内容ETK-3.0×3本材質高速度鋼(HSS)全長(mm)110溝長(mm)42シャンク径(Φmm)6.35呼び寸法(mm)3寸法d(mm)(先端)1.8
  • 六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング) トップ工業

    六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング)

    トップ工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    コバルトハイス鋼を使用し、一体成型の為、耐久性に優れています。チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
    用途ステンレス・鉄の穴あけに最適です。材質コバルトハイス寸法L(mm)110表面処理TINコーティング寸法l(mm)82シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用ドライバビット6本組セット トップ工業

    電動ドリル用ドライバビット6本組セット

    トップ工業
    1,298税込1,428
    1パック(6本)
    当日出荷
    特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
    用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンチ(成形グリップ付) トップ工業

    ペンチ(成形グリップ付)

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    すべりにくく使い易い成型グリップ付きです
    材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 共廻り防止工具ボルトストッパー トップ工業

    共廻り防止工具ボルトストッパー

    トップ工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ライナープレート施工時の安全作業と能率アップに
    用途ライナイプレート施工用六角対辺(mm)24mm
  • 塩ビ管用内径カッター 替刃 トップ工業

    塩ビ管用内径カッター 替刃

    トップ工業
    8,898税込9,788
    1本ほか
    当日出荷
    TOP塩ビ管用内径カッターシリーズの替刃です。 溶着ダイヤ採用でスパイラルダクト(風道鋼管)の切断も可能。 外径が50mmあります。
    用途肉厚塩ビ管の切断に
  • ミニチュアベアリンプーラーセット トップ工業

    ミニチュアベアリンプーラーセット

    トップ工業
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    狭い場所でのベアリング抜きに最適な工具セットです。
    用途狭い場所でのベアリング抜きに最適。トラスコ品番369-1918質量(kg)2.5爪の届く長さ(mm)30
  • ラウンドノーズプライヤ ステンレス製 100mm トップ工業

    ラウンドノーズプライヤ ステンレス製 100mm

    トップ工業
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    先端部断面が丸くリード線を傷つけずに曲げられます。特殊グリップで作業性が高まります。
    用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。種類ノーズプライヤ全長(mm)118先端形状ラウンドノーズ仕様先端部ギザなしトラスコ品番369-2574質量(g)50頭部厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
  • ショートラチェットコンビ トップ工業

    ショートラチェットコンビ

    トップ工業
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    本締め可能、狭いところが得意です。
    ラチェット機構あり
  • 6丁組ラチェットコンビセット トップ工業

    6丁組ラチェットコンビセット

    トップ工業
    18,980税込20,878
    1丁
    当日出荷
    本締め可能、狭いところが得意です。
    用途本締めでき狭いところに最適。ラチェット機構ありトラスコ品番369-2345セット内容RCW-8、10、12、13、14、17質量(g)585RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用12角ソケットロングタイプ ハンガー付 トップ工業

    電動ドリル用12角ソケットロングタイプ ハンガー付

    トップ工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。使いやすい12角のサーフェイスタイプ先端工具です。
    用途深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。全長(mm)153深さ(mm)(ナット受部)110軸(mm)6.35穴角12角
  • 携帯用ソケットホルダー ナスカン付 トップ工業

    携帯用ソケットホルダー ナスカン付

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    差込角6.35シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。
    用途ワンタッチ作業で先端工具の落下防止を防ぐ。全長(mm)100
  • TOP オルタネーターベアリング トップ工業

    TOP オルタネーターベアリング

    トップ工業
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    爪・中板は鍛造品、全部品熱処理済みで耐久性に優れています
    用途軽自動車から大型ダンプまでのオルタネーターのベアリング交換作業に使用範囲外径(Φmm)32~52トラスコ品番369-0016質量(g)670爪の届く長さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角シャンクテーパー下穴錐(セット) トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐(セット)

    トップ工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(3本)
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
    適合機種電気ドリル材質高速度鋼(HSS)被削材木材、竹、アルミサッシシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm
  • エンビパイプカッター トップ工業

    エンビパイプカッター

    トップ工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    片手操作で刃が開く(ワンタッチ開放)
    切断能力(mm)42(最大)トラスコ品番369-3198質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三枚合せニッパ トップ工業

    三枚合せニッパ

    トップ工業(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    「三枚合せ」構造で使い込んでもガタつきません。 高耐久で弾力調整可能な「リーフスプリング」採用しています。 ストラップ取り付け穴付です。
    用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています全長(mm)120仕様エラストマー樹脂グリップ、ラウンド刃トラスコ品番331-7935質量(g)80切断能力(Φmm) 軟線0.5切断能力(Φmm) 銅線1切断能力(Φmm) より線(VSF)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビ管用内径カッター(電動ドリル用)オプション トップ工業

    塩ビ管用内径カッター(電動ドリル用)オプション

    トップ工業
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷
    肉厚(mm)(最大切断肉厚)7
  • ペンチ トップ工業

    ペンチ

    トップ工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    優れた切断と耐久性 ビニールグリップ付き
  • ソケットレンチセット トップ工業

    ソケットレンチセット

    トップ工業
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
  • 極細リードペンチ トップ工業

    極細リードペンチ

    トップ工業
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    先端でつぶしたり曲げたり出来ます
    呼び寸法(mm)130
  • 三枚合せラジオペンチ トップ工業

    三枚合せラジオペンチ

    トップ工業
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません 刃先はフラット刃です グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました
    用途プラスチックの切断作業に最適です ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています呼び寸法(mm)150トラスコ品番327-2419材質S58C質量(g)90先端先細頭部厚(mm)7.0頭部長(mm)38.5先端厚さ(mm)1.5頭部幅(mm)12.0切断能力(Φmm) 軟線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2バネ有り先端幅(mm)2.5
  • 短ガチャ トップ工業

    短ガチャ

    トップ工業
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    小は大を兼ねる!業界最小ガチャ登場
    寸法d1(mm)23.5寸法d2(mm)28.5寸法l1(mm)17寸法l2(mm)17
  • 逆シノ曲がりラチェットレンチ トップ工業

    逆シノ曲がりラチェットレンチ

    トップ工業
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    寸法L(mm)310寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16トラスコ品番723-1164全長(mm)310呼び17×21RoHS指令(10物質対応)対応シノの有無あり
  • ソケットアダプター(インパクト対応) トップ工業

    ソケットアダプター(インパクト対応)

    トップ工業
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)凹/25.4、凸/19.0付属品差込角25.4mm(1")oリングピン付寸法d(mm)54全長L(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコン用ダクトカッター トップ工業

    エアコン用ダクトカッター

    トップ工業(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    INABA製 新型エアコン用MDダクトに対応。MD-751・MD-851を2枚(底部・フタ部)重ねて同時切断。切り口スッキリ 効率UP。返りバリが出ません。
    用途エアコン用樹脂製配管化粧カバーの切断に寸法L(mm)312寸法H(mm)110寸法t(mm)19寸法D(mm)107