カテゴリ
絞り込み
ブランド
- トップ工業
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,812)
- MAZDA(マツダ)(216,675)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,781)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,296)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,584)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- トップ工業
- 14ページ目
14ページ目: トップ工業のすべての商品

ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・レッド)
トップ工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに色レッドRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用Oリングピンセット
トップ工業¥439税込¥4831セット翌日出荷インパクト用ソケットやアダプター類に取り付ける、交換用Oリングとピンのセットです。Oリング・ピンはそれぞれ1ケづつのセットとなります。用途対象製品のOリングとピンの紛失や劣化の際にご使用ください。適応ソケットサイズ/差込角19.0mm(3/4″)用:EPA-64。セット内容Oリング×1 ピン×1質量(g)5.4寸法L(mm)29差込角(mm)19.0(3/4″)用寸法d(mm)5寸法D(mm)28寸法T(mm)4
弓形本管レンチ
トップ工業¥21,980税込¥24,1781丁当日出荷48歯、ラチェット駆動7.5°であとちょっとが届く!! 爪の噛み合わせが2つ山の為、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。弓形ハンドルですので隣接するナットに干渉しません。両ロングソケットタイプ。用途狭小スペースで作業効率アップ。材質S55C/Cr-V全長(mm)440質量(g)1500使用範囲(mm)30頭部厚(mm)(T)22頭部径(Φmm)(外径D)59トルク(N・m)保証::200ソケット長さ(mm)小さい方:(l)36.0 大きい方:(l)36.0RoHS指令(10物質対応)対応ソケット径(Φmm)(外径d)小さい方:40.0 大きい方:41.0
ツイスト ラチェットレンチ 総磨き
トップ工業¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷から14日以内出荷使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。見た目で差が付くツイストタイプ(製造段階で中央部に180°ねじれ加工)。鍛造爪と頭部穴埋めにより、抜群の強度を誇るラチェット部。セーフティーコード用穴付き。用途ボルト・ナットの締め付け。質量(g)410締付け能力(mm)17・21
ソケットレール用クリップ (差込角12.7mm)
トップ工業¥359税込¥3951セット(3個)翌日出荷ソケットレールに付け足して収納できるソケットの数を増やせます。樹脂製で超軽量。用途ソケットレンチ用ソケットの収納に、インパクト用ソケットも収納できます。質量(g)10差込角(mm)12.7クリップの色ブルー
ソケットレール用クリップ (差込角9.5mm)
トップ工業¥359税込¥3951セット(3個)翌日出荷ソケットレールに付け足して収納できるソケットの数を増やせます。樹脂製で超軽量。用途ソケットレンチ用ソケットの収納に、インパクト用ソケットも収納できます。質量(g)10差込角(mm)9.5クリップの色レッド
電動ドリル用ショートソケットセット
トップ工業¥4,998税込¥5,4981セット(4本)当日出荷シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。軽量設計で作業時の疲労、腰周りの負担を軽減し、作業効率がアップします。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適していますセット内容EHS-17、19、22、24、EH-45Y(ホルダー)全長(mm)(EHS-17)70、(EHS-19)70、(EHS-22)70、(EHS-24)75質量(g)(全体)355、(EHS-17)70、(EHS-19)80、(EHS-22)85、(EHS-24)125対辺寸法(mm)(EHS-17)17、(EHS-19)19、(EHS-22)22、(EHS-24)24許容トルク(N・m)75軸(mm)6.35アズワン品番64-8501-39
7丁組スパナ
トップ工業¥8,798税込¥9,6781セット(7本)当日出荷軽量・薄型タイプで、極めて有力な締付力があります。頭部はスリムなヤリ形。プラスチックホルダー入り。ロックを外しても製品が固定されているのでバラバラにならず、1本ずつの取り出しもスムーズ。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×22、21×23、24×27、WH-7000Y材質Cr-V厚さ(mm)(8×9)3.8、(10×12)4.8、(11×13)5.3、(14×17)6.8、(19×22)7.7、(21×23)8.2、(24×27)8.7全長(mm)(8×9)110、(10×12)128、(11×13)131、(14×17)166、(19×22)205、(21×23)216、(24×27)244色(ホルダー)黄色質量(g)(全体)945、(8×9)20、(10×12)40、(11×13)50、(14×17)100、(19×22)180、(21×23)220、(24×27)295許容トルク(N・m)(8×9)小:15/大:23、(10×12)小:30/大:50、(11×13)小:39/大:62、(14×17)小:76/大:132、(19×22)小:169/大:255、(21×23)小:226/大:265、(24×27)小:319/大:412商品構成セット品アズワン品番64-8590-53
全ネジソケットアダプター
トップ工業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷軽天作業時の吊ボルトの着脱に。工具接続タイプ(対辺17mmの12角ソケット対応)で、電動・手動、マルチに使えます。正転・逆転どちらにも使用できます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。用途空調関連、電気工事の組み立て・解体作業に、軽天作業時の吊ボルトの着脱に質量(g)115六角対辺(mm)17アズワン品番64-3669-98適応ねじ径W3/8”(3分)RoHS指令(10物質対応)対応
ちょい足しクッションコード(セーフティコード用延長ゴムコード)
トップ工業¥1,398税込¥1,5381本当日出荷工具に直接接続できるダイレクトコードタイプ(テイジン「テクノーラ」使用で高強度、高弾性、高熱性、耐薬品性に優れる)ゴムコードで落下時の衝撃吸収色々なナスカンに接続可能 本品の取付可能重量1kg以下は延長するコードの取付可能重量によって変わります。 (対応重量が小さい方が基準)延長先コードの取付可能重量が1kg以下の場合は延長先コードの取付可能重量が基準となります。 延長先コードの取付可能重量が1kg以上の場合は、本品の取付可能重量1kg以下が基準となります。用途セーフティコードの長さが足りない時にちょっと足せる便利なゴム製コードです。工具に直接接続できる、セーフティコード用延長ゴムコードです。携帯電話のストラップや、鍵の紛失防止にもお使いいただけます質量(g)12コード径(Φmm)4自然長(mm)355安全強度(kg)20最大長(mm)580
両口メガネレンチセット(7丁組)
トップ工業¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。 プラスチックホルダー入りです。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適ですトラスコ品番194-9041セット内容7丁組:5.5×7、8×9、10×12、11×13、12×14、14×15、17×19形状オフセット質量(g)680先端形状12角サーフェイス(角丸)
配管継手用ラチェットN形トルクヘッド
トップ工業¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷配管継手用ラチェットトルクヘッドです。 強力型ですので、過酷な作業でも使用可能です。 簡単に泥などを洗ったり、メンテナンスもできます。用途サドル付き分水栓のナットの取り付け時のトルク管理にトラスコ品番166-2655厚さ(mm)18.0全長(mm)190質量(g)480差込角(mm)12.7有効長(mm)170適合サイズ(mm)トルクレンチ:T-100NTL170コネクタ径(Φmm)内径:15
配管継手用モンキ形トルクヘッド
トップ工業¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷配管継手用モンキ形トルクヘッドです。 ヘッドがTMW形よりも小さいので、狭い場所での作業に最適です。用途袋ナット呼び13・20・25用、トルクハンドルと合わせて配管継手のナットの取り付け、トルク管理にトラスコ品番166-2653厚さ(mm)16.5全長(mm)197質量(g)530有効長(mm)170適合サイズ(mm)トルクレンチ:T-100NTL170口幅(mm)最大:53、最小:20コネクタ径(Φmm)内径:15
配管継手用モンキ形/TMW形トルクレンチセット
トップ工業¥119,800税込¥131,7801セット当日出荷配管継手用トルクレンチヘッドが2種使える便利なセットです。用途ポリ管用継手の取り付け、トルク管理にトラスコ品番166-2635セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)寸法(mm)二面:20~53(モンキ形)/35~93(TMW形)質量(kg)6精度±5%頭部幅(mm)90(モンキ形)/130(TMW形)/口開き75mm時トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形)/40~200(TMW形)最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)負荷方向右
配管継手/分水栓用トルクレンチセット
トップ工業¥149,800税込¥164,7801セット当日出荷配管継手用トルクレンチヘッドが3種使える便利なセットです。用途サドル付分水栓のボルト・ナット、ポリ管用継手、配管用継手の取り付け時のトルク管理にトラスコ品番166-2634セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、ラチェットN形ヘッド(RH4V-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)、サーフェイスディープソケット(DS-424、DS-430)質量(kg)7差込角(mm)12.7精度TMW形・モンキ形±5%、ラッチェットN形±3%トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形・ラチェットN形)/40~200(TMW形)最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)負荷方向右
ラチェット形グリップ付トルクレンチ
トップ工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向右
ラチェットN形グリップ付トルクレンチ
トップ工業¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から翌々日出荷調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 土木現場などで異物が入ったり、障害物に当たったりする環境下での作業にも耐える強力型トルクヘッドです。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向右
モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット
トップ工業¥41,980~税込¥46,178~1セット当日出荷モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られますです。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラチェット形±3%負荷方向右
TPW形トルクレンチセット
トップ工業¥72,980~税込¥80,278~1セット当日出荷から翌々日出荷TPW形トルクヘッドが2種使える便利なセットです。用途配管用継手の取り付け、トルク管理に精度±8%負荷方向右
TPW形トルクレンチ
トップ工業¥64,980~税込¥71,478~1セット翌々日出荷くわえられる管径8A~32A(Φ8~Φ50)配管用継手や銅管のトルク管理に最適です。用途配管用継手の取り付け、トルク管理に質量(kg)4精度±8%くわえられる呼び寸法8A~32A(Φ8~Φ50)負荷方向右
総磨きシルバーメッキラチェットレンチ 17X21mm
トップ工業¥7,698税込¥8,4681丁当日出荷正逆は切り替え爪式です。安心のスタンダードタイプです。爪の切り替え部の開口が大きく泥水、砂などが入ってもすぐ排除されます。1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。便利なシノ付です。過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。材質特殊合金鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50全長(mm)312色シルバー質量(g)440対辺寸法(mm)17×21頭部幅(mm)41
六角シャンクコバルトドリルセット品
トップ工業¥39,980税込¥43,9781セット(10本)当日出荷トラスコ品番100-3095セット内容7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、10.0、10.5、11.0、12.0、13.0mm材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)質量(g)505シャンク径(mm)6.35
六角シャンク薄板ドリルセット品
トップ工業¥13,980税込¥15,3781セット(12本)当日出荷トラスコ品番859-5077セット内容2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0mm材質高速度鋼(HSS)質量(kg)1シャンク径(Φmm)6.35
六角シャンク鉄工ドリル10本ロング・12本標準・12本セット品
トップ工業¥37,980税込¥41,7781セット(12本)当日出荷トラスコ品番100-4624セット内容7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、10.0、10.5、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0mm、ケース材質高速度鋼(HSS)質量(g)650シャンク径(Φmm)6.35
インパクトレンチ用ユニバーサルソケットセット
トップ工業¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。 アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付用途コーナー等の狭い場所に最適。各種ボルトナットの締め付けに。 狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。形状ソケット部6角サーフェイス(角丸)タイプインパクトレンチ用差込角(mm)12.7首振角度(°)30ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×140×45RoHS指令(10物質対応)対応ケースメタル
サーフェイスディープソケットセット
トップ工業¥16,980税込¥18,6781セット翌日出荷ディープソケット8点セット。専用ケースでバラバラにならず収納や持ち運びに便利。 6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角がナメにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は6角です。用途各種ボルトナットの締め付けに。 奥行きが深く、狭い箇所での作業に最適。セット内容ディープソケット6角/DS-410・412・413・414・417・419・421・424質量(g)1400差込角(mm)12.7アズワン品番64-6806-86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×120×60RoHS指令(10物質対応)対応
タップ下穴用ステップドリル
トップ工業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷タップの下穴専用のステップドリルです。6サイズがひとつになっており、面倒なドリルの取り換え無しで下穴あけができます。 正確な下穴あけが可能なストレート刃タイプです。抜け防止ストッパー付。 チタンコーティングが施してあり、ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効です。 切屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます。用途電設工事・機械設備関連などでのネジたて全般の幅広い分野に。 メートル並目ネジM4・M5・M6・M8・M10・M12のタップ下穴用に。 鉄板・ステンレス板・アルミ板・プラスチック・木材などに。質量(g)25段数7穴あけ寸法(Φmm)3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3・13(M12の下穴面取り用)適合被削材厚(mm)3(鉄板)、2(ステンレス板)アズワン品番64-8507-02適応ねじ径M4・M5・M6・M8・M10・M12RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ内径カッター落下防止付セット
トップ工業¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。 落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。 高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に許容トルク(N・m)(保証)75適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10RoHS指令(10物質対応)対応
本管レンチ用延長ソケット
トップ工業¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から3日以内出荷トップ水道本管レンチシリーズで使用出来る延長ソケット。 深い・狭い・届く!貫通タイプ。ソケット部を50mm延長できます。 本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます。用途水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突出しなどへの干渉回避に。水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などの締め付けに寸法H(mm)31.5RoHS指令(10物質対応)対応
水道本管用ストレートトルクレンチ・延長ソケットセット
トップ工業¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から4日以内出荷予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの故障は心配ありません。用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用替軸ソケットスーパーロング
トップ工業¥5,498税込¥6,0481個当日出荷天井埋込カセット形エアコン取り付け時に便利な奥行き150mmタイプ。 長く突き出した全ネジボルトでも飲み込めるスーパーロングタイプ。 レースウェイ(D-1・D-2)、電路支持金具D-3にも対応できる肉薄形状。 経済的なシャンク交換式!シャンクの接触面は非常に精度が高く芯ブレすることがありません。用途天井埋込カセット形エアコン取り付け時に、空調機のレベル合わせやレースウェイ(D-1・D-2)・電路支持金具D-3の2段重ねなどに、空調関連・電設工事・配管工事にアズワン品番65-1996-63RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルソケット用替軸(小)
トップ工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トップユニバーサルソケットシリーズ用替軸(小)適合ソケット(ユニバーサルソケット)EUS-8・EUS-10・EUS-12・EUS-13・EUS-14、(ショートユニバーサルソケット)EUS-7S・EUS-8S・EUS-10S・EUS-12S・EUS-13S・EUS-14RoHS指令(10物質対応)対応
内径カッターディスクグラインダーセット
トップ工業¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷トラスコ品番856-7257セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、波形替刃(TNC-40CW)、変換アダプター(TNC-M16A)、ケース摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200質量(g)960