677件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットアダプター(インパクト対応) トップ工業

    ソケットアダプター(インパクト対応)

    トップ工業
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)凹/25.4、凸/19.0付属品差込角25.4mm(1")oリングピン付寸法d(mm)54全長L(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコン用ダクトカッター トップ工業

    エアコン用ダクトカッター

    トップ工業(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    INABA製 新型エアコン用MDダクトに対応。MD-751・MD-851を2枚(底部・フタ部)重ねて同時切断。切り口スッキリ 効率UP。返りバリが出ません。
    用途エアコン用樹脂製配管化粧カバーの切断に寸法L(mm)312寸法H(mm)110寸法t(mm)19寸法D(mm)107
  • ハイスライドラッチ トップ工業

    ハイスライドラッチ

    トップ工業
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。狭く奥まった冷媒配管にらくらくアクセス!。フレアナット2分~5分の2面幅に合わせた専用目盛付き!。空調配管作業で必須の17~29mmに対応。メーカー独自の二分割ウォームでガタをカット!。一度決めた口開きは再調整不要。スパナ並みの作業性を実現し、ガタが無いのでボルト・ナットを傷つけにくい。
    用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V全長(mm)167.5質量(g)200タイプ電材向け対辺寸法(mm)12×13×14×17対応レースウェイダクトD-1トルク(N・m)【保証(12×13×14×17)】60.0/70.0/80.0/90.0ギア数36
  • ハイカンラッチ トップ工業

    ハイカンラッチ

    トップ工業
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。狭く奥まった冷媒配管にらくらくアクセス!。フレアナット2分~5分の2面幅に合わせた専用目盛付き!。空調配管作業で必須の17~29mmに対応。メーカー独自の二分割ウォームでガタをカット!。一度決めた口開きは再調整不要。スパナ並みの作業性を実現し、ガタが無いのでボルト・ナットを傷つけにくい。
    用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V全長(mm)167.5質量(g)190タイプ管材向け対辺寸法(mm)10×13×14×17トルク(N・m)【保証(10×13×14×17)】28.0/70.0/80.0/90.0ギア数36
  • Oリングピンセット トップ工業

    Oリングピンセット

    トップ工業
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    Oリングピンセット
    セット内容Oリング(1ケ)・ピン(1本)
  • 鳶仕様ラチェットレンチ イオンプレーティング 虹色 トップ工業

    鳶仕様ラチェットレンチ イオンプレーティング 虹色

    トップ工業
    149,800税込164,780
    1箱(12丁)
    89日以内出荷
    イオンプレーティングによる転写で虹色になっています。
    用途足場組立や型枠工事に。トラスコ品番702-3539材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50全長(mm)305虹色対辺寸法(mm)17×21
  • 両口ラチェットレンチ イオンプレーティング 虹色 トップ工業

    両口ラチェットレンチ イオンプレーティング 虹色

    トップ工業
    139,800税込153,780
    1箱(12丁)
    89日以内出荷
    イオンプレーティングによる転写で虹色になっています。
    用途足場組立や型枠工事に。トラスコ品番702-3534材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50全長(mm)310虹色対辺寸法(mm)17×21
  • 薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付 トップ工業

    薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付

    トップ工業
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッドです。
    用途水道、ガス、エアコンや車両関係の込み入った場所でのナット締め他、広範囲のネジ締め。仕様グリップありトラスコ品番722-7744材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)117最大口開き(mm)7~26口開き(mm)26
  • FNレンチ用Oリングピンセット トップ工業

    FNレンチ用Oリングピンセット

    トップ工業
    299税込329
    1丁
    翌々日出荷から4日以内出荷
    適応ソケットサイズをご確認ください。
  • 総磨き鳶仕様ラチェットレンチ トップ工業

    総磨き鳶仕様ラチェットレンチ

    トップ工業
    499,800税込549,780
    1箱(72丁)
    89日以内出荷
    ラチェットレンチの全体を職人の手磨きによって仕上げた商品です。
    トラスコ品番162-9485
  • ゴムベルトレンチ用交換ベルト トップ工業

    ゴムベルトレンチ用交換ベルト

    トップ工業
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    業界最小級のコンパクトベルトレンチ!。全長155mm、ベルト巾は15.5mとコンパクトで狭く込み入った場所での作業に便利です。ゴム付きベルトで対象物を傷つけません。
    用途宅内配管、リフォーム関係の配管等、各種配管の取り付け取外しに。材質ベルト:ナイロン・ゴム
  • ドレンパイプ小径内径カッター用替刃 トップ工業

    ドレンパイプ小径内径カッター用替刃

    トップ工業
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ドレンパイプ小型内径カッター専用替刃
    適合ドレンパイプ:20・50適合機種TNC-18
  • 塩ビ管小径内径カッター トップ工業

    塩ビ管小径内径カッター

    トップ工業
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    電動ドリルに接続して塩ビ管を切断できます。
    セット内容小型内径カッター用シャンクアダプターTNC-SA・小型内径カッター用替刃TNC-12.5C・六角棒レンチ・ガイド版寸法(mm)六角軸:6.35質量(g)95適合塩ビ管VP-13・20
  • 塩ビ管内径カッター用ガイド板 トップ工業

    塩ビ管内径カッター用ガイド板

    トップ工業
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    切断位置が調整可能!切り口がズレにくく水平に切断できます。
    質量(g)75外径(mm)58
  • 塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール     (両面取り付) トップ工業

    塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール (両面取り付)

    トップ工業
    8,998税込9,898
    1枚
    3日以内出荷
    電着ダイヤ刃と側面独自の刃形で塩ビ管の切断と面取りに最適です。
    厚さ(mm)1.6質量(g)36被削材塩ビ管・人造大理石付属リング穴径(Φmm)20外径(mm)125穴径(mm)22
  • 塩ビ管小径内径カッター用替刃 トップ工業

    塩ビ管小径内径カッター用替刃

    トップ工業
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    塩ビ管小型内径カッター専用替刃(TNC-12.5C)
    適合機種TNC-12.5適合塩ビ管VP-13・20
  • 塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール   (面取り付) トップ工業

    塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール (面取り付)

    トップ工業
    5,998税込6,598
    1枚
    3日以内出荷
    小型サイズが登場!塩ビ管の切断と面取りはこの1枚でデキる。小型でコンパクト、高所や狭いところに。電着ダイヤ刃と側面独自の刃状で塩ビ管の切断と面取りに最適です。
    厚さ(mm)1.6質量(g)35被削材塩ビ管・人造大理石外径(mm)76穴径(mm)10
  • ドレンパイプ小径内径カッター トップ工業

    ドレンパイプ小径内径カッター

    トップ工業
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷
    ドレンパイプを変形させずに切断!電動ドリルに接続してドレンパイプを切断できます。
    適合ドレンパイプ:20・50セット内容小型内径カッター用シャンクアダプターTNC-SA・小型内径カッター用替刃TNC-18C・六角棒レンチ・ガイド版寸法(mm)六角軸:6.35質量(g)95
  • ツイスト総磨きラチェット鳶仕様 トップ工業

    ツイスト総磨きラチェット鳶仕様

    トップ工業
    18,980税込20,878
    1丁
    当日出荷
    通常のラチェットレンチを熱間曲げで1回転半ねじった特別仕様品です。
    用途ボルトナットの着脱に。トラスコ品番257-5127材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)シルバー対辺(mm)17×21対辺寸法(mm)17×21RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットN形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ラチェットN形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    44,980税込49,478
    1組
    20日以内出荷
  • ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    42,980税込47,278
    1組
    20日以内出荷
  • ラチェット形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ラチェット形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    40,980税込45,078
    1組
    20日以内出荷
  • ダイヤモンドホイール 波型 TDWシリーズ トップ工業

    ダイヤモンドホイール 波型 TDWシリーズ

    トップ工業
    9,998税込10,998
    1枚
    翌日出荷
    ふち欠け少なくシャ-プな切れ味です。切れ味の持続性を維持します。安全性、石削性、耐久性抜群です。コンクリート2次製品・軽量ブロック・レンガ等の切断に適しています
    仕様●外径(mm):105●附属リング穴径Φ(mm):15●刃厚(mm):2.0●内径(mm):20●最高級フプロ仕様のダイヤモンドホイールです●ご使用前にケース内に入っている取り扱い説明書と電動工具の取り扱い説明書を必ずお読みください。●毎回、ご使用の前にビスの緩みの点検を必ず行って下さい。●使用中、万一ビスが緩んだ時は速やかに作業を中止しビスを強く締め直して使用して下さい。●材質/仕上:ダイヤモンド砥粒(チップ)●コード番号:723-4953アズワン品番67-9150-56
  • ショートエコワイド エコフォーク シール付 HY-26シリーズ トップ工業

    ショートエコワイド エコフォーク シール付 HY-26シリーズ

    トップ工業
    3,398税込3,738
    1丁
    7日以内出荷
    先端厚さは極薄2.5mmです。水道、ガス、エアコンなどの配管の込み入った場所でのナット締めなど、広範囲のねじ締めに適しています。
    仕様●色:緑●全長(mm):117●最大口開き(mm):7~26●先端厚さ(mm):2.5●作業性を高める指掛けフック機能付き●エコフォークはコンパクトさを追求しており、口が最後で閉じません。●材質/仕上:クロムバナジウム鋼(Cr-V)●コード番号:722-7752アズワン品番67-9147-71
  • インパクトレンチ用小判型フォームタイソケット トップ工業

    インパクトレンチ用小判型フォームタイソケット

    トップ工業
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    小判型(クサビ型)フォームタイに素早く入るラッパ型形状。Oリング・ピン付
    材質SCM435質量(g)110差込角(mm)12.7
  • インパクトレンチ用 フォームタイソケット トップ工業

    インパクトレンチ用 フォームタイソケット

    トップ工業
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    アイビーフォームタイ着脱と先端つぶし部に咬んだナットを楽に送り込む事ができます。Oリング・ピン付
    材質SCM435質量(g)120差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)21
  • タフガチャ トップ工業

    タフガチャ

    トップ工業
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    シノ部の厚みは従来品の約2倍(メーカーRM-17x21比)。曲げ強度は従来品の4倍以上(メーカーRM-17x21比)。カシメピンの強化により耐久性アップ
    用途各種産業ボルト・ナットの締め緩めに。鉄骨の穴合わせに仕様保証トルク(N・m)小/大:367.7/426.6材質Cr-V全長(mm)311質量(g)575対辺寸法(mm)19×24
  • 電動ドリル用強替軸フレックスソケットアダプター トップ工業

    電動ドリル用強替軸フレックスソケットアダプター

    トップ工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。ワンタッチでシャンク交換!
    用途少し角度を付けたい壁際の作業に材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用強軸小判型フォームタイソケット トップ工業

    電動ドリル用強軸小判型フォームタイソケット

    トップ工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    型枠金物の小判型(クサビタイプ)フォームタイに素早く入るラッパ型形状。40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
    用途小判型(クサビタイプ)フォームタイ廻しに材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35質量(g)145全長L(mm)115トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用強軸フォームタイソケット トップ工業

    電動ドリル用強軸フォームタイソケット

    トップ工業
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    12角サーフェイス。21mmソケット内に小判型形状を内蔵しており、一丁で二役のソケットです。アイビーフォームタイとナット、または小判型(クサビタイプ)フォームタイの着脱可能!。高耐久・長寿命を実現!。40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
    用途各種ボルト・ナットの着脱に材質クロムモリブデン鋼質量(g)195対辺寸法(mm)21全長L(mm)112トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用強軸フォームタイソケット ショート トップ工業

    電動ドリル用強軸フォームタイソケット ショート

    トップ工業
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    12角サーフェイス。21mmソケット内に小判型形状を内蔵しており、一丁で二役のソケットです。アイビーフォームタイとナット、または小判型(クサビタイプ)フォームタイの着脱可能!。高耐久・長寿命を実現!。40V対応 19V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
    用途各種ボルト・ナットの着脱に材質クロムモリブデン鋼質量(g)145対辺寸法(mm)21全長L(mm)94トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトモーターレンチ シール付 トップ工業

    ライトモーターレンチ シール付

    トップ工業(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    プッシュウォーム機構で、ガタが殆どありません。
    用途メッキ品ナットや軟質ナット類の締め、緩め作業。トラスコ品番722-8180材質機械構造用炭素鋼材(S55C)全長(mm)280最大口開き(mm)70口深(mm)70、54
  • 全ネジソケット トップ工業

    全ネジソケット

    トップ工業
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    インパクトレンチ用の全ネジソケット/Oリング・ピン付
    用途全ネジボルトの締め緩めに材質SCM435差込角(mm)12.7適応ねじ径W3/8
  • ユニバーサルジョイントスライドロック式シャンク式(オス) トップ工業

    ユニバーサルジョイントスライドロック式シャンク式(オス)

    トップ工業
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    用途ユニバーサルジョイントスライドロック式用適合品番EUN-635N
  • ユニバーサルジョイントL型シャンク部(オス) トップ工業

    ユニバーサルジョイントL型シャンク部(オス)

    トップ工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    用途ユニバーサルジョイントL型用適合品番EUN-635L
  • ユニバーサルジョイントシャンク部(オス) トップ工業

    ユニバーサルジョイントシャンク部(オス)

    トップ工業
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    用途ユニバーサルジョイント用適合品番EUN-635
  • ユニバーサルインパクトソケットアダプターシャンク部 トップ工業

    ユニバーサルインパクトソケットアダプターシャンク部

    トップ工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途ユニバーサルインパクトソケットアダプター用
  • ユニバーサルソケットアダプターシャンク部 トップ工業

    ユニバーサルソケットアダプターシャンク部

    トップ工業
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    用途ユニバーサルソケットアダプター用
  • プリセット形絶縁トルクハンドル トップ工業

    プリセット形絶縁トルクハンドル

    トップ工業
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷
    実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。プリセット形でボルト・ナットに合った締付トルク値にその都度調整可能です。予め設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、また手に軽いショックでお知らせします。 校正証明書付き
    用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に全長(mm)235質量(g)350精度(%)(トルク)±3トルク調整範囲(N・m)10~50
  • 絶縁ラチェット形トルクレンチ トップ工業

    絶縁ラチェット形トルクレンチ

    トップ工業
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。プリセット形でボルト・ナットに合った締付トルク値にその都度調整可能です。予め設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、また手に軽いショックでお知らせします。ギア数72でラチェット駆動角5°。最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短絡しにくくしました。校正証明書付き
    用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に仕様トルク精度(%):±3全長(mm)295質量(g)500差込角(mm)9.5規格トルク精度(%):±3寸法D(mm)36使用電圧(V)240以下ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)10~50主な用途水道・建設・電力等最小目盛(N・m)0.5