カテゴリ
絞り込み
ブランド
- トップ工業
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- トップ工業
- 11ページ目
11ページ目: トップ工業のすべての商品

電工用腰袋3段タイプ
トップ工業¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から11日以内出荷表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります。 利便性の高いカラビナ、テープホルダー付き。 整理に便利な3段タイプ。用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に材質ポリエステル(生地)、鉄(金具)形状3段色黒ベルト通し幅(mm)70
ペン型充電ドライバー差し
トップ工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電ドルソケットを付けたままペン型充電インパクトドライバーを収納できます。 予備バッテリーの収納可能。 利便性の高いカラビナ、Dカン付き。 充電ドライバーにソケットを差したまま収納できます。 予備バッテリーを収納できます。用途工具の持ち運びや腰回りの収納にトラスコ品番244-5161材質ポリエステル(生地)、鉄(金具)色黒質量(g)100縦(mm)250横(mm)85
強軸足場クランプソケット
トップ工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。12角サーフェイス。用途連続した足場クランプの着脱に質量(g)122対辺寸法(mm)17トルク(N・m)75アズワン品番65-1996-85RoHS指令(10物質対応)対応
腰袋Tcarryシリーズ
トップ工業¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります。利便性の高いカラビナ、Dカン付きです。工具が取り出しやすくスタイリッシュな斜め差しが可能(バンド固定式)です。用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。色黒/黄ベルト通し幅(mm)70
鋼製束レンチ
トップ工業¥4,698税込¥5,1681個当日出荷差し返し不要!ラチェット機構で断然楽!。ターンバックルと6角ナット両方に使える。四角形状のターンバックルにしっかりフィット。取り廻しやすい長さ。爪の開閉もスムーズ。グリップ付きで握りやすい。用途ターンバックルの調整、ナットの固定に!材質Cr-V全長(mm)210質量(g)210許容トルク(N・m)180使用範囲(mm)17~24RoHS指令(10物質対応)対応
配管継手用モンキ形トルクレンチ
トップ工業¥58,980税込¥64,8781セット翌々日出荷配管継手用モンキ形トルクヘッドとトルクハンドルのセットです。 ヘッドがTMW形より小さいので、狭い場所や作業に最適です。用途袋ナット呼び13・20・25用、配管継手の取り付け時のトルク管理にトルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)1.0負荷方向右トラスコ品番166-2654セット内容モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクヘッド(T-100NTL170)寸法(mm)二面:20~53質量(kg)1精度±5%頭部幅(mm)90
グリップ付プリセット形トルクハンドル
トップ工業¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向右仕様ケース付精度±3%
サーフェイスディープソケットレンチセット
トップ工業¥26,980税込¥29,6781セット翌日出荷耐久性抜群の強力型ラチェットハンドルを含んだディープソケットレンチ12点セット。 6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角がナメにくく、高い安全性を確保します。 動力用ソケットの基本は6角です。専用ケースでバラバラにならず収納や持ち運びに便利。用途各種ボルトナットの締め付けに。 ロングタイプなので奥行深い箇所での作業や、狭い場所での作業に最適。差込角(mm)9.5セット内容ディープソケット6角/DS-308・310・312・313・314・317・319・321、強力型ラチェットハンドル/RH-3R、エクステンションバー/EX-3125、ユニバーサルジョイント/UN-3、アダプター/SAD-34質量(g)1500アズワン品番64-6807-01ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×165×60RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用アルファソケットセット
トップ工業¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)。ソケット奥行45mmで取り回しがいい。20%軽量(メーカー比EDS) 軽くて疲れない!更に電池長持ち。ケースはおよそA4サイズ、立てても自立する設計で置く場所を選びません。鍵やストラップの取付けが可能、盗難防止や目印の取付けに便利。ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。用途各種ボルトナットの締め緩めに。 パワーが強い電動工具機種に適しています。 狭い建築現場での組立、解体作業に最適。セット内容EDX-8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・ESA-4DX質量(g)1700奥行(mm)(ソケット部)45シャンク径(Φmm)6.35アズワン品番64-8498-86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×230×65RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ管内径カッター用ディスクグラインダーセット
トップ工業¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷ディスクグラインダーに接続して楽々切断ができます。溶着ダイヤ仕様で高寿命、切れ味抜群です。一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。用途ディスクグラインダーを使用した立ち上げ塩ビ管の内面切断に。深い位置での作業に。 大便器用床フランジの付いた塩ビ管の切断に。スパイラルダクト(風道鋼管)の切断に。刃径(Φmm)51セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、替刃(TNC-50C)、丸形外径Φ51mm、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N)質量(g)270ケース寸法(mm)242×70適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10RoHS指令(10物質対応)対応適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300
水道本管用弓形トルクレンチ・延長ソケットセット
トップ工業¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品。ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。駆動形式2段爪駆動送り角度(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応ギア数48歯
4サイズ板ラチェットレンチセット
トップ工業¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷4サイズ板ラチェットレンチ(ケース付) 軽量化と握り易さを追及。本体プレート部は強度と耐久性の高い素材を使用しています。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。 1丁で4サイズ使えます。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。仕様工具袋セット内容PRW-1(5.5×6×7×8)、PRW-4(10×12×13×14)、PRW-7S(17×19×21×24)質量(g)650RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ管用電着ダイヤ面取り付
トップ工業¥6,698税込¥7,3681個当日出荷側面ダイヤ層付きで塩ビ管の切断と面取りに最適です。用途塩ビパイプの切断面取りに質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
弓形ラチェットハンドルセット
トップ工業¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷弓形ラチェットハンドルとソケット・エクステンションバーのセット用途埋設管、各種継手、様々な作業での障害物除けに差込角(mm)12.7セット内容弓形ラチェットハンドル(RH-4LY)、サーフェイスディープソケット(24mm・30mm・32mm・36mm)、エクステンションバー(EX-4075・EX-415・EX-425)質量(kg)5.92
塩ビ管内径カッター用変換アダプター
トップ工業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷塩ビ管内径カッター用変換アダプターです。仕様塩ビ管内径カッター用変換アダプタートラスコ品番856-7256質量(g)572018年トラスコ掲載ページ5 0798
ショート吊バンドレンチ
トップ工業¥8,198税込¥9,0181丁当日出荷対辺寸法(mm)10×13全長(mm)140トラスコ品番785-1723材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)厚さ(mm)15.5質量(g)190開口部(mm)12
シャーボルト用シノ付きメガネレンチ 41mm
トップ工業¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷対辺寸法(mm)41全長(mm)485トラスコ品番785-2215材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)2
TMW形トルクヘッド
トップ工業¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷くわえ部に歯形がなく、ネジ山、袋ナットを傷付けにくいです。 最大口開き93mmで呼び2の継手がくわえられます。口幅(mm)(最小)35、(最大)93材質S55C全長(mm)218有効長(mm)(頭部)170
電動ドリル用ユニバーサルソケット
トップ工業¥3,500税込¥3,8501個当日出荷首振り角度30°!コーナー等の狭い所でも楽に作業できます。用途狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適 壁際での各種産業用ボルト・ナットの着脱に対辺寸法S(mm)8寸法L(mm)110トラスコ品番855-8894材質SCM435質量(g)86寸法H(mm)12寸法D(mm)12.7寸法l(mm)57首振角度(°)30トルク(N・m)(保証)75
薄型イグザクトレンチ
トップ工業¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ガタ無しバックラッシュレスウォーム採用により、口開き平行、サイズ合わせ不要です。用途薄いボルト・ナットの脱着作業に最適です最大口開き(mm)24全長(mm)218材質Cr-V先端厚さ(mm)4.5±0.5
電動ドリル(インパクト対応)ピーコン用マルチソケット
トップ工業¥2,898税込¥3,1881個欠品中インパクトドライバーでスピーディーな解体! 壁際などの狭所作業は手動で使えるマルチタイプ!!(12角ソケット対応です。) 廻せるギザ付ショートタイプ。用途建築・土木工事の仮枠作業時に。対辺寸法(mm)12トラスコ品番779-6544材質SCM435質量(g)67奥行(mm)(ソケット)38外径D(Φmm)(ソケット)18トルク(N・m)75深さH(mm)(六角部)12RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用(インパクト対応)ワンタッチビットジョイント・下穴錐ミニタイプセット
トップ工業¥2,898~税込¥3,188~1セット当日出荷電動ドリルにドライバビットを装着したまま穴あけ作業ができます。 ドリルはワンタッチで交換でき、六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6mm径まで)が使用可能です。用途木工・竹・アクリル板・石工ボード・パーティクルボード等の下穴あけに。全長(mm)96外径(mm)(ビット)15.8、(キリ)15.6RoHS指令(10物質対応)対応
丸軸シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング)
トップ工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷トラスコ品番818-7808材質コバルトハイス全長(mm)102段数14シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング段幅(mm)5.5穴あけ寸法(Φmm)6、8、12、15、16、19、21、22、25、28、30.5、33、35、38RoHS指令(10物質対応)対応
両口ラチェットレンチN型
トップ工業¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合せに便利です。 表面は滑り難いパーカー仕上げです。 機能は同等、お買い求め易い価格に設定しております。用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。全長(mm)310材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0質量(g)420外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0外径d2(Φmm)28.5
ギアプーラー部品 押しネジ・中板・アダプターセット(3点各1個セット)
トップ工業¥7,898~税込¥8,688~1セット11日以内出荷用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチセット
トップ工業¥16,980税込¥18,6781セット(10本)当日出荷コンパクトに収納でき、ツールバッグに入れてもかさばりません。用途スパナとメガネの組み合わせトラスコ品番495-7571セット内容CW-8/10/12/13/14/17/19/21/22/24/RCW-10S-K(ケース)質量(g)1550寸法(幅W×高さH)(mm)450×420RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンク鉄工ロングドリルセット(10本組)
トップ工業¥8,998税込¥9,8981個当日出荷刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適ですシャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番722-6764セット内容2.0L、2.5L、2.8L、3.0L、3.2L、3.5L、3.8L、4.0L、4.5L、5.0L材質高速度鋼(HSS)質量(g)340軸六角シャンク軸
六角シャンク鉄工ドリルセット(12本組)
トップ工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適ですシャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番722-6772セット内容2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0材質高速度鋼(HSS)質量(g)370軸六角シャンク軸
総磨きシルバーメッキ シノ曲がりラチェットレンチ 17X21mm
トップ工業(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷ラチェット機構ありトラスコ品番431-0527質量(g)470シノの有無あり