カテゴリ
絞り込み
ブランド
- トップ工業
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,303)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,800)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,812)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: トップ工業のすべての商品
特価

電動ドリル用四角ビット
トップ工業¥1,098~税込¥1,208~1パック(2本)当日出荷小さな四角ビスもしっかりキャッチするマグネット付です。各サイズ共に2本入れです。用途インパクトドライバーで、四角ビスの締め付けに最適です。3.0mmはスチールハウス・輸入住宅ログハウスに使用されています。3.5mmはALC床・ボード固定用ビスとして使用されています。差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
電動ドリル用コンパクトソケット8本セット
トップ工業(3件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581セット(8本)当日出荷建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。 フックボルト、コーチねじなどに適します。 ソケット奥行45mmです。 取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。 本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。 18Vインパクト対応です。トラスコ品番405-2099セット内容EDS-7C・8C・10C・12C・13C・14C・17C・19C材質クロムモリブデン鋼質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×153×40RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンクコンクリートロングドリル
トップ工業(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(1個)当日出荷刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけが出来ます。寸法L(mm)180溝長100シャンク形状六角シャンク材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等寸法l(mm)135シャンク径(mm)6.35
電動ドリル用全ネジソケット
トップ工業(1件のレビュー)¥3,088~税込¥3,397~1個当日出荷用途吊ボルト、ピーコンの着脱、型枠の組立て、解体に寸法L(mm)65仕様インパクト対応、シャンク部圧入式
モーターレンチ 280mm シール付
トップ工業(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷最大開口(mm)70トラスコ品番431-0471全長(mm)285質量(g)615口深(mm)43
六角シャンクステップドリル
トップ工業(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
コンパクトセーフティコードHisqare
トップ工業¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。用途工具類の落下防止用最大長(mm)1300自然長(mm)380材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)54.5芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4最大荷重(kg)(使用)1
インパクト用ユニバーサルジョイント
トップ工業(5件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷差込角(mm)12.7仕様差込角 12.7mm(1/2")Oリングピン付トラスコ品番431-0501質量(g)210
スピードレンチシール付
トップ工業¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷あらゆる形状物(パイプ・摩耗ボルト・ナット等)をワンタッチで咥えて廻す事ができます。反復作業で締め、緩めができます。爪の開閉がスムーズです。用途配管工事・建築関係等での、パイプ、摩耗ボルト、ナット等の締め、緩め。トラスコ品番431-0608材質Cr-V全長(mm)210、(呼称)200呼び寸法(mm)200くわえられる管径(Φmm)外径:9~25適合寸法(mm)9~25
電動ドリル用強軸ソケット
トップ工業¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。6角サーフェイス。用途各種ボルト・ナットの着脱にトルク(N・m)75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ユニバーサルジョイントスライドロック式
トップ工業¥5,298税込¥5,8281個当日出荷最大首振り角度30°曲がります。 全長87mmのショートタイプでコーナー・壁際での作業も楽々。 スライドロック式で着脱がスムーズにでき安全に確実に各種ビット類を固定します。 スライドロック部は空転するので指で押さえることで先端のブレを抑えることができます。用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。差込角(mm)6.35全長(mm)87トラスコ品番779-6552材質SCM435質量(g)73外径D(Φmm)(本体)18首振角度(°)30
ソケットホルダー3色セット
トップ工業(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷青・赤・黒の3色セット。●スライド部を引き上げないと抜けない安全設計。●差込部は丸穴なので「さっと出し入れ」できます用途6.35軸のビット・ソケットの携帯トラスコ品番418-6150質量(g)80ビット取付方法引張スライド式
セーフティコード
トップ工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷コード部の芯にワイヤーが入っていないので、工具落下時に衝撃が吸収され、腰の負担が少ないです。 コード部は日清紡のモビロン(R)を使用し、軽く、復元力も高い為、取り廻しやすく軽快に作業できます。 耐寒性が高く、冬期の屋外作業でも使用感は変わりません。 耐油性、耐摩耗性が高く、長期にわたりダレません二重リング付属付。用途高所作業などでの作業工具の落下防止用に・紛失防止に色レッド自然長(mm)約490質量(g)61コード径(Φmm)4最大使用荷重(kg)1以下最大長(mm)【静荷重約1520、【衝撃荷重】約2000RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用ワンタッチアダプター
トップ工業(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷スライド式で、ソケット類をワンタッチ着脱できます。 ソケットレンチ用ソケットに加え、インパクトレンチ用ソケットでは、わずらわしいOリング・ピンの付け替えが不要です。 Oリング・ピン付きです。トラスコ品番483-4071材質SCM435質量(g)510寸法L(mm)75寸法D1(mm)42寸法D2(mm)44寸法S1(mm)19.0(3/4”)寸法S2(mm)19.0(3/4”)
薄型イグザクトレンチ(ベント)
トップ工業(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷ガタ無しウォームのバックラッシュレスワイドモンキレンチ 先端が曲がって使い易いRoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケット用ピン
トップ工業¥869~税込¥956~1個当日出荷から翌日出荷インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用ピンです一袋 5本入りです。用途TOPインパクトソケット用セット内容ピン×5本
電動ドリル用アルファユニバーサルソケットアダプター
トップ工業(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷軸折れに強い(7.2V、14.4V、18V対応)。 ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比) 電動ドリルで各サイズのソケットが使用できます。 最大首振り角度30度。用途パワーが強い電動工具機種に適しています。 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用可能。 壁際や狭所等の作業環境に最適。差込角(mm)12.7トラスコ品番433-0935全長(mm)92.5質量(g)115
ハンマードリル用ソケットアダプター
トップ工業(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷SDSシャンクハンマードリルに12.7mmソケットコマが装着できます。差込角(mm)12.7トラスコ品番396-2601全長(mm)70質量(g)62RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤ 穴用
トップ工業(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用仕様ビニールグリップ付爪形状曲爪RoHS指令(10物質対応)対応
首振りショートラチェットコンビ
トップ工業(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)用途機械設備、電気・空調設備、各種六角ボルト・ナットの着脱に。ラチェット機構あり首振りあり材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応
替軸ソケット用替シャンク
トップ工業(1件のレビュー)¥619税込¥6811セット(2本)当日出荷電動ドリル用替軸ソケットシリーズ用の替シャンクです。 電動ドリル用ソケットに適した靱性、硬度を兼ね備えた専用シャンクです。 市販のドライバービットに比べ軸折れを軽減し、耐久性は約2倍※です(※メーカー両頭ビット比)用途替軸ソケットのシャンクが折れた際に交換する替シャンクです。 シャンクの交換の際は、替軸ソケット本体のスライドカラーを押し上げシャンクの差し替えをしてください。トラスコ品番820-2913質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター
トップ工業(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷首振り角度30°、壁際や狭所等に最適 インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットを脱落の心配なく使えます インパクトレンチ用ソケットをOリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能。差込角(mm)12.7全長(mm)88トラスコ品番483-4062質量(g)290寸法D1(mm)28寸法D2(mm)30
縦型モーターレンチ
トップ工業¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。 先端厚さ10mmと薄型です。用途狭い場所での配管継手の締め付け。最大口開き(mm)88トラスコ品番248-7713全長(mm)400質量(kg)1.26口深(mm)60
ショートトラップレンチ
トップ工業(3件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個ほか当日出荷アルミ合金製で締める相手を傷つけません アゴ部は鍛造品で、他社同等品に比べて強度があります ガタ無しウォーム(バックラシュレスウォーム)を採用しており、ガタをカットしています 鉄製モーターレンチに比べ約60%の軽量化を実現(メーカー同等品比較) 使用範囲が広い15°縦型形状 メーカートラップレンチより、口の深さ16mm長く、化粧ナットの角を傷めません用途洗面台内部のトラップ管等の脱着に最適です メッキ管や化粧ナット等傷つけたくない配管作業時にお使いください 強い締付を必要としない大径ナットにもご使用頂けます全長(mm)205口開(範囲)(mm)16~68口深(mm)60
電動ドリル用強軸インパクトソケットアダプター
トップ工業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。インパクト用ソケットを安全に接続する為、ピンを連結する穴付きです用途インパクトドライバー等に装着してインパクト用ソケットが使用できます材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ
トップ工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。6角サーフェイス用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
工具接続コードショート
トップ工業(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現。ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット。毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)用途作業工具への落下防止コードの接続に全長(mm)50質量(g)0.8使用範囲(mm)接続工具重量2kgコード径(Φmm)1.6
強軸ソケットアダプター(3/8)
トップ工業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケットを使用できます質量(g)62差込角(mm)9.5(3/8)トルク(N・m)75アズワン品番65-1996-37RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用アルファユニバーサル 配管・建築金物用
トップ工業¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 首振り角度30° コーナー等の狭い所でも楽に作業できます。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部は素早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプです。 ソケット部の長さは56mmと、取り廻しやすい長さで作業性がアップします。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。用途配管フランジ部に。 ホールダウン金物に。対辺寸法(mm)24トラスコ品番759-5131材質SCM435全長(mm)117質量(g)170奥行(mm)(ソケット)35外径D(Φmm)(ソケット)24トルク(N・m)75深さH(mm)(12角部)15RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチビットジョイント(下穴錐用)
トップ工業(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷ビットを付けたまま穴あけ作業ができます。 ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。軽量タイプです。用途六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)に使用できます。全長(mm)54使用範囲(mm)六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)質量(g)38チャック外径(Φmm)(ビット側、キリ側)15.6差込角対辺(mm)6.35