カテゴリ
絞り込み
ブランド
- トップ工業
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: トップ工業のすべての商品

たて型モーターレンチ
トップ工業¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。先端厚さ10mmと薄型です。用途狭い場所での配管継手の締め付け。最大口開き(mm)75トラスコ品番369-3155全長(mm)263質量(kg)0.66色シルバー口深(mm)44
電動ドリル用ソケットロングタイプ(ハンガー付)
トップ工業(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。8mm~24mm、ハンドルタイプソケットに接続し多種サイズのソケットで使用可能です。(12.7mm)用途深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。軸(mm)6.35全長(mm)143深さ(mm)(ナット受部)100
電動ドリル用 12角ソケット
トップ工業¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷パッ!と入って使い易い12角サーフェイス仕様インパクト対応寸法L(mm)105寸法H(mm)30穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
刃付マルチポンププライヤ
トップ工業(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷用途ガス・水道・エアー等の工事などに呼び寸法(mm)250仕様ドライバー・切り刃付質量(g)330製品質量(g)330切断能力(Φmm) 軟線1.2~2.6口幅調節9段階
電動ドリル用強替軸ユニバーサルソケットアダプター
トップ工業¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。コーナー・壁際の作業もラクラク(首振り角度30°)用途壁際や狭所等の作業環境に最適です。材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
強替軸ソケットアダプター
トップ工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能仕様保障トルク(N・m)75
携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角)3色セット
トップ工業¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。質量(g)135使用範囲それぞれ500g以下最大径(Φmm)6.5(ナスカンが咥えられる最大径)ビット取付方法押込スライド式RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ソケット ピーコン用
トップ工業¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 ピーコン専用先端工具です。対辺寸法(mm)12軸径(Φmm)6.35
ハンマードリル用インパクトソケットアダプター
トップ工業¥2,698税込¥2,9681個当日出荷SDSシャンクハンマードリルに12.7mmインパクト用ソケットコマが装着できます。差込角(mm)12.7トラスコ品番396-2610全長(mm)70質量(g)62RoHS指令(10物質対応)対応
エコワイドグリップ付(薄型軽量ワイドモンキレンチ)
トップ工業¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッド 口開きワイド、同サイズでワンクラス以上の使用範囲 先端部の厚みは薄く、本体の重量は軽量設計 裏表どちらでも同等な締付強度がありますRoHS指令(10物質対応)対応
ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製
トップ工業¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。用途精密作業に種類ノーズプライヤ全長(mm)127質量(g)54先端形状ニードルノーズトラスコ品番387-2564材質(本体)ステンレス(SUS420J)材質(軸)ステンレス(SUS304)頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
携帯用ソケットホルダー リング付
トップ工業(4件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷差込角6.35シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。用途ワンタッチ作業で先端工具の落下防止を防ぐ。全長(mm)50質量(g)20ビット取付方法押込スライド方式仕様リング付適合6.35mmシャンクのソケット材質本体:快削鋼スライド部:アルミ合金
電動ドリル用 丁番ドリル
トップ工業(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止められます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。用途被削材:丁番、サッシ枠。材質本体:高速度鋼(HSS)質量(g)20シャンク径(Φmm)6.35止ねじM3シャンク六角軸6.35mm
三枚合せプラスチックニッパ
トップ工業(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷「三枚合せ」構造で使い込んでもガタつきません。 高耐久で弾力調整可能な「リーフスプリング」を採用しています。 ストラップ取り付け穴付です。全長(mm)120仕様エラストマー樹脂グリップ、ばね付、フラット刃トラスコ品番327-2397質量(g)80切断能力(mm)(樹脂)Φ3.0RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用 足場クランプソケット
トップ工業(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷パッ!と入って使い易い12角サーフェイス呼び寸法(mm)17寸法D(mm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
マルチウォーターポンププライヤー
トップ工業(3件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。 柄部先端はマイナスドライバー形状です。 口開きは細かく9段階調整、作業に応じて最適な柄幅で作業出来ます。 口開き調整はメーカーオリジナルな形状な為、喰い付き抜群です。用途水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適。 電設・空調関連工事に幅広くお使い頂けます。呼び寸法(mm)250全長(mm)253適合範囲0~48mmトラスコ品番327-2435質量(g)300口開調節9段階
トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)
トップ工業(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷たて型だから廻しにくい壁際のナット締めが可能です。頭部の傾きを15度付けましたので、柄部を振り廻すスペースのとれない場所でも、スパナ並みの使用が可能です。 ガタ無しウォーム(バックラッシュレスウォームPAT.)を採用。口開き寸法が使用する向きに影響されず、常にナットを廻すときの口開き寸法を保ちます。 口開き寸法の再調整動作がほとんど不要となります。ラックを2個のウォームがはさんでいますから、繰り返しナットを締めても口開き寸法が変わらず、ナットの角を痛めにくく作業能率がアップします。 アルミ合金製です。ナットを傷つけにくく、軽量のため、タイル、陶器にも安心です。 強度は類似品の2倍です。アゴはアルミ鍛造製で不用意なオーバー荷重に耐えるゆとりがあります。開口寸法(mm)16~68トラスコ品番369-3147質量(g)245寸法t(mm)9.6全長L(mm)242寸法T(mm)17モーメント(N・m[kgf・m])147[15]口深(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
強替軸ソケット
トップ工業¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単用途各種ボルト・ナットの着脱に材質SCM435全長(mm)115トルク(N・m)75(保証)
ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・レッド)
トップ工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに色レッドRoHS指令(10物質対応)対応
ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ブラック)
トップ工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ツールバック
トップ工業¥9,498税込¥10,4481個当日出荷工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。納得の収納力、出し入れしやすいフルオープンタイプのツールバッグです。表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります。持ち運びしやすく握りやすいパイプハンドルを採用しています。ノコギリなど横差しできる専用ポケットは、出し入れしやすいジッパー仕様です。ベルトバンドでしっかり固定もできます。用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。トラスコ品番158-3729幅(mm)470質量(kg)1.985高さ(mm)340奥行(mm)280外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)280
アルファユニバーサルソケットアダプター
トップ工業(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷差込角(mm)9.5トラスコ品番859-5078材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)88.5質量(g)100軸(mm)6.35
インパクト用ソケットセット(差込角12.7mm)
トップ工業¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷メタルケース入りで持ち運びに大変便利です。バラけず保管にも大変便利です。 Oリング・ピン付きです。用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。差込角(mm)12.7(1/2”)セット内容インパクト用ソケット:PT-417・419・421・422・424・426・427・430・432・436 ユニバーサルジョイント:PUN-4 エクステンションバー:PX-4075質量(g)2500ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×340×120材質SCM435セット商品数12RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角サーフェイスソケット
電動ドリル用替軸ソケット
トップ工業(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。 ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。 シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比)用途建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。トルク(N・m)75
電動ドリル用ショートソケット
トップ工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト。 ナットにフィットする様に合わせてあります。 EHS-17以上は圧入式で、ねじれや折れに強いです(18V対応) 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です 。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。 ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト・ナットにフィットする様に合わせてあります。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。対辺寸法(mm)22トラスコ品番779-6536材質SCM435全長(mm)70質量(g)85奥行(mm)(ソケット)27外径D(Φmm)(ソケット)29.5トルク(N・m)75深さH(mm)(六角部)14RoHS指令(10物質対応)対応
ロックリングプライヤ
トップ工業¥5,198税込¥5,7181本当日出荷C形同心止め輪の着脱専用プライヤーです。用途自動車のトランスミッション・ドライブシャフトの分解・整備に。種類スナップリングプライヤ全長(mm)196トラスコ品番779-6731材質Cr-V質量(g)200頭部厚(mm)8.5トルク(N・m)35.5ハンドル幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応リング使用範囲(mm)20~80
六角シャンクテーパー下穴錐ミニタイプ
トップ工業(6件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から翌日出荷独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。材質ハイス鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)25シャンク径(mm)六角軸6.35RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用コンパクトソケット
トップ工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷「奥行45ミリ」この長さが新基準呼び寸法(mm)15トラスコ品番396-2075質量(g)85寸法H(mm)30寸法D(mm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応
モンキ形デジタルトルクレンチ
トップ工業¥49,980~税込¥54,978~1セット当日出荷右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形ヘッド形状モンキ形精度(%)(右)±3/(左)±4負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械
コンバーチブルプライヤー
トップ工業¥4,198~税込¥4,618~1丁当日出荷シャフト(軸)・ホール(穴)兼用です。用途シャフト(軸)・ホール(穴)兼用。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用爪形状直爪