677件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角シャンクスパイラルステップドリル トップ工業

    六角シャンクスパイラルステップドリル

    トップ工業
    9,698税込10,668
    1個ほか
    当日出荷
    スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
    用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理ノンコーティング
  • 建築用ロングインパクトソケット(ハンガー品) トップ工業

    建築用ロングインパクトソケット(ハンガー品)

    トップ工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    奥行きが100mmと長く、ボルトが長く突き出ていても作業できます。全体的に肉薄で、軽量化を実現しました。Oリング・ピンは付属しております。
    用途インパクトレンチを用いた組立・解体作業に最適です。ソケット形状6角寸法L(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用ボールポイントビット トップ工業

    電動ドリル用ボールポイントビット

    トップ工業(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    斜めからでもねじ穴をとらえることができ、角際などの狭い場所でもスムーズに回せます。最高級の特殊合金を採用し、精度が高くサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しました。
    用途インパクトドライバーで、六角穴付きボルトの着脱に最適です本数1RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
  • 水栓ドライバー(スタビータイプ) 18X45mm トップ工業

    水栓ドライバー(スタビータイプ) 18X45mm

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    混合栓のストレーナー付逆止弁の掃除、点検などに最適です。先端の幅がワイドで傷を付けずに使いやすいです。
    トラスコ品番369-3210軸径(Φmm)10全長(mm)91質量(g)70種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)31.5材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • プラスチックニッパ(バネ付) 150mm トップ工業

    プラスチックニッパ(バネ付) 150mm

    トップ工業
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    刃部の肉厚を薄く加工してあり、切れ味鋭く切り口が綺麗です。 刃部はフラットタイプで真直ぐな切り口となります。 握り易い硬質グリップ付き。 バネ付きですので、連続作業も疲れません。 バネは交換可能です。
    全長(mm)165仕様ばね付トラスコ品番369-2167質量(g)160切断能力(Φmm) 樹脂8替えバネB-4
  • フラットノーズプライヤギザ付 ステンレス製100mm トップ工業

    フラットノーズプライヤギザ付 ステンレス製100mm

    トップ工業
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    先端くわえ部は薄く平らで精密作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
    用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに種類ノーズプライヤ全長(mm)130先端形状フラットノーズ仕様ギザ付トラスコ品番387-2548質量(g)54頭部厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
  • 落下防止ストラップ トップ工業

    落下防止ストラップ

    トップ工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途高所作業に仕様18Vインパクト対応トラスコ品番387-2521材質テープ:PP、平ゴム:オペロン全長(mm)約115質量(g)12
  • TOP 電動ドリル用ソケット ピーコン用 ギザ付 ロングサイズ ハンガータイプ トップ工業

    TOP 電動ドリル用ソケット ピーコン用 ギザ付 ロングサイズ ハンガータイプ

    トップ工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。ピーコン専用先端工具です。14.4Vにも対応しています。先端のギザがコンクリートの目詰まりを取り除きます。
    用途ピ-コン専用先端工具。対辺寸法(mm)12トラスコ品番452-1587全長(mm)143質量(g)100外径(Φmm)18深さ(mm)(ナット受部)100軸(mm)6.35
  • 仮枠スパナ トップ工業

    仮枠スパナ

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    型枠作業の必需品 1丁4役のスグレモノ
    用途6mm:丸セパ用 10mm:アイビーフォームタイ用 17mm:足場クランプ用 21mm:フォームタイ用呼び寸法(mm)17(6)×21(10)全長(mm)180トラスコ品番369-1977厚さ(mm)8質量(g)190商品構成単品
  • 六角シャンクコンクリートドリル(ECD) トップ工業

    六角シャンクコンクリートドリル(ECD)

    トップ工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけができます。
    適合電動工具電動工具18V対応被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等
  • ライナースパナ(ミリ) トップ工業

    ライナースパナ(ミリ)

    トップ工業
    6,998税込7,698
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軽く、強く、使い易い
    仕様プラスチックホルダー入りトラスコ品番359-8136セット内容8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×23質量(g)615商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • レースウェイ用ソケット付ラクラッチ トップ工業

    レースウェイ用ソケット付ラクラッチ

    トップ工業
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷
    ラクラッチ(PRW-3L)にレースウェイ用ソケット(ECS-17)を付属したセットです
    用途各種ラックの取付け作業に最適トラスコ品番404-8458セット内容ラクラッチ、レースウェイ用ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドラッチ トップ工業

    スライドラッチ

    トップ工業
    9,998税込10,998
    1本
    欠品中
    用途レースウェイ(電路支持金具)の取付けに呼び寸法(mm)12×13、14×17トラスコ品番248-7233質量(g)245寸法l1(mm)28寸法l3(mm)18寸法l2(mm)14
  • ステンレスラチェットレンチ トップ工業

    ステンレスラチェットレンチ

    トップ工業
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    ステンレス製、だからサビに強い!
    質量(g)390寸法d1(mm)23.5寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用ワンタッチ式ビットホルダー3色セット トップ工業

    携帯用ワンタッチ式ビットホルダー3色セット

    トップ工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで装着!どんなビットも使用可能!。差し込むだけのスピードディーな装着!:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状です。「ロック機構」で不意の抜け落ち挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認してください。防止!:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※外すときは2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。
    レッド/ブラック/オレンジ最大径(Φmm)ナスカン部が咥えられる最大径:5.5リング内径(Φmm)17製品質量(g)110使用範囲(g)500以下
  • 携帯用ワンタッチ式ソケットホルダー トップ工業

    携帯用ワンタッチ式ソケットホルダー

    トップ工業
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    差し込むだけのスピーディー装着:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状!。「ロック機構」で不意の抜け落ちを防止:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認して下さい。外す時は2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。
    使用範囲(g)500g以下※ホルダー1つにつき
  • Tcarry ロングバッグ トップ工業

    Tcarry ロングバッグ

    トップ工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    長尺物もスッキリ収納できる便利なバッグです。
    用途工具用具等の運搬・保管などに。両ファスナーでしっかり閉まる。充電式クリーナーの収納など、長尺物の収納に適しています。材質ポリエステルブラック
  • ヘキサゴンソケット トップ工業

    ヘキサゴンソケット

    トップ工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    インパクトレンチ用のヘキサゴンソケット/Oリング・ピン付
    用途六角穴付きボルトの締め緩めに材質SCM435差込角(mm)12.7
  • 腰袋Tcarryシリーズ トップ工業

    腰袋Tcarryシリーズ

    トップ工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります。利便性の高いカラビナ、Dカン付きです。工具が取り出しやすくスタイリッシュな斜め差しが可能(バンド固定式)です。
    用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。黒/黄ベルト通し幅(mm)70
  • エンビパイプカッター替刃 トップ工業

    エンビパイプカッター替刃

    トップ工業
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    切り込みに適した形状で管の「割れ」「潰れ」を抑えるR刃形状
    トラスコ品番161-7451アズワン品番64-8754-87
  • 鋼製束レンチ トップ工業

    鋼製束レンチ

    トップ工業
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    差し返し不要!ラチェット機構で断然楽!。ターンバックルと6角ナット両方に使える。四角形状のターンバックルにしっかりフィット。取り廻しやすい長さ。爪の開閉もスムーズ。グリップ付きで握りやすい。
    用途ターンバックルの調整、ナットの固定に!材質Cr-V全長(mm)210質量(g)210許容トルク(N・m)180使用範囲(mm)17~24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端工具用ホルダー(対辺6.35mm六角シャンク用) トップ工業

    先端工具用ホルダー(対辺6.35mm六角シャンク用)

    トップ工業
    549税込604
    1個
    当日出荷
    シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。バラバラにならず持ち運びに便利。選べる3色。
    用途先端工具(対辺6.35mmの六角シャンク)の収納に仕様対辺6.35mm 六角シャンク専用質量(g)15全長(mm)107
  • コンビネーションレンチセット(7丁組) トップ工業

    コンビネーションレンチセット(7丁組)

    トップ工業
    7,998税込8,798
    1セット(7本)
    当日出荷
    スパナとメガネの組合せ。メガネ部は15°角度付き、本締め強度有り、ボルト・ナットを痛めない12角サーフェースタイプです。1サイズにスパナとメガネ機能を組み合わせたレンチです。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。セット内容CW-8、10、12、13、14、17、19、WH-7000Y材質Cr-V全長(mm)(CW-8)116、(CW-10)124、(CW-12)152、(CW-13)160、(CW-14)170、(CW-17)214、(CW-19)239質量(g)(全体)580、(CW-8)20、(CW-10)35、(CW-12)60、(CW-13)70、(CW-14)85、(CW-17)150、(CW-19)165許容トルク(N・m)(CW-8)スパナ部:15/メガネ部:31、(CW-10)スパナ部:30/メガネ部:62、(CW-12)スパナ部:50/メガネ部:103、(CW-13)スパナ部:62/メガネ部:124、(CW-14)スパナ部:76/メガネ部:165、(CW-17)スパナ部:132/メガネ部:268、(CW-19)スパナ部:169/メガネ部:330アズワン品番64-8474-67メガネ厚さ(mm)(CW-8)6、(CW-10)7、(CW-12)8、(CW-13)8.5、(CW-14)9、(CW-17)10、(CW-19)11スパナ厚さ(mm)(CW-8)3.6、(CW-10)4.6、(CW-12)5.6、(CW-13)6.1、(CW-14)6.6、(CW-17)7.6、(CW-19)8.1
  • ゴム製反射セーフティコード トップ工業

    ゴム製反射セーフティコード

    トップ工業
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    光って安全!暗闇であなたの存在をアピール! ライトを反射して夜間作業中の安全を守る! 暗所作業も安心! 反射材を織り込んであり、暗所での安全性アップ! 鍵や小物用ストラップとして普段使いにもおすすめです。 約10メートルからの位置でもはっきりと確認できます。 暗所でなくても活躍! 昼間や明るい場所では目立たず、デザイン性にも優れています。 肉厚ナスカン 強度は従来製品の1.2倍。 360°回転 ジョイントとコード両方の可動によりコードがよじれずにからまりません。 衝撃吸収 腰への負担を軽減します。落下時の衝撃1/3。
    使用荷重(kg)1最大伸長(mm)1300自然長(mm)550材質ポリカーボネート(ジョイント)/ゴム・ポリエステル繊維(コード)質量(g)50コード径(Φmm)4安全強度(kg)25(kgf)
  • 鳶仕様ラチェットレンチ トップ工業

    鳶仕様ラチェットレンチ

    トップ工業
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。 番線を巻きやすいシノ形状です。(シノ曲り角度17°) ソケット部はナットが貫通しない安全設計です。 一定の位置を決めやすく作業効率がアップします。 シノの先が見やすい絶妙なシノ曲がりのため、穴合わせの際、シノの位置を確認しやすく効率よく作業が行えます。
    用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に、羽子板ボルトや建築用金物、ホールダウン金物等の作業に最適対辺寸法(mm)19×24全長(mm)305トラスコ品番168-0222材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50質量(g)430
  • 配管継手用モンキ形トルクレンチ トップ工業

    配管継手用モンキ形トルクレンチ

    トップ工業
    58,980税込64,878
    1セット
    当日出荷
    配管継手用モンキ形トルクヘッドとトルクハンドルのセットです。 ヘッドがTMW形より小さいので、狭い場所や作業に最適です。
    用途袋ナット呼び13・20・25用、配管継手の取り付け時のトルク管理にトルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)1.0負荷方向トラスコ品番166-2654セット内容モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクヘッド(T-100NTL170)寸法(mm)二面:20~53質量(kg)1精度±5%頭部幅(mm)90
  • TMW/TPW用トルクハンドル トップ工業

    TMW/TPW用トルクハンドル

    トップ工業
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    配管継手用トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
    用途配管継手トルクヘッド用負荷方向精度±3%
  • アルミキーアダプターセット トップ工業

    アルミキーアダプターセット

    トップ工業
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    6.35mm六角軸シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。丸穴なので、スムーズに出し入れができます。スライド部を引き上げないと抜けない設計なので安全です。
    用途鍵や小物の持ち運び・保管に。材質ソケットホルダー:アルミ合金(スライドカラー)、鉄(その他)アルミキーアダプター:アルミ合金(本体)、鉄(二重リング)全長(mm)100質量(g)38
  • 電動ドリル用ヘクスビットセット トップ工業

    電動ドリル用ヘクスビットセット

    トップ工業
    6,498税込7,148
    1セット(11本)
    当日出荷
    トラスコ品番100-3094本数11
  • ドリル下穴用ステップドリル トップ工業

    ドリル下穴用ステップドリル

    トップ工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ボルトの下穴用ステップドリル。抜け防止ストッパー付。 スパイラル形状なので食いつきが良く、軽い切れ味。 ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効なチタンコーティング品。 切り屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます。
    用途M5・M6・M8・M10・M12のボルト下穴に。穴あけサイズΦ(mm) 鉄板・ステンレス・アルミ板・プラスチック・木材などに材質コバルトハイス全長(mm)75質量(g)30段数5シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)8穴あけ寸法(Φmm)5.3・6.4・8.4・10.5・13適合被削材厚(mm)3(鉄板)、2(ステンレス板)アズワン品番64-8507-09適応ねじ径M5・M6・M8・M10・M12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内径カッター14点セット トップ工業

    内径カッター14点セット

    トップ工業(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番856-7255セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、変換アダプター(TNC-M16A)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、ケース質量(kg)1摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200
  • 首振りラチェットコンビセット トップ工業

    首振りラチェットコンビセット

    トップ工業
    43,980税込48,378
    1セット(10本)
    欠品中
    首振り角度は180°で自由自在に調整できます。 締める、緩める方向が色で識別可能です。 ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。 ラチェット部は本締めできる強度があります。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に、電子部品・車両設備用に付属品専用工具袋入トラスコ品番495-7580セット内容10点/FRC-7、8、10、12、13、14、17、19、21、24材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72枚質量(g)2120ケース寸法(mm)420×450
  • TMW形トルクヘッド トップ工業

    TMW形トルクヘッド

    トップ工業
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    くわえ部に歯形がなく、ネジ山、袋ナットを傷付けにくいです。 最大口開き93mmで呼び2の継手がくわえられます。
    口幅(mm)(最小)35、(最大)93材質S55C全長(mm)218有効長(mm)(頭部)170
  • TMW形トルクレンチ トップ工業

    TMW形トルクレンチ

    トップ工業
    57,980税込63,778
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    用途水道・ガス配管の施工に種類プレセット形ヘッド形状モンキ形精度(%)±5負荷方向主な用途水道、建設、電力等材質Cr-V寸法(mm)(二面)35~93頭部幅(mm)130(口開き時75)
  • PD・JD用ダクトカッター トップ工業

    PD・JD用ダクトカッター

    トップ工業
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番753-8049材質本体:アルミダイカスト、刃:SUS440全長(mm)329質量(g)730刃長(mm)122適合ダクトINABA/スリムダクトPD-90、PD-120、リフォームダクトJD-13、JD-20、JD-25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角) トップ工業

    携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角)

    トップ工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。
    用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。全長(mm)47.6質量(g)43使用範囲500g以下ビット取付方法押込スライド式
  • 携帯用インパクトソケットホルダー(9.5mm角) トップ工業

    携帯用インパクトソケットホルダー(9.5mm角)

    トップ工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。
    用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。全長(mm)42.5質量(g)32使用範囲500g以下ビット取付方法押込スライド式
  • 総磨きシルバーメッキ ショートラチェットレンチ 17X21mm トップ工業

    総磨きシルバーメッキ ショートラチェットレンチ 17X21mm

    トップ工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。 作業性を追求したコンパクトなショートサイズです。 軽量かつコンパクトなため、腰から下げても邪魔になりません。 1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせなどに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
    対辺寸法(mm)17×21全長(mm)250トラスコ品番431-0535材質特殊合金鋼厚さ(mm)50シルバー質量(g)370頭部幅(mm)41
  • インパクト用ユニバーサルジョイント(ショートタイプ) トップ工業

    インパクト用ユニバーサルジョイント(ショートタイプ)

    トップ工業
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    首振り角度30°、壁際や狭所等に最適。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 Oリング:ピンは付属しています。 ピンセットを紛失等で別途お買い求めの際はOP-4Sをご使用ください。
    用途建築・土木工事。 自動車。 機械設備の組立、解体作業に最適です。寸法L(mm)63トラスコ品番723-1008材質SCM435質量(g)200寸法D1(mm)31寸法D2(mm)30寸法S1(mm)12.7(1/2")寸法S2(mm)12.7(1/2")RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用超ロングソケットセット (差込角12.7mm) トップ工業

    インパクト用超ロングソケットセット (差込角12.7mm)

    トップ工業
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    メタルケース入りで持ち運びに大変便利です。バラけず保管にも大変便利です。 Oリング・ピン付きです。
    用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。差込角(mm)12.7(1/2”)セット内容超ロングソケット:PT-417SL、419SL、421SL、422SL、424SL、426SL、427SL、430SL、436SL質量(g)3700ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×340×160RoHS指令(10物質対応)対応