特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
677件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水栓ドライバー(スタビータイプ) 18X45mm トップ工業

    水栓ドライバー(スタビータイプ) 18X45mm

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    混合栓のストレーナー付逆止弁の掃除、点検などに最適です。先端の幅がワイドで傷を付けずに使いやすいです。
    トラスコ品番369-3210軸径(Φmm)10全長(mm)91質量(g)70種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)31.5材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 先細ラジオペンチ バネ付 150mm トップ工業

    先細ラジオペンチ バネ付 150mm

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    電気通信機器などの配線、修理に最適です。スリム形状で従来型より30g軽量です。
    用途電気通信機器等の配線、修理に。全長(mm)164仕様ばね付トラスコ品番369-2086質量(g)90先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.5バネ有り替えバネB-5
  • ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製 ギザ付 100mm トップ工業

    ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製 ギザ付 100mm

    トップ工業(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
    用途精密作業に種類ノーズプライヤ全長(mm)127質量(g)54先端形状ニードルノーズ仕様ギザ付トラスコ品番387-2572頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
  • ニードルノーズプライヤ ステンレス製 100mm トップ工業

    ニードルノーズプライヤ ステンレス製 100mm

    トップ工業
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    精密作業に最適です。サビにくいステンレス製です。特殊グリップで作業性が高まります。
    用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。種類ノーズプライヤ全長(mm)130先端形状ニードルノーズトラスコ品番369-2060材質ステンレス質量(g)54頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
  • コンビネーションレンチセット 6丁組 トップ工業

    コンビネーションレンチセット 6丁組

    トップ工業(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(6丁)
    当日出荷
    スパナとめがねレンチを組み合わせた1丁で2役のレンチ。 スパナ部は仮締め用、めがね部は本締め用として使用できます。 めがね部角度は15度。
    用途ねじの締め緩めに。セット内容(mm)8、10、12、13、14、17質量(g/セット)1165トラスコ品番369-0300材質クロムバナジウム鋼質量(g)1360RoHS指令(10物質対応)対応
  • モンキ形トルクヘッド トップ工業

    モンキ形トルクヘッド

    トップ工業
    8,898税込9,788
    1丁
    当日出荷
    トルクハンドルへの差し込み方向を変えられますので振り幅スペース30°でトルク締め作業ができます。一般的なモンキ形トルクレンチでは振り幅スペース60°必要です。2つのウォームで下あごのラック部を挟み込むバックラッシュレスウォーム(PAT.)搭載で、ガタを無くし、ボルト・ナットとくわえ面とのすき間を少なくでき、角を傷めません。目盛付です。
    用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
  • ラチェットスピンナ トップ工業

    ラチェットスピンナ

    トップ工業(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等あらゆるボルト・ナットの着脱に適します。 ラチェットの回転方向は、頭部の切替えレバーでワンタッチで行えます。 ラチェット歯数が細かい為(36枚)ハンドルを10°回転するだけでラチェット作動が得られます。 ハンドルの角度が任意に変えれます。
    用途自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等に(あらゆるボルト・ナットの着脱に)。差込角(mm)12.7全長(mm)336トラスコ品番344-5887材質クロムバナジウム鋼歯数36質量(g)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドパンチセット トップ工業

    ハンドパンチセット

    トップ工業(4件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。 返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
    トラスコ品番248-7632セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7質量(kg)2.05穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
  • キーレスドリルチャック トップ工業

    キーレスドリルチャック

    トップ工業
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    6.35軸のドライバー類に装着してストレートドリルを使用出来ます。
    用途各種ストレートドリルを装着して穴あけに
  • 電動ドリル用ラバコンソケット トップ工業

    電動ドリル用ラバコンソケット

    トップ工業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ゴム部でピーコン外周をキャッチして、外側から回す事ができます。 ギザ部を利用して、全ネジにナットを早送りできます。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
    用途ピーコンの取付けと、全ネジのナット早送りに呼び寸法S(mm)25仕様インパクト対応寸法L(mm)68.5寸法D(mm)38寸法l(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックニッパ トップ工業

    プラスチックニッパ

    トップ工業
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    用途プラスチック部品のゲート切りに呼び寸法(mm)125仕様バネ付、ストッパー付トラスコ品番369-2159全長(mm)125切断能力(mm)プラスチック5替えバネB-5
  • コンビネーションプライヤー トップ工業

    コンビネーションプライヤー

    トップ工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    スマートで使い易い
    仕様ビニールグリップ付
  • 吊バンドレンチ トップ工業

    吊バンドレンチ

    トップ工業(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    吊バンド、立バンドのネジ締めの合理化に
    質量(g)210使用範囲10A~100A(パイプ)寸法S3(mm)12
  • ロングバッグ トップ工業

    ロングバッグ

    トップ工業
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ。長尺物もスッキリ収納!
    用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。材質ポリエステル(生地)/鉄(金具)質量(kg)0.7有効内寸法・奥行(mm)170有効内寸法・高さ(mm)170有効内寸法・幅(mm)540
  • 薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付 トップ工業

    薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付

    トップ工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッドです。
    用途水道、ガス、エアコンや車両関係の込み入った場所でのナット締め他、広範囲のネジ締め。トラスコ品番722-7795材質Cr-V全長(mm)142最大口開き(mm)8~30口開き(mm)30
  • インパクトレンチ用超ロングソケット・ワンタッチアダプターセット トップ工業

    インパクトレンチ用超ロングソケット・ワンタッチアダプターセット

    トップ工業
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    便利なワンタッチアダプター付きセット
    差込角(mm)12.7セット内容インパクトレンチ用超ロングソケット(mm):17・19・21・22・24・26・27・30・32・36、ワンタッチ式アダプター(差込角12.7mm)質量(g)3585
  • ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ネイビー) トップ工業

    ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ネイビー)

    トップ工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンビパイプカッター トップ工業

    エンビパイプカッター

    トップ工業
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    片手操作で刃が開くワンタッチ開放です ラチェット機構付でラクラク切断できます R刃を採用し、軽い切れ味を実現しました 開き止めフックで収納時刃の開放を防ぎます プロテクターで刃のギア部から手をガードします
    用途呼び50外径Φ63mmまでの樹脂管(VP・HIVP・VE・PE・PBなど)各種配管用樹脂管の切断に。トラスコ品番161-7452切断能力(mm)63までアズワン品番64-8754-86
  • インパクト用本管ユニバーサルソケット トップ工業

    インパクト用本管ユニバーサルソケット

    トップ工業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    待望のダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮した本管用ディープタイプ。奥行き60mm 本管用ボルトにジャストフィット。ソケット部 6角サーフェイス(角丸)形状。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
    用途水道本管やサドル分水栓のナットの締め付けに全長(mm)118.5差込角(mm)12.7首振角度(°)30
  • 電動ドリル用αソケットセット トップ工業

    電動ドリル用αソケットセット

    トップ工業
    5,998税込6,598
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    軸折れに強い18V対応。サイズで色分け。奥行き45ミリ。20%の軽量化(メーカー比 EDS)軽くて疲れない、さらに電池長持ち。シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は6角です。
    用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。狭い建築現場での組立、解体作業に最適。各種産業用ボルト・ナットの着脱に全長(mm)95(共通)許容トルク(N・m)75軸(mm)6.35
  • インパクト用ユニバーサルソケット トップ工業

    インパクト用ユニバーサルソケット

    トップ工業
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
    用途コーナー等の狭い場所に最適。 狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。各種ボルトナットの締め付けに。差込角(mm)12.7形状ソケット部6角サーフェイス(角丸)タイプインパクトレンチ用首振角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用替軸ソケットロングタイプ トップ工業

    電動ドリル用替軸ソケットロングタイプ

    トップ工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。 ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。 シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比) ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです。
    用途建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。トルク(N・m)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用アルファソケットアダプターロングタイプ トップ工業

    電動ドリル用アルファソケットアダプターロングタイプ

    トップ工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    今までなかったロングタイプ! ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。 エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。 六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 ハンガータイプのみ。
    用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます 狭い建築。 建設現場での組立、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト。 ナットの着脱に適しています。材質SCM435トルク(N・m)75外径(mm)(本体)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンププライヤ トップ工業

    ウォーターポンププライヤ

    トップ工業
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。 柄部の形状は握り易く、強い締付が出来ます。 5段階に口開きが調整が簡単に出来ます。 製品番号末尾のGはビニールグリップ付です。
    用途水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適です。 電設・空調関連工事に幅広くお使い頂けます。 ご家庭内の水回りの補修にも適しています。全長(mm)253使用範囲(mm)0~48材質Cr-V長さ(mm)(頭部)47.5厚さ(mm)(頭部)9.8呼び寸法(mm)250トルク(N・m)88.3ハンドル幅(mm)32口幅調節5段階
  • ハンドパンチ部品 ハンドパンチ用ダイス トップ工業

    ハンドパンチ部品 ハンドパンチ用ダイス

    トップ工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    用途トップ工業製 ハンドパンチ用交換部品適合本体PU-105RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドパンチ部品 ハンドパンチ用ポンチ トップ工業

    ハンドパンチ部品 ハンドパンチ用ポンチ

    トップ工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    用途トップ工業製 ハンドパンチ用交換部品適合本体PU-105RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットブレーカー部品 替刃・ボルトセット(小ボルト付) トップ工業

    ナットブレーカー部品 替刃・ボルトセット(小ボルト付)

    トップ工業
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    用途トップ工業製 ナットブレーカー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三枚合わせウォーターポンププライヤー トップ工業

    三枚合わせウォーターポンププライヤー

    トップ工業
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    呼び寸法300最大口開き(mm)70トラスコ品番469-6743質量(g)535
  • 継足ソケットアダプター トップ工業

    継足ソケットアダプター

    トップ工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    持出、継足ソケットの取り付け・取り外しに最適です(全長50mmにも対応)。 ラチェットレンチ・メガネレンチに接続してご使用ください。 脱落防止ボール付きです。
    全長(mm)100
  • インパクト用ディープソケット 差込角12.7mm トップ工業

    インパクト用ディープソケット 差込角12.7mm

    トップ工業(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)12.7寸法l(mm)16ソケット形状6角付属品Oリングピン付材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ディープソケット トップ工業

    絶縁ディープソケット

    トップ工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
    材質ソケット本体:クロムモリブデン鋼(SCM435)、フッ素樹脂:ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
  • 電動ドリル用ヘクスビット トップ工業

    電動ドリル用ヘクスビット

    トップ工業
    539税込593
    1個
    当日出荷
    全長(mm)90先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 工具接続コードロング(黒) トップ工業

    工具接続コードロング(黒)

    トップ工業
    379税込417
    1個
    当日出荷
    芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現。ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット。毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)
    用途作業工具への落下防止コードの接続にトラスコ品番418-6168全長(mm)180質量(g)1.3使用範囲(mm)接続工具重量2kgコード径(Φmm)1.6
  • ベルト通し(ブラック) トップ工業

    ベルト通し(ブラック)

    トップ工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    本革製であらゆるベルトにフィットします。
    用途セーフティコードを腰回りに装着する際にトラスコ品番407-3703材質豚皮寸法(mm)【ベルト通し穴】56×5ブラック質量(g)29.5寸法(縦×横)(mm)92×82
  • セーフティコードHi slim(黒) トップ工業

    セーフティコードHi slim(黒)

    トップ工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ゴム製セーフティコード。1kg対応
    用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に耐荷重(kg)1自然長(mm)550トラスコ品番395-4251質量(g)48コード径(Φmm)4最大長(mm)1300
  • ハンマードリル用SDSプラスシャンクアダプター トップ工業

    ハンマードリル用SDSプラスシャンクアダプター

    トップ工業(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    SDSシャンクハンマードリルに6.35軸ビットが装着できます。 スライドロック式で、6.35mmの先端工具を、簡単に確実にセットできます。
    差込角(mm)6.35(軸ビット)トラスコ品番396-2628全長(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプター トップ工業

    アダプター

    トップ工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ディープソケット トップ工業

    インパクト用ディープソケット

    トップ工業
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    寸法l(mm)29全長L(mm)108付属品Oリング・ピン付差込角(mm)25.4[1/1]ソケット形状6角
  • 電ドル用小判型フォームタイ用 トップ工業

    電ドル用小判型フォームタイ用

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    小判型フォームタイに素早く入るラッパ形形状です。
    用途仮枠工事、小判型(クサビタイプ)の組立・解体に呼び寸法(mm)20トラスコ品番494-2957全長(mm)93質量(g)90奥行(mm)(ソケット)50外径(Φmm)(ソケット部)29
  • 電動ドリル用ドライバビットNO.2 トップ工業

    電動ドリル用ドライバビットNO.2

    トップ工業
    399税込439
    1パック(2本)
    当日出荷
    特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
    用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに全長(mm)45両頭機能両頭刃先マグネットあり先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応