679件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチビットジョイント(下穴錐用) トップ工業

    ワンタッチビットジョイント(下穴錐用)

    トップ工業(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    ビットを付けたまま穴あけ作業ができます。 ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。軽量タイプです。
    用途六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)に使用できます。全長(mm)54使用範囲(mm)六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)質量(g)38チャック外径(Φmm)(ビット側、キリ側)15.6差込角対辺(mm)6.35
  • レースウェイ用ソケットロングタイプ トップ工業

    レースウェイ用ソケットロングタイプ

    トップ工業(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途レースウェイの取り付けに(D-1、D-2対応)呼び寸法(mm)17仕様インパクト対応、電動・手動兼用タイプ(脱落防止用ボール付)トラスコ品番452-0971質量(g)85タイプ電動・手動兼用タイプ(脱落防止用ボール付)寸法L(mm)120寸法D(mm)23.5寸法l(mm)75製品質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーコ型シャコ万 トップ工業

    バーコ型シャコ万

    トップ工業(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    苛酷な使用に耐える
    種類シャコ万力材質(本体)S55C
  • ツールバッグ用ショルダーストラップ トップ工業

    ツールバッグ用ショルダーストラップ

    トップ工業
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    丈夫で安心、ツールバッグが肩掛けできます。
    用途ツールバッグの持ち運びにトラスコ品番244-5160材質ポリエステル(生地)、鉄(金具)長さ(mm)750~1200幅(mm)80質量(g)130
  • アルミキーアダプター トップ工業

    アルミキーアダプター

    トップ工業(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    六角シャンク以外の鍵や小物を、ソケットホルダーに収納できる様にするアダプターです。
    用途多種多彩な鍵を取り付け紛失、落下を防ぎます。仕様二重リング付材質炭素鋼全長(mm)42質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用アルファユニバーサル 配管・建築金物用 トップ工業

    電動ドリル用アルファユニバーサル 配管・建築金物用

    トップ工業
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 首振り角度30° コーナー等の狭い所でも楽に作業できます。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部は素早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプです。 ソケット部の長さは56mmと、取り廻しやすい長さで作業性がアップします。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
    用途配管フランジ部に。 ホールダウン金物に。対辺寸法(mm)24トラスコ品番759-5131材質SCM435全長(mm)117質量(g)170奥行(mm)(ソケット)35外径D(Φmm)(ソケット)24トルク(N・m)75深さH(mm)(12角部)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用アルファソケットロングタイプ トップ工業

    電動ドリル用アルファソケットロングタイプ

    トップ工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットノーズプライヤ ステンレス製100mm トップ工業

    フラットノーズプライヤ ステンレス製100mm

    トップ工業(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    先端くわえ部は薄く平らで精密作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
    用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに種類ノーズプライヤ全長(mm)130先端形状フラットノーズ仕様ばね付、先端部ギザなしトラスコ品番387-2530質量(g)54頭部厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
  • 倍力ニッパー トップ工業

    倍力ニッパー

    トップ工業
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    倍力機構でピアノ線も軽い力で切断可能です 高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します 保管時刃部の欠けを防止するハンドルロック機能付きです 握り易い硬質グリップ付き メーカー品番末尾のBは刃先が37°ベントタイプです
    用途ピアノ線・硬鋼線の切断にご使用頂けます。全長(mm)183材質KA70切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線2.6
  • ベント板ラチェットレンチ トップ工業

    ベント板ラチェットレンチ

    トップ工業(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    使い易さ抜群。15度ベントタイプ
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。仕様本体プレートはステンレス使用
  • エアワイド 空調用モンキレンチ トップ工業

    エアワイド 空調用モンキレンチ

    トップ工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    柄が長~い!。狭く奥まった冷媒配管にらくらくアクセス!。フレアナット2分~5分の2面幅に合わせた専用目盛付き!。空調配管作業で必須の17~29mmに対応。メーカー独自の二分割ウォームでガタをカット!。一度決めた口開きは再調整不要。スパナ並みの作業性を実現し、ガタが無いのでボルト・ナットを傷つけにくい。
    用途天カセのフレアナット締め・緩めに最適!質量(g)310トルク(N・m)305.1口開き(mm)8~32
  • テープホルダー(大) トップ工業

    テープホルダー(大)

    トップ工業
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    養生テープやガムテープの持ち運びに便利な吊り下げタイプのテープホルダーです。
    用途養生テープやガムテープの持ち運びにトラスコ品番244-5155材質ポリエステル(生地)、鉄(金具)質量(g)30横(mm)150最大長(mm)240
  • ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ブラック) トップ工業

    ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ブラック)

    トップ工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにRoHS指令(10物質対応)対応
  • モンキレンチ トップ工業

    モンキレンチ

    トップ工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    JIS規格を超えた口開き。角ネジウォーム。シャープなフォルム。抜群の強度
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションレンチ 36mm トップ工業

    コンビネーションレンチ 36mm

    トップ工業
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    二面幅(mm)36.0全長(mm)470.0トラスコ品番826-5532材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)1
  • 六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング) トップ工業

    六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング)

    トップ工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
    用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
  • 超ロングラチェットレンチ トップ工業

    超ロングラチェットレンチ

    トップ工業(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    正逆は切替爪式です。 片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。 本体はさびにくいカチオン塗装です。 便利なシノ付きです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
    シノの有無あり
  • 電動ドリル用ドリルチャック トップ工業

    電動ドリル用ドリルチャック

    トップ工業
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 ストレートビットや木工ドリル、ショートビットなど取り付け使用可能です。 シャンク別販売で修理可能です。
  • エコフォーク(薄型軽量ワイドモンキレンチ) トップ工業

    エコフォーク(薄型軽量ワイドモンキレンチ)

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    先端厚さ2.5mmの超うす仕上げ!!。薄物ナット回しの作業性を追及した形状。
    用途BNC/TNCコネクター、薄物ダブルナット、ボリュームナット、ホイールバルブナットなど薄いナット回しに!口開(範囲)(mm)7~26口開き(mm)7~26寸法L(mm)117質量(g)95寸法A(mm)49寸法t(mm)7.5寸法T1(mm)10寸法T2(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強替軸ソケットアダプター トップ工業

    強替軸ソケットアダプター

    トップ工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単
    用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能仕様保障トルク(N・m)75
  • 電動ドリル用ドライバビット10本組セット トップ工業

    電動ドリル用ドライバビット10本組セット

    トップ工業(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(10本)
    当日出荷
    特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
    用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックニッパPLN-115用バネ トップ工業

    プラスチックニッパPLN-115用バネ

    トップ工業
    559税込615
    1袋(2個)
    当日出荷
    適合PLN-115用
  • ニードルノーズプライヤ ステンレス製 ギザ付 100mm トップ工業

    ニードルノーズプライヤ ステンレス製 ギザ付 100mm

    トップ工業
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    精密作業に最適です。サビにくいステンレス製です。特殊グリップで作業性が高まります。
    用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。仕様ギザ付種類ノーズプライヤ全長(mm)130先端形状ニードルノーズ質量(g)54トラスコ品番369-2078材質ステンレス頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
  • ハイラッチ トップ工業

    ハイラッチ

    トップ工業
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。
    用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに仕様保証トルク(N・m) 8×10×12×13:16.8/28.0/60.0/70.0材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V全長(mm)146.5質量(g)145対辺寸法(mm)8×10、12×13ギア数36
  • 電動ドリル用強軸ソケット トップ工業

    電動ドリル用強軸ソケット

    トップ工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に。6角サーフェイス
    用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)110トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム製セーフティーストラップ トップ工業

    ゴム製セーフティーストラップ

    トップ工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    手首に取り付けて落下防止/安全便利で取付簡単/取り回ししやすいハンドストラップタイプ
    用途工具や軽量小物の落下防止に/カメラや釣り具などのレジャー用品の紛失・落下防止に耐荷重(kg)1コード径(Φmm)4質量(g)12
  • モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット トップ工業

    モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット

    トップ工業
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%
  • スピードレンチ 300mm (シール付) トップ工業

    スピードレンチ 300mm (シール付)

    トップ工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番723-4261RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用エクステンションバー トップ工業

    インパクト用エクステンションバー

    トップ工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ユニバーサルジョイント トップ工業

    インパクト用ユニバーサルジョイント

    トップ工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    首振角度(°)30
  • ヘキサゴンソケット トップ工業

    ヘキサゴンソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途穴付六角ボルト廻しにRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用ヘクスビット(ハンガー付) トップ工業

    電動ドリル用ヘクスビット(ハンガー付)

    トップ工業
    489税込538
    1個
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。各種六角穴付ボルトの着脱に最適な先端工具です。
    用途各種六角穴付ボルトの着脱に。全長(mm)90先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 電動ドリル用マルチソケット トップ工業

    電動ドリル用マルチソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷
    12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
    用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンチプライヤ トップ工業

    レンチプライヤ

    トップ工業(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    軽快で能率的なレンチプライヤ
    仕様バネ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用レースウェイ用ソケット トップ工業

    電動ドリル用レースウェイ用ソケット

    トップ工業(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    レースウェイ・電路支持金具の取付けに(D-1、D-2対応) 電動・手動兼用タイプ 手動用に落下防止用ボール付(13mmソケットの六角、13角に対応) 省スペースハンガータイプのみ
    呼び寸法S(mm)17仕様落下防止用ボール付トラスコ品番452-0963質量(g)55タイプ電動・手動兼用タイプ寸法L(mm)75寸法D(Φmm)23.5寸法l(mm)30
  • ラジオペンチ トップ工業

    ラジオペンチ

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています 先端は細長く、狭い場所での作業性に便利です 握り易い硬質グリップ付き
    用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です 自動車・機械等の保全や修理にも適していますバネ無し
  • トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ) トップ工業

    トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)

    トップ工業(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    たて型だから廻しにくい壁際のナット締めが可能です。頭部の傾きを15度付けましたので、柄部を振り廻すスペースのとれない場所でも、スパナ並みの使用が可能です。 ガタ無しウォーム(バックラッシュレスウォームPAT.)を採用。口開き寸法が使用する向きに影響されず、常にナットを廻すときの口開き寸法を保ちます。 口開き寸法の再調整動作がほとんど不要となります。ラックを2個のウォームがはさんでいますから、繰り返しナットを締めても口開き寸法が変わらず、ナットの角を痛めにくく作業能率がアップします。 アルミ合金製です。ナットを傷つけにくく、軽量のため、タイル、陶器にも安心です。 強度は類似品の2倍です。アゴはアルミ鍛造製で不用意なオーバー荷重に耐えるゆとりがあります。
    開口寸法(mm)16~68トラスコ品番369-3147質量(g)245寸法t(mm)9.6全長L(mm)242寸法T(mm)17モーメント(N・m[kgf・m])147[15]口深(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングエアワイド トップ工業

    ロングエアワイド

    トップ工業
    8,498税込9,348
    1個
    翌日出荷
    柄が長~い!。狭く奥まった冷媒配管にらくらくアクセス!。フレアナット2分~5分の2面幅に合わせた専用目盛付き!。空調配管作業で必須の17~29mmに対応。メーカー独自の二分割ウォームでガタをカット!。一度決めた口開きは再調整不要。スパナ並みの作業性を実現し、ガタが無いのでボルト・ナットを傷つけにくい。
    用途天カセのフレアナット締め・緩めに最適!材質Cr-V質量(g)400トルク(N・m)305.1口開き(mm)8~32
  • αユニバーサルソケット用替シャンク トップ工業

    αユニバーサルソケット用替シャンク

    トップ工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途アルファユニバーサルソケット用替シャンク
  • 両口ラチェットレンチ(メッキ仕様) トップ工業

    両口ラチェットレンチ(メッキ仕様)

    トップ工業
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。
    用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に全長(mm)310材質クロムバナジウム鋼、表面処理:メッキ厚さ(mm)50質量(g)430