設定ミスが大幅削減。設定時間の大幅短縮。電源不要の機械式デジタル表示。表示部は目盛内蔵によりヨゴレに強い!。手にやさしい樹脂グリップタイプ(ソフトグリップ)。用途・使用例:。車輌整備・・・エンジンまわり、足まわりのトルク管理に!。各種機械・・・整備、組付け、調整に!。その他・・・工場、プラント、配管等の均一締付に!各種トルク管理などに!
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
仕様N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。六角二面幅が大きく、非鉄・樹脂ナットなどの低トルク締付けに最適です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。
付属品ケース
トラスコ品番321-2734
全長(mm)346
精度(%)トルク精度:±4(TMWM)、±7(TMWM-W)
二面幅(mm)17~38
頭部幅(mm)66.8
トルク調整範囲(N・m)10~50
最小目盛(N・m)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
負荷方向右
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)締付:±5
モーターブラシレスDCモータ
タイプインパクトソケット対応
コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)締付:±5
本数1充電あたりの締付本数目安(4.0Ah):約240(M16(F10T)締付時)
モーターブラシレスDCモータ
タイプレバーソケット対応
簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。
LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。
3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。
付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付)
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)100~240
測定方法右回転方向(時計回り)
測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード
保管温度範囲(℃)-20~70
シンプルトルコンに装着することで、ボルト・ナットの締付けトルク値を測定し、表示・記録することができます。;左右両方向の締付けトルクの測定が可能で、測定精度は±3%。;測定したデータは、本体に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。;校正証明書を標準付属。
種類デジタル形
精度(%)±3
主な用途検査用/締め付け用
最小目盛(N・m)1
負荷方向左右
校正証明書付き
セット内容直読取式簡易トルクレンチ:能力範囲2~10N・m※右回転仕様/ドライバービット+:BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個)/ドライバービット-:BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H8/T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T-15H、BT-T-20H、BT-T-25H、BT-T-27H、BT-T-30H、BT-T-40H/ビットアダプター:BTA2(1/4"6.35mmソケット用)/プラスチックケース
質量(g)300
セット商品数21
アズワン品番64-4818-05
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)143×88×40
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20
負荷方向左右
主な用途車両整備や各種機械
付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
高力六角ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。不意の設定ズレを防止するロック機構付きの、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
用途高力六角ボルト1次締め作業専用
仕様(六角ボルト用)
電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)
締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
溶融亜鉛メッキ高力六角ボルトの1次締めに最適な電動レンチです。
不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。
高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。
打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。
セット内容レバーソケット(M20・M22用)、(-)ドライバー、メタルケース
消費電力(W)1350
無負荷回転数(min-1[r.p.m])110
電源コード(m)2.5
適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
電動タイヤレンチに装着することで、締付けトルクを測定し、確認することができるトルク表示器です。
両回転方向の締付けトルクを測定できます。
トルク負荷方向左右回転可能
測定機能付
トレーサビリティ体系図付
精度(%)±4
使用電池単4アルカリ乾電池×4本
使用温湿度範囲0~40度 80%RH以下(結露しないこと)
最小表示値2
連続使用回数2100
高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。
締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。
測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。
左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。
両回転
二重絶縁
トルク制御機能付
測定機能付
記録機能付(SDカード)
用途電動工具
六角ボルト用
周波数(Hz)50/60
精度(%)±4(付属反力受限定)
最大消費電力(W)1350
使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池
使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)
メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量
連続使用回数約1000(約85時間)
全長が長く、ソケット部がディープなタイプのT形レンチです。ソケット部は6角形状です。早回しなど連続作業がしやすく、力の調整がしやすいT形レンチ。大きなトルクで回すことが可能。ネジの出代が長くても使用可能なディープタイプ。手の届かない奥深い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
材質構造用鋼
高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。
リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。
倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。
ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。
左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。
手動入力
両回転
測定機能付
記録機能付(SDカード)
用途手動入力
両回転
測定機能付
記録機能付(SDカード)
付属品ストレート形反力受[PD150A用(15SH),PD300A用(30SH),PD500A用(50SH)]:1、L形反力受[PD150A用(15SLH),PD300A用(30SLH),PD500A用(50SLH)]:1、六角穴付止めねじ:4、ラチェットハンドル[PD150A用(RH41A),PD300A用(471C),PD500A用(471C)]:1、延長パイプ:1、吊り具(一式)[PD150A用(無)PD300A用(300PDTR),PD500A用(500PDTR)]:1、(-)ドライバー:1、六角棒L形
精度(%)±4(付属反力受限定)
寸法I(mm)470(870)
使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池
使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)
差込角(sq.)19
メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量
連続使用回数約1300(約27時間)
関連キーワード