カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1,135)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(5,172)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(494)
- オフィスサプライ(375)
- オフィス家具/清掃用品(1,239)
- 切削工具・研磨材(1,094)
- 測定・測量用品(388)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,551)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(497)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(656)
- メカニカル部品/機構部品(760)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(119)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(731)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(405)
- ねじ・ボルト・釘/素材(691)
- 自動車用品(127)
- トラック用品(77)
- バイク用品(3)
- 自転車用品(38)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(667)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(357)
- 農業資材・園芸用品(105)
- 医療・介護用品(28)
- その他(333)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,010)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,184)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,801)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,303)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,824)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,465)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。セット内容コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900組立時間1人10分(目安)有効間口(mm)754
樹脂蝶番(2個入)
TRUSCO¥249~税込¥274~1袋(2枚)当日出荷接着剤で取り付け可能な蝶番です。 左右兼用ABS樹脂製蝶番です。材質/仕上本体:ABS樹脂、芯棒:鋼タイプ接着厚さ(mm)1.5取付け方法接着剤
かさ袋
TRUSCO¥519税込¥5711冊(200枚)当日出荷吊しひも付きで外装をしたまま使用できます。 HDPE製(高密度ポリエチレン)でシャカシャカしたタイプの簡易的な傘袋です。 片手で1枚ずつ簡単に取り出せ最後まできれいに使えます。用途簡易傘袋として。来客用傘袋として。トラスコ品番207-2799材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.012色半透明質量(g)360縦(mm)800横(mm)100アズワン品番64-8493-05
アルミフレーム TSF30シリーズ
TRUSCO¥179~税込¥197~1本当日出荷から7日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。幅(mm)30T溝幅(mm)8サイズ(mm)30×30形状正方形
使い捨て式防じんマスク DS2
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(10枚)当日出荷長さを自由調整できるサイドバンドタイプです。日本人の顔の形に合わせたカップ式マスクで、マスク内側に柔らかいPP不織布がついているため着け心地が良いです。大型ノーズシールを採用しているため、漏れが少ないです。金属部品を使用していないため環境にやさしいです。用途溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。仕様国家検定 DS2 合格品(第TM735号)区分DS2寸法縦(mm):130/横(mm):140吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)17時間縦(mm)130横(mm)140排気抵抗(Pa)50以下指定防護係数10
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥57,980~税込¥63,778~1台当日出荷から16日以内出荷荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし
スタットボルト ネジ M8
TRUSCO(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M8材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
安全パラソル用 土台ウェイト25L
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番836-6955材質ポリプロピレン幅(mm)420寸法(mm)420×420質量(kg)1.5色黒奥行(mm)420容量(L)25(水)
管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。加工ねじ管用テーパーねじPT・R材質低合金鋼(SKS2)
軽量作業台(直径75mmキャスター付) BO型
TRUSCO(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷から31日以内出荷青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。 商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。 キャスター付で移動に便利です。材質キャスター金具:スチール色ホワイト種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個色(本体)ホワイト
ツールロール
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷軽量性、耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用出来ます。工具を整理する為のポケットが10個付いています。用途電気工事及び各種修理工事にトラスコ品番275-6498幅(mm)460高さ(mm)320材質(本体)600Dポリエステル質量(g)250
エアダスターノズル 高剛性タイプ
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に
薄型折りたたみコンテナ(フタなし)
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8
チェーンスタンド(白)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷台の部分に、水または砂を入れることができます(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)。トラスコ品番342-9997幅(mm)255質量(g)500
FBファインベルト(ナイロン不織布ベルト)
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。 馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。 微小バリ取り、面取りに最適です。 曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。 スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。用途機械加工後のバリ取り、目つぶし ステンレス製品のヘアライン加工 さび取り、塗膜はがし適合材ステンレスベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915材質ナイロン不織布砥材アランダム砥粒(A)質量(g)300砥粒A適合工具レジンダー
伸縮継ぎ柄
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。質量(g)370径(Φmm)30適合ハンドルハンドルねじ部M20のものトラスコ品番301-8784全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ、PE種類ハンドル
使い捨て天然ゴム(極薄手)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(100枚)当日出荷着脱に便利な内側パウダー加工。 素手感覚で使え、よりこまかい作業に最適な極薄手タイプ。左右両用で効率よく、ムダなく気軽お使いいただけます。ティッシュボックス型パッケージで簡単スムーズに取り出せます。 食品衛生法適合品です。用途電子機器など精密作業に最適。タイプ極薄手左右区別左右兼用
プレス製ウレタン自在車
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。材質(車輪)スチールホイールウレタン材質(本体)スチール形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン固定車
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。材質(車輪)スチールホイールウレタン形状固定車材質(本体)スチールタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
トランク型工具箱 333X137X96.5
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。材質スチール質量(kg)1材質(本体)スチールタイプ中皿なしフックあり外寸法・高さ(mm)96.5外寸法・奥行(mm)137有効内寸法・高さ(mm)66
3サイズチューブベンダー 銅管用
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。用途軟質銅管の曲げ加工に。材質アルミニウム曲げ半径(mm)0~180
マーキングタイ
TRUSCO¥899~税込¥989~1袋(100本)当日出荷結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー付図面ケース
TRUSCO¥489税込¥5381枚当日出荷透明度が高く図面がよく見えます。非塩ビ素材で軽量です。用途図面・書類の保護や保管に最適。トラスコ品番363-7240材質フィルム:ナイロン、ポリプロピレン(PP)、チャック:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.1寸法(mm)収納用紙:A3色透明タイプA3規格A3縦(mm)340横(mm)460RoHS指令(10物質対応)対応
アスファルト用ねじアンカー(ステンレス)
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281パック(4本)当日出荷アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。トラスコ品番248-9489材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理長さ(mm)77全長(mm)77下穴径(Φmm)7ツバ径(Φmm)15ねじ長さ(mm)60ドリル径(Φmm)7ねじ径(mm)10深さ(mm)打ち込み:50二面幅(mm)10頭部径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)70最大引張荷重(kN)約5.8頭部高さ(mm)7本体長さ(mm)77ねじの呼びM10外径(mm)10アズワン品番65-1970-08呼び寸法L(mm)70
六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥499~税込¥549~1個当日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス