絞り込み
ブランド
- GoPro
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,609)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
2ページ目: GoProのすべての商品
特価

HBシリーズレンズコレクション
GoPro¥54,980税込¥60,4781個欠品中HBシリーズのレンズモッドおよびフィルターがすべてセットになっているため、HERO13の持つ創造的な可能性をさらに引き出すことが可能。臨場感あふれるPOVビデオを撮影する超広角レンズモッド、細部まで鮮明にクローズアップできるマクロレンズモッド、21:9のアスペクト比でプロレベルのシネマティックなショットを撮影できるアナモフィックレンズモッド、そしてビデオにモーションブラーを追加できるNDフィルター4枚パックのセット内容超広角レンズモッド、マクロレンズモッド、アナモフィックレンズモッド、NDフィルター 4枚パック (ND4、ND8、ND16、ND32)、プレミアムセミハードケース、フロントおよびリア用保護キャップ (各レンズモッド用)、NDフィルター用保護キャップ、マイクロファイバーレンズクロス
3-wayVer2.0
GoPro¥10,980税込¥12,0781個当日出荷全く新しい3-Way 2.0 (軽量三脚 / アーム / グリップ) は、3つの必須ツールを1つにまとめたマウントです。3-Way 2.0、サムスクリューが付属。マウントの位置はそのままに、カメラの角度だけを変えられるボールジョイント内蔵。タイムラプスショットや集合写真などの撮影時に、内蔵の三脚をすばやく広げてカメラを固定。人間工学に基づいたエルゴノミックデザインにより、1日中でも快適に使用できるグリップ。折り畳み式の延長アームは自撮り、追い撮り映像の撮影のほか、アクションをより間近で捉えたい場合に最適。パーツを紛失することがなくなるキャプティブハードウェア。GoProの標準マウントベースにより、マウント間のカメラの取り替えが簡単。水中、水上でも使用できる防水構造。最大延長時49.53cm、折り畳み時20.32cmセット内容3-Way 2.0、サムスクリュー幅(mm)60高さ(mm)210質量(g)250奥行(mm)50
マクロレンズモジュラー
GoPro¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷HERO13 Blackの標準レンズよりも最大3倍の近さで被写体にピントを合わせることが可能。レンズのリングを回してピントを調整。カメラ画面のフォーカスピーキング機能により、何にピントが合っているかを確認可能。幅(mm)40質量(kg)0.03高さ(mm)40奥行(mm)15
ロック式1/4インチネジ穴マウントバックル
GoPro¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷ロック式1/4-20マウントバックルは、振動の多いアクティビティの撮影に必須のアイテムです。カムロック機構とインターロック歯がカメラをしっかりと固定し、サーフィンやマウンテンバイクなどの移動時に滑り落ちるのを防ぎます。調整可能な1/4-20マウントは、対応するGoProマウントやアクセサリーと組み合わせてカスタムギアセットアップを構築し、カメラを最適な角度に調整することで、360度ポールショットなど、思い通りのショットを撮影できます。幅(mm)30質量(kg)0.1高さ(mm)65奥行(mm)30
デュアルバッテリーチャージャーMAX2
GoPro¥11,980税込¥13,1781個欠品中MAX2用デュアルバッテリーチャージャー。エンデューロバッテリー2個付き幅(mm)40質量(kg)0.075高さ(mm)75奥行(mm)45
MAX2アクセサリーセット
GoPro¥79,980税込¥87,9781個6日以内出荷MAX2本体にエンデューロバッテリー2個、1.2m延長ポール、64GB SDカードがセットになったお得な商品です。セット内容MAX2 Enduroバッテリー2個、1.2m延長ポール、64GB SDカード、粘着性ベースマウント、サムスクリュー、マウント用バックル、USB-Cケーブル、ファイバークロス、保証規定書幅(mm)64質量(kg)0.195高さ(mm)70奥行(mm)49対応メモリーカードA2 V30以上のmicroSDカード1枚
MAX2
GoPro¥72,980税込¥80,2781個6日以内出荷MAX2が叶える真の8K撮影True8Kにより、競合比最大21%高い解像度を実現しGoProならではのシャープなディテールと比類なき画質を提供。映像から消える延長ポールで360度まるごと撮影。1本の360度ビデオからPOVや自撮りなどのコンテンツを作成できます。過酷な環境での撮影も問題ありません。MAX2のレンズは交換可能2で、耐久性に優れています。傷がついても新しいレンズに付け替えれば撮影を再開できます。セット内容MAX2 Enduroバッテリー1個、USB-Cケーブル、保証規定書幅(mm)64質量(kg)0.195高さ(mm)70奥行(mm)49対応メモリーカードmicroSD(A2 V30以上)
LIT HERO
GoPro¥37,980税込¥41,7781個当日出荷わずか93gの超コンパクト設計。LITHEROは、HEROカメラの魅力はそのままに、機能がさらに充実しています。最大60フレーム/秒で4Kビデオを撮影でき、映像がより滑らかに。2倍スローモーションも楽しめます。新しい内蔵型ライトで暗い場所でも撮影できるほか、マグネット式ラッチ1に対応しているため、マウントの切り替えも素早く簡単です。撮影後GoPro Quikアプリでブレを補正したら、自動作成されるハイライトビデオをすぐに投稿・シェアできます。幅(mm)57質量(kg)0.093高さ(mm)30奥行(mm)49
プロテクティブスリーブ forHERO
GoPro¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷優れた衝撃吸収性で落下時もカメラをしっかりと保護。カメラのコンパクトさを犠牲にしない、スリムかつ軽量なデザイン。ボタン、タッチスクリーン、LED、マウントフィンガー、USBポートをふさがない設計。幅(mm)70質量(kg)0.015高さ(mm)55奥行(mm)40
延長ポール& リモートシャッター
GoPro¥12,980税込¥14,2781個当日出荷122cmまで延長して、より近い位置からアクションを撮影可能。収納時は25cmまで短くなるコンパクト仕様。シンプルなワンボタン式のBluetoothカメラリモコンで、カメラに手が届かない状態でも写真の撮影やビデオ録画の開始 / 停止が可能。すばやく簡単に延長できる、頑丈な軽量アルミニウム製ポール。ポール上部にカメラ取り付け用の1/4-20スクリューマウントを装備。360°ボールジョイントおよびフィンガーアダプターが付属。防水仕様のリモートシャッター (水深5mまで)。安心して撮影に集中できる、滑りにくいグリップ。ポール底部の1/4-20ねじ式インサートで、他の業界標準マウントとの互換性を確保セット内容延長ポール、防水リモートシャッター、マウントフィンガーアダプター、ボールジョイントアダプター、リストランヤード、サムスクリュー、リモートストラップ、延長リモートリストストラップ幅(mm)45高さ(mm)250質量(g)330奥行(mm)45
アドベンチャーキット
GoPro¥8,698税込¥9,5681個当日出荷ハイキング、シュノーケリングなどでの撮影に最適なマウント。このキットには、水の中でも外でも活躍する手持ち撮影用のThe Handler (ザ ハンドラー:フローティングハンドグリップ)と、臨場感あふれるPOV撮影用のヘッドストラップ2.0が含まれています。ヘッドストラップには、GoProをキャップなどに取り付けられるクリップマウントも付属。すべてが便利な携帯用ケースに収納されたお得なキットです。セット内容フローティングハンドグリップ、ヘッドストラップ2.0、トップストラップ、カメラクリップマウント、サムスクリュー、コンパクトケース幅(mm)64高さ(mm)130質量(g)300奥行(mm)195
プロテクティブレンズリプレースメントVER2.0
GoPro¥2,998税込¥3,2981個当日出荷この交換用保護レンズは、HERO9 Black HERO10 Black の内部レンズを泥、ほこり、傷などから守ります。用途既存保護レンズの交換用・予備としてトラスコ品番368-7765適合機種HERO10・HERO9セット内容リプレース本体のみ幅(mm)63色ブラック高さ(mm)50奥行(mm)13
ベースマウント(平面&曲面)
GoPro¥3,298税込¥3,6281個当日出荷GoProカメラを平面または曲面に取り付けるための粘着式ベースマウントです。 ドライヤーなどで暖めることで取り外すことができます。仕様粘着式プレートの平面用と曲面用のセットトラスコ品番788-4460セット内容平面用粘着式プレート×3、曲面用粘着式プレート×3材質本体(プラスチック)質量(g)80対応機種全てのGoPro カメラ
エンデューロバッテリー2 (Mission1シリーズ用バッテリー) HERO13互換性あり
GoPro¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷2150mAh急速充電バッテリー。長時間撮影が可能。従来のGoProバッテリーを上回る高速充電が可能。HERO13 Blackでも使用でき、様々な状況や温度環境でより長時間の撮影が可能。-20℃の低温環境にも対応幅(mm)40質量(kg)0.03高さ(mm)32奥行(mm)13
HERO13ブラックウルトラワイドエディション
GoPro¥71,980税込¥79,1781個6日以内出荷超広角レンズモッドが付属するHERO13 Ultara Wide Editiom。臨場感あふれる映像や壮大な風景をすぐに撮影できます。視野角が最大177度まで拡大。HERO13の標準レンズを使った場合よりも、横幅36%、縦幅48%も広い画角でPOVを撮影できます。空や水平線もよりワイドに。シーンを広く捉えることで迫力ある表現が可能になり、撮影中でもポストプロダクションでも創造性の幅が広がります。POV撮影に最適なカメラが、アクションのど真ん中にいるような臨場感あふれる映像を生み出します。セット内容HERO13カメラ、標準レンズ、超広角レンズモッド、プレミアムケース、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル + サムスクリュー、マイクロファイバーレンズ拭き用クロス幅(mm)72質量(kg)0.15高さ(mm)51奥行(mm)34
マグネット式ラッチ1/4-20マウント
GoPro¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷このマグネットラッチを1/4-20インチのカメラアクセサリーに取り付ければ、マグネットマウント対応のGoProカメラをこれまで以上に素早く簡単にマウント交換できます。*マグネットでカメラの位置を合わせるので、自動で固定されるデュアルラッチでカチッとはめるだけで、つまみネジは不要です。お気に入りの延長ポールや三脚と組み合わせて使えば、視点を素早く変更できます。ラッチをつまむだけでカメラが外れます。幅(mm)30質量(kg)0.1高さ(mm)65奥行(mm)30
延長ポール用スキーポールマウント
GoPro¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷延長ポール用スキーポールマウントを使えば、GoPro1mカーボンファイバー延長ポール(別売)をスキーポールに直接取り付けることができます。延長ポールを持たなくても、ゲレンデで目に見えない360度ポールショットを撮影できます。耐久性に優れた軽量アルミニウム製で、ゴム製の締め付けノブが付いているので、手袋をはめたままでも延長ポールの着脱が可能です。工具なしで取り付け可能で、スキーポールにぴったりとフィットするスペーサーが5個付属しています。幅(mm)40質量(kg)0.06高さ(mm)70奥行(mm)50
1/4インチネジ穴マウントフィンガーアダプター
GoPro¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷1/4-20マウントフィンガーアダプターを使えば、GoProのマウント用バックル、またはGoPro標準マウントフィンガーを備えたマウントで、1/4-20ネジを活用できます。 1/4-20ネジ穴のあるGoProや、延長ポールなどの1/4-20ネジに対応したアクセサリーを使ってフレキシブルにマウント。クリエイティブの可能性を広げます。高品質なアルミニウム製で、軽量ながら優れた耐久性を実現。ロック後にGoProが滑らないよう、ラバー加工されたカメラプラットフォームを備えています。幅(mm)30質量(kg)0.1高さ(mm)65奥行(mm)30
1mカーボンファイバー製延長ポール
GoPro¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷プレミアムなカーボンファイバー製の延長ポール。アクションシーンの撮影に最適です。超強力な1/4-20マウント用ネジ穴を装備。激しく振動する場面でもギアにしっかりと装着するほか、360度カメラでポールが映り込まない驚きのショットを撮影できます。長さは25cmから1mまで伸縮可能。滑りにくいグリップも特長です。幅(mm)35質量(kg)0.3高さ(mm)320奥行(mm)35
交換用折り畳み式フィンガー (HERO13用)
GoPro¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷HERO13 Blackのフォールディングフィンガーが破損または紛失した場合の交換用内容交換用折り畳み式フィンガー1個、HERO13 Black用ネジ一式、ドライバー1本
交換用保護レンズ(HERO)
GoPro¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷GoPro HEROカメラに付属する保護レンズの交換用。抜群の強度を備えたCorning Gorilla Glassがカメラ内部のレンズを保護しながら水を弾き、レンズフレア等の発生を防ぎます。
リプレースメントフィンガーforHERO12Black
GoPro¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷HERO12 Blackのフォールディングフィンガーが破損または紛失した場合の交換用です。取り付けが簡単なフォールディングフィンガーにより、カメラを別のGoProマウントに手早く切り替えて装着できます。また、新しい1/4-20ネジにより、従来型の三脚にも対応できます。幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)10奥行(mm)20
アンチフォグプレート
GoPro¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷全GoPro防水ハウジングおよびダイブハウジング用。低温や高湿の環境を行き来するときに生じる結露を避けるために、GoProの防水ハウジングまたはダイブハウジングにこの曇り止めインサートを挿入。インサートシートは4回まで使用できる。乾かして再利用するためには、耐熱容器にシートを乗せ、約150℃(300°F)に温めたオーブンで5分間加熱。密封容器で保存してください。幅(mm)20高さ(mm)20質量(g)9奥行(mm)1
ザ・ハンドラー(Ver.3.0)
GoPro¥4,798税込¥5,2781個当日出荷軽量で持ち運び性に優れた自撮りグリップです。水上や水中での撮影時にも、ストラップ付で安心かつ、底面(オレンジ部)が浮きとなっているので万が一の場合には水上に浮かぶようになっています。トラスコ品番244-3646適合機種全てのGoProカメラセット内容ハンドラー(本体)、リストストラップ×1色ブラック
スポーツキット
GoPro¥11,980税込¥13,1781個当日出荷このキットには、目の高さからの 臨場感あるハンズフリー撮影ができる チェストマウント(AGCHM-001)と、ハンドル バーシートポストマウント(AGTSM-001)が含まれています。すべてのギアがコンパクトケース(ABCCS-001)にセットされており便利です。用途チェストマウント(AGCHM-001)で、目の高さから臨場感あふれる映像を撮影可能トラスコ品番207-2271適合機種HERO の全カメラセット内容チェストマウント(AGCHM-001)、ハンドル バーシートポストマウント(AGTSM-001)、コンパクト ケース質量(g)331
グラブバッグ(Ver2.0)
GoPro¥3,298税込¥3,6281個当日出荷セット内容ベースマウント(曲、平)、平面用粘着マウント、マウント用バックル×2、3方向ピボットアーム、長い蝶ねじ2種(長・短)、フラットサムスクリュー質量(g)100対応機種全てのGoPro カメラ
ライトモジュラーMissionシリーズ
GoPro¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷ディフューザーの機能的な設計により、電源ドアを開けて給電しながら長時間撮影が可能。メディアモッドまたは MISSION 1シリーズ対応のコンパクトカメラグリップ を使用して取付可能。優れた耐久性と10mまでの防水性能。最長8時間まで使えるリチャージャブルバッテリーを内蔵。光量を最大限まで引き上げる30秒のオーバードライブモード搭載
NDフィルター 4パック(MISSION 1 Pro + MISSION 1)
GoPro¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷MISSION1PRO、MISSION1で使える高品質NDフィルター4枚パック。シネマティックなモーションブラーを加えます。フィルターを装着するとカメラが検出し、自動モーションブラービデオモードへ切り替わます。手軽にモーションブラー効果を最大限に引き出せます。上級ユーザーなら、照明条件に合わせてシャッター速度や露出を手動で細かく設定可能。高品質な光学ガラスを採用したフィルターは傷に強く、カメラ装着時には防水性も発揮します。
MISSION 1 PRO Grip Edition
GoPro¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷コンパクトデジカメの様に片手でカメラを握りながら撮影が可能な取り外し可能なグリップを同梱。パワフルな1インチセンサー搭載。新型次世代GP3プロセッサー(GP2の2倍のパワー)。2150mAh急速充電バッテリー。次世代GP3プロセッサーと1インチセンサー搭載でシネマ品質のビデオ撮影(8K60,4K240)と驚異的な滑らかなスローモーションビデオ撮影(1080p960fps)が可能になりました。またAI搭載でシンプルな操作性とGP3と容量がさらにアップしたバッテリーで驚異的な駆動時間と発熱管理を向上。幅(mm)126質量(kg)680高さ(mm)68奥行(mm)56
MISSION 1
GoPro¥96,980税込¥106,6781台3日以内出荷パワフルな1インチセンサー搭載。シネマ品質のビデオ撮影(8K30, 4K120)。驚異的な滑らかなスローモーションビデオ撮影。優れた低照度状態での撮影性能。AI搭載でシンプルな操作性。驚異的な駆動時間と熱性能。GoProならではの耐久性幅(mm)82質量(kg)205高さ(mm)52奥行(mm)44
ポイントアンドシュートグリップ
GoPro¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷スムーズにアクセスできユーザーフレンドリー設計。グリップ上にはシャッターボタンを装備。コールドシューマウントを備え、マイクやライトモッドなどのアクセサリーを簡単に着脱可能。付属のリストランヤード、そしてネックストラップ用ループにより、カメラを持ち運ぶ場合も安心。MISSION1シリーズがコンパクトカメラに早変わり。軽量で手に心地よくフィットするグリップです。カチッとはめ込むだけ。街の風景やコンサート、ロードトリップのPOVを、臨場感たっぷりに手持ち撮影できます。フレームとシャッター部分にコールドシューマウントを備え、さまざまなアクセサリーを利用可能。幅(mm)122質量(kg)0.01高さ(mm)68奥行(mm)50
MISSION 1 PRO
GoPro¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷パワフルな1インチセンサー搭載。新型次世代GP3プロセッサー(GP2の2倍のパワー)。2150mAh急速充電バッテリー。次世代GP3プロセッサーと1インチセンサー搭載でシネマ品質のビデオ撮影(8K60,4K240)と驚異的な滑らかなスローモーションビデオ撮影(1080p960fps)が可能になりました。またAI搭載でシンプルな操作性とGP3と容量がさらにアップしたバッテリーで驚異的な駆動時間と発熱管理を向上。幅(mm)82質量(kg)0.21高さ(mm)52奥行(mm)44
プロ3.5mmマイクアダプター
GoPro¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷広範囲な3.5mmの外付けマイクを接続。プロレベルの外付けマイクを使用すると、高品質のオーディオ録音が可能。幅(mm)142質量(kg)0.03高さ(mm)37奥行(mm)9
MAXデュアルバッテリーチャージャー+エンデューロ
GoPro¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷エンデューロバッテリーを2台同時充電可。MAXに適合。充電中のステータスをLEDで表示幅(mm)45質量(kg)0.15高さ(mm)65奥行(mm)30
HERO13+HBシリーズレンズコレクション
GoPro¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷GoPro史上最高性能を誇るHERO13にHBシリーズレンズコレクションが付属した驚異のキット。進化したHyperSmooth(ハイパースムーズ)ビデオブレ補正と高い臨場感が特長の超広角レンズモッド、カメラ単体の場合より4倍もクローズアップできるマクロレンズモッド、歪みを低減したワイドなシネマティック映像を撮れるアナモフィックレンズモッド、そして美しいモーションブラー効果を生み出すNDフィルター4枚セットが含まれます。HERO13の標準レンズと交換するだけで、多彩なショットをプロ品質の解像度で撮影できます。セット内容HERO13カメラ、超広角レンズモッド、マクロレンズモッド、アナモフィックレンズモッド、NDフィルター4枚パック(ND4、ND8、ND16、ND32)、プレミアムケース、フロントおよびリア用の保護キャップ(各レンズモッド用)、保護キャップ(NDフィルター用)、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル + サムスクリュー、マイクロファイバーレ幅(mm)72質量(kg)0.15高さ(mm)51奥行(mm)34
MAX2用保護ケース
GoPro¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷このクラムシェルケースは、冒険中のMAX2カメラをダメージから守ります。軽量コンパクトで、高密度600デニールのポリエステルを圧縮成形したシェルを採用し、液体の飛散や傷に強いのが特徴です。幅(mm)70質量(kg)0.03高さ(mm)80奥行(mm)60
カーボンファイバー延長ポールセット
GoPro¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷3本の丈夫で軽量なカーボンファイバー製延長ロッドのセット。既存のマウントを改造し、素晴らしい360度ポールショットを撮影できます。長さの異なるロッドを組み合わせて、1/4-20インチマウントに取り付けることで、360度映像からポールをつなぎ合わせるのに必要な最小距離を超えて延長できます。延長棒を交換できるカメラプラットフォームと、録画中にカメラを固定するためのゴム製ベースが付属しています。幅(mm)25質量(kg)0.1高さ(mm)320奥行(mm)25