曜日別特売

MAXデュアルバッテリーチャージャー+エンデューロ

MAXデュアルバッテリーチャージャー+エンデューロ - GoPro

エンデューロバッテリーを2台同時充電可
MAXに適合
充電中のステータスをLEDで表示

幅(mm)
45
質量(kg)
0.15
高さ(mm)
65
奥行(mm)
30
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78142517ACDBD011AS
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする