標準のスイングアームにスタビパイプを追加した仕様です。
補強パイプはスイングアーム同様の7N01材のパイプを使用しています。
補強を追加することでスイングアームの剛性を高めることができます。
仕様純正キャリパー・純正ブラケット取り付け可能、エキセントリック加工不可、上スタビ変更不可
材質7N01、A5083材
厚さ(mm)3
寸法(mm)42×32
適合車種モンキー125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
シリンダーヘッドの排圧を抜くために、ヘッドカバー上部にはブリーザーホース取り出し口を備えています。
取り出し口部分は左右に45度ずつ振ることができます。
材質A5083
表面処理シルバーアルマイト
適合車種モンキー、ゴリラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
エンジンを効率よく冷やすために、大きく張り出したフィンを追加したカムカバーです。
アルミ5083材から削り出し、腐食防止のため表面にはシルバーアルマイトを施しています。
材質A5083材
表面処理シルバーアルマイト
適合車種モンキー125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
純正のスチール製からアルミビレットへ変更するキットです。
先端のペダルエンドシャフトは純正位置と、純正から-10mmの位置を選択できるようにしました。
軸受部には無給油ブッシュを採用することで、スムーズな可動を実現します。
材質A2017、A5083
表面処理化研シルバー
適合車種モンキー125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
エンジンを効率よく冷やすために、大きく張り出したフィンを追加したカムカバーです。
材質A5083
表面処理シルバーアルマイト
適合車種モンキー、ゴリラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
ジェネレーターカバーを保護し転倒時の破損、オイル漏れを防ぎます。
材質A5083材
表面処理シルバーアルマイト仕上げ
適合車種モンキー125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
純正のスチール製からアルミビレットへ変更するキットです。純正は機構上、ガタがあります。
そこでピロボールをリンク部に採用することにより、ガタを最小限にしました。
先端のペダルエンドシャフトは純正位置と、純正から-10mmの位置を選択できるようにしました。
軸受部には、無給油ブッシュを採用することで、スムーズな可動を実現します。
材質A2017、A5083
表面処理化研シルバー
適合車種モンキー125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
純正スイングアームと同様の丸パイプを使用したスイングアームです。スイングアーム内幅は、純正と同様の167~170mmとなります。高剛性アルミ7N01材パイプを使用し、さらに純正よりもパイプ径を太く(Φ30)することで強度を増したスイングアームです。ノーマルスタイルを維持したいお客様に最適です。
付属品チェーン引きコマ:1セット(専用品)、ツインショックサス受けボルト:1セット、ドラムブレーキロッド:1つ(スイングアームの長さに応じて)
材質7N01、A5083材使用
表面処理バフ仕上げ
車種モンキー、ゴリラ
1個
¥52,980
税込¥58,278
16日以内出荷
純正スイングアームと同様の丸パイプを使用したスイングアームです。スイングアーム内幅は、純正と同様の167~170mmとなります。高剛性アルミ7N01材パイプを使用し、さらに純正よりもパイプ径を太く(Φ30)することで強度を増したスイングアームです。ノーマルスタイルを維持したいお客様に最適です。
付属品チェーン引きコマ:1セット(専用品)、ツインショックサス受けボルト:1セット、ドラムブレーキロッド:1つ(スイングアームの長さに応じて)
材質7N01、A5083材使用
表面処理バフ仕上げ
車種モンキー、ゴリラ
1個
¥52,980
税込¥58,278
16日以内出荷
5.5Jワイドホイールが装着できる、モンキー用スイングアームの最大幅(207~210mm)スイングアームです。モンキーの純正スイングアームに比べて左右で20mmずつ広がっています。39419の20mmスプロケットスペーサーを取り付けることで、モンキー純正のハブ、またはワイドディスクリヤハブを使用することができます。ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。30047スーパーワイドサス受けを使用するタイプと、サス受けを使用しないローコストタイプの、二種類がラインナップにあります。
付属品チェーン引きコマ:1セット(各パイプ形状専用品)、ツインショックサス受けボルト:1セット、ドラムブレーキロッド:1つ(スイングアームの長さに応じて)※ディスク仕様の場合は付属しておりません、アクスルシャフト250mm:1つ(リペア品番38053)、アクスルカラー20mm:1つ(リペア品番394216)※ディスク仕様の場合は付属しておりません、アクスルナットM12:1つ(リペア品番38001)
材質7N01、A5083材使用
表面処理バフ仕上げ
車種モンキー、ゴリラ
1個
¥62,980
税込¥69,278
16日以内出荷
5.5Jワイドホイールが装着できる、モンキー用スイングアームの最大幅(207~210mm)スイングアームです。モンキーの純正スイングアームに比べて左右で20mmずつ広がっています。39419の20mmスプロケットスペーサーを取り付けることで、モンキー純正のハブ、またはワイドディスクリヤハブを使用することができます。ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。30047スーパーワイドサス受けを使用するタイプと、サス受けを使用しないローコストタイプの、二種類がラインナップにあります。
付属品チェーン引きコマ:1セット(各パイプ形状専用品)、ツインショックサス受けボルト:1セット、ドラムブレーキロッド:1つ(スイングアームの長さに応じて)※ディスク仕様の場合は付属しておりません、アクスルシャフト250mm:1つ(リペア品番38053)、アクスルカラー20mm:1つ(リペア品番394216)※ディスク仕様の場合は付属しておりません、アクスルナットM12:1つ(リペア品番38001)
材質7N01、A5083材使用
表面処理バフ仕上げ
車種モンキー、ゴリラ
1個
¥62,980
税込¥69,278
16日以内出荷
ノーマル車両にボルトオンで装着可能。
ペダル可動部にはベアリングを2個使用し、シフトチェンジやブレーキの操作性を向上させています。
ビッグバイクレーサーに使用されている物と同じ材質を使用し、トラス構造に設計することで剛性を確保しております。
シフトロッドにピロボールを採用し、チェンジペダルのポジション調整が可能。
仕様逆チェンジ:×、リザーブタンクレスキット:×、3ポジション選択可能:50mmバック、0mmアップ、60mmバック、10mmアップ、70mmバック、20mmアップ
材質A2017、A5083
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
53日以内出荷
ビレットオイルクーラーにクラシックなスタイリングのモデルが新登場。
エンジンの造形に合わせたフィン付き形状で機能美に溢れたデザインです。
従来のレーシーなデザインに対しクラシカルなデザインで差別化し、車体の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
全体的に小型化しつつも冷却性能は維持しております。
材質A2017、A5083、A5052材
表面処理シルバーアルマイト仕上
適合車種【装着可能シリンダーヘッド】モンキー6V、モンキー12V、ダックス6V、ダックス12V、モンキーR、各社レギュラーヘッド※上記以外のシリンダーヘッド、車種は装着不可
RoHS指令(10物質対応)対応
材質にはA5083材を使用しています。
124ccのΦ54ピストンに対応するため、ボア径は57mmに広くなっています。
ハイパワーエンジンに対応するため必要な部分の厚さは増やしています。
とくに割れ易いクランクケース上側の厚みは、純正の3mmに比べ2倍の6mmという厚みに設定しています。
アルミビレットクランクケースは、紙のセンターガスケットを使用しません。
薄く液体ガスケットを塗布して使用します。
紙のガスケットを使用しないため、ケースの剛性は高まります。
純正のクラッチからアフターパーツまで使用できます。
センターガスケットを挟まないため、ブリーザー内壁には専用のアルミカバーが付属します。
またブリーザー部分は通常位置の他、前側に付け替えることが可能です。
シフトロッド部分はケース中にもがっちり君機能を搭載しています。
ニードルベアリングを使用しシフトロッドのしなりを押さえ、スムーズギヤチェンジが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
材質にはA5083材を使用しています。
124ccのΦ54ピストンに対応するため、ボア径は57mmに広くなっています。
ハイパワーエンジンに対応するため必要な部分の厚さは増やしています。
とくに割れ易いクランクケース上側の厚みは、純正の3mmに比べ2倍の6mmという厚みに設定しています。
アルミビレットクランクケースは、紙のセンターガスケットを使用しません。
薄く液体ガスケットを塗布して使用します。
紙のガスケットを使用しないため、ケースの剛性は高まります。
純正のクラッチからアフターパーツまで使用できます。
センターガスケットを挟まないため、ブリーザー内壁には専用のアルミカバーが付属します。
またブリーザー部分は通常位置の他、前側に付け替えることが可能です。
シフトロッド部分はケース中にもがっちり君機能を搭載しています。
ニードルベアリングを使用しシフトロッドのしなりを押さえ、スムーズギヤチェンジが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349,800
税込¥384,780
欠品中
関連キーワード