カテゴリ
- 機構部品(19)
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- BOURNS(20)
- IKO(日本トムソン)(56)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](65)
- KANA(片山チエン)(15)
- Kawasaki(26)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- SMC(127)
- TAKEGAWA(武川)(64)
- UNION(ユニオン)(30)
- YAMAHA(ヤマハ)(37)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(81)
- コガネイ(276)
- トヨタ(171)
- 三木プーリ(98)
- 三菱ふそう(58)
- 日東工業(21)
- 日野自動車(43)
- ブランドをもっと見る
「25-101」の検索結果

カプリコン MRGシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から9日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン MSFシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷付属品六角穴付き止めねじ種類セレーションタイプ許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.2
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,098税込¥7,8081個当日出荷から9日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ材質(ピン)スティール
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から20日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6ねじ規格並目
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から20日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ)形状L字型材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)種類カムレバーねじ規格並目取付部おねじ
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から20日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303ねじ規格並目
LWAM カムレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ材質(ピン)スティール
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー取付部おねじ
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー取付部おねじ
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(ピン)SUS303
ダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷から82日以内出荷振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 アームは壁から50mmの高さまで折りたたみ可能。さらにケーブルが格納でき、未使用時の省スペースを実現します。 メンテナンスフリー。用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装
鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(おねじ・スティール製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,298税込¥8,0281個18日以内出荷・スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。 ・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,898税込¥7,5881個18日以内出荷・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・レバー部およびねじ部はスティール製です。 ・ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(おねじ・スティール製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,298税込¥8,0281個18日以内出荷・スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。 ・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ・スティール製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,498税込¥10,4481個18日以内出荷・スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。 ・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。 ・H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。
鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,598税込¥10,5581個18日以内出荷・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・レバー部およびねじ部はスティール製です。 ・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。 ・H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。
鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ・スティール製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,498税込¥10,4481個18日以内出荷・スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。 ・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。 ・H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。
鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,598税込¥10,5581個18日以内出荷・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・レバー部およびねじ部はスティール製です。 ・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。 ・H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798税込¥5,2781個18日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6ねじ規格並目