カテゴリ
- 機構部品(20)
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(7)
- CKD(14)
- KTC(11)
- MAZDA(マツダ)(41)
- PROST's(14)
- SMC(118)
- TAKIGEN(タキゲン)(12)
- TRUSCO(47)
- イマオコーポレーション(21)
- エスコ(45)
- コノエ(43)
- トヨタ(52)
- ホンダ(240)
- ミドリ安全(40)
- 三ツ星ベルト(22)
- 和平フレイズ(18)
- 日本緑十字社(14)
- 福井クラフト(15)
- 黒田精工(192)
- ブランドをもっと見る
「440g」の検索結果
特価
関連キーワード

カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
プラハンドル PH・PHS 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個8日以内出荷・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。・ハブ材質は2種類。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)。PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理。PHS:SUS303
アルミディスクハンドル HMB 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル。・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。用途リトラクタブル回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハンドル AC4B 静電塗装 ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)材質ナイロン6タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法s(mm)4
アルミ2スポークハンドル HMD 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998~税込¥10,998~1個8日以内出荷・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル。・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。用途リトラクタブル回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハンドル AC4B 静電塗装 ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)材質ナイロン6タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法s(mm)4寸法d1(mm)23
鍋屋バイテック会社 スライドレール 2段引 コンパクトタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,298税込¥10,2281個18日以内出荷・2段引のコンパクトなスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約75%。 ・スティール製のストッパがインバースライドの脱落を防止します。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右とちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドギア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など寸法A3(mm)209.5
鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個18日以内出荷から22日以内出荷・リトラクタブル回転グリップGDRつきアルミ2スポークハンドル。 ・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。 ・軸穴加工済み(公差:H7)材質アルミニウム製スポーク数2
鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980~税込¥19,778~1個18日以内出荷から22日以内出荷・リトラクタブル回転グリップGNSRつきアルミ2スポークハンドル。 ・グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。 ・手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。 ・軸穴加工済み(公差:H7)材質アルミニウム製スポーク数2
鍋屋バイテック会社 アルミディスクハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980~税込¥16,478~1個18日以内出荷から22日以内出荷・リトラクタブル回転グリップGNSRつきのハンドル。・グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。・手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。・カラーバリエーションは2色。寸法s(mm)4寸法d1(mm)23取付け方法丸穴
鍋屋バイテック会社 ローラガイドレール
NBK(鍋屋バイテック会社)¥38,980税込¥42,8781個18日以内出荷・耐久性・静粛性にすぐれたローラガイドレールです。 ・安定性があり、高速移動に対応しています。 ・カムローラキャリッジ「TSOB」またはカムローラ「TSOC」と組み合わせて使用します。 ・自由側と固定側のローラガイドレールを組み合わせることにより、位置ずれを許容します。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など寸法A(mm)40寸法B(mm)80
鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥18,980税込¥20,8781個18日以内出荷から22日以内出荷・リトラクタブル回転グリップGNSRつきアルミ2スポークハンドル。 ・グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。 ・手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。 ・軸穴加工済み(公差:H7)材質アルミニウム製スポーク数2
鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個18日以内出荷から22日以内出荷・リトラクタブル回転グリップGDRつきアルミ2スポークハンドル。 ・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。 ・軸穴加工済み(公差:H7)材質アルミニウム製スポーク数2
鍋屋バイテック会社 アルミディスクハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980税込¥13,1781個22日以内出荷・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル。・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。材質ナイロン6タイプ追加工タイプ:押しねじ穴1カ所寸法s(mm)4ねじ穴数追加工押し:1カ所
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら