曜日別特売

鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル

鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)

・リトラクタブル回転グリップGNSRつきアルミ2スポークハンドル。
・グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。
・手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。
・軸穴加工済み(公差:H7)

材質
アルミニウム製
スポーク数
2
内容量
1個
全13種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
タイプ
質量(g)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82688046HST-125-C12-AMC-P440追加工タイプ:押しねじ穴1カ所184431
¥19,400
¥18,980
¥20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
82691695HST-200-C18-AMC910追加工タイプ:押しねじ穴1カ所2452.542
¥26,700
¥25,980
¥28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
82692115HST-140-C14-AMC-P550追加工タイプ:押しねじ穴1カ所1945.536
¥20,500
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
82692736HST-200-C18910追加工タイプ:標準品(追加工なし)2452.542
¥25,300
¥24,980
¥27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692806HST-160-C16-AMC650追加工タイプ:押しねじ穴1カ所204736
¥22,900
¥21,980
¥24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
82697925HST-160-C14-AMC-P650追加工タイプ:押しねじ穴1カ所204736
¥23,000
¥22,980
¥25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
82698677HST-200-C20-AMC-P910追加工タイプ:押しねじ穴1カ所2452.542
¥26,900
¥25,980
¥28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
82699350HST-160-C14650追加工タイプ:標準品(追加工なし)204736
¥21,600
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701651HST-200-C20910追加工タイプ:標準品(追加工なし)2452.542
¥25,300
¥24,980
¥27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703367HST-160-C16650追加工タイプ:標準品(追加工なし)204736
¥21,600
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704487HST-200-C20-AMC910追加工タイプ:押しねじ穴1カ所2452.542
¥26,700
¥25,980
¥28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
82705589HST-160-C14-AMC650追加工タイプ:押しねじ穴1カ所204736
¥22,900
¥21,980
¥24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
82707768HST-125-C12440追加工タイプ:標準品(追加工なし)184431
¥18,100
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする