鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル

鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)

・リトラクタブル回転グリップGNSRつきアルミ2スポークハンドル。
・グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。
・手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。
・軸穴加工済み(公差:H7)

材質
アルミニウム製
スポーク数
2
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
タイプ
質量(g)
寸法H(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82718417HST-200-C18-AMC-P910追加工タイプ:押しねじ穴1カ所2452.542
¥26,900
¥25,980
¥28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
82720736HST-140-C14550追加工タイプ:標準品(追加工なし)1945.536
¥19,100
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722380HST-250-C22-AMC-P1380追加工タイプ:押しねじ穴1カ所286148
¥32,700
¥31,980
¥35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
82722818HST-250-C221380追加工タイプ:標準品(追加工なし)286148
¥31,000
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723405HST-160-C16-AMC-P650追加工タイプ:押しねじ穴1カ所204736
¥23,000
¥22,980
¥25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
82726020HST-125-C12-AMC440追加工タイプ:押しねじ穴1カ所184431
¥19,300
¥18,980
¥20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
82726835HST-140-C14-AMC550追加工タイプ:押しねじ穴1カ所1945.536
¥20,300
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
82727657HST-250-C22-AMC1380追加工タイプ:押しねじ穴1カ所286148
¥32,600
¥31,980
¥35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする