カテゴリ
- 機構部品(12)
- 測量用品(土木/建設)(2)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(1)
- SMC(131)
- ホンダ(99)
- ピーコック魔法瓶工業(18)
- KOA(18)
- BELL(18)
- アズワン(15)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- 三菱ふそう(13)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- 近藤製作所(9)
- PISCO(ピスコ)(7)
- コミネ(7)
- 神保電器(6)
- ROCKY(6)
- 工進(5)
- スバル(5)
- オークス(5)
- NASTA(ナスタ)(5)
- ブランドをもっと見る
「asg」の検索結果
特価

鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷から7日以内出荷・めねじタイプのクランプレバー。 ・めねじタイプはM3~M16の豊富なねじサイズ。 ・レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。 ・レバー部のカラーバリエーションは4種類。
鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ・ステンレス製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷から7日以内出荷・めねじタイプのクランプレバー。 ・めねじタイプはM3~M16の豊富なねじサイズ。 ・レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。 ・レバー部のカラーバリエーションは4種類。
ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷底面基準タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて設置してください。 形状は2種類。 [[FSLC-A]]----基準面直置きタイプ [[FSLC-B]]----おねじつきタイプ ホルダのカラーバリエーションは2色。
ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から5日以内出荷フランジつきの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。 形状は2種類。 [[FSLA-A]]----下側フランジタイプ [[FSLA-B]]----上側フランジタイプ [[FSLA-A]]はアジャスタブルプレート[[FSLA-AP]]と組み合わせて使用することで、水平基準面を調節できます。 ホルダのカラーバリエーションは2色。材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏
鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー フラットタイプ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798税込¥1,9781個18日以内出荷・コンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 ・回し半径22mm・30mm。省スペースです。 ・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 ・レバー部のカラーバリエーションは4種類。歯数16質量(g)12寸法H(mm)16.5寸法d(mm)8寸法D(mm)10.5寸法s(mm)2寸法h(mm)18.5寸法R(mm)22寸法Lf(mm)min:5寸法H'(mm)19.5
鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498税込¥1,6481個18日以内出荷・コンパクトタイプのクランプレバー。 ・回し半径30mm。省スペースです。 ・レバー部は、傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。 ・レバー部のカラーバリエーションは4種類。歯数16質量(g)12寸法H(mm)23寸法d(mm)8寸法D(mm)10.5寸法s(mm)2寸法h(mm)18.5寸法R(mm)22寸法Lf(mm)min:5寸法H'(mm)26レバー色つや消しシルバー
鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498税込¥1,6481個18日以内出荷・コンパクトタイプのクランプレバー。 ・回し半径30mm。省スペースです。 ・レバー部は、傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。 ・レバー部のカラーバリエーションは4種類。歯数16質量(g)12寸法H(mm)23寸法d(mm)8寸法D(mm)10.5寸法s(mm)2寸法h(mm)18.5寸法R(mm)22寸法Lf(mm)min:5寸法H'(mm)26
鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー フラットタイプ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798税込¥1,9781個18日以内出荷・コンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 ・回し半径22mm・30mm。省スペースです。 ・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 ・レバー部のカラーバリエーションは4種類。歯数16質量(g)12寸法H(mm)16.5寸法d(mm)8寸法D(mm)10.5寸法s(mm)2寸法h(mm)18.5寸法R(mm)22寸法Lf(mm)min:5寸法H'(mm)19.5