カテゴリ
- 機構部品(36)
- メカニカル部品(15)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(4)
- SMC(6,995)
- マキタ(92)
- KANA(片山チエン)(33)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- MUST TOOL(25)
- 東洋技研(18)
- 三興製作所[スプロケット](16)
- 岡田装飾金物(14)
- オグラ(9)
- ホンダ(8)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ALBA(アルバ)(7)
- アガトン(7)
- 日東工器(6)
- 三菱電機(6)
- 潤工社(5)
- 東海キャスター(5)
- グリーンクロス(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「bl-40」の検索結果
特価

フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EB
NBK(鍋屋バイテック会社)¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)260ボルト数8常用トルク(N・m)130慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.2
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EB
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)190ボルト数8常用トルク(N・m)95慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.2
カプリコン MJTシリーズ MJT-95
NBK(鍋屋バイテック会社)¥37,980~税込¥41,778~1個5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0
鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 背面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥33,980税込¥37,3781個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZX-KVB-R:右回転 / LZX-KVB-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャ・レバーで構成されています。 ・取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。寸法s1(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 背面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥33,980税込¥37,3781個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZX-GVB-R:右回転 / LZX-GVB-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャ・レバーで構成されています。 ・取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。寸法s1(mm)2.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-95C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM10許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)40
鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 背面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥22,980税込¥25,2781個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZX-SKB-R:右回転 / LZX-SKB-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャで構成されています。 ・取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。寸法s1(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥20,980税込¥23,0781個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-SKB-B-R:右回転 / LZY-SKB-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980税込¥19,7781個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-SKS-A-R:右回転 / LZY-SKS-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 背面取りつけ ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥49,980税込¥54,9781個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZXS-KVB-R:右回転 / LZXS-KVB-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャ・レバーで構成されています。 ・取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。寸法s1(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥28,980税込¥31,8781個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-GVS-B-R:右回転 / LZY-GVS-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 背面取りつけ ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥27,980税込¥30,7781個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・オールステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZXS-SKB-R:右回転 / LZXS-SKB-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャで構成されています。 ・取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。寸法s1(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥32,980税込¥36,2781個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向を選択できます。LZY-KVB-B-R:右回転 / LZY-KVB-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブッシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 背面取りつけ ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥49,980税込¥54,9781個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZXS-GVB-R:右回転 / LZXS-GVB-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャ・レバーで構成されています。 ・取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。寸法s1(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥32,980税込¥36,2781個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に適した長さを選択できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-GVB-B-R:右回転 / LZY-GVB-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-BL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])23000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)9.8ボルト数6常用トルク(N・m)4.9慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)380材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプBLスリーブ長(mm)18許容偏心(mm)0.15
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ (ステンレス製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥46,980税込¥51,6781個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-KVB-B-R:右回転 / LZYS-KVB-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ (ステンレス製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥46,980税込¥51,6781個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴がない場合でも使用できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-GVB-B-R:右回転 / LZYS-GVB-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥20,980税込¥23,0781個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・オールステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-SKS-B-R:右回転 / LZYS-SKS-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
カプリコン MJTシリーズ MJT-95K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷サイズMJT-95K材質(本体)A2017質量(g)1500タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)15
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ (ステンレス製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥27,980税込¥30,7781個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・オールステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-SKB-B-R:右回転 / LZYS-SKB-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-KVS-B-R:右回転 / LZYS-KVS-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-GVS-B-R:右回転 / LZYS-GVS-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-BL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)260ボルト数8常用トルク(N・m)130慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプBLスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.2
カプリコン MJTシリーズ MJT-80K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-80K材質(本体)A2017質量(g)1000タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)15
カプリコン MJTシリーズ MJT-80
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8
カプリコン MJTシリーズ MJT-80C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-BL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)190ボルト数8常用トルク(N・m)95慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプBLスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.2
カプリコン MJTシリーズ MJT-40C
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から8日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-40K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4
スクリュープラグ - ツマミつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から18日以内出荷工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:200℃寸法Lf(mm)8M並目M5
KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥529~税込¥582~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個3日以内出荷から10日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
LUDMS プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状T字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥439~税込¥483~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
KUWF プラスティックウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥409税込¥4501個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ材質(取付部)スティール
KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
カプリコン MJTシリーズ MJT-40
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2