フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプ

フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
・ピンの動作方向はフランジ面に対して平行です。
・レバーを180°回転させるとピンが本体に収納されます。
・本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
・商品記号により、レバーの向きが選択できます。
PMVS-L-A4:ピン収納時にレバーが左向き
PMVS-R-A4:ピン収納時にレバーが右向き
・オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。

内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05782617PMVS-20-30-R-A4208621032515
¥24,200
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
05782669PMVS-16-30-R-A4207261032515
¥23,500
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
05782730PMVS-8-20-L-A41417768167.5
¥9,890
¥9,398
¥10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
05782818PMVS-8-20-R-A41417768167.5
¥9,890
¥9,398
¥10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
05783308PMVS-20-30-L-A4208621032515
¥24,200
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする