カテゴリ

  • 機構部品(32)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(11)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](29)
  • Festo(48)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(23)
  • NOK(13)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(16)
  • SMC(271)
  • TRUSCO(74)
  • イマオコーポレーション(30)
  • エスコ(69)
  • エバロン(42)
  • コガネイ(272)
  • シヤチハタ(32)
  • スズキ(18)
  • トップ工業(15)
  • ホンダ(114)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • ヤマニパッケージ(22)
  • 福井クラフト(42)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g135」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • UNF U取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UNF U取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • HAC クランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    HAC クランクハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • PLYS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PLYS インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。
    材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
  • PLY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PLY インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンは焼入れ済み。耐摩耗性に優れます。
    材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUM22L/四酸化鉄被膜、(ピン)S45C、(スプリング)SWPB
  • 鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(おねじ・スティール製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(おねじ・スティール製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。 ・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
  • LDME クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDME クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDME材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)スティール
  • LWAM カムレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LWAM カムレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ材質(ピン)スティール
  • LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
  • CK・CKT 十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    CK・CKT 十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)FC200種類多角形色(本体)黒表面処理(本体)黒色焼付塗装材質(取付部)FC200
  • U取っ手 - 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    U取っ手 - 座金つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • マグネット JSM NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSM

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タイプおねじ
  • PXX インデックスプランジャー(操作ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社)

    PXX インデックスプランジャー(操作ノブなし)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
  • PHL プランジャーホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    PHL プランジャーホルダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • トルクヒンジ ラージサイズ E6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    トルクヒンジ ラージサイズ E6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    重荷重用のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。 ・E6-10-6 F-50 順回転トルク>逆回転トルク ・E6-10-6 R-50 順回転トルク<逆回転トルク ・E6-10-6 S-50 順回転トルク=逆回転トルク 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番尾の末尾に「-P」を追加してください。
    材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)質量(g)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
  • クロスブラケット NBK(鍋屋バイテック会社)

    クロスブラケット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
    搬送ラインの側面パネルやアルミフレームなどとシャフトを連結するブラケット。市販のアルミフレームの溝ピッチ・固定用ナットのねじ径に適応しています。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。取りつけとシャフト締結が同時にできます。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
  • GDP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GDP 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    5日以内出荷
  • クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    ・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。
    寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷から18日以内出荷
    ・オフセットタイプ。・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。・座金が付属しています(UHF-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。・表面処理が選択できます。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)
    種別スティール取っ手許容荷重(N)1000穴の形状六角穴
  • クランクハンドル HAC 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランクハンドル HAC 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    8日以内出荷
    ・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ HAC-50~HAC-80:亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒)。HAC-100~HAC-160:AC4B、静電塗装(つや消し黒)タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴
  • 鍋屋バイテック会社 スティール取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スティール取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    ・オフセットタイプ。 ・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。 ・座金が付属しています(UHF-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。 ・品番の末尾記号により表面処理が選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSMX7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
    許容荷重(N)1000
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置からの取りつけが容易です。 ・両側おねじタイプ。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵するR装置など、振動を発生させる機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スラストパッド

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    18日以内出荷
    ・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッド。 ・グラブスクリュー「SGTS」を別途購入し、セットでご使用ください。 ・クラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品「SGTS-SCPS」もあります。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因となります。
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置からの取りつけが容易です。 ・両側おねじタイプ。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵するR装置など、振動を発生させる機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ・スティール製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ・スティール製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    18日以内出荷
    ・スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。 ・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。 ・H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。
  • 鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    18日以内出荷
    ・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・レバー部およびねじ部はスティール製です。 ・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。 ・H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。
  • 鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ・スティール製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ・スティール製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    18日以内出荷
    ・スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。 ・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。 ・H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。
  • クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,598税込¥12,758
    1個
    18日以内出荷
    ・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少により、操作力が大きくなる可能性があります。その際は、専用カムベースの摺動部にグリース(THK株式会社製AFFグリース)を塗布してください。
    寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
  • クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,598税込¥12,758
    1個
    18日以内出荷
    ・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少により、操作力が大きくなる可能性があります。その際は、専用カムベースの摺動部にグリース(NOKクリューバー製クリューバーシンス UH1 14-222)を塗布してください。
    寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医療品機械などの用途に。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(スタッドカバー)SUS303、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼ねじピッチ2寸法D(mm)80寸法C(mm)70寸法D1(mm)24寸法L2(mm)45ねじ規格並目寸法L3(mm)45寸法M(mm)M16寸法L4(mm)29寸法H1(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26許容荷重(N)20000寸法sw1(mm)12寸法sw3(mm)20
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医療品機械などの用途に。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2か所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(スタッドカバー)SUS303、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじピッチ2寸法D(mm)80寸法E(mm)50寸法C(mm)70寸法D1(mm)24寸法L2(mm)45ねじ規格並目寸法L3(mm)45寸法M(mm)M16寸法L4(mm)29寸法H1(mm)3寸法h(mm)3寸法R(mm)10.5寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26許容荷重(N)20000寸法sw1(mm)12寸法sw3(mm)20