カテゴリ
- 機構部品(37)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(17)
- ホンダ(414)
- BIGM(丸山製作所)(343)
- SMC(299)
- MAZDA(マツダ)(280)
- テンパール工業(125)
- トヨタ(105)
- TRUSCO(74)
- エスコ(70)
- イマオコーポレーション(69)
- ニッサン(60)
- スバル(51)
- NTN(エヌティーエヌ)(43)
- 福井クラフト(40)
- 水本機械製作所(37)
- PISCO(ピスコ)(37)
- パール金属(31)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(31)
- 光(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「g37」の検索結果

KSGMS セブンロブノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
KSH ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)(ステンレス)SUS304
T-クロスクランパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷2本のシャフトをT字クロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。省スペースのレイアウトができます。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付きボルト材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
PFY インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から9日以内出荷材質ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SWPB相当色ノブ:つや消し黒表面処理本体:三価クロメート処理
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥519税込¥5711個3日以内出荷から10日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥729税込¥8021個翌々日出荷から5日以内出荷色(ノブ)黒材質(本体)ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
LDME クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥919税込¥1,0111個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDME材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)スティール
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥819税込¥9011個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
カプリコン オルダムタイプ MOM-K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
LDMS クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDMS-C材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
六角穴付き皿ボルト(ピンつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,419税込¥1,5611袋(10個)4日以内出荷から8日以内出荷・六角穴の中央にピンのついた皿ボルト。・通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ(SRH)もしくは、専用ビット(SRHB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。用途【用途】。機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策種別全ねじ材質SUS304相当頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴入数10ねじ山種類メートル並目
電子ラッチ(電池式)用カム SC‐C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥389税込¥4281個5日以内出荷電子ラッチ(SC-10)(SC-50)用のカムです。 T1寸法(ドアとフレームを合わせた厚さ)に合わせて適切なサイズを選択してください。材質(本体)スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ ‐ プラスティック製 E6
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷プラスティック製のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。 ・E6-50-5 F-0 順回転トルク>逆回転トルク ・E6-50-5 R-0 順回転トルク<逆回転トルク ・E6-50-5 S-0 順回転トルク=逆回転トルク 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。 カラーバリエーションは2色。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「-P」を追加してください。材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7材質(本体)ナイロン(各色)質量(g)37RoHS指令(10物質対応)対応
PFX インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷材質ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SWPB相当色ノブ:つや消し黒表面処理本体:三価クロメート処理
KXFS クランプノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部めねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUS303
クイッククランプファスナ用カムベース
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷・クイッククランプファスナ「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。ピッチ(mm)M(細目)1.5寸法L1(mm)3寸法L2(mm)2寸法d2(mm)2
クイッククランプファスナ用カムベース
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷・クイッククランプファスナ「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。ピッチ(mm)M(細目)1.5寸法L1(mm)3寸法L2(mm)2寸法d2(mm)2
KXF クランプノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部めねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,939税込¥3,2331袋(10個)6日以内出荷・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。・組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。用途<用途>。・高さ調整・座面の陥没防止色黒材質(本体)S45C相当表面処理四三酸化鉄皮膜入数10
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥549税込¥6041個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器、装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじ・片側おねじタイプ。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥869税込¥9561個18日以内出荷・ナイロン6製のノブ。 ・力のかかりやすい形状です。 ・金属ハブにより、平らで安定した座面を確保。より確実にクランプできます。
鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個18日以内出荷・ナイロン6製のノブ。 ・力のかかりやすい形状です。 ・ねじ部はSUS303相当。 ・金属ハブにより、平らで安定した座面を確保。より確実にクランプできます。