カテゴリ
- 機構部品(39)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(15)
- BIGM(丸山製作所)(475)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(114)
- KEMET(51)
- MAZDA(マツダ)(89)
- Qlight(112)
- RS PRO(76)
- SMC(76)
- エスコ(56)
- カワグレ(30)
- カーシーカシマ(62)
- サンドビック(67)
- ニッセイ(88)
- ホンダ(389)
- ミヤコ(42)
- 三ツ星ベルト(83)
- 大阪魂(1,120)
- 岩田製作所(61)
- 椿本チエイン(38)
- ブランドをもっと見る
「m44」の検索結果
特価

樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,098税込¥5,6081袋(20個)当日出荷から5日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)ねじ規格並目
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から20日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6ねじ規格並目
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から20日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ)形状L字型材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)種類カムレバーねじ規格並目取付部おねじ
ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,199税込¥1,3191袋(10個)3日以内出荷から10日以内出荷材質(本体)SUS304相当頭部形状ボタン穴の形状ピン付きファイブロブ
鍋屋バイテック会社 ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・商品記号により、材質およびタイプが選択できます。KNM:スティール製・おねじ / KNF:スティール製・めねじ。KNMS:ステンレス製・おねじ / KNFS:ステンレス製・めねじ
鍋屋バイテック会社 ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥959税込¥1,0551個5日以内出荷・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・商品記号により、材質およびタイプが選択できます。KNM:スティール製・おねじ / KNF:スティール製・めねじ。KNMS:ステンレス製・おねじ / KNFS:ステンレス製・めねじ
鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,598~税込¥5,058~1個18日以内出荷・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・レバー部およびねじ部はスティール製です。 ・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。 ・H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。
鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,098税込¥3,4081個18日以内出荷・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・レバー部およびねじ部はスティール製です。 ・ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ・スティール製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,098~税込¥5,608~1個18日以内出荷・スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。 ・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。 ・H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。
鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,098~税込¥3,408~1個18日以内出荷・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・レバー部およびねじ部はスティール製です。 ・ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,598~税込¥5,058~1個18日以内出荷・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・レバー部およびねじ部はスティール製です。 ・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。 ・H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。
鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(おねじ・スティール製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,198~税込¥4,618~1個18日以内出荷・スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。 ・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(おねじ・スティール製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,198~税込¥4,618~1個18日以内出荷・スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。 ・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ・スティール製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,098~税込¥5,608~1個18日以内出荷・スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。 ・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。 ・H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。
フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット
NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷から5日以内出荷ブシュ付きボルトです。セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から18日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。ねじ規格並目
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から20日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303ねじ規格並目
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から18日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431、(調整ねじ)SUS303寸法H(mm)19.5寸法d(mm)15寸法D(mm)12寸法T(mm)12ねじ規格並目寸法R(mm)44寸法H'(mm)2寸法h(mm)(0°)13.2寸法h(mm)(90°)12.7
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から18日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6ねじ規格並目
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998税込¥5,4981個18日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431、(調整ねじ)SUS303寸法H(mm)19.5寸法d(mm)15寸法D(mm)12寸法e(mm)2.2寸法T(mm)12ねじ規格並目寸法R(mm)44寸法Lf(mm)8寸法H'(mm)2寸法h(mm)(0°)13.2寸法h(mm)(90°)12.7
鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(めねじ・スティール製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798税込¥4,1781個18日以内出荷・スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。 ・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。質量(g)28寸法H(mm)19.5寸法d(mm)14寸法D(mm)12寸法e(mm)2.2寸法T(mm)12寸法h(mm)(0°)13.2、(90°)12.7寸法R(mm)44寸法Lf(mm)8M(並目)ピッチ:0.7ねじの呼び(並目)M4
鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(めねじ・スティール製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798税込¥4,1781個18日以内出荷・スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。 ・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,198税込¥4,6181個18日以内出荷・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・レバー部およびねじ部はスティール製です。 ・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。 ・H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。M(並目)ピッチ:0.8ねじの呼び(並目)M5
鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698税込¥2,9681個18日以内出荷・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・レバー部およびねじ部はスティール製です。 ・ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。