カテゴリ
- 機構部品(584)
- ねじ・ボルト・釘(282)
- メカニカル部品(121)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 作業工具(9)
- 測定用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(157)
- 大阪魂(8,507)
- SMC(8,263)
- BIGM(丸山製作所)(2,409)
- ホンダ(2,330)
- エスコ(2,178)
- RS PRO(1,872)
- AMPHENOL(1,539)
- KITO(キトー)(1,130)
- イマオコーポレーション(979)
- ダイヤトレンド(753)
- 三ツ星ベルト(741)
- TRUSCO(667)
- Panasonic(パナソニック)(606)
- SHIMANO(シマノ)(443)
- 椿本チエイン(431)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(409)
- MAZDA(マツダ)(398)
- アイトス(394)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(55)
「m8 1」の検索結果

ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ねじの呼びM8材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
インデックスプランジャ用ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥109税込¥1201個当日出荷から7日以内出荷通常のナットよりも薄いインデックスプランジャ固定用のナット。 インデックスプランジャを薄板に固定する場合に適しています。材質(本体)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格細目
クロスブラケット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷搬送ラインの側面パネルやアルミフレームなどとシャフトを連結するブラケット。市販のアルミフレームの溝ピッチ・固定用ナットのねじ径に適応しています。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。取りつけとシャフト締結が同時にできます。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付きボルト材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥849~税込¥934~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化ねじ規格並目材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
メタルプルノブ(おねじ) - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,798~税込¥8,578~1個5日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPMS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPMS-A4-HP-HD]]----研磨ねじ規格並目
クロスブラケット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798~税込¥5,278~1個5日以内出荷搬送ラインの側面パネルやアルミフレームなどとシャフトを連結するブラケット。市販のアルミフレームの溝ピッチ・固定用ナットのねじ径に適応しています。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。取りつけとシャフト締結が同時にできます。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付きボルト材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥419~税込¥461~1袋(20個)ほか4日以内出荷種別全ねじ材質(本体)RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,659~税込¥4,025~1袋(5個)3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質(本体)PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SPD-C 樹脂ねじ(ベスペル SP-1/六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷から13日以内出荷材質ベスペル SP-1穴の形状六角穴頭部形状六角穴付き
樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥859~税込¥945~1袋(20個)ほか4日以内出荷材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)頭部形状皿穴の形状十字穴
六角穴付きショルダーボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から7日以内出荷位置決め、治具固定用の精密ボルト。ねじ規格並目材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)
セブンロブノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,539~税込¥3,893~1袋(5個)4日以内出荷種別全ねじ材質(本体)PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)ほか当日出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)色黒頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から12日以内出荷1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。 DFS:クランプレバータイプ DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。 クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1パック(5個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質PEEK穴の形状六角穴頭部形状六角穴付き
SFB フランジ付きボタンボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状フランジ付きボタン
...