樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ)

樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(本体)
PEEK
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
十字穴番号
ピッチ(mm)
長さL(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76123385SPE-M2.6-4-P1袋(20個)10.454M2.6
¥860
¥859
¥945(税込)
3日以内出荷
返品不可
76123401SPE-M2.6-5-P1袋(20個)10.455M2.6
¥860
¥859
¥945(税込)
3日以内出荷
返品不可
76130525SPE-M4-5-P1袋(20個)20.75M4
¥1,300
¥1,299
¥1,429(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139370SPE-M8-30-P1袋(5個)31.2530M8
¥3,630
¥3,629
¥3,992(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141935SPE-M8-12-P1袋(5個)31.2512M8
¥3,180
¥3,179
¥3,497(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする