カテゴリ

  • 機構部品(55)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(540)
  • CKD(20)
  • ERECTA(エレクター)(44)
  • INAX(LIXIL)(18)
  • KITO(キトー)(46)
  • omron(オムロン)(50)
  • RS PRO(60)
  • SHIMANO(シマノ)(60)
  • SICK(45)
  • SMC(170)
  • SUS(エスユーエス)(129)
  • THK(22)
  • イマオコーポレーション(34)
  • エスコ(29)
  • オザック精工(23)
  • オムロンヘルスケア(29)
  • 三ツ星ベルト(23)
  • 大阪魂(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s12m」の検索結果

57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローレットノブ(ステンレス製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • ミニボールプランジャ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニボールプランジャ(ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUM・KUF ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類丸形
  • ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • PXV・PXVS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PXV・PXVS インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
    材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
  • 鍋屋バイテック会社 ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    5日以内出荷
    ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・商品記号により、材質およびタイプが選択できます。KNM:スティール製・おねじ / KNF:スティール製・めねじ。KNMS:ステンレス製・おねじ / KNFS:ステンレス製・めねじ
  • 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥529税込¥582
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 フラットタイプ。
    材質(本体)SUS304ねじ規格並目色(本体)CR
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    ・亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。・金属検知対応。レバー部の樹脂に金属粉を混ぜることで、金属探知機で検知して異物混入リスクを軽減させることができます。・食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号 食品、添加物等の規格基準を満たしています。・M3-M12の豊富なねじサイズ。使用上の注意。・ご使用中の各種検知機の設定や食品の物性等により、検知できる破片の大きさにばらつきがあります。・ご使用に際しては、必ずお客さまの責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認ください。
  • 鍋屋バイテック会社 ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    5日以内出荷
    ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・商品記号により、材質およびタイプが選択できます。KNM:スティール製・おねじ / KNF:スティール製・めねじ。KNMS:ステンレス製・おねじ / KNFS:ステンレス製・めねじ
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • インデックスプランジャ ー コンパクトタイプー オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ ー コンパクトタイプー オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    形状丸形
  • ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    5日以内出荷
    取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。 片側おねじタイプ。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。 耐熱性・耐老化性にすぐれています。 耐熱温度:200℃
    材質(本体)シリコーンゴム硬度ショアA55±5、(ねじ部)ステンレス、(カバーシート)ステンレス寸法t(mm)2ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • NBK ジョイント NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK ジョイント

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    18日以内出荷
    ・「FQRM」「FQRF」専用スタッド。・クイックリリースジョイントに使用することで、工具不要で部品や機器・装置どうしを位置決め・接続できます。・おねじタイプ・めねじタイプがあります。・おねじタイプの取りつけ相手のめねじ穴、ナットは強度区分8以上を満たす必要があります。(JIS B 1052-2:2014準拠)。・めねじタイプの取りつけねじは強度区分8.8以上を満たす必要があります。(JIS B 1051:2014準拠)
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・放物線形状のバンパが累進的な弾力性を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・放物線形状のバンパが累進的な弾力性を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃
    硬度A55
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・放物線形状のバンパが累進的な弾力性を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・放物線形状のバンパが累進的な弾力性を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃
    硬度A55
  • コネクタつきケーブル USCA NBK(鍋屋バイテック会社)

    コネクタつきケーブル USCA

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    18日以内出荷
    スイッチつき・センサつき商品用のコネクタつきケーブル。 ハロゲン・シリコン・PVCフリー。
    材質【コネクタナット】真鍮/ニッケルメッキ材質(ハウジング)TPU材質(ケーブル)ポリウレタン(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    18日以内出荷から20日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(黒)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目寸法sw1(mm)17