カテゴリ
- 機構部品(18)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(4)
- KITO(キトー)(1,836)
- SMC(343)
- コノエ(82)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- 伊東電機(25)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- 三ツ星ベルト(22)
- KUKKO(クッコ)(19)
- テクノフレックス(19)
- ParkerTAIYO(18)
- シグマ光機(18)
- 日動工業(17)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(17)
- クラーク(15)
- ニッセイ(14)
- ユニオンツール(12)
- Anker(アンカー)(12)
- DIJET(ダイジェット工業)(11)
- ブランドをもっと見る
「s20-30」の検索結果

UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から18日以内出荷ブラケットつや消し黒許容荷重(N)500材質(パイプ)ステンレス製
ステンレス取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から18日以内出荷円形断面のステンレス取っ手。 耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。 ショットブラストの美しい仕上げ。寸法H(mm)68寸法A(mm)20寸法W(mm)115寸法M(mm)M8寸法h(mm)48寸法Lf(mm)15許容荷重(N)1000
ステンレス取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷から18日以内出荷円形断面のステンレス取っ手。 耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。 マウンティングスタッドを使用することで、前面から取りつけることができます。 全商品に取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。材質(本体)SUS304/ショットブラスト、(マウンティングスタッド)SUS303、(グラブスクリュー)SUS304寸法H(mm)68寸法A(mm)20寸法W(mm)115寸法M(mm)M8寸法h(mm)48寸法Lm(mm)20許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷から18日以内出荷・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ・「UTFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷から18日以内出荷・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ・「UTFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。許容荷重(N)1000
ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥26,980税込¥29,6781個18日以内出荷ショットブラストの美しい仕上げ。ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。「UTMS-28」は、中空パイプを使用。軽量です。マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。本体,SUS304相当。ショットブラスト,マウンティングスタッド,SUS303相当,グラブスクリュー,ステンレス
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥849~税込¥934~1個5日以内出荷から18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃硬度A55
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥989税込¥1,0881個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置からの取りつけが容易です。 ・両側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生させる機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃硬度A55
PLP ロングストロークプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から5日以内出荷用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に仕様ゆるみ止めあり材質(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)SWPB材質(ゆるみ止め)ナイロンロック
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷から18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥319~税込¥351~1個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥479税込¥5271個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。