カテゴリ

  • 機構部品(334)
  • ねじ・ボルト・釘(86)
  • メカニカル部品(60)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(97)
  • SUS(エスユーエス)(1,701)
  • 水本機械製作所(1,537)
  • 大阪魂(1,079)
  • SMC(891)
  • TAKIGEN(タキゲン)(857)
  • エスコ(476)
  • コノエ(467)
  • テクノフレックス(411)
  • LAMP(スガツネ工業)(381)
  • イマオコーポレーション(373)
  • TRUSCO(368)
  • アズワン(345)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(331)
  • アサ電子工業(325)
  • 大阪サニタリー(304)
  • KITZ(キッツ)(303)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(292)
  • 岩田製作所(261)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus l」の検索結果

481件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    379税込417
    1パック(5個)
    当日出荷
    種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
    用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじ規格並目
  • SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,739税込1,913
    1袋(20個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    種別全ねじ材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    859税込945
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
    用途かじり・焼きつき防止 FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械材質(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
  • 鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    ・脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 ・異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・KNML-SC(SUS304製)とKNML-SC(SUS316相当)を区別するため、KNML-SCは底面部に溝加工をしています。取りつけ例。 ・カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。<使用上の注意>。 ・カバー部のねじ穴の内径はd1以上としてください。 ・カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
  • 鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ・脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 ・異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・KNML-SC(SUS304製)とKNML-SC(SUS316相当)を区別するため、KNML-SCは底面部に溝加工をしています。取りつけ例。 ・カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。<使用上の注意>。 ・カバー部のねじ穴の内径はd1以上としてください。 ・カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,898税込3,188
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法h(mm)2寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法h(mm)2
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,398税込4,838
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目
  • SUS ウレタン付ストッパスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SUS ウレタン付ストッパスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • クランプナットレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプナットレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    材質は3種類。 [[LNN]]----スティール製 [[LNNS]]----ステンレス製(SUS304) [[LNNS-A4]]----ステンレス製(SUS316L)SUS316L製。 [[LNNS-A4]]はSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。
    材質(本体)SUS316L/ショットブラストねじ規格並目
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,009税込1,110
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・SUS316L製の六角穴付きボルトです。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んているため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10
  • SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
    549税込604
    1パック(50個)ほか
    当日出荷
    精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
    用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,619税込1,781
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・SUS316L製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS304相当の「SSHS-UCL」があります。
    用途<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き極低頭穴の形状六角穴入数10
  • 二相ステンレス六角ナット NBK(鍋屋バイテック会社)

    二相ステンレス六角ナット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    519税込571
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。
    用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン材質(本体)UNS S318031袋入数(個)1ねじ規格並目
  • ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ノブはSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
    材質(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラスト
  • 二相ステンレス六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    二相ステンレス六角ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。
    用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン材質(本体)UNS S318031袋入数(個)1ねじ規格並目
  • 鍋屋バイテック会社 ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・kNMS(SUS303製)とKNML(SUS316相当)を区別するため、KNMLは座面部に溝加工を施しています。
  • 鍋屋バイテック会社 ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・kNMS(SUS303製)とKNML(SUS316相当)を区別するため、KNMLは座面部に溝加工を施しています。
  • NBK ストップピン NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK ストップピン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    ・ストッパボルト「SSBS-B」、ストッパスクリュー「SANS-B」の受け側として使用してください。・SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
  • NBK ストップピン NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK ストップピン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    ・ワークのストッパなどの用途に。・六角頭部が球面になっています。・SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
  • SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    479税込527
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ANSI B18.3に準処しています。
    用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
  • プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    ・ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。・回転グリップが付属しています。
    用途ハンドル ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) 回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハブ SUS22L。三価クロメート処理仕様丸穴タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所
  • LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MRGシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
    用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
  • 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,799税込3,079
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。・高強度ステンレス六角穴付きボルト SNSLGのガス抜き穴つきタイプ。・引張強さ1000N/mm 2 、0.2%耐力800N/mm 2。・一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。・SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。・非磁性。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
    種別全ねじ材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    939税込1,033
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・SUSXM7製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS316L製の「SSHL-UCL」があります。
    用途<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械入数10
  • フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-HP-HD]]----研磨
    用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
...