カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
    • 小ねじ(1)
    • 六角穴付ボルト(4)
    • 六角ボルト(1)
    • 六角ナット(1)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • 1/4(4)
  • M5(4)
  • M6(4)
  • UNC 1/4(12)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(4)
材質
  • ステンレス(4)
  • 樹脂すべて(7)
  • PEEK(7)
長さ(mm)
  • 20(1)
  • 32(3)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
取付穴形状
十字穴(2)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(67)
  • 大阪魂(41)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • TRUSCO(6)
  • BiRod(11)
  • CONTEC(コンテック)(7)
  • OSG(オーエスジー)(26)
  • RealSense(9)
  • RS PRO(11)
  • SKC(11)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50)
  • イシハシ精工(18)
  • カーメックス(12)
  • サンワサプライ(10)
  • シグマ光機(8)
  • プロトティップ(29)
  • ワルター(7)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unc1/4」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHNS六角ナット(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SHNS六角ナット(インチ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ六角ナット
  • 六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
    用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-501袋入数(個)1
  • 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,419~税込¥2,661~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。・インチねじタイプ。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ「SKH(INCH)」をご使用ください。
    用途<用途>。・インチねじを使用する機器・装置のスペース化材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角入数10
  • ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
    材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
  • YSI スナップアイドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    YSI スナップアイドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ボールジョイント 止めねじタイプ(おねじ) SBJS‐M NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント 止めねじタイプ(おねじ) SBJS‐M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
    材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(止めねじ)SUS304
  • ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
    材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
  • 樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,359~税込¥4,795~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)頭部形状なべ穴の形状十字穴入数10
  • 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,049~税込¥5,554~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/耐水ポンプ/ケミカルポンプ種別全ねじ材質(本体)PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角入数10
  • 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,409~税込¥4,850~
    1袋(10個)
    4日以内出荷から42日以内出荷
    材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
  • 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,519~税込¥4,971~
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    ・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ種別全ねじ材質(本体)PEEK寸法B(mm)0.438頭部形状六角破断荷重(N)1742ねじの呼び1/4-20UNC入数10ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)寸法L1(inch)11/64ねじり破断トルク(N・m)2.04
  • 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,419税込¥7,061
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/耐水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PEEK質量(g)1.1寸法L(mm)36895寸法L1(mm)0.25寸法B(mm)46097寸法D1(mm)0.375破断荷重(N)1742ねじの呼び1/4-20UNC入数10ねじり破断トルク(N・m)2.04
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,269税込¥6,896
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ色うす茶L1-1/4材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)質量(g)1.4L111/64寸法B(mm)0.438頭部形状六角首下長(mm)32破断荷重(N)1742ねじの呼び1/4-20UNC入数10ねじり破断トルク(N・m)2.04
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,089税込¥6,698
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ色うす茶L1-1/4材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)質量(g)1.9L10.175十字穴番号3D10.492頭部形状なべ首下長(mm)32破断荷重(N)1742穴の形状十字穴ねじの呼び1/4-20UNC入数10ねじり破断トルク(N・m)2.04
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,069税込¥3,376
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。・インチねじタイプ。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ「SKH(INCH)」をご使用ください。
    用途<用途>。・インチねじを使用する機器・装置のスペース化種別半ねじ材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き小頭首下長(mm)32穴の形状六角穴寸法L(inch)1-1/4入数10ねじ山種類UNC
  • ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐F NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐F

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    18日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
    材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304