絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
932件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 短尺テーパーゲージ SK(新潟精機)

    短尺テーパーゲージ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。 ボールチェーン付です。
    用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)テーパー:7・9・10器差(mm)±0.1板厚(mm)1.2
  • ピラーズキャッチネオ 快段目盛 SK(新潟精機)

    ピラーズキャッチネオ 快段目盛

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    読みやすい階段状目盛です。 防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。 メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。 厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。 磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。 先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。 用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。 ヒートンが簡単に回せるヒートン回し付です。
    用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに厚さ(mm)探知可能壁:最大35コーティングフッ素コーティング
  • KAIDANロックGuard ホルダ付 SK(新潟精機)

    KAIDANロックGuard ホルダ付

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    水平保持力大幅アップ!折れ・たわみに強い超剛性テープです。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 3色目盛で数値を瞬時に把握です。 裏面は縦目盛付の両面目盛です。 数字が大きく見やすいくり返し数字です。 摩擦に強いナイロンコートテープです。 丈夫で曲がりにくい焼入爪です。 滑りにくいラバーグリップです。 ベルトクリップ・ストラップ付です。
    用途寸法測定に付属品爪カシメ×2ピッチピッチ(mm)目盛:上下段1コーティングナイロンコーティング色(本体)ブラックマグネット長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
  • オートロックPro KAIDAN 尺相当目 SK(新潟精機)

    オートロックPro KAIDAN 尺相当目

    SK(新潟精機)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    1分、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 引き出すだけで止まるオートロックです。 尺相当、cm兼用目盛です。 尺相当目盛は、連続追数字です。 cm目盛は、くり返し数字です。 摩擦に強いナイロンコートテープです。 丈夫で曲がりにくい焼入爪です。 滑りにくいラバーグリップです。 ベルトクリップ・ストラップ付です。
    用途寸法測定に付属品爪カシメ×2ピッチピッチ(mm)目盛:上段5、下段1コーティングナイロンコーティング色(本体)シルバーマグネットRoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
  • KAIDANロック 尺相当目 SK(新潟精機)

    KAIDANロック 尺相当目

    SK(新潟精機)
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    1分、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 尺相当目盛:連続追数字です。 cm目盛:くり返し数字です。 丈夫で曲がりにくい焼入爪です。 ベルトクリップ・ストラップ付です。
    用途寸法測定に付属品爪カシメ×2ピッチピッチ(mm)目盛:上段5、下段1テープ長さ(m)5.5目盛片面cm目盛コーティング樹脂コーティングマグネットRoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±{(0.25+0.15L)+0.2}
  • ポリカ止定規 快段目盛 SK(新潟精機)

    ポリカ止定規 快段目盛

    SK(新潟精機)
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    数値を読み間違いにくい階段状目盛です。 プラスチック製で当て切りする時も刃物を痛めにくいです 45°、135°角度表示でさらに使いやすいです。
    用途45°90°135°のケガキや各種枠組みに材質プラスチック最大測定長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバースケール 快段 ディップス付 SK(新潟精機)

    シルバースケール 快段 ディップス付

    SK(新潟精機)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    シルバースケール快段目盛とスケールディップスのセットです。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途一定寸法のくり返しケガキ作業、測定に材質ステンレス幅(mm)45厚さ(mm)6全長(mm)335ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-300目盛上下段cm目JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.15
  • ピッチゲージ SK(新潟精機)

    ピッチゲージ

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1セット(28枚)ほか
    当日出荷
    おねじピッチに沿わせるだけで、ねじピッチが簡単に確認できます。 リーフにピッチ数が記してあります。
    用途一般ねじのピッチ測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジアスゲージセット SK(新潟精機)

    ラジアスゲージセット

    SK(新潟精機)
    11,980税込13,178
    1セット(26枚)
    当日出荷
    金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
    用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に寸法(mm)0.5-13.0精度(mm)±0.1
  • スタイラスセンター SK(新潟精機)

    スタイラスセンター

    SK(新潟精機)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    基準位置を2μm以内で検出できる高精度芯出しバーです。 精度の基となる作動面はラップ仕上です。 汎用、NCフライス盤、MCの原点位置、その他精密基準位置決めに便利です。 加工物端面に測定子を当てるだけで簡単に位置決めができます。
    用途高精度の×、Y芯出しバーに繰返し精度(μm)±2シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)450-600
  • マグネット付拡大鏡 SK(新潟精機)

    マグネット付拡大鏡

    SK(新潟精機)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    レバー操作1つで、マグネットがON/OFF脱着可能なマグネット付拡大鏡です。 自在にレンズ位置を変えられるフレキシブルタイプです。
    用途細かい作業や工場の検査などに吸着力(N)800倍率(倍)2ベース寸法(mm)50×60×55レンズサイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接用マグネウェルダ SK(新潟精機)

    溶接用マグネウェルダ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。
    用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 定規おさえ SK(新潟精機)

    定規おさえ

    SK(新潟精機)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 T型ハンドル付です。
    用途ケガキ作業における直尺等の固定にねじ径M8×P1.25最大磁束密度最大100mTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SB-25M用部品 ゲージ取付金具 SK(新潟精機)

    SB-25M用部品 ゲージ取付金具

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    SB-25M用のゲージ取付金具です。
    用途SB-25M用のゲージ取付金具として適合機種SB-25MRoHS指令(10物質対応)対応
  • SB-80F用部品 フレキシブル主柱一式 SK(新潟精機)

    SB-80F用部品 フレキシブル主柱一式

    SK(新潟精機)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    SB-80F用のフレキシブル主柱一式です。
    用途SB-80F用のフレキシブル主柱一式として適合機種SB-80Fねじ径M8×P1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • SB-80P用部品 主柱 SK(新潟精機)

    SB-80P用部品 主柱

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    SB-80P用の主柱です。
    用途SB-80P用の主柱として適合機種SB-80Pねじ径M8×P1.25柱径(mm)Φ14RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームベース SK(新潟精機)

    バキュームベース

    SK(新潟精機)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    精密石定盤上でダイヤルゲージ、インジケータが使用可能です。 吸盤による固定のため、非磁性体への使用が可能です。
    用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝有吸着力(N)200ベース寸法(mm)Φ90×19取付ステム径(Φmm)6、8RoHS指令(10物質対応)対応
  • AP-03用ペン軸 SK(新潟精機)

    AP-03用ペン軸

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ペックマーカAP-03用のペン軸です。
    用途ペックマーカAP-03用のペン軸として適合機種AP-03
  • 電気ペン ペン先 SK(新潟精機)

    電気ペン ペン先

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    電気ペンシルA3型EP-A3用のペン先です。
    用途電気ペンシルA3型EP-A3用のペン先として適合機種EP-A3奥行(mm)7
  • マグネタッチ SK(新潟精機)

    マグネタッチ

    SK(新潟精機)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    各種ドライバなどの先端に着磁することにより、ねじ類の保持を確実に行え、狭いところや手の届きにくい部分等の締め付けや取り外し作業が楽に行えます。 磁力を帯びた刃物の脱磁にも最適です。
    用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ等の脱磁、ドライバ先端の着磁に定格電圧(V)AC100吸着力(N)0.17定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)2作動温度(℃)温度保護回路:85±5
  • プロトラクタ快段目盛 No.19 SK(新潟精機)

    プロトラクタ快段目盛 No.19

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    新設計の目盛数値を隠さない、内側計測竿です。 竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
    用途角度の測定に本体寸法(mm)直径90×厚1.2角度の測定範囲(°)180目量角度精度(°)±20竿寸法(mm)全長194×厚1.2RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げシルバー
  • スライドドリルポイントゲージ SK(新潟精機)

    スライドドリルポイントゲージ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    研磨後のドリル刃先角度確認に最適です。 スライダ尺の上下動によりΦ3~40mmまでのドリル刃先角度の測定ができます。 反射しにくいシルバー仕上げです。
    用途ドリルの刃先角度の保守管理にドリル径(Φmm)3-40設定角度(°)118器差±1.5°
  • ガスケット溝幅測定限界ゲージ SK(新潟精機)

    ガスケット溝幅測定限界ゲージ

    SK(新潟精機)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。
    用途リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージにRoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)【フランジ溝幅】±0.20、【フランジ溝深さ】0-0.41、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm以下】+0.8、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm超え】±0.8
  • ベベル形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)

    ベベル形ストレートエッジ A級

    SK(新潟精機)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形 SK(新潟精機)

    目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    36日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 端面0基点です。 高精度定規として使用できます。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 勝手スコヤ 右勝手 SK(新潟精機)

    勝手スコヤ 右勝手

    SK(新潟精機)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケガキゲージ SK(新潟精機)

    ケガキゲージ

    SK(新潟精機)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 ケガキ用ゲージです。 バーニヤは微動送り付です。 高精度なケガキ作業が可能です。
    用途繰り返しのケガキ作業に付属品PCケース ペンシルケガキ針SC-Pセット内容ペンシルケガキ針(SC-P)材質(本体)ステンレス器差(mm)±0.1最小表示(mm)0.05仕上シルバー仕上平行度(mm)0.05デプスバーベース寸法(mm)100許容誤差最大:±0.1mmベース幅(mm)100
  • シルバー曲尺同目同厚 黄龍 1尺6寸 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバー曲尺同目同厚 黄龍 1尺6寸 快段目盛

    SK(新潟精機)
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    読みやすい段差型目盛。同目同厚タイプ。シルバー仕上げ。
    材質ステンレス質量(g)88長手(妻手)×幅×厚さ(mm)515(260)×15×1.3
  • シルバー曲尺 黄龍 1尺 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバー曲尺 黄龍 1尺 快段目盛

    SK(新潟精機)
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    読みやすい段差型目盛。同目同厚タイプ。シルバー仕上げ。
    材質ステンレス質量(g)50長手(妻手)×幅×厚さ(mm)340(165)×15×1.3
  • 快段目盛ノギス SK(新潟精機)

    快段目盛ノギス

    SK(新潟精機)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    読み間違いを防ぐ新設計の階段状目盛ノギスです。
  • 快段目盛 テーパーゲージ SK(新潟精機)

    快段目盛 テーパーゲージ

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    読み間違いを防ぐ新設計の階段状目盛ノギスです。
    トラスコ品番818-3557材質スチール質量(g)10
  • レベルニック SK(新潟精機)

    レベルニック

    SK(新潟精機)
    439,800税込483,780
    1個
    翌々日出荷
    測定データをワイヤレスで送信します。 付属受信機と付属専用表示ソフトでパソコンを表示器として水平出しが可能です。 無線/有線の切替が可能です。 USBタイプ受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。 レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取付が出来ます。
    用途定盤、工作機械などの水平出し、真直度、平面度測定トラスコ品番818-3430セット内容ACアダプタ、充電式バッテリー×2個、充電器、専用記録ソフト、パソコン側無線ユニット(USBタイプ)、収納ケース材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄長さ(mm)158幅(mm)61厚さ(mm)107質量(kg)2測定範囲±5.00mm/m±0.286°最小読取値0.001mm/m0.0001°(±1.999mm/m以内)0.01mm/m0.001°(±2mm以上)繰返し精度±0.005mm/m±0.003°以内読取精度使用温度17~23℃:±0.85%rdg(±1.999mm/m以内)±1.0%rdg(±2mm/m以上)/使用温度0~40℃:±2.6%rdg(±1.999mm/m以内)±2.7%rdg(±2mm/m以上)
  • KAIDANロックGuard SK(新潟精機)

    KAIDANロックGuard

    SK(新潟精機)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洋裁メジャーバラ 快段目盛 SK(新潟精機)

    洋裁メジャーバラ 快段目盛

    SK(新潟精機)
    449税込494
    1本
    当日出荷
  • 偏心度測定システム SK(新潟精機)

    偏心度測定システム

    SK(新潟精機)
    169,800税込186,780
    1台ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    インジケータを取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らかな回転で測定を行います。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。 Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポートします。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
    付属品収納ケース使用温度範囲(℃)0~40保管温度(℃)-10~50
  • SK センターゲージ 55I SK(新潟精機)

    SK センターゲージ 55I

    SK(新潟精機)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    トラスコ品番817-7545設定角度(°)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ三角スケール快段目盛土地家屋調査士用 SK(新潟精機)

    アルミ三角スケール快段目盛土地家屋調査士用

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    土地家屋調査で使用する1/500、600サイズが入った三角スケール。アルミタイプで形状変化しにくく、ペンケースにも収納しやすい15cmサイズです。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
    幅(mm)15厚さ(mm)14全長(mm)170質量(g)18タイプ土地家屋調査士用目盛15cm(1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600)
  • ハイタップ SK(新潟精機)

    ハイタップ

    SK(新潟精機)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先のホモ処理により切削油の持ちがよく、耐久性が抜群です。
    ねじの種類M突き出しセンタ有無-
  • サークルカッタ替刃 SK(新潟精機)

    サークルカッタ替刃

    SK(新潟精機)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)5全長(mm)51質量(g)8全幅(mm)5
  • 円錐ドリル SK(新潟精機)

    円錐ドリル

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    使用範囲の広い穴あけが、これ1本で可能。 薄板の穴あけに最適です。
    用途鉄・ステンレス・銅・アルミ・合板などの薄板に。材質ハイス鋼(SKH)