絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
933件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクライバー(SDH30専用) SK(新潟精機)

    スクライバー(SDH30専用)

    SK(新潟精機)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプパーツ品
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。材質シンブル他:合金工具鋼測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01先端形状平面最小表示(mm)0.01主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 柄付マグネット SK(新潟精機)

    柄付マグネット

    SK(新潟精機)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    手の届かない箇所のねじ・小物部品のピックアップツールとして使用します。
    用途ピックアップツール。柄長さ(mm)290
  • アンテナ式マグネット SK(新潟精機)

    アンテナ式マグネット

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    手の届かない箇所のねじ・小物部品のピックアップツールとして使用します。伸び縮みが簡単にでき、携帯にも便利です。
    用途ピックアップツール。トラスコ品番377-6280全長(mm)155~510吸着力(N)3.9アンテナサイズ(mm)135~490マグネット部寸法(mm)10
  • 鋼限界プラグゲージ SK(新潟精機)

    鋼限界プラグゲージ

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼ピンゲージを使用した限界プラグゲージです。 アルミ製ピンバイスを採用した軽量タイプです。 ゲージ部のみの取り外しが可能ですので摩耗した場合交換も可能です。
    用途穴径の検査に。等級H7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押廻鋸 剣匠 替刃 SK(新潟精機)

    押廻鋸 剣匠 替刃

    SK(新潟精機)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
    トラスコ品番365-3561種別替刃材質鋸刃/安来鋼全長(mm)180質量(g)10刃長(mm)120硬度HV520~540山数12山/30.3m(1寸)
  • 超硬チップ付自動ポンチ部品 SK(新潟精機)

    超硬チップ付自動ポンチ部品

    SK(新潟精機)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    適合AP-L
  • スプリング付丸パス SK(新潟精機)

    スプリング付丸パス

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    現場作業の必需品!微動調整もでき、丸棒やパイプ等の外形寸法移しに便利です。足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
    用途丸棒の外形及び厚さ等の移し取り材質炭素工具鋼
  • 薄型永磁ホルダー SK(新潟精機)

    薄型永磁ホルダー

    SK(新潟精機)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    希土磁石(サマリウムコバルト)を使用した薄型、強磁力ホルダです。
    用途図面、定規押さえ、治具用パーツとして。材質(本体)スチール、(磁石)サマリウムコバルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニマグネットベース SK(新潟精機)

    ミニマグネットベース

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さいトラスコ品番377-4830吸着力(N)65取付穴(mm)Φ6ステムマグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)25
  • 永磁ホルダー SK(新潟精機)

    永磁ホルダー

    SK(新潟精機)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    用途図面、定規、紙型の押さえに。治具に組み込んで、加工作業におけるワーク押さえなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸腕用標準パッド SK(新潟精機)

    伸腕用標準パッド

    SK(新潟精機)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    サポートリフタ伸腕の交換用標準パッドです。
    用途サポートリフタ伸腕の交換用標準パッドにトラスコ品番610-0467適合機種伸腕SLGシリーズ材質金属部:SPHC、ラバー部:PVC幅(mm)90取付本体下(左ねじ)高さ(mm)32質量(g)200奥行(mm)100パッドサイズ(mm)90×65
  • マグネット式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    マグネット式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    金属面に吸着させて使えるマグネット式の拡大鏡です。付属のクランプで卓上での作業にも対応しています。使用環境に合わせて乾電池とACアダプタの2つの電源から選択できます。高寿命、省電力なLEDライト付です。レンズ位置を変えられるフレキシブルアームです。
    用途精密部品などの組み立て、検査用に。付属品クランプ、ACアダプタ、USBケーブル(Type-A)材質レンズ/ガラス、本体/スチール、ABS、磁石/フェライト磁石電源単3型アルカリ乾電池x4本、付属ACアダプタ定格電圧(V)DC5Vクランプ範囲(mm)0-55範囲(mm)レンズ可視:Φ95本体質量(g)620定格電流(A)0.6倍率(倍)2、小径部4定格消費電力(W)3電源コード(m)1アーム長さ(mm)310色温度(K)6000(白色)照度(Lx)1100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12
  • ジョイスティック工業用内視鏡 SK(新潟精機)

    ジョイスティック工業用内視鏡

    SK(新潟精機)
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    スティック操作であらゆる方向を映し出せるジョイスティック搭載の内視鏡です。IP68仕様のケーブルとΦ4mmの小径カメラで厳しい環境下や狭い場所でも確認が可能です。最短焦点距離4mmで細かな物をキレイに映し出します。カメラ先端に白色LED付で暗い場所も明るく照らしながら点検、撮影が可能です。静止画と動画の撮影、記録microSDカードに保存できます。
    用途あらゆる方向を映し出せるジョイスティック付きの内視鏡です。付属品収納ケース、バッテリー、ACアダプター、microSDカード、SDカードリーダー、Mini HDMI-HDMI変換ケーブル、プラスドライバー、クリーニングクロス、取扱説明書、クイックスタートガイド仕様【ジョイスティック】可動方向:8方向(上下左右、右上、右下、左下、左上)、先端可動角度:160°材質本体/PC、ケーブル/タングステン本体質量(g)700保護等級本体:IP65相当、カメラケーブル:IP68相当連続使用時間(時間)約3.5記録媒体microSDカード(128GB以下Class10以上)インターフェースUSB Type-C、Mini HDMI、microSDカード電池リチウムイオン電池(3.65V、2000mAh)ズーム5段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×285×75(カメラケーブルを含まず)充電時間(時間)約2.5記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI(解像度1280x720)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)本体:5-40、カメラケーブル:-20-80カメラ仕様視野角:120°、焦点距離:4-120mm、径Φ4.0mm、ケーブル長:1m、照明:白色LED×8個、明るさ調整:8段階(消灯含む)モニターサイズ4.3インチ TFT液晶
  • 実体顕微鏡 ターレット変倍式 SK(新潟精機)

    実体顕微鏡 ターレット変倍式

    SK(新潟精機)
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    クリアな画像の変倍式です。別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
    用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に。付属品リング照明用アタッチメント、本体カバー本体質量(g)3500作動距離(mm)100照明別売のリング照明装置取付可能ベース寸法(mm)W205×H22×D275スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ32mm)ステージプレートΦ95mm 黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55-75視度調整範囲±5ディオプター(左側のみ)焦点調整鏡体上下動式接眼部傾斜角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応接眼レンズ(倍)WF10(視野数20mm)アタッチメント【リング照明用】照明装置取付部径:Φ50mm、顕微鏡取付ねじ径:M48×P0.75
  • 実体顕微鏡 ズーム式LED照明 SK(新潟精機)

    実体顕微鏡 ズーム式LED照明

    SK(新潟精機)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    観察に便利なズーム式です。幅広い倍率なので、使用用途が広がります。明るさ調整が可能な落差、透過照明付です。
    用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に定格電圧(V)AC90-240 50/60Hz本体質量(g)4200総合倍率7-45(接眼レンズ10×使用時)、14-90(接眼レンズ20×使用時)作動距離(mm)100照明落射照明(白色LED)、透過照明(白色LED)ベース寸法(mm)W205×H40×D275スタンドラック&ピニオン方式ステージプレートΦ95mm×2枚 1アクリル板 2黒/白プラスチック板眼幅調整範囲(mm)55-75視度調整範囲±5ディオプター焦点調整鏡体上下動式接眼部傾斜角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応対物レンズ(倍)0.7-4.5(ズーム比1:6.4)接眼レンズ(倍)WF10(視野数20mm)、WF20(視野数10mm)
  • 実体顕微鏡 ズーム式 SK(新潟精機)

    実体顕微鏡 ズーム式

    SK(新潟精機)
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷
    観察に便利なズーム式です。幅広い倍率なので、使用用途が広がります。別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
    用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に。本体質量(g)4000総合倍率7-45、14-90作動距離(mm)100照明別売のリング照明装置取付可能ベース寸法(mm)W205×H22×D275スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ32mm)ステージプレートΦ95mm×1枚 黒/白プラスチック板眼幅調整範囲(mm)55-75視度調整範囲±5ディオプター焦点調整鏡体上下動式接眼部傾斜角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応対物レンズ(倍)0.7-4.5(ズーム比1:6.4)接眼レンズ(倍)WF10(視野数20mm)、WF20(視野数10mm)
  • スケールルーペ用スケール板 SK(新潟精機)

    スケールルーペ用スケール板

    SK(新潟精機)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    スケールルーペ用のスケール板です。0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
    用途スケールルーペの交換用スケール板に。適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体:ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
  • スケールルーペ用スケール板 SK(新潟精機)

    スケールルーペ用スケール板

    SK(新潟精機)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    スケールルーペ用のスケール板です。
    用途スケールルーペの交換用スケール板に。適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体:ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
  • スケールルーペ用スケール固定枠 SK(新潟精機)

    スケールルーペ用スケール固定枠

    SK(新潟精機)
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    スケールルーペの交換用固定枠です。
    用途スケールルーペの交換用固定枠に。材質本体:アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールルーペ用アクリル鏡筒 SK(新潟精機)

    スケールルーペ用アクリル鏡筒

    SK(新潟精機)
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    スケールルーペの交換用アクリル鏡筒です。
    用途スケールルーペの交換用鏡筒に。材質本体:アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルノギス SK(新潟精機)

    デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    ・測定の「書く」をなくす。新時代の無線ノギスでDXを加速。・「測る」の次は「記録」のデジタル化へ。入力ミスを撲滅し、今お使いの管理ソフトへ直接転送。・無線内蔵で外付け不要。通信ユニット内蔵でケーブルレス。付属のケースにそのまま収納可能で、5S管理にも最適!。・マルチOS/ソフト対応。HID(キーボード)として認識され、OSやソフトを問わずにデータ送信が可能。・無線付で低価格を実現!外付けユニットを含めると圧倒的なコストメリットに。・防水防塵IP67。・大型LCD採用。・スライドオートON
    付属品取扱説明書、CR2032(リチウム電池、テスト用)、ケース、プラスドライバ使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(リチウム電池)最小読取値(mm)0.01デプスバー最大応答速度(m/sec)電源ON時:1.5/電源OFF時:0.75オートパワーオフ約5分電池寿命約2か月無線通信方式Bluetooth 5.3防水保護等級IP67通信距離(m)15
  • 本鋼コンパス SK(新潟精機)

    本鋼コンパス

    SK(新潟精機)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    先端部焼入品のため、鮮明なケガキができます。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整できて長期使用できます。サイズバリエーションがあります。
    用途一般鋼材、プラスチックなどの円弧、円のケガキと等分割作業、寸法の移し取りに材質本体:機械構造用炭素鋼
  • SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx5m ソフト SK(新潟精機)

    SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx5m ソフト

    SK(新潟精機)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。
    用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス本体質量(g)190照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×5000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル4.8Φmm×5m測定視野角(°)68カメラ仕様5.5Φmmケーブルタイプソフト
  • SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx3m ソフト SK(新潟精機)

    SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx3m ソフト

    SK(新潟精機)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。
    用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス本体質量(g)125照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル4.8Φmm×3m測定視野角(°)68カメラ仕様5.5Φmmケーブルタイプソフト
  • デジタルデプスゲージ用測定子 SK(新潟精機)

    デジタルデプスゲージ用測定子

    SK(新潟精機)
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    デジタルデプスゲージ用の測定子です。
    用途デジタルデプスゲージDED-120Sの交換用測定子として適合機種DED-120S材質本体:超硬全長(mm)22ねじ径M2.5×P0.45先端R0.2本体質量(g)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5×22×5
  • SCE-3955-D用SCEカメラ 3.9mmx5m ソフト SK(新潟精機)

    SCE-3955-D用SCEカメラ 3.9mmx5m ソフト

    SK(新潟精機)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。
    用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:ステンレス鋼、レンズ:強化ガラス本体質量(g)113照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×5000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル3.6Φmm×5m測定視野角(°)65カメラ仕様3.9Φmmケーブルタイプソフト
  • 定盤・機械精度測定用ソフト SK(新潟精機)

    定盤・機械精度測定用ソフト

    SK(新潟精機)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    定盤や工作機械などの精度測定に対応した、平面度、真直度の計算、グラフ化ソフトです。測定データの入力はキーボードによる手動入力はもちろん、別売のレベルニックシリーズとの有線、無線接続にも対応しています。JIS規格に基づいた高精度な測定をより手軽に実現します。計測と同時に自動計算、グラフ化、定盤の形状を視覚的に把握可能です。
    用途平面度、真直度の計算、グラフ化ソフトに付属品USBドングル適合機種DL-S2Wシリーズ、DL-S3シリーズ、DL-S3L、DL-S4Wシリーズ、DL-m5W、DL-m5、DL-m4M、DL-m4、DL-mini、DL-mXY(1軸測定のみ)、DL-SXY(1軸測定のみ)、DL-S4W(HIDは有線出力のみ)対応OSWindows 10、11言語表示日本語、英語、中国語
  • 精密刻印セット 6mm 英字 SK(新潟精機)

    精密刻印セット 6mm 英字

    SK(新潟精機)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    A~Zの英字27本組セットです。
    用途機械、金属部品等への打刻、マーキングにセット内容A~Z材質本体/機械構造用炭素鋼全長(mm)65本体質量(g)862組数27本サイズ(mm)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×68×32
  • 精密刻印セット 3mm 英字 SK(新潟精機)

    精密刻印セット 3mm 英字

    SK(新潟精機)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    A~Zの英字27本組セットです。
    用途機械、金属部品等への打刻、マーキングにセット内容A~Z材質本体/機械構造用炭素鋼全長(mm)60本体質量(g)500組数27本サイズ(mm)3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×65×25
  • 精密刻印セット 6mm 数字 SK(新潟精機)

    精密刻印セット 6mm 数字

    SK(新潟精機)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    0~9(6と9は兼用)の数字9本組セットです
    用途機械、金属部品等への打刻、マーキングにセット内容0~9(6と9は兼用)9本組材質本体/機械構造用炭素鋼全長(mm)64本体質量(g)300組数9本サイズ(mm)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×70×30
  • 挽廻鋸 剣匠 替刃 SK(新潟精機)

    挽廻鋸 剣匠 替刃

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    挽廻鋸 剣匠K-120用の替刃です。
    用途挽廻鋸 剣匠K-120用の替刃として適合機種K-120、K-100T、K-120P材質刃部/安来鋼硬度(HV)520-540山数12本体質量(g)10刃厚(mm)1刃渡り(mm)120本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×180×1
  • デジタルSラインインジケータ SK(新潟精機)

    デジタルSラインインジケータ

    SK(新潟精機)
    97,980税込107,778
    1個
    3日以内出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。OK、NG表示が光ってお知らせする公差設定機能付です。精度保証のため、検査表付です。液晶部が270°回転し、見やすいです。演算機能付です。よく使う機能を呼び出せる「お気に入りボタン」機能付です。MIN、MAX測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。プリセット機能付です。スリープモード機能付(約20分)です。オートオン機能付です。最小表示は0.01mm/0.001mmで切替可能です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に付属品CR2032材質ステム、スピンドル:ステンレス、測定子先端:超硬軸径(Φmm)取付:8タイプ標準測定範囲(mm)12.5電源CR2032(テスト用付属)本体寸法(mm)W58×H122.7×D32.9本体質量(g)115測定力(N)1.5以下最小読取値(mm)0.001最小表示(mm)0.01/0.001誤差(μm)最大:3繰返し精度(μm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ付自動ポンチ SK(新潟精機)

    チップ付自動ポンチ

    SK(新潟精機)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。キャップを付けても全長10cmと超小型です。ポンチとケガキ作業の両方ができます。先端超硬チップ付です。ストラップ穴付です。
    用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに仕様先端硬度(HRA):87材質本体/アルミニウム、先端/超硬チップ軸径(Φmm)先端:3.5全長(mm)82本体寸法(mm)W9×H82×D9本体質量(g)14胴径(Φmm)Φ9RoHS指令(10物質対応)対応
  • シクネスゲージ カラースリーブタイプ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ カラースリーブタイプ

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    製造ラインごとに色分けして識別できます。他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白、黒、緑)です。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定にセット内容0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00材質リーフ:炭素工具鋼厚さ許容差(mm)0.01-0.06:±0.005、0.07-0.10:±0.01、0.11-0.35:±0.015、0.40-0.60:±0.02、0.70-3.00:±0.035組数25枚リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.03-1.00
  • 精密測定プラグゲージホルダ SK(新潟精機)

    精密測定プラグゲージホルダ

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    現場に合わせたオーダー制の別売ヘッドと組み合わせて使う精密測定プラグゲージ用ダイヤルゲージホルダです。量産品の穴径をもっと「簡単」、「効率的」、「高精度」に測定可能です。ステム径Φ8のダイヤルゲージが取付可能です。
    用途精密穴径測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルニック無線アダプタ SK(新潟精機)

    レベルニック無線アダプタ

    SK(新潟精機)
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    レベルニック専用のコンパクト無線アダプタです。測定データを無線(Bluetooth)通信できます。i-OSやAndroidのタブレット、スマートフォンにも測定データを送信できます。Bluetooth HID通信により、タブレット、スマートフォンにキーデバイスとして接続します。デバイス名は固有の番号で識別可能です。送信データにデバイス名も含まれ、受信間違いを防止できます。妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上します。
    用途レベルニック用の無線アダプタに付属品受信ユニット(USB Type-A)、信号ケーブル、単3形乾電池×2、取扱説明書適合機種DL-S3シリーズ、DL-SXY、DL-SXYW-S(HID)、DL-mXY、DL-S4W(HID)、DL-S3L、DL-m4、DL-m5、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3、DP-10XY、DP-10S・10Dセット材質本体:ABS、金具:ステンレス電源単3形乾電池x2(充電式電池使用可能)本体寸法(mm)67×93×34本体質量(g)140入力信号レベルニック RS-232C (レベルニック専用)無線通信方式Bluetooth Class1通信距離(m)30-50
  • レベルニック無線アダプタ SK(新潟精機)

    レベルニック無線アダプタ

    SK(新潟精機)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    レベルニック専用のコンパクト無線アダプタです。測定データを無線(Bluetooth)通信できます。付属の受信ユニットとペアリング済なので、混線なく複数の無線アダプタが同時に使用できます。妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上します。
    用途レベルニック用の無線アダプタに付属品受信ユニット(USB Type-A)、信号ケーブル、単3形乾電池×2、取扱説明書適合機種DL-S3シリーズ、DL-SXY、DL-SXYW-S(HID)、DL-mXY、DL-S4W(HID)、DL-S3L、DL-m4、DL-m5、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3、DP-10XY、DP-10S・10Dセット材質本体:ABS、金具:ステンレス電源単3形乾電池x2(充電式電池使用可能)本体寸法(mm)67×93×34本体質量(g)140入力信号レベルニック RS-232C (レベルニック専用)無線通信方式Bluetooth Class1通信距離(m)30-50
  • マグネットベースWMB-100G用部品 ロックアーム一式 SK(新潟精機)

    マグネットベースWMB-100G用部品 ロックアーム一式

    SK(新潟精機)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    WMB-100G用のロックアーム一式です。
    用途WMB-100G用のロックアーム一式として適合機種WMB-100G材質本体:アルミねじ径M8xP1.25本体寸法(mm)W73×H357×D47本体質量(g)650アーム長さ(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベースWMB-50G用部品 ロックアーム一式 SK(新潟精機)

    マグネットベースWMB-50G用部品 ロックアーム一式

    SK(新潟精機)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    WMB-50G用のロックアーム一式です。
    用途WMB-50G用のロックアーム一式として適合機種WMB-50G材質本体:アルミねじ径M6xP1.0本体寸法(mm)W68×H220×D38本体質量(g)310アーム長さ(mm)213RoHS指令(10物質対応)対応