UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上
単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収
スムーズな回転伝達をコンパクトに実現
電気的絶縁が必要な回転伝達部に
材質ガラス繊維強化樹脂
種類スリットタイプ
エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング
アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現
ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に
電気的絶縁が必要な回転伝達部に
種類スリットタイプ
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質アルミ
種類リジッドタイプ
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質アルミ
種類リジッドタイプ
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
SUS303で強力結合、耐蝕性大
材質SUS
種類リジッドタイプ
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
強粘特殊グリースを使用
MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS
種類ジョイントタイプ
仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT
取付M2 締付トルク0.15N・m
保護構造IP65
材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリ
ヘッド形状角
センサ形状角型
小さなミスアライメントに強い万能タイプ
2種類のディスク材質であらゆる用途に対応
ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない
カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)ポリイミド
柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能
柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい
2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能
原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効
UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様
絶縁耐圧1000V
許容偏角(°)4
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
許容偏心(mm)0.4
材質ガラス繊維強化樹脂
種類スリットタイプ
柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能
柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい
2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能
原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効
UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様
絶縁耐圧1000V
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
許容偏心(mm)0.6
材質POM
種類スリットタイプ
材質(ケース・ナット・軸)SUS303
保護構造IP67相当
応差の動き(MD)0.1mm以下
さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。
外径サイズはΦ28とΦ33の2種類
耐摩耗耐摩擦板で長寿命
調整不要、取付簡単
小型ながらブレーキトルク大
専用電源仕様でさらに大トルク
用途サーボ系位置決めの移動防止
縦置きボールナットの自重落下防止
ロボットの位置保持(非通電時)
定格電圧(V)DC24
絶縁階級F種
釈放時間(ms)10以下
ストローク(mm)8
取付M3 締付トルク0.3N・m
保護構造IP65
材質(軸)SUS303
繰返し精度(mm)±0.01
材質(ケース)ガラスFB 強化PBT
操作力(N)0.8
動作までの動きPT03~0.8mm
応差の動き(MD)0.1mm以下
小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング
ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6
材質SUS焼結/アルミ青銅
種類オルダムタイプ
キー溝(mm)なし
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
SUS303で強力結合、耐蝕性大
材質SUS
種類リジッドタイプ
センサ形状角型
検出対象鉄
ヘッド形状角
使用周囲湿度20~80%RH
動作OFF→ON
電源電圧(V)DC5~24
使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)
ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー
出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)
向き磁気検出:上向き
使用周囲湿度(%RH)20~80
材質SUS焼結/カーボンFRP
種類オルダムタイプ
キー溝(mm)なし
材質(ケース・ナット)GF 強化PBT:クロ
取付M2 締付トルク0.15N・m 以下
保護構造IP65
ヘッド形状角
消費電流(mA)4MAX
出力電流(mA)15MAX
応答速度16μsec 以下
出力仕様NPN(近接時ON)
表示灯赤色
センサ形状角型
磁気近接センサは無接点で信頼性が高いだけでなく、どの方向からでも円形の動作曲線に対して垂直に近づくように出来るので、動きにぶれがあっても高精度で安定的位置検知が得られます。
「マグ」は近接用の発磁ユニットの略語で、単体磁石をプラスチックで被膜し、ねじ等で取り付けるようになっています。他の一般の近接センサに比べ小形で大きな検出距離が得られます。(磁石単体が剥き出しでは鉄片等が付着し易く、トラブルの原因になる心配があります)
磁石単体「AG0304」はΦ3×4の希土類磁石で、回転体(カップリングのハブ等)の外周に埋め込んで回転位置の検出、回転速さの検出センサ等に利用できます。磁石単体は大小揃えており、機械組込用のご相談に応じることが可能です。また周辺空間のない小形装置にも実装しやすい利点があります。
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
強粘特殊グリースを使用
MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS
種類ジョイントタイプ
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能が付いた新しいカップリング
外ハブ、内ハブ、球(複数)の3要素で構成された簡単な構造で低コストを実現
非常時の衝撃トルクにも耐えられる頑丈な構造
左右の穴径がΦ6~Φ12の範囲で、組み合わせを含め自由に選べる
強粘特殊グリースの使用により、1500rpmでも飛散しない
ポンプ、医療器、電動椅子、農機、運搬、建機、ロボット等に
常用トルク(N・m)6
許容偏角(°)15(MAX)
最高回転数(min-1[r.p.m])1500
材質アルミダイカスト
種類ジョイントタイプ
破壊トルク(Nm)(静的)34
ねじ径MM4
締付トルク(N・m)2.5
ねじりばね定数(N・m/rad)750
軸方向変位(mm)偏角5°以下で±2.5、偏角15°では±1
バックラッシ(°)1.2以下
材質(ケース)亜鉛ダイカスト
取付M3(SUS) 締付トルク1.5N・m
保護構造IP67相当
電源電圧(V)DC5~24
ヘッド形状角
出力電流(mA)15
表示灯なし
動作OFF→ON
センサ形状角型
材質(ケース・ナット)SUS303
取付M8 ナット締付トルク5N・m
保護構造IP67
ヘッド形状ネジ
消費電流(mA)4MAX
出力電流(mA)15MAX
応答速度16μ sec 以下
出力仕様NPN(近接時ON)
センサ形状ネジ型
材質(ケース)GF 強化PBT
取付M3 締付トルク0.3N・m
保護構造IP67相当
材質(ケース)GF 強化PBT
ヘッド形状角
表示灯赤色
センサ形状角型
センサ形状角型
ヘッド形状角
保護構造IP65
仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT
材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリ
取付M3 締付トルク0.2N・m
センサーシングル内蔵
ケーブルグレー
種類非照光式
動作方式モーメンタリ
保護構造IP67相当
仕様ヒステリシス:0.02mm
材質(ゴムシール)VMQ70°、(ケース・ナット)SUS303
ストローク(mm)3.5
取付M16 ナット締付トルク20N・m 以下
繰返し精度(mm)±0.04
動作までの動きPT1.2mm
種類その他の変位センサ
保護構造IP65
材質(ケース)GF 強化PBT(オレンジ)
取付M2 締付トルク0.15N・m
ケーブル芯線Φ0.9×3本, 長さ0.3m
ストローク(mm)3
保護構造IP65
材質(軸)SUS303
繰返し精度(mm)±0.002
材質(ケース)亜鉛合金ダイカスト
操作力(N)0.5
動作までの動きPT0.2~0.5
応差の動き(MD)0.1mm以下
センサ形状ネジ型
ヘッド形状ネジ
保護構造IP65
材質(ケース・ナット・ニードル)SUS
ストローク(mm)1.2
取付M6 ナット締付トルク2N・m 以下
繰返し精度(mm)±0.01
操作力(N)0.3
動作OFF→ON
表示灯なし
動作までの動きPT0.4~0.7mm
応差の動き(MD)0.1mm以下
許容偏角(°)1.5
材質アルミニウム/ポリアセタール
種類オルダムタイプ
キー溝(mm)なし
材質(ケース)GF 強化PBT: クロ
取付付属止めねじ 0.06N・m
保護構造IP67相当
ヘッド形状角
表示灯赤色
溝の形SMCミゾ
センサ形状角型
材質(ケース)GF 強化PBT:クロ
保護構造IP67相当
ヘッド形状角
表示灯赤色
センサ形状角型
仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT
材質(ケース・ナット)SUS303
取付M6 ナット締付トルク2N・m
保護構造IP67
ヘッド形状ネジ
消費電流(mA)4MAX
出力電流(mA)15MAX
応答速度16μ sec 以下
出力仕様NPN(近接時ON)
センサ形状ネジ型
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
取付M12 ナット締付トルク2N・m
保護構造IP67相当
ヘッド形状ネジ
表示灯赤色
センサ形状ネジ型
仕様検出磁極:S極、磁気感度:5~7mT
材質(ケース)SUS
取付M3・セットスクリュー0,2Nm 以下で固定
保護構造IP65
ヘッド形状円
センサ形状円柱型
仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT
取付M3 締付トルク0.2N・m
保護構造IP65
材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリ
センサーダブル内蔵
ヘッド形状角
ケーブル黒
センサ形状角型
仕様【慣性モーメント】0.3g・cm2
質量(g)33
電圧(V)(吸引)20以下、(釈放)10以上
消費電力(W)1以下(代表値)
定格電圧(V)DC24±10%
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガーにて)
絶縁階級F種
リード線FEP AWG30
ブレーキ静摩擦トルク(N・m)7
吸引時間(ms)40以下
釈放時間(ms)10以下
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1000
最大電力(W)6.7(瞬間/代表値)
センサ形状角型
ヘッド形状角
仕様●検出磁極:S極●磁気感度:2.5~3.5mT
取付専用取付金具
保護構造IP65
材質(ケース)GF強化PBT(クロ)
電源電圧(V)DC5~24
応答時間5μsec
消費電流(mA)12MAX
出力電流(mA)15MAX
使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)
ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー
出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間 )
使用周囲湿度(%RH)20~95
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ