「締め付けトルク」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上
単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収
スムーズな回転伝達をコンパクトに実現
電気的絶縁が必要な回転伝達部に
材質ガラス繊維強化樹脂
種類スリットタイプ
エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング
アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現
ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に
電気的絶縁が必要な回転伝達部に
種類スリットタイプ
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質アルミ
種類リジッドタイプ
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質アルミ
種類リジッドタイプ
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
SUS303で強力結合、耐蝕性大
材質SUS
種類リジッドタイプ
柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能
柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい
2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能
原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効
UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様
絶縁耐圧1000V
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
許容偏心(mm)0.6
材質POM
種類スリットタイプ
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
強粘特殊グリースを使用
MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS
種類ジョイントタイプ
仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT
取付M2 締付トルク0.15N・m
保護構造IP65
材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリ
ヘッド形状角
センサ形状角型
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
SUS303で強力結合、耐蝕性大
材質SUS
種類リジッドタイプ
材質(ケース・ナット・軸)SUS303
保護構造IP67相当
応差の動き(MD)0.1mm以下
高感度による安定動作。
さらに小形化。
Φ4溝用センサ。
角形センサ、3線式。
形状は2種、用途によって選択可能。
仕様磁気感度:3~4mT
タイプ標準
保護構造IP67
材質(ケース)GF 強化 PBT:黒
電源電圧(V)DC5~24
消費電流(mA)4(MAX)
出力電流(mA)15(MAX)
使用周囲温度(℃)-20~+85(結露なきこと)
応答速度16μ sec以下
使用周囲湿度20~95%RH
出力仕様NPN(近接時ON)
表示灯赤色
リード線(色)S:グレー、N:黒
ねじ締付トルク(N・m)付属止めねじ:0.06
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上、対ケース間)
耐電圧(V/min)AC1000(1分間、充電部一括、ケース間)
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
強粘特殊グリースを使用
MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS
種類ジョイントタイプ
柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能
柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい
2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能
原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効
UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様
絶縁耐圧1000V
許容偏角(°)4
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
許容偏心(mm)0.4
材質ガラス繊維強化樹脂
種類スリットタイプ
小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング
ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6
材質SUS焼結/アルミ青銅
種類オルダムタイプ
キー溝(mm)なし
センサ形状角型
ヘッド形状角
保護構造IP65
仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT
材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリ
取付M3 締付トルク0.2N・m
センサーシングル内蔵
ケーブルグレー
ストローク(mm)8
取付M3 締付トルク0.3N・m
保護構造IP65
材質(軸)SUS303
繰返し精度(mm)±0.01
材質(ケース)ガラスFB 強化PBT
操作力(N)0.8
動作までの動きPT03~0.8mm
応差の動き(MD)0.1mm以下
種類非照光式
動作方式モーメンタリ
保護構造IP67相当
仕様ヒステリシス:0.02mm
材質(ゴムシール)VMQ70°、(ケース・ナット)SUS303
ストローク(mm)3.5
取付M16 ナット締付トルク20N・m 以下
繰返し精度(mm)±0.04
動作までの動きPT1.2mm
センサ形状角型
検出対象鉄
ヘッド形状角
使用周囲湿度20~80%RH
動作OFF→ON
電源電圧(V)DC5~24
使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)
ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー
出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)
向き磁気検出:上向き
使用周囲湿度(%RH)20~80
種類その他の変位センサ
保護構造IP65
材質(ケース)GF 強化PBT(オレンジ)
取付M2 締付トルク0.15N・m
ケーブル芯線Φ0.9×3本, 長さ0.3m
材質(ケース・ナット)SUS303
取付M8 ナット締付トルク5N・m
保護構造IP67
ヘッド形状ネジ
消費電流(mA)4MAX
出力電流(mA)15MAX
応答速度16μ sec 以下
出力仕様NPN(近接時ON)
センサ形状ネジ型
仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT
材質(ケース・ナット)SUS303
取付M6 ナット締付トルク2N・m
保護構造IP67
ヘッド形状ネジ
消費電流(mA)4MAX
出力電流(mA)15MAX
応答速度16μ sec 以下
出力仕様NPN(近接時ON)
センサ形状ネジ型
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
許容偏角(°)1.5
材質アルミニウム/ポリアセタール
種類オルダムタイプ
キー溝(mm)なし
小型で強力、耐久性に優れたカップリング
理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え
SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ
許容偏角(°)1.5
材質SUS焼結/カーボンFRP
種類オルダムタイプ
キー溝(mm)なし
仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT
取付M3 締付トルク0.2N・m
保護構造IP65
材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリ
センサーダブル内蔵
ヘッド形状角
ケーブル黒
センサ形状角型
磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。
動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。
高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。
一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。
ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。
電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
用途自動倉庫内の移動体の検出・停止位置
搬入か搬出かの認識センサ(S⇒Nが搬入、N⇒Sが搬出など)
仕様検出磁極:S極/N極、磁気感度:0.8mT±0.1mT、磁気検出向き:前面
取付AHM029:M12ナット 締付トルク 12N・m、AHM030:M14ナット 締付トルク 18N・m
保護構造IP67
出力NPNオープンコレクタ(近接時ON)
耐電圧AC1000V(1分間・充電部一部・ケース間)
材質(ケース)SUS303
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec以下
消費電流(mA)12.5 MAX
出力電流(mA)20 MAX
使用周囲温度(℃)‐20~+85(結露なきこと)
ケーブル4芯 Φ3.1×1000mm 黒
表示灯S極:赤色、N極:緑色
絶縁抵抗DC250V(メガにて20M以上・対ケース間)
検出対象磁性金属
使用周囲湿度(%RH)20~95
1本
特価
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
シリーズMSC-C
外径D(Φmm)13
全長L(mm)13.5
寸法F(mm)2.5
常用トルク(N・m)0.35
締付トルク(N・m)0.42
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3
材質(ディスク)カーボンFRP
MM2
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】5
穴径(mm)【Hディスク】6
許容偏心(mm)0.05
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質SUS焼結/カーボンFRP
種類オルダムタイプ
キー溝(mm)なし
小さなミスアライメントに強い万能タイプ
2種類のディスク材質であらゆる用途に対応
ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない
カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)ポリイミド
小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。
軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。
小さなミスアライメントに強い万能タイプ。
ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
許容偏角(°)2.5
材質アルミ
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)ポリイミド
取付M3 締付トルク0.8N・m
保護構造IP67相当
材質(ケース)GF 強化PBT(クロ)
材質(ケース)GF 強化PBT: グレー
取付M7 ナット締付トルク0.3N・m
保護構造IP65
ヘッド形状ネジ
センサ形状ネジ型
ミスアライメントに強い万能タイプ。
2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。
ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。
【ディスク型カップリング】
バックラッシュゼロ
スムーズな回転伝達
あらゆる用途にある豊富なバリエーション
ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(g)9
穴径(Φmm)中間:6.6、ディスク:7.6
最高回転数(min-1[r.p.m])19000
シリーズML
耐熱性ポリイミド:-40℃~200℃、カーボンFRP:-25℃~85℃
常用トルク(N・m)0.4
締付トルク(N・m)0.7
慣性モーメント(kg・m2)2.4×10^-7
材質(ディスク)ポリイミド
MM3
許容偏角(°)5
ねじりばね定数(N・m/rad)60
許容伸縮(mm)±0.3
許容偏心(mm)0.6
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
柔らかいクッションタイプのカップリングです
偏心、偏角のあるメカに対応します
振動をともなう回転機構にも使えます
クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です
クッションは絶縁タイプの合成ゴムです
材質アルミ合金
種類ジョータイプ
材質(ケース・ナット)GF 強化PBT:クロ
取付M2 締付トルク0.15N・m 以下
保護構造IP65
ヘッド形状角
消費電流(mA)4MAX
出力電流(mA)15MAX
応答速度16μsec 以下
出力仕様NPN(近接時ON)
表示灯赤色
センサ形状角型
センサ形状ネジ型
ヘッド形状ネジ
保護構造IP65
材質(ケース・ナット・ニードル)SUS
ストローク(mm)1.2
取付M6 ナット締付トルク2N・m 以下
繰返し精度(mm)±0.01
操作力(N)0.3
動作OFF→ON
表示灯なし
動作までの動きPT0.4~0.7mm
応差の動き(MD)0.1mm以下
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能が付いた新しいカップリング
外ハブ、内ハブ、球(複数)の3要素で構成された簡単な構造で低コストを実現
非常時の衝撃トルクにも耐えられる頑丈な構造
左右の穴径がΦ6~Φ12の範囲で、組み合わせを含め自由に選べる
強粘特殊グリースの使用により、1500rpmでも飛散しない
ポンプ、医療器、電動椅子、農機、運搬、建機、ロボット等に
常用トルク(N・m)6
許容偏角(°)15(MAX)
最高回転数(min-1[r.p.m])1500
材質アルミダイカスト
種類ジョイントタイプ
破壊トルク(Nm)(静的)34
ねじ径MM4
締付トルク(N・m)2.5
ねじりばね定数(N・m/rad)750
軸方向変位(mm)偏角5°以下で±2.5、偏角15°では±1
バックラッシ(°)1.2以下
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
シリーズML
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
シリーズMLC
クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応
ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結
金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大
ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
種類ディスクタイプ
ボルト締付トルク(N・m)2.2
センサ形状ネジ型
ヘッド形状ネジ
材質(ゴムブーツ)ニトリルゴム
ストローク(mm)6
取付M14
繰返し精度(mm)±0.001
操作力(N)0.8~1.2
材質(ケース)SUS303
電源電圧(V)DC5~24
消費電流(mA)15MAX
出力電流(mA)12MAX
使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)
ケーブル3~6芯、Φ3.6(MAX)×1m
出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)
表示灯本体から約100mm
許容動作頻度(回/分)60以下
材質(ナット)SUS303
ナット締付トルク(N・m)18以下
取付穴寸法(mm)Φ14
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)
使用周囲湿度(%RH)20~95
応差(mm)0.08以下
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ