261件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量&コック付オイルシリンジ 日平機器

    軽量&コック付オイルシリンジ

    日平機器(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    本体は半透明の樹脂製でできており、オイル残量も確認しやすく、なおかつ軽量タイプです。 柔軟性があるホースでとり回しがしやすいです。 根元のコックを回すことによりオイルを注入・止めることができます。 先端はホースキャップにより垂れることなくスマートな注油作業が可能です。
    トラスコ品番783-9324直径(Φmm)120質量(g)800タンク容量(L)1ホース長さ(mm)400本体長さ(mm)560危険物の類別非危険物
  • プレセットタイプ トルクレンチ 日平機器

    プレセットタイプ トルクレンチ

    日平機器
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械
  • ダイヤルメカニックゲージ 日平機器

    ダイヤルメカニックゲージ

    日平機器(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ディスパッド&タイヤデプスゲージ一つのゲージで二つの作業ができます。ディスクパッドの摩耗を測定。タイヤの溝深さを測定。ワンタッチ式で正確な測定。軽量で又、薄型にできています。目盛は二重目盛で、色分けされています。(外側目盛はディスクパッドの厚み。内目盛はタイヤデップスの深さ。)
    質量(g)120測定範囲(mm)(外目盛 ディスクパッド用)2~14(内目盛 タイヤデプス用)0~12本体寸法(mm)96.4×83×14.5最小目盛(mm)0.1
  • エアーガン 大流量タイプ 日平機器

    エアーガン 大流量タイプ

    日平機器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ダイヤルレギュレーター付きのエアーガンで通常のエアーガンより吹き出し口が太く大流量のため、幅広い用途で使用できます。ロングノズル付です。
    用途エアーによるホコリ、水分、油、鉄粉等の除去作業などに。トラスコ品番200-4397材質アルミ・スチール最高使用圧力210PSi(1.4MPa)空気消費量(L/min)1200L/毎分ノズル長(mm)ロングノズル:全長115・先端径Φ12(内径Φ5)本体サイズ(mm)110x25x160
  • ドレンプラグリペアキット 日平機器

    ドレンプラグリペアキット

    日平機器(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    なめてしまったオイルドレンのネジ山を修正します。オーバーサイズのドレンボルトに変更し再生できます。
    全長(mm)20首下長(mm)13付属品パッキン×12枚、タップ×1本質量(g)300
  • ベアリングレースプーラー 日平機器

    ベアリングレースプーラー

    日平機器
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ベアリングやギア類を抜き取るスタンダードなベアリングレースプーラーセットです。 認証工具にも適用可能です。 スタンダードなベアリングレースプーラーです。
    適合認証工具トラスコ品番835-5011セット内容本体、センターボルト、セパレーター、セパレーターボルト×2本、アーム×2本寸法(mm)(角爪開き)38~115、(セパレーター開き)17~60質量(g)800
  • ピックツールセット 日平機器

    ピックツールセット

    日平機器
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    Oリングや細かなパーツの取り外しに便利なピックツールです。 先端だけを交換し、5種の先端が使用できます。(4種ニードル状、1種マグネット) 5種類の先端部を本体内に収納できます。
    仕様日平 ピックツールセットトラスコ品番835-5008セット内容ストレート、90°曲がり、45°ネジリ、135°曲がり、ピックアップマグネット各1質量(g)70グリップ長さ(mm)127
  • HAP-310J用交換ホース 日平機器

    HAP-310J用交換ホース

    日平機器
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    HAP-310J用交換ホースです。
    ホース長さ(m)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12仕様ジョイント金具付トラスコ品番783-8492適合機種HAP-310J材質ポリウレタン質量(g)760
  • バランスウェイトプライヤー 日平機器

    バランスウェイトプライヤー

    日平機器
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    バランスウエイトの脱着、切断、調整用プライヤーです。 ホイールの傷つきを軽減する樹脂プロテクター付。 グリップエンド部はマイナス形状。
    寸法(mm)250×90×28質量(g)390
  • トルクロットブッシングツール 日平機器

    トルクロットブッシングツール

    日平機器
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
  • パイロットベアリングプーラー 日平機器

    パイロットベアリングプーラー

    日平機器
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    2サイズの替爪を交換することにより2t、4t車から大型車まで幅広くお使い頂けます。
    付属品替爪(小)15~28mm、替爪(大)22~38mm寸法(mm)200×40×90質量(kg)1.5適合車種2ton~大型車
  • エンジンクリーナー 日平機器

    エンジンクリーナー

    日平機器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    洗剤、洗油をエアーと同時に噴射させエンジン等の汚れを洗浄するクリーナーです。 手元の調節ネジで洗浄液の量を調節できます。
    付属品エアープラグ、ホース(1m)寸法(mm)400×76×18質量(g)300使用エアー圧力(MPa)0.6~0.8危険物の類別非危険物
  • スポットエースカッター替え刃 日平機器

    スポットエースカッター替え刃

    日平機器(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質チタンコーティングゴールドタイプ。2枚刃。
    材質コバルトハイスSKH55-COサイズ19(H)x12(W)危険物の類別非危険物
  • 大型スチールボディー タフティー エアーリール 日平機器

    大型スチールボディー タフティー エアーリール

    日平機器
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    ・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)。ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。
    ホース寸法(内径×外径)(mm)10.0×14.0仕様自動ストッパー付属品一次側ホース・ジョイント種別取付けタイプ材質スチール寸法A(mm)428寸法B(mm)370寸法C(mm)135取付金具(二次側)PT3/8取付金具(一次側)PF3/8常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ソフト&耐熱・ブレード
  • キャリパーツール 日平機器

    キャリパーツール

    日平機器(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ハンドルを回転させ、シングルおよび対向ブレーキキャリパーのピストンを押し戻します。
    用途ブレーキキャリパーのピストンを押し込むトラスコ品番835-4998適合機種軽、普通車~ライトトラック質量(kg)1.1深さ(mm)62開口寸法(mm)15~82ブレード幅(mm)50
  • ショックレンチ 日平機器

    ショックレンチ

    日平機器
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    クランクプーリーのセットボルトや狭い場所で固着しているボルトに遠隔からハンマーで直接打撃を与え、緩めることができます。
    用途クランクプーリーボルトの緩めトラスコ品番835-4989全長(mm)555質量(kg)2.2差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)800
  • クラッチアライナー(乗用車~4ton) 日平機器

    クラッチアライナー(乗用車~4ton)

    日平機器(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    クラッチのセンター出しが容易に行いえます。 バリアブルに太さが可変するので、適応車種が広い。
    用途クラッチオーバーホール時トランスミッションとエンジンをドッキングさせる際、クラッチプレート、クラッチカバー、フライホイールのセンター出し工具仕様軽普通車~4Ton車用トラスコ品番147-0147質量(kg)2外径(Φmm)【シャフト】15~35先端外径(Φmm)【アタッチメント】10・12・14・15・16・17・19・25・27・30
  • コンセントリール 日平機器

    コンセントリール

    日平機器
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    ガードレールの採用でコード出し入れ時の摩擦を低減します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 容量オーバーの電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。 一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全優先設計です。 各種生産工場、自動車整備工場等の電源として優れた機動性を発揮します。
    用途自動車整備工場。各種修理工場。各生産工場など。電線長さ(m)10特性アース付電線仕様-種別ST-VCT2仕様コード過熱防止用サーモスイッチ付(自動復帰機能付)、首振りハンガー機能付寸法(mm)330×300×105質量(kg)4.4電源(V)AC125定格電流(A)8電線太さ(mm2)2材質(ボディ)プラスチック
  • エアーソー替刃 日平機器

    エアーソー替刃

    日平機器
    5,498税込6,048
    1パック(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)80質量(g)30
  • クラッチアライナー 日平機器

    クラッチアライナー

    日平機器
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    ハンドルを回転させることで自在にサイズを変更でき、6ton~大型車のクラッチセンター出し作業が簡単に行えます。 通常のシンプルプレートクラッチ及びツインプレートクラッチに対応。
    質量(kg)3.3外径(Φ)(先端アタッチメント)20、25、27、30ケース寸法(mm)380×200×65適合車種6t~大型車適合寸法(mm)36~52
  • HBP220用ホールフックセット 日平機器

    HBP220用ホールフックセット

    日平機器
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ボルト外し スクリューエキストラクター 5本組 日平機器

    ボルト外し スクリューエキストラクター 5本組

    日平機器
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    折れたボルトを抜き取るのに使用します。
    適合ボルト径5~7、7~8、8~12、12~13、13~16mmトラスコ品番837-5979寸法(mm)【ドリル】3、5、7、8、9質量(g)120
  • ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール 日平機器

    ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール

    日平機器(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    大型車のトルクロッドブッシュの脱着時に用います。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-6000寸法(mm)105質量(kg)6
  • H-250用ピストン用パッキン 日平機器

    H-250用ピストン用パッキン

    日平機器(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    適合本体H-250
  • 日平 ホースクリッパー 大 日平機器

    日平 ホースクリッパー 大

    日平機器
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    自動車に使われているホースに流れる液体・気体をワンタッチストッパーにより完全に止められます。ワンタッチストッパーで確実にグリップでき、手を離して他の作業ができます。スペースの無い所、エンジンルーム深部の作業に最適です。
    トラスコ品番381-9906全長(mm)250質量(g)500最大開口(mm)45バイス(mm)63
  • ホースリムーバーL 日平機器

    ホースリムーバーL

    日平機器
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ノブネジを締め付け幅広の爪でホースをしっかりと掴み込み、グリップを前後にこじることで固着したホースが簡単に取り外し可能。補助グリップ付き。
    全長(mm)290質量(g)500適合サイズ(Φmm)48~115
  • ピストンリングツール 日平機器

    ピストンリングツール

    日平機器
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    プラーヤー先端爪の形状は脱着時リングをホールドし外れにくい形状となっています。
    用途ピストンリングの脱着に。トラスコ品番582-8703材質スチール全長(mm)240リング径(Φmm)83~135リング開き(mm)40
  • ”エボリューションライト” オプション 日平機器

    ”エボリューションライト” オプション

    日平機器
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    マグネット付き自在雲台によりスチール材のあらゆる場所に設置して使用できます。リバーシブルにセットでき、角度調整が自由自在です。
    用途両手がふさがる作業時などランプを固定する際に。トラスコ品番257-4567適合機種HLED-20シリーズ材質樹脂・スチール・マグネット幅(mm)46ブラック高さ(mm)90奥行(mm)70寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×46×90
  • ハンディーレーベル ペール缶オイルポンプ 日平機器

    ハンディーレーベル ペール缶オイルポンプ

    日平機器(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ペール缶に直接取付けができる手動式のオイルポンプです。付属のアタッチメントでネジ式の樹脂製ペール缶にも使用できます。(一部使用できないものがあります)
    用途オイル吐出用トラスコ品番102-0446セット内容本体 × 1、取り付けアダプター × 2材質PP・スチール・NBR・ウレタン全長(mm)460ホース長さ(m)1.2ハンドル幅(mm)115危険物の類別非危険物太さ(mm)ポンプ部:26先端外径(Φmm)ノズル:12
  • ライトユニットリムーバー 日平機器

    ライトユニットリムーバー

    日平機器(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    用途テールランプ等の取外しに。トラスコ品番200-4416質量(g)200
  • ホーシング修正ツール 日平機器

    ホーシング修正ツール

    日平機器
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番200-3941質量(kg)1.5
  • ベアリングインサーターキット 日平機器

    ベアリングインサーターキット

    日平機器
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    ベアリングヤオイルシール等の圧入作業用アタッチメントセットです。大径サイズです。
    トラスコ品番200-4424質量(kg)19.3
  • ターミナルリリースツール 日平機器

    ターミナルリリースツール

    日平機器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    コネクターからターミナルを取り外す際に使用します。多彩な形状とサイズがセットになっています。
    トラスコ品番200-3934質量(g)200
  • スプリングロックリリース 日平機器

    スプリングロックリリース

    日平機器
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    エアコンや燃料ラインのスプリングロックタイプの継手を取り外す際使用します。
    トラスコ品番200-4409セット内容3本組質量(g)100
  • オイルトレー 日平機器

    オイルトレー

    日平機器
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    用途流体を排出する際の受け皿に。材質ポリプロピレントラスコ品番200-4414質量(g)400危険物の類別非危険物
  • パルスウオッシュガン 日平機器

    パルスウオッシュガン

    日平機器
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様日平 パルスウオッシュガントラスコ品番835-5012質量(g)680使用圧力(MPa)6~8タンク容量(mL)900危険物の類別非危険物
  • スクレッパーセット 日平機器

    スクレッパーセット

    日平機器
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    刃幅(mm)10、15、23、30全長(mm)127仕様1セット4サイズ組品、4本組トラスコ品番835-5009質量(g)180
  • クリッププライヤー 日平機器

    クリッププライヤー

    日平機器
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番835-5001材質スチール全長(mm)235質量(g)320
  • ブーツバンドツール 日平機器

    ブーツバンドツール

    日平機器
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付け、カット、折り返し作業が簡単に行えます。
    用途ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付けおよび折り返し仕様ラチェット機構巻き取りトラスコ品番835-4992セット内容タイロッド用内寸20mm、24mm、ハンマーヘッド6種、フラットチゼル、ポイントチゼル、12mmアダプター全長(mm)205質量(g)340適合バンド幅(mm)10以下
  • クランクシールツール 日平機器

    クランクシールツール

    日平機器
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    狭い場所に装着されているオイルシールの脱着を、容易に行うことができます。
    用途オイルシールの脱着トラスコ品番835-4990セット内容抜き取りプーラー本体×1、抜き取りアームL(足長114mm)×1組、アームS(足長69mm)×1組、オイルシールアダプター(外径×内径)、アルミカラー27.5mm×21.5mm・33.5mm×27.5mm・42mm×36mm・46mm×40mm・49mm×43mm・56mm×50.5mm、ハイトスペーサー(厚み)2mm・10mm・18mm・22mm・27mm、クランクボトル用アダプタ(適用ボルト径)8mm・10mm・12mm・14mm・16mm・18mm・20mm質量(kg)1.8適合サイズ(mm)【ボルト】8、10、12、14、16、18、20、【シール】Φ28~Φ64