特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
261件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HBP220用チェーンフック 日平機器

    HBP220用チェーンフック

    日平機器
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • HBP220用シングルフック大 日平機器

    HBP220用シングルフック大

    日平機器
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • HBP220用ホルダー 日平機器

    HBP220用ホルダー

    日平機器
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • HBP220用ホールスクリュービスのみ 日平機器

    HBP220用ホールスクリュービスのみ

    日平機器
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ピンハンマー 日平機器

    ピンハンマー

    日平機器
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ハンマー 日平機器

    ハンマー

    日平機器
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • センターシャフト 日平機器

    センターシャフト

    日平機器
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ブレーキスプリングプライヤー大型用 日平機器

    ブレーキスプリングプライヤー大型用

    日平機器
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    ブレーキスプリングの脱着作業を容易に行えるプライヤーです。
    全長(mm)700質量(kg)2.9適合車種大型車
  • セパレーター用プーラーキット 日平機器

    セパレーター用プーラーキット

    日平機器
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)450×540質量(kg)13.5ボルト長さ(mm)290、(延長用)260調整範囲(mm)(ヨークボルト)140~350
  • マグネットフィンガー強力型 日平機器

    マグネットフィンガー強力型

    日平機器
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    強力型マグネットを採用しています。 マグネット側面の磁力をカットするカットリング付です。
    トラスコ品番853-5862質量(g)180外径(Φmm)【マグネット】16
  • ハンマー エアーハンマーセット 日平機器

    ハンマー エアーハンマーセット

    日平機器
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-3227セット内容打抜ポンチ×1、カシメポンチ×2質量(kg)3.4使用圧力(MPa)0.5~0.7
  • 抜取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅32mm 日平機器

    抜取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅32mm

    日平機器
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    2tクラス以下のタイロッドエンド外しに使用します。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5975全長(mm)330質量(kg)1フォーク幅W(mm)32
  • 測定ゲージ トーインゲージ 軽・小型車用 日平機器

    測定ゲージ トーインゲージ 軽・小型車用

    日平機器
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。 ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
    用途直進安定性能、トー角のチェック用トラスコ品番853-6069質量(kg)2.1測定範囲(mm)100~1800適合車種軽~小型車
  • 測定ゲージ トーインゲージ 軽~大型車用 日平機器

    測定ゲージ トーインゲージ 軽~大型車用

    日平機器
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。 ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
    用途直進安定性能、トー角のチェック用トラスコ品番853-6070質量(kg)2.7測定範囲(mm)100~2500適合車種軽~大型車
  • ホルダー ストラットホルダー 日平機器

    ホルダー ストラットホルダー

    日平機器
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    ストラットを万力に固定する際に用います。 分解作業中の油漏れを防止。
    トラスコ品番853-5993寸法(mm)110×115質量(kg)2.5開口幅(mm)20~55
  • プーラー ホイールプーラー 2~4トン車用 日平機器

    プーラー ホイールプーラー 2~4トン車用

    日平機器
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    2~4t車のホイールベアリングを抜き取るプーラーです。
    適合2~4t車トラスコ品番853-6004質量(kg)8寸法PCD(mm)220~320
  • プーラー ヘビーデューティーボディープーラー 日平機器

    プーラー ヘビーデューティーボディープーラー

    日平機器
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    車のバンパーやボディーなどの凹みや曲りの修正に使用する中級クラスのスライドハンマーツールです。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5935セット内容C型フック(小)、L型フック(小)、C型フック(大)、J型フック、L型フック(大)、クランプ、フック付チェーン、ホールワックASSY、センターシャフト、ハンマー寸法(mm)【ハンマー】Φ75×165質量(kg)15シャフト長さ(mm)630
  • プーラー フロントハブプーラー 4穴 FF車用 日平機器

    プーラー フロントハブプーラー 4穴 FF車用

    日平機器
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    足廻り修理の際、抜き取りの困難なFF車のフロントハブ及びFR車のリヤシャフトを取り外すツールです。 強力スライドハンマーとネジ式の2つの作業法が選べます。 4本ハブボルト用アタッチメントがセットされています。
    用途軽自動車から普通車までFF車のフロントハブ、FR車のリヤシャフト抜き取り用トラスコ品番853-5957寸法(mm)【セット】630×180×180質量(kg)7.3
  • プーラー ブラインドベアリングプーラー 日平機器

    プーラー ブラインドベアリングプーラー

    日平機器
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    内径10Φ~32Φまでのベアリング、ブッシュ等の抜き取りに使用します。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5932質量(kg)3.7適合径(Φmm)【インナーベアリング】14、19、25、32
  • プーラー ピットマンアームプーラー 日平機器

    プーラー ピットマンアームプーラー

    日平機器
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    長さ(爪開)(mm)40~65爪長さ(mm)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×67×36質量(kg)0.7トラスコ品番853-5973
  • プーラー トランスミッションベアリングプーラー 大型車用 日平機器

    プーラー トランスミッションベアリングプーラー 大型車用

    日平機器
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。 厚爪と薄爪の交換が可能。 ショック装置付
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等適合大型トラック、バストラスコ品番853-6003質量(kg)6能力(mm)90~120、120~150
  • プーラー トランスミッションベアリングプーラー 小型・中型車用 日平機器

    プーラー トランスミッションベアリングプーラー 小型・中型車用

    日平機器
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。 ショック装置付
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等適合中・小型トラックトラスコ品番853-6002寸法(mm)【ベアリング】62、72、80、90質量(kg)3.3
  • ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー 日平機器

    ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー

    日平機器
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    国産及び外国車のステアリングハンドル着脱作業が楽に行えます。 プーリー抜きにも使用可。
    トラスコ品番853-5978寸法(mm)【レッグボルト】4:M8×P1.25×105、5:M10×P1.25×105質量(kg)1.5
  • ゲージ トランスミッション油圧計 日平機器

    ゲージ トランスミッション油圧計

    日平機器
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    オートマチックトランスミッションの圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-6001質量(kg)2.5最小目盛0.05圧力計(MPa)0~2.5
  • ゲージ キャンバーキャスターキングピンゲージ 日平機器

    ゲージ キャンバーキャスターキングピンゲージ

    日平機器
    86,980税込95,678
    1個
    3日以内出荷
    車のフロントホイールにセットすることで、キャンバー、キャスター、キングピンの各角度が判定できます。 測定の際には別売のターニングラジアスゲージを併用してください。※一部のスチールホイール、アルミホイールに使用できないものがあります。その際は別売りのCCK-INコンペンセンターをご利用ください。
    用途直進安定性能、旋回性能(ホイールアライメント)のチェック用。仕様マグネット固定式トラスコ品番853-5961材質アルミダイキャスト質量(kg)2測定範囲(mm)キャンバー角:±5°、キャスター角:+11°~-3°、キングピン角:左右各0~14°本体寸法(mm)210×95×95
  • ゲージ エンジン油圧計 日平機器

    ゲージ エンジン油圧計

    日平機器
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    エンジン内部の圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5953セット内容各種アタッチメント質量(kg)2.3最小目盛0.02圧力計(MPa)0~0.7
  • アタッチメント フロントハブプーラー用5穴ヘッド 日平機器

    アタッチメント フロントハブプーラー用5穴ヘッド

    日平機器
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    HFF-66用の5穴ヘッド。
    仕様日平アタッチメントフロントハブプーラー用5穴ヘッドトラスコ品番853-5960質量(kg)1.4寸法PCD(mm)97~128
  • ガン エアーガン 日平機器

    ガン エアーガン

    日平機器
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    エアーを噴出して埃、水分、油、鉄粉等を吹き飛ばします。 ロングノーズルもご用意(別売)
    トラスコ品番852-3645寸法(mm)120×110×18質量(g)230
  • プーラー ベアリングレースプーラー 小型・普通車用 日平機器

    プーラー ベアリングレースプーラー 小型・普通車用

    日平機器
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    小型車~普通車のベアリングギヤを抜き取るプーラーセットです。
    トラスコ品番853-3604質量(kg)4.8能力(mm)【角爪】33~153/(セパレータ)
  • プーラー ベアリングレースプーラー 軽自動車用 日平機器

    プーラー ベアリングレースプーラー 軽自動車用

    日平機器
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    軽自動車のベアリングギヤを抜き取るプーラーです。
    トラスコ品番853-3605質量(kg)1.9能力(mm)【角爪】25~115/(セパレータ)
  • プーラー ベアリングレースプーラー 日平機器

    プーラー ベアリングレースプーラー

    日平機器
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    小型~普通車のベアリングギヤ等が抜き取れます。 ターミナルギヤプーラー付
    適合小型~普通車トラスコ品番853-3614質量(kg)5.6
  • プーラー ベアリングセパレーター 日平機器

    プーラー ベアリングセパレーター

    日平機器
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるセパレーターです。
    トラスコ品番853-3608質量(kg)4.7能力(mm)30~100
  • プーラー プッシュプーラー 日平機器

    プーラー プッシュプーラー

    日平機器
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるプーラーです。
    トラスコ品番853-3607質量(kg)14.4能力(mm)120~300
  • プーラー パイロットベアリングプーラー 普通車用 日平機器

    プーラー パイロットベアリングプーラー 普通車用

    日平機器
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    フライホイールのベアリングの抜き取りに使用します。
    適合普通車トラスコ品番853-3617質量(g)800
  • プーラー ダイナモベアリングプーラー 日平機器

    プーラー ダイナモベアリングプーラー

    日平機器
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    オルタネーターのベアリングの抜き取りに使用します。
    トラスコ品番853-3616質量(g)400爪開き幅(mm)30~55
  • プーラー ターミナルプーラー 日平機器

    プーラー ターミナルプーラー

    日平機器
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    ターミナル、小型のプーリー等の抜き取りに使用します。
    トラスコ品番853-3611質量(g)600爪開き幅(mm)30~80
  • プーラー スライドハンマープーラー 日平機器

    プーラー スライドハンマープーラー

    日平機器
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    ベアリング、ギア等の抜き取りに使用します。 爪を付け替えてインナー、アウター両方に使用可能です。
    トラスコ品番853-3610質量(kg)3.6能力(mm)外側20~80/内側50~90
  • プーラー グリッププーラーセット 日平機器

    プーラー グリッププーラーセット

    日平機器
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    標準ベアリングレースプーラーで抜けない径のベアリングに対応。
    トラスコ品番853-3618質量(kg)15能力(mm)【セパレータ】30~100
  • プーラー インサイドスライドハンマープーラー 日平機器

    プーラー インサイドスライドハンマープーラー

    日平機器
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    ベアリング、ギア等の内径に引っ掛けて抜き取るプーラーです。
    トラスコ品番853-3612質量(kg)5.5能力(mm)40~110
  • プーラー シリンダーライナープーラー 湿式用 日平機器

    プーラー シリンダーライナープーラー 湿式用

    日平機器
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    湿式シリンダーライナーの抜き取り専用プーラーです。 アジャスト式の為ほとんどの車種に適合します。 引き抜きはハンマータイプとネジタイプの2通りが可能です。
    トラスコ品番853-3582質量(kg)14能力(mm)82~150