261件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リール ランプリールブレーキ式 日平機器

    リール ランプリールブレーキ式

    日平機器
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。コンセントリールとしても使用できます。天井や壁に取り付けて使用できます。左右45度に首振り可能です。(固定可能)ワイヤーを引っぱると巻き取ります。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.92018年トラスコ掲載ページ7 0829
  • リール ランプリール 日平機器

    リール ランプリール

    日平機器
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。コンセントリールとしても使用できます。天井や壁に取り付けて使用できます。左右45度に首振り可能です。(固定可能)コードを少し引き出すとラチェットが解除され、巻き取ります。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。2018年トラスコ掲載ページ7 0829材質ボディー:ポリプロピレンセット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス質量(kg)4.5
  • リール コンセントリール 日平機器

    リール コンセントリール

    日平機器
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    各種生産工場、自動車整備工場などの電源として抜群の機動性を発揮します。天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。容量を超える電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全設計です。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ7 0828
  • ユニバーサルチャックラッチェット 日平機器

    ユニバーサルチャックラッチェット

    日平機器
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    全長(mm)115仕様チャックサイズ(穴径×歯組)6mm×11山、5.5mm×11山、5.8mm×10山、7mm×10山トラスコ品番835-5010質量(g)100
  • ホースバンドピッカー 日平機器

    ホースバンドピッカー

    日平機器
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    手が届きにくい狭い場所や、固く固着したホースバンドを手元で操作し、取り外すことができます。
    用途狭い場所のホースバンド脱着トラスコ品番835-5006質量(kg)1有効長(mm)(ケーブルワイヤー)650くわえ長さ(mm)(プライヤー部)53
  • オイルシールプーラー 日平機器

    オイルシールプーラー

    日平機器
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様3本セットトラスコ品番835-5005材質スチール全長(mm)205、255、330質量(kg)1.8
  • シールプーラー 日平機器

    シールプーラー

    日平機器
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-5004材質スチール全長(mm)318質量(g)400
  • スプレーガンホルダー 日平機器

    スプレーガンホルダー

    日平機器(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様強力マグネット式トラスコ品番835-5003質量(g)900本体サイズ(mm)200×122
  • モール&ウエイトリムーバーセット 日平機器

    モール&ウエイトリムーバーセット

    日平機器
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    仕様4サイズ1セットトラスコ品番835-5002材質強化樹脂全長(mm)273質量(g)420刃幅(mm)19、22.2、25.4、38.1
  • フューエルキャップレンチ 日平機器

    フューエルキャップレンチ

    日平機器
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-5000適合機種普通車~大型車質量(g)950ねじ径(mm)17本体サイズ(mm)Φ140×82適合範囲(mm)89~170
  • フルードストッパー 日平機器

    フルードストッパー

    日平機器
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    仕様4種1セットトラスコ品番835-4999セット内容Φ7.9(5/16 )、Φ9.5(3/8 )、Φ12.7(1/2 )、Φ18.2(対向型)mm質量(g)100危険物の類別非危険物
  • タイロッドエンドリフター 日平機器

    タイロッドエンドリフター

    日平機器
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで爪幅の異なる5種のフォークが交換でき、多くの車種に対応可能です。 タイロッドエンドやボールジョイントの抜き取りを簡単に行うことができます。
    仕様支点高さ調整トラスコ品番835-4997質量(kg)6タイプ替爪最大開口(mm)85爪幅(mm)20、22、24、27、30適合車種普通車~大型車
  • ブーツバンドプライヤー 日平機器

    ブーツバンドプライヤー

    日平機器
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-4996全長(mm)240質量(g)540刃幅(mm)18最大開口(mm)16
  • ログ型ホイールソケット 日平機器

    ログ型ホイールソケット

    日平機器
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    差込角(mm)12.7仕様インパクトレンチ対応、ログ型トラスコ品番835-4994全長(mm)81質量(g)180外径(mm)28
  • チゼルリムーバーキット 日平機器

    チゼルリムーバーキット

    日平機器(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1セット
    当日出荷
    タイロッドエンドの取り外しやベアリングの圧入を、エアーハンマーを用いてパワフルに行えます。 大、中型車のタイロッド外しおよびエアーハンマーを用いた修正作業に最適です。
    トラスコ品番835-4993質量(kg)5.7内寸(mm)【タイロッド用フォーク】20、24適合車種主に大型車向け
  • バルブスプリングコンプレッサー 日平機器

    バルブスプリングコンプレッサー

    日平機器
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    仕様日平 バルブスプリングコンプレッサートラスコ品番835-4991セット内容本体×1、バルブ用アダプタΦ25mm、Φ28mm、Φ36mm各1、プラグ穴エアーアダプタ(エアープラグ付)×1、ヘッド引っ掛けフック×1質量(kg)1.7適合サイズ(mm)Φ25、Φ28、Φ30、Φ36
  • ベルトセッティングツール 日平機器

    ベルトセッティングツール

    日平機器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様ベルトセッティングツールトラスコ品番835-4988セット内容ベルトインストーラーS、M、Lサイズ各1、ホールドボルト5種類質量(kg)0.68
  • クランクホールドプーラー 日平機器

    クランクホールドプーラー

    日平機器
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    クランクプーリーの脱着が簡単に行えます。 クランクプーリーの共廻りを防ぐ12.7mm角が左右にあります。 サービスタップタイプに適合します。
    用途クランクプーリー脱着適合国産乗用車、輸入車トラスコ品番835-4987セット内容M6(P1.0)×40mm、M8(P1.25)×60mm各2本質量(kg)1.2ソケットサイズ(mm)54~120
  • ベルト調整レンチセット 日平機器

    ベルト調整レンチセット

    日平機器
    12,980税込14,278
    1セット
    翌々日出荷
    エンジンベルト交換の際、テンショナーをホールドするためのレンチセットです。 長いラチェット付レンチでテンショナーをホールドしやすいセットです。 角度調整ができます。
    トラスコ品番835-4986セット内容ラチェット部、ハンドル部、差込アダプター3種[9.5(3/8 )、12.7(1/2 )、15(19/32 )mm]、専用ソケット8種[12、13、14、16、17、18、19、24mm]、8(5/16 )mmビットアダプターソケット、8(5/16 )ビット3種[6、8、10mm]質量(kg)1.7差込角(mm)5/16ビット、6/8/10、【アダプタ】3/8、1/2、19/32ソケットサイズ(mm)12、13、14、16、17、18、19、24
  • 日平 リール ランプリールブレーキ式10M125V/10A(コード引き出し時) 日平機器

    日平 リール ランプリールブレーキ式10M125V/10A(コード引き出し時)

    日平機器
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。 コンセントリールとしても使用できます。 天井や壁に取り付けて使用できます。 左右45度に首振り可能です。(固定可能) ワイヤーを引っぱると巻き取ります。 ケース破損防止のガードプレート採用しています。 カセット式脱着マウントを採用しています。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。仕様白熱球作業灯付・コンセント付・ブレーキ付トラスコ品番829-0724幅(mm)300材質/仕上ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.9高さ(mm)330奥行(mm)105電圧(V)AC125定格電流(A)6電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数3C電線仕様-太さ(mm2)1.25
  • エアーソー替刃(32山) 10枚入り 日平機器

    エアーソー替刃(32山) 10枚入り

    日平機器
    5,498税込6,048
    1セット(10枚)
    当日出荷
    仕様ホルダー部ワイドタイプトラスコ品番783-9235材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.8全長(mm)91ブラック質量(g)40山数32適合材高張力超鋼板有効刃長(mm)76
  • カップ式オイルフィルターレンチセット 日平機器

    カップ式オイルフィルターレンチセット

    日平機器
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7トラスコ品番783-9308セット内容カップ式:65、68、75、79、87(14P)、87(16P)、92、94.5、100.5mm、大径ソケット式:24、27、30、32.5、36、38mm、ろ紙交換式:71、81mm(トヨタスリットタイプ)材質ダイキャスト質量(kg)4
  • オイルフィルターレンチ 日平機器

    オイルフィルターレンチ

    日平機器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7
  • ベアリングインサーターキット 日平機器

    ベアリングインサーターキット

    日平機器
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番783-9375セット内容18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、74材質本体:スチール・ケース:樹脂質量(kg)7.9
  • ベアリング&シールインサーター 日平機器

    ベアリング&シールインサーター

    日平機器
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番783-9383材質スチール、アルミ全長(mm)210質量(g)800適合サイズ(mm)1段目Φ18~53 2段目Φ41~76 3段目Φ54~90
  • セーフティーアーム 日平機器

    セーフティーアーム

    日平機器
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番783-9219適合機種HSC-340全長(mm)124~395質量(g)350
  • モール&内張りはがしセット 日平機器

    モール&内張りはがしセット

    日平機器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    全長(mm)200~205トラスコ品番783-9341セット内容8材質樹脂質量(g)300
  • リール ランプリール 10M 125V/10A(コード引き出し時) 日平機器

    リール ランプリール 10M 125V/10A(コード引き出し時)

    日平機器
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 作業灯付属です。 ケース破損防止のガードプレート採用してます。 カセット式脱着マウントを採用してます。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様白熱球作業灯付、コンセント付、首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式トラスコ品番829-0725セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.5定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)12電気容量(A)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×330電線仕様-太さ(mm2)1.25
  • エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付80cm) 日平機器

    エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付80cm)

    日平機器(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付、80cm)です。 ワンタッチコネクターで施工しやすいです。
    ホース長さ(m)0.8セット内容ワンタッチコネクタエルボメス×1、ワンタッチコネクタオス×1、0.8mシンフレックスホース×1、メス×メスコネクター×1
  • HAP-310JT用交換ホース 日平機器

    HAP-310JT用交換ホース

    日平機器
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    HAP-310J用交換ホースです。
    ホース長さ(m)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12仕様ジョイント金具付、耐火ホーストラスコ品番783-8506適合機種HAP-310JT材質ポリウレタン、塩ビ質量(g)740
  • HAP-210JT用交換ホース 日平機器

    HAP-210JT用交換ホース

    日平機器
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    HAP-210JT用交換ホースです。
    ホース長さ(m)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ジョイント金具付、耐火ホーストラスコ品番783-8484適合機種HAP-210JT材質ポリウレタン、塩ビ質量(g)550
  • HA-206用交換ホース 日平機器

    HA-206用交換ホース

    日平機器
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    HA-206用交換ホースです。
    ホース長さ(m)6ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10トラスコ品番783-9421適合機種HA-206材質ポリウレタン質量(g)400
  • リール LEDランプリール 10M 日平機器

    リール LEDランプリール 10M

    日平機器
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    各種生産工場、自動車整備工場などの照明または電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて使用できます。 脱着式コードレスLEDライトが付属しています。 カセット式脱着マウントを採用しています。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など電線長さ(m)10電線仕様-種別VCT1.25mm2×3芯(10m)仕様ラチェット式ストッパーセット内容脱着式コードレスLEDライト(品番HLED-20B)、ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス質量(kg)4.4定格電圧(V)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×335機能首振りハンガー機能電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3明るさ(Lm)500
  • エボリューションライト用コンセントホルダー 日平機器

    エボリューションライト用コンセントホルダー

    日平機器(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    HLED-20エボリューションライトと他社製コードリールや延長コードをロックする為のコンセントホルダーです。
    トラスコ品番783-8638質量(g)75適合外径(Φmm)【コード】7~11内寸(mm)162×33
  • バルブスプリングリフター中型 大型用 日平機器

    バルブスプリングリフター中型 大型用

    日平機器(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    エンジンヘッドをおろしてバルブスプリングを圧縮し、エンジンバルブを脱着できる便利な工具です。
    質量(kg)2.5ストローク80奥行(mm)190全長×全幅W(mm)350×300適合車種中・大型車開口範囲(mm)70~270
  • スタビライザーブッシングツール65mm 日平機器

    スタビライザーブッシングツール65mm

    日平機器
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    スタビリンカーブッシュを金具のテーパー金具に挿入して、スタビリンカーに組み付けを行います。
    寸法(mm)ブッシュ/65
  • J型フック(大) 日平機器

    J型フック(大)

    日平機器
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • C型フック(大) 日平機器

    C型フック(大)

    日平機器
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • C型フック(小) 日平機器

    C型フック(小)

    日平機器
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • HBP330用クランプ・鋳造品 日平機器

    HBP330用クランプ・鋳造品

    日平機器
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物