絞り込み
ブランド
  • 日平機器
  • モノタロウ(21)
  • (8,080)
  • TURN(1,128)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(880)
  • コマツ(481)
  • MAD MAX(マッドマックス)(431)
  • 信和自動車工業(329)
  • いすゞ自動車(254)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(215)
  • KOITO(小糸製作所)(213)
  • オーエッチ工業(181)
  • JTC(157)
  • ノーブランド(152)
  • シバタ(フォークリフト)(150)
  • SYS(118)
  • 三友(111)
  • CGC(千代田)(109)
  • ヤンマー(102)
  • 泰和電器(101)
  • 花魁JAPAN(96)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プーラー リアショックハブプーラー 日平機器

    プーラー リアショックハブプーラー

    日平機器(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    トラックのリアホイールの取り外しプーラーです。 2~6t車までのトラックバス用です。
    トラスコ品番853-5976質量(kg)2本体寸法(mm)190×180
  • フロントショックハブプーラー 日平機器

    フロントショックハブプーラー

    日平機器
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    大型トラック・バスのフロントハブ専用プーラーです。 5穴タイプ(ふそう)、6穴(UD、いすず、日野)。 当り面が平面にセットできます。 ショック装置付き。
    付属品カラーボルト/黄(UD・いすず)×3、白(ふそう)×3、黒(日野)×3使用範囲(mm)PCD/116~147ボルト(黄)M8×1.25、(白)M10×1.25、(黒)M10×1.5ケース寸法(mm)210×200×110質量(kg/セット)3適合車種大型車トラック・バス
  • オイルシリンジ 日平機器

    オイルシリンジ

    日平機器(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    樹脂製で小型軽量のオイルシリンジです。半透明で内容量が確認できます。
    使用条件使用する液体によりパッキン類を変質させる場合があるので使用後は洗浄保管
  • ウィンドモールリムーバー 日平機器

    ウィンドモールリムーバー

    日平機器
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    用途ウインドモール取り外しに。トラスコ品番200-4401質量(g)200
  • ライトユニットリムーバー 日平機器

    ライトユニットリムーバー

    日平機器(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    用途テールランプ等の取外しに。トラスコ品番200-4416質量(g)200
  • ベアリングインサーターキット 日平機器

    ベアリングインサーターキット

    日平機器
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    ベアリングヤオイルシール等の圧入作業用アタッチメントセットです。大径サイズです。
    トラスコ品番200-4424質量(kg)19.3
  • タイロッドエンドリフター 日平機器

    タイロッドエンドリフター

    日平機器
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    開口高はセンターピンの差替えで変えられます。 アゴの高さが4段階に調節できるので、幅広い車種に適応できます。
    用途タイロッドエンドやボールジョイントの抜き取りにトラスコ品番783-9260材質スチール質量(kg)1.6高さ(mm)(最大開口)65寸法(幅W×奥行D)(mm)(差込部)22×27アジャスタボルトM16(1.5)ストローク量(mm)34適合車種軽・普通車~2ton車
  • ホイールベアリングプーラー 日平機器

    ホイールベアリングプーラー

    日平機器
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    大型トラック・バス用インナーベアリングを損傷せずに抜取れます。 フロントベアリング、リヤーベアリング用の両方に使えます。 ショック装置付き。
    付属品日産UDリヤーアタッチメント質量(kg)9足長(mm)330能力(mm)140~170
  • ラックエンドレンチ (L) 日平機器

    ラックエンドレンチ (L)

    日平機器
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番783-9251材質スチール質量(g)700差込角(mm)12.7使用範囲(mm)25~55
  • ベアリングインサーターキット 日平機器

    ベアリングインサーターキット

    日平機器
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番783-9375セット内容18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、74材質本体:スチール・ケース:樹脂質量(kg)7.9
  • ベアリング&シールインサーター 日平機器

    ベアリング&シールインサーター

    日平機器
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番783-9383材質スチール、アルミ全長(mm)210質量(g)800適合サイズ(mm)1段目Φ18~53 2段目Φ41~76 3段目Φ54~90
  • ジャンボボディープーラー 日平機器

    ジャンボボディープーラー

    日平機器
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    事故車の応急フェンダー復元作業に。 ボードにセットされ、使い易さが更にアップ。
    全長(mm)900質量(kg)17(ハンマー/5)ねじ径シャフト/PF3/4(M26)×W14ケース寸法(mm)1020×400×110
  • ライニングクリアランスゲージ 日平機器

    ライニングクリアランスゲージ

    日平機器
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    ブレーキドラム取付け後の調整作業が大幅に時間短縮! あの面倒なペダル踏み作業が軽減します! 強力マグネットでアクスル・ホーシングにしっかり装着。 フロントもリアもグルッと回して正確な読み取り! ライニング交換時の当り出し作業にもご使用になれます。
  • クイックリベッターセット 日平機器

    クイックリベッターセット

    日平機器
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    中型・大型車のリベット交換が手軽にできます。本体をバイスに取り付けるだけです。 シューアジャスターによる角度調整で、しっかり固定できます。 ショック装置付です。
    ケース寸法(mm)310×180×60質量(kg/セット)4.6適合車種中型・大型トラック・バス
  • エアークイックリベッターセット 日平機器

    エアークイックリベッターセット

    日平機器
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷
    ポータブルタイプですから場所をとりません。 連続作業でも疲れません。 一人で能率的に作業ができます。 トラック・バスのライニング張替えが、数分でできます。
    寸法(mm)エアーハンマー/340×62、リベッター/225×190×185全長(mm)ポンチ/190ケース寸法(mm)430×210×154質量(kg/セット)6.8
  • ピットマンアームプーラー 日平機器

    ピットマンアームプーラー

    日平機器
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    中型トラック・バス用のピットマンアームの抜取り作業に使う専用プーラーです。
    質量(kg)1.8深さ(mm)95ボルトセンターボルト/M20×P1.5×160能力(mm)爪開き/30~110爪長さ(mm)150
  • レンチエース 日平機器

    レンチエース

    日平機器
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    アジャスタブルホーシングナットレンチです。 薄型、強力で各種大型車に使用できます。 6角・8角歯形グリップ付のセットです。 スピンドルフロントナットにも使用できます。
    ねじ径TM16×P3ケース寸法(mm)360×205×85能力(mm)(6角)45~133、(8角)40~143質量(kg/セット)9.7
  • ホイールエースプーラー 日平機器

    ホイールエースプーラー

    日平機器
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    ホイールのリムに爪(2本又は3本)をかけて抜取ります。デッドアクスルシャフト用アタッチメントも揃えております。 ショック装置付き。 フロントホイール・リヤーホイール兼用。 衝撃をあたえてホイールを取り外せます。
    セット内容本体ASSY×1、センターボルト×1、ハンドル×1、アダプター×1、爪×3、爪止蝶ボルト×3、ブラケット×3、ブラケット止蝶ボルト×3質量(kg)14ケース寸法(mm)325×235×120適合車種中型・大型トラック・バス
  • リヤーショックハブプーラー 日平機器

    リヤーショックハブプーラー

    日平機器
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    6TON以上の大型トラック・バスに10本はボルト車用が増え、6本~10本ハブボルト車の抜取作業が楽になりました。 ショック装置付き。 ホーシングの当り面が平面にセットできます。 デッドアクスルも抜取れます。
    ねじ径TM28×P5×300使用範囲(mm)PCD/138~196ケース寸法(mm)340×250×90質量(kg/セット)6.7適合車種中・大型車トラック・バス
  • ピットマンアームプーラーH-228用爪 日平機器

    ピットマンアームプーラーH-228用爪

    日平機器
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    適合本体H-228