絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,620件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切削液回収ユニット・HK-400用 電源ボックス 日東工器

    切削液回収ユニット・HK-400用 電源ボックス

    日東工器
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    切削液回収ユニット HK-400用の電源ボックスです。
    電圧(V)DC24防水保護等級IP65
  • 切削液回収ユニット・HK-400シリーズ 補用品 日東工器

    切削液回収ユニット・HK-400シリーズ 補用品

    日東工器
    669税込736
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    切削液回収ユニット HK-400およびHK-400A用の補用品になります。電源ボックスASSYを除き、補用品・別売品はHK-400とHK-400Aは共通です。
  • 切削液回収ユニット・HK-400A用 電源ボックス 日東工器

    切削液回収ユニット・HK-400A用 電源ボックス

    日東工器
    18,980税込20,878
    1個
    11日以内出荷
    切削液回収ユニット HK-400A用の電源ボックスです。
    電圧(V)DC24防水保護等級IP65
  • オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 122T型 屋内ドア用(空丁番) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 122T型 屋内ドア用(空丁番)

    日東工器
    17,980税込19,778
    1セット
    8日以内出荷
    100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。ドアの材質・大きさに合わせて幅広い製品をラインアップ
    用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(鋼枠用)セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、皿タッピングネジ M5×25L 10本、保護カバー 2個幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)198表面処理メラミン樹脂焼付塗装勝手左開き(L)押し勝手主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度85°および150°ねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構あり最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質鋼製表面色シルバー閉じ力(N・m)10本体円筒径(Φmm)32
  • フローモニター FMC-30用 ストッパ PA 日東工器

    フローモニター FMC-30用 ストッパ PA

    日東工器
    119税込131
    1個
    翌日出荷
    フローモニターFMC-30用のストッパです。
    用途冷却水の流れをひと目で目視確認仕様アクセサリ材質(本体)ポリアミド(PA)使用温度範囲(℃)10~80適合流体
  • SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)鋼鉄ソケットorプラグソケット種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • R3面チップ 日東工器

    R3面チップ

    日東工器
    26,980税込29,678
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    コードレスツール べべラー補用部品のチップです。
    用途R3面加工用適合機種CLCB-0203メーカー商品コード71804
  • R2面チップ 日東工器

    R2面チップ

    日東工器
    27,980税込30,778
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    コードレスツール べべラー補用部品のチップです。
    用途R2面加工用適合機種CLMB-0203、CLCB-0203メーカー商品コード71803
  • C面チップ 日東工器

    C面チップ

    日東工器
    27,980税込30,778
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    コードレスツール べべラー補用部品のチップです。
    用途C面加工用適合機種CLMB-0203、CLCB-0203メーカー商品コード71802
  • 切削液回収ユニットHK-400用シリコーンホース 日東工器

    切削液回収ユニットHK-400用シリコーンホース

    日東工器
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    切削液回収ユニット HK-400用別売品のシリコーンホースです。
    ホース径(Φmm)3×9ホース長さ(mm)4000
  • 電動バリカッター 日東工器

    電動バリカッター

    日東工器
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    丸穴のバリ取り工具。最大穴径Φ30までバリ取り可能 低頭タイプのため、狭い箇所でもバリ取り作業が可能 プッシュスタート式で、ワークに当てないと刃物が回転しない安全設計 回転数は250min-1でグラインダと比べ低速です
    用途アングル穴バリ取り無負荷回転数(min-1[r.p.m])250付属品カウンターシンク:1個、六角棒スパナ3mm:1本穴径(Φmm)10~30電源(V)AC100(50/60Hz)シャンク径(Φmm)カウンターシンク:12定格電流(A)1.4定格消費電力(W)170定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.0
  • ロックプレート サニタリーカプラ 日東工器

    ロックプレート サニタリーカプラ

    日東工器
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    サニタリーカプラに使用するロックプレートです。
    適合機種サニタリーカプラ
  • レバーロック 日東工器

    レバーロック

    日東工器
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。 端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。 ソケットには”特殊リップパッキン”を採用(3/4”・1”は除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。 接続寸法は米軍規格A-A-59326(MIL-C-27487)に準じています。 幅広い用途に対応できるよう他にも各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を取り揃えています。
    材質(本体)銅合金バルブ構造バルブなし(プラグバルブなし)材質(シール)ニトリルゴム使用温度範囲-20~+80℃最高使用圧力1.8MPa本体形状ソケット(プラグ用キャップ)耐圧力(MPa)2.7MPa適合流体水・作動油・空気・粉体
  • メドーハンド 日東工器

    メドーハンド

    日東工器
    7,298税込8,028
    1個
    11日以内出荷
    ロボット用電動ドライバ(1~6mm)。 省力化の一端を担う、自動機専用デルボ。 耐久性に優れ、長時間連続ねじ締めに耐えます。 トルクアップ信号を出力します。 繰り返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができます。
  • メドーダスター 日東工器

    メドーダスター

    日東工器
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    精密機器の除塵に、優れた威力を発揮。 機器に付着したゴミ・ホコリを素早く除去。 フロンガスを一切使用しない親切設計。 持ち運びに便利なポータブルサイズ。 リニアコンプレッサ内蔵。 水分除去用フィルタ内蔵。
    ノズル口径(Φmm)0.8定格時間(分)30定格圧力範囲(kPa)200吐出空気量(L/min)8
  • マルチワーカー 日東工器

    マルチワーカー

    日東工器
    519,800税込571,780
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • ベンデイング/セットPMW-24 日東工器

    ベンデイング/セットPMW-24

    日東工器
    239,800税込263,780
    1個
    翌日出荷
    小型・軽量で現場への機器の搬入や作業時の持ち運びが容易。 用途に合わせ必要な組合せで導入が可能。 金型別に構成された各ユニットに、シリンダーをワンタッチでセット。
    寸法(mm)最大加工アングル材:75×75×6(SS400)、50×50×6(SUS304)
  • バッテリーダスター 日東工器

    バッテリーダスター

    日東工器
    149,800税込164,780
    1個
    8日以内出荷
    基板などに付着したゴミ・ホコリを素早く除去する携帯型バッテリー式除塵器です。 フロンガス規制にかかわる圧縮空気ボンベのコスト軽減代替商品として開発しました。 持ち運びに便利なポータブルサイズ。 水分除去フィルターを内蔵し電子機器・精密機器の基板・光センサー部などのホコリ除去に適しています。
    用途コンプレッサ専用電流(A)3(最大)バッテリー電圧(V)DC18
  • パイプノッチ/セットPMW-24 日東工器

    パイプノッチ/セットPMW-24

    日東工器
    339,800税込373,780
    1個
    6日以内出荷
    圧電ポンプシリーズ。 低消費電流、低ノイズ。 豊富なバリエーション。 いろいろなジャンルで液体をコントロール。 圧電バイモルフ振動子を直接駆動源としているため長寿命、低作動音。 吐出量調整が簡単。 呼び水不要。 液体ポンプとして、給水、排水用、冷却水循環用 薬液注入用、液体サンプリング用。
  • ディップモールキャップ HSU-8P 日東工器

    ディップモールキャップ HSU-8P

    日東工器
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-8P用
    用途カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-8P用
  • ディップモールキャップ HSU-6P 日東工器

    ディップモールキャップ HSU-6P

    日東工器
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-6P用
    用途カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-6P用
  • タッピングアトラ 日東工器

    タッピングアトラ

    日東工器
    429,800税込472,780
    1個
    翌日出荷
  • コンプレッサー 日東工器

    コンプレッサー

    日東工器
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    定格時間連続
  • カウンタシリンダ(シンタイプ)/ACH-16 日東工器

    カウンタシリンダ(シンタイプ)/ACH-16

    日東工器
    279税込307特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • カウンターシンクASSY/ERB-30 日東工器

    カウンターシンクASSY/ERB-30

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    カウンターシンク
    付属品鉄鋼専用切刃形状その他メーカー商品コード52018
  • PMW-24 ポンチダイセット 日東工器

    PMW-24 ポンチダイセット

    日東工器
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    小型・軽量で現場への機器の搬入や作業時の持ち運びが容易。 用途に合わせ必要な組合せで導入が可能。 金型別に構成された各ユニットに、シリンダーをワンタッチでセット。
  • PMW-24 アングルカット 日東工器

    PMW-24 アングルカット

    日東工器
    349,800税込384,780
    1個
    3日以内出荷
    小型・軽量で現場への機器の搬入や作業時の持ち運びが容易。 用途に合わせ必要な組合せで導入が可能。 金型別に構成された各ユニットに、シリンダーをワンタッチでセット。
    寸法(mm)最大加工アングル材:75×75×6(SS400)、50×50×6(SUS304)
  • PMW-24 Vノッチ 日東工器

    PMW-24 Vノッチ

    日東工器
    419,800税込461,780
    1個
    翌日出荷
    小型・軽量で現場への機器の搬入や作業時の持ち運びが容易。 用途に合わせ必要な組合せで導入が可能。 金型別に構成された各ユニットに、シリンダーをワンタッチでセット。
    寸法(mm)最大加工アングル材:75×75×6(SS400)、50×50×6(SUS304)
  • HSPカプラ 日東工器

    HSPカプラ

    日東工器
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 おねじ・めねじタイプを揃え、圧力損失も少なく油圧機器に適応。 カプラ本体は、熱処理を施した特殊鋼を採用しています。特にインパルス圧における耐衝撃性に威力を発揮します。 ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止します。また、取り扱いも容易です。 めねじタイプに加えて、おねじタイプ(テーパねじ・平行ねじおすシート・平行ねじめすシート)を品揃え。特におねじタイプは、油圧装置などへの取り付け作業の効率化が図れます。 平行おねじタイプはメタルシール・Oリングシールのいずれにも対応できます。(Oリングは市販品使用) 圧力変動の激しいダイカストマシン用途には、HSP-DCカプラを別途ご用意しています。 おねじタイプは、めねじタイプにおすの変換ニップル(市販品)を取り付けた時の全長と比べて、短くなります。 おねじ取り付け用ソケットの2HS型~8HS型(66HS型除く)には、ストッパ付きのPLタイプを別途ご用意しています。
    寸法(mm)T
  • 6カクナット M8/E2-06155 日東工器

    6カクナット M8/E2-06155

    日東工器
    35税込39
    1個
    4日以内出荷
  • 57208コープ40/セットPMW-24 日東工器

    57208コープ40/セットPMW-24

    日東工器
    549,800税込604,780
    1個
    4日以内出荷
    ワークにやさしいドライバです。 静電気を帯電しなく部品を静電破壊から守ります。 低衝撃タイプ。 各種精密部品の損傷をさせることなく締め付けが可能。
  • #80 ケンマペーパフインガーP/CMX-20 日東工器

    #80 ケンマペーパフインガーP/CMX-20

    日東工器
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    研磨ペーパ#80Φ16のり付き (100枚入り)CMX-20フィンガーパッド用
    用途CMX-20用メーカー商品コード50984
  • ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)コントローラー 日東工器

    ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)コントローラー

    日東工器
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    4種類のトルク、回転数が設定できますカウンタ機能を搭載しヒューマンエラーを防ぎます信号の端子台から外部信号の入出力を行うことができます
    用途ブラシレスデルボDLV04C/10C用トラスコ品番125-8850幅(mm)120高さ(mm)183奥行(mm)73消費電力(W)30アズワン品番64-8482-85入力電源(V)100~240
  • デルボ トルクチェッカー 日東工器

    デルボ トルクチェッカー

    日東工器
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    パソコンのデータ管理が行えます。800件のデータを本体に記憶できます。
    仕様(付属ジョイント)DLW4000トラスコ品番776-9822幅(mm)200高さ(mm)48奥行(mm)112表示4桁デジタル表示最小表示値4N・m測定範囲(N・m)4.00~12.00
  • ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)ドライバー 日東工器

    ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)ドライバー

    日東工器
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    コントローラーで簡単にドライバー設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。ブラシレスモータ搭載、低電圧タイプです。ESD保護(帯電防止性能)機能を搭載しています。手持ち、自動機両用タイプです。
    用途ねじ締め作業消費電力(W)30長さ(mm)230回転数(min-1[r.p.m])強:100~1000コード長さ(m)2静電気帯電防止性能ESD保護適合ビット(mm)Φ4
  • デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ) 日東工器

    デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)

    日東工器
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    環境に優しいブラシレスモーター搭載です。0.4~3.0N・mのハイスピードで幅広いトルクに対応します。
    消費電力(W)45付属品ビット1本(NK31 2×6×70)、吊り金具、低トルク用スプリングトラスコ品番855-0871長さ(mm)276質量(kg)0.7回転数(min-1[r.p.m])650トルク(N・m)(低トルク用ばね)0.4~1.6、(高トルク用ばね)1.2~3.0適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
  • ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ) 日東工器

    ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ)

    日東工器
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    消費電力(W)45長さ(mm)275.5電源(V)AC100コード長さ(m)3
  • デルボねじ締めカウンター専用ドライバー 日東工器

    デルボねじ締めカウンター専用ドライバー

    日東工器
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    消費電力(W)45
  • デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ) 日東工器

    デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)

    日東工器
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    ブラシレスモーター搭載の高トルク電動ドライバーです。エアドライバーに比べ、トルク精度が向上しトルク管理が容易です。
    用途高いトルクのねじ締め作業に。消費電力(W)45付属品ビット1本(NK35 2×7×75)、吊り金具、ピストルグリップ長さ(mm)276質量(kg)0.87適合ビット(mm)6.35
  • フィジカルメドマー 日東工器

    フィジカルメドマー

    日東工器
    319,800税込351,780
    1個
    5日以内出荷
    もみ残し部位のないオーバーラップ構造。メンテナンス性を重視した設計。ブーツ内6個のエアバックが独立で個別交換可能。エアバックを取りはずして外側の生地が洗えます。ファスナーが消耗した場合、ブーツを預けないで部品(ベルト)交換で対応。ファスナーサイズUPで耐久性UP。差しやすく、外れにくいニップル構造でセッティングがよりスマートに。コード断線の場合、本体を預けないで部品交換可能。幅広い圧力設定で、超低圧の15mmHgでのマッサージが可能です。プリセット機能で前回の設定を記憶できます。
    仕様加圧サイクル:ウェーブ60秒・スクイーズ50秒・ハイパー30秒セット内容本体、ブーツM2本、6連ホース×2本種別ブーツMセット質量(kg)5.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)48/46(PSE)、38/35(JIS)アズワン品番8-7392-21タイマー1~30分圧力調整範囲(kPa)2.0~12.0(15~90mmHg)、6段階医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AHBZX00013000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器